用途K5710NPV、K5710NPK本体には引き棒がついていないため、必要に応じて使用
適合K5710NPV、K5710NPK用
全長(mm)505
棒径(Φmm)4
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
用途K511NP-LH、K511-NPK-LH本体には引き棒がついていないため、必要に応じて使用
適合K511NP-LH、K511-NPK-LH用
全長(mm)360
棒径(Φmm)6
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
キックレバーに接いで使用します。
カウンターにポップアップを設置。
仕様ポップアップガイド付
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
主な用途ポップアップ
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
形状Sトラップ
材質樹脂製
仕様ポップアップ式(ワイヤー式)、排水栓部ネジPF1 1/8
呼び径32
取付穴径(引き棒)Φ11~13
取付板厚(mm)(引き棒)MAX13
取付ネジ径(引き棒)M10×1.0
材質(パイプ)樹脂製
パイプ形状Sトラップ
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
ポップアップ排水栓の横棒です。
用途H700専用
オートマージュAのワイヤー式排水栓をポップアップ式に取替えできます。既設の排水金具を活かしたいときにおすすめです。
関連資料(0.64MB)
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
横棒で直接ポップアップを操作します、横棒先端ツマミ付き、オーバーフロー用
長さ(mm)235
適合パイプ径(Φmm)32
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
長さ(mm)365(引き棒部)
適合品番T7S1、TL306BSS、T7P4、TL340BRR、T7S6、TL340BSS、T7P1、TL521B1N、TL525BNほか
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
形状Sトラップ
材質樹脂製
仕様ポップアップ式、排水栓部ネジPF1 1/8
呼び径32
取付穴径(引き棒)Φ13~14
取付板厚(mm)(引き棒)MAX24
取付ネジ径(引き棒)M12×1.0
材質(パイプ)樹脂製
パイプ形状Sトラップ
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
長さ(mm)395(引き棒部)
適合品番T7S7、TL340B1SS、T7P10、TL306B1R、TL581B、TL305BF3ほか
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
排水栓の開閉がツマミを押して(開)・引いて(閉)の、引き棒式ポップアップ付排水トラップです。
樹脂製で錆びず衛生的です。
材質ABS
寸法32
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
排水栓の開閉がツマミを押して(開)・引いて(閉)の、引き棒式ポップアップ付排水トラップです。
樹脂製で錆びず衛生的です。
材質ABS
寸法32
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
ポップアップ引棒なし、引棒は混合栓に付属のものをお使いください。
用途オーバーフロー用
形状Sトラップ
適合パイプ径(Φmm)32
仕様アジャスト付き
長さ(mm)(横棒)175
呼び径32
外径(Φmm)(排水栓)54
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
用途オーバーフロー用
パイプ径(Φmm)32
材質銅、等
形状Pトラップ
仕様アジャスト付き、ポップアップの引き棒なし、引き棒は混合栓に付属のものをお使いください。
呼び径32
外径(Φmm)(排水栓)54
取付穴径(Φmm)(ガイド)10
材質(パイプ)銅、等
パイプ形状Pトラップ
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
棒で直接ポップアップを操作します、横棒先端ツマミ付き、オーバーフロー用
長さ(mm)280
適合パイプ径(Φmm)32
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
横棒で直接ポップアップを操作します、横棒先端ツマミ付き、オーバーフロー用
長さ(mm)210
適合パイプ径(Φmm)32
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
Φ32の洗面器(混合栓)用排水Pトラップです。引棒ガイド付。
引棒はツマミを引いて(上げる)排水栓が閉まり、押す(下げる)と栓が開きます。
材質黄銅管クロームメッキ
既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。
電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)
水栓タイプ単水栓
使用地区一般地
給電方式電池式
電源単3アルカリ乾電池×2本
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)22-28
呼び径PJ1/2
吐水口高さ(mm)50
関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
グリーン購入法適合
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
適合適合商品シリーズ名:キラメキW、オフト(2008年4月~2012年3月発売分)、エルシイ(2002年4月~2004年3月発売分)
長さ(mm)116.4
外径(Φmm)40.2
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
既設2ホールの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)
仕様逆止弁付き
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
関連資料図面(0.17MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.41MB)
取付芯々(mm)102
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
Φ32の洗面器(混合栓)用排水Pトラップです。
混合栓用の引棒径はΦ6mmです。
引棒ガイドは付属していません。
引棒はツマミを引いて(上げる)排水栓が閉まり、押す(下げる)と栓が開きます。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法32
外径(Φmm)(排水栓)54
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
Φ32の洗面器(混合栓)用排水Sトラップです。
混合栓用の引棒径はΦ6mmです。
引棒ガイドは付属していません。
引棒はツマミを引いて(上げる)排水栓が閉まり、押す(下げる)と栓が開きます。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法32
外径(Φmm)(排水栓)54
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)35~37
関連資料図面(0.11MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.41MB)
はさみ込み厚さ(mm)5~35
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)35~37
関連資料図面(0.13MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.41MB)
はさみ込み厚さ(mm)5~35
1台
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
Φ32の洗面器(混合栓)用排水Pトラップです。
引棒ガイド付。
引棒はツマミを引いて(上げる)排水栓が閉まり、押す(下げる)と栓が開きます。
トラップ形状がボトルになっているので、見た目がすっきりとします。
排水管の臭気を防止する。Pタイプ、真鍮製。
排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法32
外径(Φmm)(排水栓)54
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
連結金具(引棒部)
用途排水金具 Pトラップポップアップ式(T7P22/51/52/53,TL580B),排水金具 Sトラップポップアップ式(T7S13/55/56/57/58,TL306B6S/B6SS/BS/B6SR),Sトラップ(T7W58/67,TL580FSZ)用
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
連結金具(引棒部)
用途排水金具 Pトラップポップアップ式(T7P26R,T7W14,T7W71),排水金具 Sトラップポップアップ式(T7S26R/T7W15/T7W72)用
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
Φ32の洗面器(混合栓)用排水Sトラップです。引棒ガイド付。
引棒はツマミを引いて(上げる)排水栓が閉まり、押す(下げる)と栓が開きます。
材質黄銅管クロームメッキ
排水栓の開閉がツマミを押して(開)・引いて(閉)の、引き棒式ポップアップ付排水トラップです。
樹脂製で錆びず衛生的です。
材質ABS
寸法32
1個
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
トラップPトラップ(洗面器用)
パイプ径(Φmm)32
呼び径32
呼び32
形状Sトラップ
トラップSトラップ(洗面器用)
パイプ径(Φmm)32
寸法B(mm)163~222
呼び径32
呼び32
形状ボトルトラップ
トラップボトルトラップ(洗面器用)
パイプ径(Φmm)32
寸法A(mm)401
呼び径32
呼び32
形状Pトラップ
トラップPトラップ(洗面器用)
パイプ径(Φmm)32
寸法A(mm)396
寸法B(mm)163~222
呼び径32
形状ボトルトラップ
トラップボトルトラップ(洗面器用)
パイプ径(Φmm)32
寸法C(mm)600
呼び32
呼び径32
呼び32
形状Sトラップ
トラップSトラップ(洗面器用)
パイプ径(Φmm)32
寸法B(mm)163~222
呼び径32
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)
水栓タイプ混合栓
使用地区一般地
給電方式電池式
電源単3アルカリ乾電池×2本
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)22-28
呼び径PJ1/2
吐水口高さ(mm)50
関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
グリーン購入法適合
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ