プラスチックボディのかわいらしいトースター。
ふっくらとしたトーストが2枚焼けます。
焼き時間を変えられるダイヤル付き。
焼き過ぎを防止するキャンセルボタン付き。
5~8枚切り食パン用。
消費電力(W)650
材質(本体)ポリプロピレン(本体カバー、底カバー、キャンセルボタン、レバー、ダイヤル)
質量(g)約830
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×250×160
電源コード(m)1.4
1台
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
消費電力(W)950
枚数1
電源(V)単相100V50/60Hz
間口W×奥行D×高さH(mm)370×110×H210
キッチンに馴染むステンレス調デザインのポップアップトースターです。ハイパワー火力で表面はカリッと、中はふっくらとした美味しいトーストが焼き上がります。焼き色調節ダイヤル付き(1~7)でお好みの焼き加減が設定できます。冷凍保存したパンや冷めてしまったトーストの温め直しも可能です。
色ホワイト
寸法(mm)約154×280×187
質量(g)1400
材質ステンレス
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)850
コード長さ(m)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パン投入口】約32×135×119
適合サイズ【パン】4~8枚切り(山切りパン非対応)
モード【調理モード】冷凍パン・再加熱・取消
保証期間お買い上げ日より1年間
仕様【焼き色調節】無段階(1~7)
1台
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
トーストは1度に2枚まで焼けます。焼き色調整つまみで食パンの焼き色を6段階調整可能。パンは6枚切り、8枚切り対応。レバーを下げるだけの簡単操作。
用途トースターとして。食パン、パン焼き機、トースト、コンパクト、新生活、一人暮らし、シンプル。
質量(kg)0.79
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)750
電源コード(m)約1
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×27×18
1台
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
コンパクトボディでこんがり焼き上げ。クロワッサンのあたためにも。トースト2枚焼、冷凍パン対応、ロールパンやクロワッサンのあたために使えるパンウォーマー機能。
消費電力(W)800
色ブラック
枚数トースト:2
質量(g)1200
電源AC100V・50/60Hz
コード長さ(m)1.4
適合サイズ5~8枚切りパン(冷凍パン5枚切り非対応)
調整機能焼き色1~6無段階
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×150×170
調理能力(焼き色目安時間)ダイヤル1のとき 約75秒、ダイヤル4のとき 約150秒、ダイヤル6のとき 約210秒、あたためのみ約35秒冷凍パンは上記の1.2倍
1台
¥4,098
税込¥4,508
5日以内出荷
冷凍食パン対応の2枚焼きポップアップトースター。焼き色調整6段階。卓上におけるコンパクトサイズ。食パンをセットしたらレバーを下げるだけの簡単操作。3つの操作ボタン付きで「冷凍パン」「あたため直し」「取り出し」ができる。ダイヤル操作で焼き色調整(6段階)が可能。パンくずトレイ付き。本体底部にコードが収納できます。
用途トースターとして。ポップアップ パン焼き 食パン トースト おしゃれ 新生活 一人暮らし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×29×19.5
質量(kg)1.4
電源AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)850
コード長さ(m)1
枚数焼き:2枚
適合食パン厚み:4~8枚切り対応
保証期間1年
色ブラック
1台
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
調理中も熱くなりにくいプラスチックボディ。
薄切りパンでも焼きムラを低減するパン寄せガイド付き。
焼き目調整ダイヤル、キャンセルボタン付き。
5~8枚切り食パン用。
消費電力(W)650
材質(本体)ポリプロピレン(本体カバー、底カバー)、ABS樹脂(キャンセルボタン、レバー、ダイヤル)
質量(g)約920
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×270×170
電源コード(m)1.4
焼き色が見えるガラス窓仕様!極上の美味しさを追求したアラジン魔法のトースター。遠赤グラファイトがわずか0.2秒で発熱。短時間かつ高温で一気に焼き上げることで、外はカリッと、中は水分が残っているのでモチモチのトーストを焼くことができます。「1」~「7」まである焼き色調節つまみを使って、ほんのり焼き色からこんがりきつね色まで自分好みの焼き上がりに設定が可能です。「トーストモード」「冷凍トーストモード」「ベーグルモード」「あたためモード」の4つのモードを搭載。ガラス窓とトースター下部にあるパンくずトレイは簡単に取り外すことができるので、掃除も楽々。
用途トースターとして。冷凍パンやベーグル、マフィンのトースト、あたため直しなどにも。
付属品トング
材質スチール・ABS樹脂
質量(kg)3.4
色グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×21.5×23.5
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
毎日長く使っても飽きのこない、クラシックでシンプルなデザイン。
1.濃淡調節機能、2.冷凍パン機能、3.連続トースト補正機能が付属した高性能ポップアップトースター。
熱い空気が上昇する性質を考え、電熱線の配置は低い位置では高密度に、高い位置では低密度に配置しムラなく均一に焼き上げます。
パンの中の水分をしっかり閉じ込め、表面はカリッと、中はふんわりと焼き上げます。レアステーキのような焼き加減で湯気が立ち上るほどのフワフワの食感が楽しめます。
消費電力(W)950
材質クロムメッキスチール・ポリプロピレン
寸法(mm)パン許容:最大約W165×D26×H120(目安5枚切り)
質量(kg)1.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×165×210
電源コード(m)1.7
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×165×210
TKG品番9-0972-0601
入力電源(V)単相100
TKG品番(2017)6-0859-0501
1個
¥9,200
税込¥10,120
6日以内出荷
焼けるとトーストが出てくるポップアップトースター!
一度に2枚までの食パンが焼けます。
8枚切・6枚切の食パンに対応しています。
お好みに合わせて、焼き色を調節出来るつまみが付いています!
冷凍したパンを焼くことも可能です。
キャンセルボタン付きで、途中で取り出すことも出来ます。
パンくずトレーはスライド式でお手入れも簡単♪
取扱説明書・保証書付き。
寸法(mm)約250×140×170
質量(g)約830
電源コード(m)約1.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)750
イタリアのデザイナーによるデザイン家電です。世界中で販売されている人気のブランドです。
一度に2枚の食パンをトースト可能。
焼き目調整メモリがついている為、お好みに合わせた焼き加減を調整可能。
スライド式のクズ受けがついている為、お手入れ簡単。
冷凍したパンも回答しながら焼くことができます。
幅(mm)300
質量(kg)1.5
高さ(mm)200
奥行(mm)190
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)750
おいしいトーストをつくるポイントは「ヒーターとパンの距離」にあります。ヒーターとパンの距離が近いので、外は素早く焼き上げ、内側の水分は逃さない。サクッとふんわりのどちらも楽しめます。
庫内の高さをおさえて、コンパクトに。近火となるので熱回りが速く焼き上がり時間を短縮します。ポップアップトースターでは楽しめない具乗せパンやピザもおいしく焼き上げます。
サーモスタットを搭載。ピザやグラタンの焼き上げにもおすすめ。
消費電力(W)860
枚数トースト:2
付属品天板
寸法(mm)350×210×180
質量(kg)2.0
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.0
庫内寸法(mm)260×160×55
タイマー約15分
ラック寸法(mm)250×145
その他8枚~4枚切りの食パンに対応(※冷凍パンは、パンの種類や厚さ、冷凍期間によっては美味しく焼けない場合もあります。)
セット内容本体(1)/取扱説明書〔保証書〕(1)
材質本体:ステンレス、スチール/本体底:ポリカーボネート樹脂/スライドつまみ:ポリプロピレン樹脂/焼き色調整つまみ:ABS樹脂
質量(kg)1
外形寸法(mm)167×223×80
消費電力(W)500
電源AC100V(50-60Hz)
コード長さ(m)1.4
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
表面カラッと中ふっくらに焼き上げるポップアップトースター。シンプルなボディに便利な機能を凝縮。 パンくずトレー付。 冷凍パンの解凍可能。 焼き加減調整ダイヤル付き。 冷めてしまったパンの温め直し(再加熱)可能。 ベーグルやイングリッシュマフィンなどの片面焼き可能。 850Wのヒーターで一気に焼き上げるから表面はカラッと中はふっくら
定格電圧(V)100・50/60Hz
コード長さ(m)1.5
定格消費電力(W)850
本体質量(kg)1.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×280×195
スロット内寸法(mm):長さ135×幅31×深さ118
1台
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
使い方簡単、シンプル操作のトースター。ダイヤルで焼き時間を設定しレバーを下ろすだけ。対応サイズ:6枚切/8枚切、2枚焼き。3モード搭載(通常焼き・冷凍パン・あたため)。焼き色はお好みに合わせて7段階に調節できます。お手入れ簡単なパンくずトレー付き。
サイズ6枚切/8枚切
質量(g)850
電源(V)AC100 50/60Hz
定格消費電力(W)750
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W265×D150×H170
1台
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
おしゃれな色味が特徴の、2枚焼きの便利な機能を兼ね備えたトースターです。トーストに限らず、ピザやクッキーなど料理に応じて最適な温度管理が可能です。アイボリーとグレーの2色展開でシンプルなカラーがキッチンによくなじみます。焼き芋やホイル焼きなど時間を要するメニューも作れて、調理メニューの幅が広がります。脂や汁が出るもの、形が崩れやすいもの、網の目より小さいものも角皿を使って簡単に加熱調理ができます。
サイズ(cm)ピザの大きさ:約14
消費電力(W)1200
電源コード(m)約1.0
ヒーター2本(上・下)
製品質量(g)2300
温度調節範囲(℃)80~230(無段階切換)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×245×207
保証期間1年
タイマー最長30分
特許技術「遠赤グラファイト」がわずか0.2秒で発熱。庫内の温度を短時間で一般製品よりも30度も高くし立ち上がり時間も約30%早くなる。280度の高温で食パンなら表面を短時間で焼き上げることで内部の水分を閉じ込め、外はサクッと中はモチッと焼きあがる。トーストが4枚入るので、調理時間の短縮も可能。
用途グラファイト、トースター、パン焼き、オーブントースターとして。トースト、食パン、パン、クロワッサンなどに。ホテル、旅館、飲食店、喫茶店にも。プレゼント、景品、ギフト、賞品としても。
質量(kg)4.7
関連キーワード