用途K5710NPV、K5710NPK本体には引き棒がついていないため、必要に応じて使用
適合K5710NPV、K5710NPK用
全長(mm)505
棒径(Φmm)4
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
用途K511NP-LH、K511-NPK-LH本体には引き棒がついていないため、必要に応じて使用
適合K511NP-LH、K511-NPK-LH用
全長(mm)360
棒径(Φmm)6
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
主な用途ポップアップ
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
キックレバーに接いで使用します。
カウンターにポップアップを設置。
仕様ポップアップガイド付
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
適合品番T7P19、T7PL1R、T7PLRR、T7S3N、T7S3R、T7W67、TL580F1S
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
長さ(mm)365(引き棒部)
適合品番T7S1、TL306BSS、T7P4、TL340BRR、T7S6、TL340BSS、T7P1、TL521B1N、TL525BNほか
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
形状Sトラップ
材質樹脂製
仕様ポップアップ式(ワイヤー式)、排水栓部ネジPF1 1/8
呼び径32
取付穴径(引き棒)Φ11~13
取付板厚(mm)(引き棒)MAX13
取付ネジ径(引き棒)M10×1.0
材質(パイプ)樹脂製
パイプ形状Sトラップ
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
長さ(mm)395(引き棒部)
適合品番T7S7、TL340B1SS、T7P10、TL306B1R、TL581B、TL305BF3ほか
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ポップアップ用の専用引棒付き。
用途洗面所用
適合場所洗面所
仕様泡沫吐水、ナット式、フレキ、節水
対辺(mm)(取付ロックナット)38
取付穴径(Φmm)36~38
材質黄銅
タイプネジ締めタイプ
使用場所不要な水栓をはずしたあとの配管の止水用。
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)
水栓タイプ混合栓
使用地区一般地
給電方式電池式
電源単3アルカリ乾電池×2本
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)22-28
呼び径PJ1/2
吐水口高さ(mm)50
関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
グリーン購入法適合
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
適合適合商品シリーズ名:キラメキW、オフト(2008年4月~2012年3月発売分)、エルシイ(2002年4月~2004年3月発売分)
長さ(mm)116.4
外径(Φmm)40.2
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ポップアップ引棒なし、引棒は混合栓に付属のものをお使いください。
用途オーバーフロー用
形状Sトラップ
適合パイプ径(Φmm)32
仕様アジャスト付き
長さ(mm)(横棒)175
呼び径32
外径(Φmm)(排水栓)54
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
タイプポップアップ式・洗面器用
適合品番T7P31R、T7P32R 排水金具(32mm・Pトラップポップアップ式)、T7S40R、T7S41R 排水金具(32mm・Sトラップポップアップ式)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
既設2ホールの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)
仕様逆止弁付き
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
関連資料図面(0.17MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.41MB)
取付芯々(mm)102
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)35~37
関連資料図面(0.13MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.41MB)
はさみ込み厚さ(mm)5~35
1台
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)35~37
関連資料図面(0.11MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.41MB)
はさみ込み厚さ(mm)5~35
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。
電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)
水栓タイプ単水栓
使用地区一般地
給電方式電池式
電源単3アルカリ乾電池×2本
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)22-28
呼び径PJ1/2
吐水口高さ(mm)50
関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
グリーン購入法適合
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
排水栓の開閉がツマミを押して(開)・引いて(閉)の、引き棒式ポップアップ付排水トラップです。
樹脂製で錆びず衛生的です。
材質ABS
寸法32
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
洗面用のワンホール混合栓です。レバー1本で吐水・止水・温度調整が可能です。
ポップアップ付きの洗面器にご使用いただけます。
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。ポップアップ専用引棒付き。
用途洗面の水栓として
呼び13
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)36~40
取付厚(mm)最大25・最小5
ナット対辺(mm)ロックナット:38
本体後部にポップアップの引棒を通す穴があります。引棒はΦ6ミリ以下が使用できます。ゴム栓 491-000付き。逆流防止機能が付き。JIS規格。
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)23~26
カートリッジ101-996
グリーン購入法適合
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
適合場所洗面所
仕様ポップアップ引棒有、上限温度調節可能
色クロム
流量(L/min)5
吐水口長さ(mm)107
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
本体後部にポップアップの引棒を通す穴があります。引棒はΦ6ミリ以下が使用できます。ゴム栓 491-000付き。逆流防止機能が付いていない製品です。寒冷地での使用に適しています。JIS規格。
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)23~26
カートリッジ101-996
グリーン購入法適合
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
ポップアップ付きの洗面にご使用いただく混合栓です。水栓の背面にあるポップアップつまみを押すことで排水口のポップアップ部が開閉し、水ため、排水が出来ます。(専用引棒付き。ただし、排水栓は付属していません)
空気を含んだ泡沫吐水で水ハネを軽減します。
メッキでシンプルなデザインなので、空間に溶け込みます。
カチッ!とわかる「エコ位置クリック」を搭載。お湯の出る位置をクリック感でお知らせします。エコできる位置が分かるのでスマートにお湯のムダづかいを防ぎます。
ナットに締付けにはSANEI PR357 ナット締付工具 (別売)が適しています。
用途洗面の水栓として
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)36~40
取付厚(mm)最大25・最小5
ナット対辺(mm)ロックナット:38
適合場所洗面所
仕様ポップアップ引棒無、上限温度調節可能
色クロム
流量(L/min)5
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
適合場所洗面所
仕様ポップアップ引棒無、上限温度調節可能
色クロム
流量(L/min)5
吐水口長さ(mm)107
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
適合場所洗面所
仕様ポップアップ引棒無、上限温度調節可能
色クロム
流量(L/min)5
吐水口長さ(mm)166
1個
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
トイレ用手洗器に適した単水栓です。
用途水接続用
仕様ポップアップ引棒無
色クロム
流量(L/min)5
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
適合場所洗面所
色クロム
流量(L/min)5
吐水口長さ(mm)101
トイレ用手洗器に適した単水栓です。
用途水接続用
仕様ポップアップ引棒無
色クロム
流量(L/min)5
ハンドル形状レバーハンドル
吐水口長さ(mm)155
1個
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
適合場所洗面所
色クロム
流量(L/min)5
適合場所洗面所
仕様ポップアップ引棒有、上限温度調節可能
色クロム
流量(L/min)5
吐水口長さ(mm)119
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
適合場所洗面所
色クロム
流量(L/min)5
吐水口長さ(mm)141
既設の水栓を非接触型の自動水栓に変更できます。電池式なので電源工事不要、施工が簡単です。手を近づけると自動で吐水します。手動ボタンを押すと60秒吐水します。
材質外装:ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)
呼び径(mm)13
関連キーワード