20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属製ポールに代わる画期的な安全製品です。 A-SAFEの独自素材 Memaplex製のボラードは車両衝突時の衝撃を吸収し、元の形に復元します。 継続使用が可能で、床に伝わる衝撃を5分の1にも緩和します。 金属製ポールの交換費や床の修理費にお悩みの工場や倉庫に最適です。 錆や塗装の剥がれが無く、メンテナンスの費用と労力を削減できます。
用途工場・倉庫などの車両衝突対策 イエロー 材質A-SAFE独自素材 高耐久性ポリマーMemaplex 付属品アンカーボルト 引火点(℃)350~370 表面抵抗率(Ω)1015~1016 耐薬品性優良 ISO/TR 10358 難燃性UL 94 V-2 毒性なし 適合温度(℃)-10~50 発火点(℃)370~390 衝撃エネルギー6900J(車両重量4.3t、速度6.4km/h)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
1本
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンポールボラード V-350
表面硬度が硬いため傷が付きにくく、アクリル系やウレタン系の塗装と比較し、耐候性、耐熱性、耐薬品製に優れております。 ショットブラスト加工との組合せによる、マットな落ち着いた風合いの仕上がりです。 タイプ/ボラード
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,観光地 材質アルミパイプ+アルミ鋳物 寸法(mm)Φ152.5(t3.0)×H750 ダークグレー 仕上焼付塗装
1台
38,980 税込42,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用済廃タイヤの粉砕ラバーチップ材を100%使用した車止めです。 ※屈曲性能はございません。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,駅前広場 材質リサイクルゴムチップ 仕上アクリルウレタン塗装 質量(kg)約21.0 タイプリサイクルゴムチップボラード 仕様反射テープ付 寸法(mm)Φ250×H450
1台
34,980 税込38,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンポールボラード VS-100
アルミ合金製の反射テープ付きボラードです。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,観光地 材質アルミ鋳物 寸法(mm)Φ200×H450 石目(白御影) タイプボラード 仕上焼付塗装
1台
53,980 税込59,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製品を再利用した車止めです。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,サービスエリア 仕様反射テープ付 寸法(mm)Φ115×H850 タイプリサイクルボラード
1台
12,980 税込14,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンポールボラード V-366
表面硬度が硬いため傷が付きにくく、アクリル系やウレタン系の塗装と比較し、耐候性、耐熱性、耐薬品製に優れております。 ショットブラスト加工との組合せによる、マットな落ち着いた風合いの仕上がりです。 タイプ/ボラード
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,観光地 材質アルミパイプ+アルミ鋳物 寸法(mm)Φ165(t4.0)×H850 仕上焼付塗装/セラミックチタン
1台
45,980 税込50,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。 赤×白(3M製高輝度反射シール) 付属品アンカーボルト+施工書 材質ポリウレタン+PE 直径(Φmm)(ポール部)約80、(底面部)205
1本ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

積水樹脂車止め
本体にリサイクル素材”廃タイヤチップ工場廃材”を使用した地球環境にやさしい車止めです。 本体を分割構造することで廃棄時の分別回収が容易です。 分別廃棄することで本体及び芯材(ポリエチレンパイプ)の再リサイクルも可能です。
用途歩行者の保護、車両の進入抑制・防止 材質本体:EPDMゴム/発泡樹脂、芯材:ポリエチレンパイプ
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。 反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。 材質TPU 赤×白 直径(Φmm)(ポール部)約80 高さ(mm)1000 取扱説明書(1.3MB)
1本ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチック製品を再利用した車止めです。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,サービスエリア タイプリサイクルボラード 仕様反射テープ付 寸法(mm)Φ115×H850
1台
12,980 税込14,278
15日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。 使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院 材質アルミパイプ+アルミ鋳物 仕上ショットブラスト+焼付塗装、標準色:セラミックチタン タイプリフターボラード上下式 形状カギ付(南京錠40mm) 寸法(mm)Φ165×H700 ポール径(Φmm)165
1本
159,800 税込175,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面硬度が硬いため傷が付きにくく、アクリル系やウレタン系の塗装と比較し、耐候性、耐熱性、耐薬品製に優れております。 ショットブラスト加工との組合せによる、マットな落ち着いた風合いの仕上がりです。 タイプ/ボラード
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,観光地 材質アルミパイプ+アルミ鋳物 仕上焼付塗装 ダークグレー 寸法(mm)Φ152.5(t3.0)×H450
1台
34,980 税込38,478
21日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量級なのに可動式なので、設置工事のいらない車止めです。ボタン操作で、内蔵したムーブの上げ下げができます。人の流れや時間帯の変化などで、設置場所の変更ができます。
用途車止めなどに。 シルバー
1台
279,800 税込307,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトコーン モノタロウ 動画あり
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。 反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。 材質ポリウレタン 赤×白 直径(Φmm)(ポール部)約80 高さ(mm)750 取扱説明書(0.7MB)
1本ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

周辺環境になじむ個性と機能を兼ね備えた車止めピラー型バリカー、ボラードタイプです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 材質支柱/アルミ合金鋳物製 寸法(mm)Φ300×H500 ダークグレー
1本
52,980 税込58,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフラン安全用品スチールボラード
ベースプレート4か所にアンカー用ホール、遊びを持たせた穴形状で施工しやすくなっています。警告色で視覚的に衝突回避サポート。屋内外を問わずご使用いただけます。スチール表面にパウダーコーティングで高耐久性。厚さ3mmの丈夫な作りです。
用途駐車場、ガレージ、公共施設、工場、病院、学校、商業施設などに。 材質スチール プレート寸法(mm)200×200 付属品取付用アンカー 厚さ(mm)3 高さ(mm)610 ポール径(Φmm)114 アズワン品番64-8331-84
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

お使いのフォークリフトにマグネットで取り付けられるクッションです。タイガーマークを採用し、まわりの作業者やリフトマンに注意をうながします。狭い場所での旋回時、車体よりも先にクッションに当たることで、車体及び建物などへの損傷を軽減いたします。ほとんどのフォークリフトに取付け可能です。
トラ 材質独立気孔発泡ポリエチレン:15mm セット内容左右2枚入 寸法(mm)100×600 材質(カバー)強化塩化ビニル(ターポリン):0.35mm 材質(磁石)フェライト磁石
1セット
9,998 税込10,998
25日以内出荷

走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。 本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
用途一般道路用・駐車場・工場用。 材質本体・キャップ・ベース部:特殊ウレタン樹脂、反射材:カプセルレンズ型反射シート、反射体:ガラスビーズ
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンポールボラード V-F360
柵共通デザイン
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,集合住宅,駅前広場,観光地 材質スチール+アルミ鋳物 寸法(mm)Φ114.3(t4.5)×H850 ダークグレー タイプボラード 仕上焼付塗装
1台
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷