34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途工業用薬品、塗料、食品、医薬品、農産物など。おもにエマルジョン、粉体、固形物などの輸送、貯蔵に。 材質PE
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドラム缶の内袋としてご利用いただけます。 水・木くずなどを入れるのに適しています。 厚み0.1mmなので丈夫で破れにくくなっています。 焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
材質ポリエチレン(PE) 入数(枚)5
1袋(5枚)
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途石油製品、工業用薬品、塗料、液体食品、医薬品などの液物。 材質PE
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外装色はグリーン色が標準です。 一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。 経済的な価格で、1本からでも購入できます。 JIS規格品(200Lのみ)
用途粉体・個体内容物用。 材質冷延鋼板製(SPCC) 仕様外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ
1本
23,980 税込26,378
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗浄と再生を施したドラム缶です。 リサイクル品のため安価でご購入頂けます。 環境負荷の低減にも繋がります。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。 容量(L)200 材質スチール 質量(kg)約20 青、緑、グレーなど タイプオープン外レバー式 内径(Φmm)552~582 全高(mm)860~895 外径(Φmm)570~600 板厚(mm)約1.0~1.2 内高(mm)820~855 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1缶
13,980 税込15,378
当日出荷

トラスコ品番816-6663 材質超高分子量PE 外寸(mm)588×883×超高分子量PE
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

1本
17,980 税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外装はJISに準拠した鋼製ドラムで保護しています。 内装には耐薬品に優れたポリエチレンライナーを収納しています。 クローズドラムタイプです。
用途工業薬品、食品、医薬品の輸送、保管に 材質外層:鋼鉄ドラム、内層:ポリエチレン(PE)
1台
7,598 税込8,358
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性、耐油性に優れています。 スチール製にくらべて約1/2の軽さです。 強酸・強アルカリにも使用できます。
1個ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


フジモリ産業フジライナー200
200Lドラム缶へのセットをスムーズにした内装袋です。缶内の洗浄が不要、キャップ式で内容物の衛生的な取扱が容易になるなど、ドラム缶での液体物流を効率化することが出来ます。 底面、天面が円形にシールされている為、ドラム缶にぴったり納まり、底にしわがよりません。 充填後はキャップを締めるだけで取扱が簡単です。輪ゴム止め、シールなどの手間がかからず、作業効率が向上します。 強度と耐薬品性に優れた特殊ポリエチレンフィルムを使用しています。 食品衛生法(厚生労働省告示第201号改正)適合製品で、衛生的です。
1箱(20枚)
46,980 税込51,678
当日出荷

本体に超高分子量高密度ポリエチレン(ショウレックススーパー)を使用して、高い衝撃度を有しています。酸、アルカリに侵されにくく、腐蝕の心配がありません。ほとんどの化学薬品の保管輸送に適しています。鋼製ドラムと同様の荷役ができ、重量も鋼製ドラムの約1/2。輸送量を軽減できます。洗浄が容易で繰り返し使用でができますから、寿命も長く経済的です。気密性が高く、密閉容器として高い評価を得ています。ポリエチレン単位ドラムのため、醤油、酢など液体食品や液体薬品の保管輸送に最適です。国内消防法危険物第4類引火点23℃以上の化学品も収容可能です。UN規格適合品も用意しています。
材質高密度ポリエチレン、キャップシール:ポリエチレン ブルー、グレー ガスケット各種
1台
17,980 税込19,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


オープンタイプのプラスチックドラムです。 危険物輸送容器のUN規格に対応しています。 締め金具に封印を取り付ければ、開封したかが一目で分かります。(封印を壊さないと開封できません。)
材質超高分子PE 付属品蓋・封印ピン
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドラム缶の底面が平タイプの内袋です。水・木くずなどを入れるのに適しています。厚さ0.1mmなので丈夫で破れにくくなっています。焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
用途ドラム缶の内袋として トラスコ品番161-0403 質量(kg)1.45 寸法(横×縦)(mm)1700×950
1袋(5枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。 ドラム缶上の雨水溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。 耐候性、耐薬品性に優れるPEを使用しています
材質PE 高さ(mm)35 ブラック
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな形状で、従来タイプに比較して樹脂量を減らして環境負荷削減に役立ちます。内装袋は使用後に交換するだけでよく、従来行っていたドラム缶の洗浄コストが大幅に省けます。
用途スチールドラム、ファイバードラムの内袋 材質共押出三層フィルム 厚さ(μm)100 寸法(横×縦)(mm)890(445)×1100H
1箱(5枚×6冊)
20,980 税込23,078
9日以内出荷

積水成型工業ポリドラム
耐薬品性、耐油性に優れています。スチール製にくらべて約1/2の軽さです。危険物の輸送に求められるUN規格に適合しています。強酸・強アルカリにも使用できます。
用途液体の配送・保管に。 材質ポリエチレン(PE) 高さ(mm)900 容量(L)200 直径(mm)581 リング径(Φmm)581
1本
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーン環境で容器内のパーティクルを管理して製造しています。UN規格適合品です。耐薬品性、耐油性に優れています。スチール製にくらべて約1/2の軽さです。
用途液体の配送・保管に。高純度薬品の輸送や保管に。 材質ポリエチレン(PE) 高さ(mm)901 容量(L)200 直径(mm)581 リング径(Φmm)581
1本
81,980 税込90,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超遮断熱仕様 (クールマジック シャインフォーム) 200Lドラム缶用のカバーであり、保温・保冷・定温・遮熱・断熱・遮光・紫外線(UV)対策用。 片面のシャインアルミ蒸着による輻射熱カット、発泡ポリエチレン部による断熱性を高めたシートです。 また強化芯が入っているので簡単に破けづらく繰り返し仕様です。発泡ポリエチレンによる緩衝性能もあります。 天面部はファスナー開閉仕様で、カバーを被せたままでドラム缶内の液体を使用できますので使い勝手が良いです。 ドラム缶サイズをご確認の上ご利用ください。樹脂ドラム缶にもご利用いただけます。 ドラム缶以外にもサイズ的に合う貨物に対してのパレットカバーとして。 キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。 クールマジックシリーズ(フィルム)、キープサーモフィルムと併用として。
用途ドラム缶用の保温、保冷、断熱、遮光、UV、汚れ防止のカバーとして。短時間の野済み(防塵、雨、汚れ、養生として) 材質アルミ蒸着PET、ポリエチレン (表面)シルバー/(裏面)ホワイト 寸法(Φ×高さH)(mm)600×900 シート厚さ(mm)2
1枚ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。 材質スチール タイプオープン外レバー式
1缶
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セキスイポリドラム
アズワン品番1-9904-01 口内径×胴径×高さ(mm)Φ66×Φ581×900
1個
26,980 税込29,678
21日以内出荷

ポリエチレン製で、目盛が付いており、計量に便利です。
用途薬品・食品の保管。 材質ポリエチレン(PE) ホワイト
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HACCP基準である床面から30cm以上をクリアした台車です。ステンレス304製だから大変丈夫で衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、MDドラムを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 寸法(mm)423(343)×272(265)×745(331) 高さ(mm)745 キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付 材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304 内寸法(mm)343×265×331 本体寸法(縦×横×高さHmm)423×272×745 高さ内寸(mm)331 材質(ハンドル)ステンレス304 内寸法(縦×横×高さ)(mm)343×265×331 特性水の跳ね返りを避ける30cm以上の高さ、ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的 ブレーキ/ストッパーストッパーあり
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷

ニューピグコーポレーションピグドラムファンネル
200L、100Lの密閉型ドラム缶、100Lのオープン型ドラム缶に使用することができます。紫外線に強く丈夫なポリエチレン製。汚れの目立ちにくい黒色です。約6.7cmのハイサイドウォール。一度に約22.7Lの液体を注ぎ込むことができます。内面のジグザグ面は水平で、置いた容器が安定します。ジグザグの突起は液体の飛散防止です。
材質PE(ポリエチレン) 質量(kg)3.1 寸法(直径Φ×高さH)(mm)600×140 アズワン品番61-3593-95
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

200Lドラム缶(日本製、外国製)にぴったりフィットします。ヒンジつきのフタは、外部からの異物などの混入を防ぎます。約10cmのハイサイドウォール、ファンネル内面のジグザグ突起により、液体の飛散を防ぎます。耐久性の高いポリエチレン製。錆や腐食がありません。
材質PE(ポリエチレン) 質量(kg)8.2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)560×290
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

200Lドラム缶12.6本を移送可能です。(清水の場合) (清水)50分でフル充電、1回の充電で最高スピード時34分間作動します。 スピードコントローラを標準装備。 オプションのガンノズル使用で少量の小分けも容易です。 ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。 研究所や実験室、小規模事業所での少量からの液体の移送・空け替えに。
1台
209,800 税込230,780
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

200Lドラム缶2本を移送可能です。(清水の場合) (清水)50分でフル充電、1回の充電で最高スピード時25分間作動します。 スピードコントローラを標準装備。 オプションのガンノズル使用で少量の小分けも容易です。 ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。 キュービテナーにも使用可能です。 研究所や実験室、小規模事業所での少量からの液体の移送・空け替えに。
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。 均等に配置されたボンディングポイントが液体をすばやく吸収します。 200Lドラム缶のサイズに合わせてあらかじめカットされています。 細かい繊維構造で液体をしっかり保持し、マットを持ちあげても液体が垂れ落ちません。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。汚れの目立ちにくいダークグレー。 ディスペンサーボックス入りでマットが取り出しやすく、壁面に取りつけることもできます。
対応オイル、水、溶剤 材質PP 厚さ(mm)3 質量(kg)約2.8/箱 直径(Φcm)56 RoHS指令(10物質対応)対応 吸収量(L)約1/枚、約25.9/箱
1箱(25枚)
26,980 税込29,678
3日以内出荷

セムコーポレーション充電式ハンディドラムポンプ B1
エコ商品
リチウムイオンバッテリー駆動のハンディドラムポンプ。研究室や実験室、小規模事業所での、少量からの液体の移送・空け替えに最適です。200Lドラム缶2本を移送可能(清水の場合)(50分でフル充電。1回の充電で最高スピード時25分間作動)。スピードコントローラとオプションのガンノズル(ポリプロピレン製)使用で、少量でも移送コントロールが容易。キュービテナーにも使用可能。シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制
付属品ホース(1.5m)、ホースバンド、バッテリー 材質ポンプチューブ:ポリプロピレン/PVDF、インペラ:ポリプロピレン、シャフト:ハステロイC、ベアリング:ETFE/PTFE 接続口径G1 最大流量(L/min)20 チューブ外径(Φmm)25 最大揚程(m)6 ホース内径(Φmm)19(タケノコ使用時) バッテリーB1用バッテリー モーター出力(W)70 モーター電圧(V)10.8 移送可能周囲温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB) 性能曲線(0.11MB)
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超高効率ケミカルミキサー セムコーポレーション 動画あり
セムコーポレーション超高効率ケミカルミキサー
小型軽量化のため、シャフトにチタン、インペラーにPPS樹脂を使用。重量はわずか2.8~3kg! 小型軽量の為、タンクに設置する際、専用架台が必要ありません。 (財)日本造船技術センターの造船技術を駆使した、超小型高効率インペラー。 超小型高効率インペラーの採用でドラム缶などの口にそのまま取り付けが可能です。 超小型高効率インペラーとステーターの採用で、キャビテーションの発生がほとんどありません。 インペラーとシャフトがあらかじめセットされており、現場での組み立てが不要。JIS 5K 50Aフランジをはずせば、PF2Bネジ込みタイプにもなります。 ギヤー減速していませんので、音や振動がほとんどありません。 標準でPP/チタン/PPS/PTFEなどの材質を使用しているため、耐食性に優れ、薬品の溶解に最適。 選りすぐった材質を使用し、ハイコストパフォーマンスを実現。 標準型のガイドおよびステーター材質はPP製で耐熱80℃(PVDF製は、耐熱100℃)。 モーター側および本体ハウジング側にオイルシールをダブルで入れたことで、腐食性ガスの進入を防止。 '97グッドデザイン中小企業庁長官賞特別賞を受賞。屋外設置可能で、外観にもこだわりました。 オプションのハンディグリップを使用する事で手持ちでの使用も可能です。
用途薬品の溶解、塩や粉末の溶解、肥料の溶解、反応槽の撹拌、貯留液の揺動 撹拌容量(L)(最大)200 質量(kg)2.9 取付JIS5K50A/PF2B 出力(W)45 主材質PP/チタン/PPS
1個
139,800 税込153,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)