ボトルに付着しているパーティクルを極限まで除去しました。ポリエチレン製の瓶をクリーンルーム内で純水洗浄(清浄度:クラス1000)し、クラス100以下の環境で2重パックしたものです。中栓付きです。
材質ポリエチレン(PE)
中栓あり
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
材質(本体)ポリエチレン(PE)
各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(中栓)ポリエチレン
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり
仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト
材質(本体)ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)15
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)15
作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等
色(本体)白
目盛なし
色(フタ)白
中栓なし
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
色白
タイプ細口
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE
色(本体)白
色(フタ)白
目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体)PE
口内径(Φmm)17.5
汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています
出し入れがしやすく、耐化学薬品性にも優れたPE瓶です
ひもを通せる穴がついています(2068、2089のみ)
用途運搬、保管に最適です。
材質ポリエチレン樹脂
ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。
カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。
効果は半永久的に持続します。
本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。
用途パーティクル付着の防止
粉末試料の壁面付着防止
内容物の絶縁破壊の危険性防止
粉体容器に最適!
仕様中栓付
その他JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考
材質(本体・キャップ・中栓)PE
目盛あり
雰囲気(試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH
表面抵抗値(Ω)108~1010
試験環境温度23±2℃、湿度50±5%RH
使用時に封印帯が切れる事により開封確認ができます。
キャップと中栓が2ピース構造になっており、通常外れる事なく使用できます。
輸送時のトルクバックが無く、内容物が漏れにくい構造です。
材質ポリエチレン(PE)
材質:ポリエチレン
容量(L)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×92×224
TKG品番9-0254-0301
TKG品番(2017)6-0234-0301
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。
フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
汎用性の高い、細口PE容器です。
材質ポリエチレン(PE)
容量(mL)1050
材質PE
質量(kg)0.076
直径×高さ(mm)90×247
TKG品番9-0254-0401
TKG品番(2017)6-0234-0401
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
材質ポリエステル(PE)
耐熱温度(℃)-5~60
容量(mL)1400
寸法(mm)120×120
高さ(mm)128
耐熱温度(℃)-5~60
TKG品番9-0253-0401
TKG品番(2017)6-0233-0901
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE
色(ノズル)赤色、(ボトル)白色
使用流体水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ストレートフォルムの丸型スプレーボトルです。
容量(mL)300
材質本体/HDPE、スプレー/PP
吐出量(mL)1
色乳白色
高さ(mm)143.5
内径(Φmm)20.5
胴径(Φmm)65.5
危険物の類別非危険物
農薬・肥料などの希釈にも便利な容器です。
口内径(Φmm)15
耐熱温度(℃)60
口径が広いので粘度の高い液体や粉末用ボトルとして適しています。
持ち運びに便利な持手付きです。
材質本体・中フタ/PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
いつものポリ瓶の肉厚版!頑丈で強固。
材質HDPE/LDPE
材質(本体)ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)対応
UN規格適合の小型クリーンボトル
材質HDPE
色ナチュラル
口内径(Φmm)31
汎用性の高いポリエチレン樹脂で、実験室から化学工場まで幅広く使用できます。中栓の取り外しがないため、作業効率がアップします。中身の液体が出し入れしやすい広口タイプです。食品衛生法適合品です。
用途サンプル容器として。薬品、製造サンプル、塗料などの小分け・保管に。
材質本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)
色ナチュラル
色(フタ)ナチュラル
口径(mm)31.2
中栓なし
RoHS指令(10物質対応)対応
取手なし
アルコール(エタノール)耐性があります。PETなど耐性のない商品と違い消毒などの用途に仕様できます。衝撃に対して強靭な素材です。
用途バッグやポーチにすっぽり収まる携帯性、遮光性に優れた30mlの携帯スプレーボトルです。
アルコール消毒液、次亜塩素酸水、化粧水や園芸用の水やりなどの様々な用途でご利用頂けます。
材質ポリエチレン
色白
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
UN規格適合の遮光小型クリーンボトル
材質HDPE
色遮光グレー
口内径(Φmm)31
化粧品、洗剤、肥料などの小分けに便利です。
容量(mL)500
色乳白色
高さ(mm)175.5
奥行(mm)64
内径(Φmm)20
胴径(Φmm)100
危険物の類別非危険物
半透明でプッシュタイプのボトルです。飲料水・機械油・化粧品・食品全般に使用できます。
用途トリガーPEボトル。
材質容器:ポリエチレン ラベル:紙
容量(mL)100
1本
¥279
税込¥307
翌々日出荷
従来のポリエチレンボトルの表面層をフッ素化処理させた、広口のボトルです。接液する部分であるボトル表面層(フロロバリア層)は有機溶剤に対して優れたガスバリア性と耐薬品性があります。
材質本体・蓋/HDPE(表面フッ素化処理) 中栓/LDPE(表面フッ素化処理)
耐熱温度(℃)約60 目盛入
タイプ透明 LDPE製ボトル付き
化粧品、洗剤などの小分けに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
口内径(Φmm)17
材質PE
耐熱温度(℃)60
有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。
耐薬品性に優れます。
フッ素ボトルの約1/5の価格です。
中栓付き。
材質本体・キャップ/高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)、中栓/低密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)
容量(mL)500
材質本体/HDPE、スプレー/PP
色乳白色
高さ(mm)180.5
内径(Φmm)20
胴径(Φmm)71.5
危険物の類別非危険物
ビュレット本体とチップはガラス製です。
びんを押すだけで試薬が上昇し、ビュレットの最高量で自動零位を調整し、ストッパーが液量を調整します。
ストッパー部分の色:赤色目盛の色:青
タイプ透明 LDPE製ボトル付き
容量(mL)25
1目盛(mL)0.1
ボトル(mL)1000
全長(mm)約600
本体質量(g)約250
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ