48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
異種管継手 ポリエチレン管×塩ビ管用 川西水道機器 動画あり
簡単に早く異種管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)0~45 使用流体給水用(常温水45℃まで) 関連資料SKX対応管種 仕様
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

異種管継手 ポリエチレン管×鋼管用 川西水道機器 動画あり
簡単に早く異種管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)0~45 使用流体給水用(常温水45℃まで)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0181 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 最高使用温度(℃)80
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅鋳物 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレン管用継手 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)0~45 使用流体給水用(常温水45℃まで)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅鋳物 形状ブッシング 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など トラスコ品番149-0441 材質バーミキュラ鋳鉄 質量(kg)0.49 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)105 使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)80
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅鋳物 形状ブッシング 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水 接続ねじ種類R
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。 ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。 化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。 環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。 屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。) ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。
用途給水用。 形状パイプ 材質LLDPE/PE50 種類1種(軟質) JIS規格JIS K 6762
1巻(30m)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トラスコ品番432-4323 形状ソケット 流体水道水 種類塩ビ・樹脂管用継手 呼び径20×13
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 最高使用温度(℃)80
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0159 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度(℃)0~45
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度(℃)0~45
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度(℃)0~45
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 最高使用温度(℃)80
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-1705 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度(℃)0~45
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度(℃)0~45
1個(1個)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-1728 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度(℃)0~45
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

TBC(タブチ)SPジョイント
材質青銅鋳物 流体水道水 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 最高使用温度(℃)80
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 最高使用温度(℃)80
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0156 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度(℃)0~45
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度(℃)0~45
1個(1個)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0178 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度(℃)0~45
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度(℃)0~45
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度(℃)0~45
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度(℃)0~45
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 最高使用温度(℃)80
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0217 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度(℃)0~45
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

塩ビ管用同種管継手 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)0~45 使用流体給水用(常温水45℃まで)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。 トラスコ品番178-6208 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)96 呼び径(mm)20×13 呼び径P20×L1-13 寸法L1(mm)31【最小】10 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)70 寸法L0(mm)117
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)1 使用圧力1MPa
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)1 使用圧力1MPa
1個ほか
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

異種管継手 塩ビ管×鋼管用 川西水道機器 動画あり
簡単に早く異種管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)0~45 使用流体給水用(常温水45℃まで)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など トラスコ品番149-0442 材質バーミキュラ鋳鉄 質量(kg)0.72 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)137 使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)110
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など トラスコ品番149-0446 材質バーミキュラ鋳鉄 質量(kg)1.37 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)122 使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)90
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など トラスコ品番149-0440 材質バーミキュラ鋳鉄 質量(kg)0.5 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)104 使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)80
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など トラスコ品番149-0447 材質バーミキュラ鋳鉄 質量(kg)2.15 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)136 使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)103
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など トラスコ品番149-0444 材質バーミキュラ鋳鉄 質量(kg)0.87 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)150 使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)120
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など トラスコ品番149-0445 材質バーミキュラ鋳鉄 質量(kg)0.96 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)131 使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)101
1個
2,798 税込3,078
当日出荷