493件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。
種類樹脂管 材質被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付) 呼び径(A)13 長さL(m)50 寸法D1(Φmm)27 寸法D2(Φmm)17 寸法t1(mm)5 寸法t2(mm)1.9 適合規格JIS K6787JIS K6769 最高温度(℃)95 最低温度(℃)管内の水が液体の状態で0 形状パイプ 長さ(m)50 内径(Φmm)12.8(樹脂管) 呼び径13A 規格JIS K6787、JIS K6769併記 全長(m)50 肉厚(mm)2.1(樹脂管) 外径(Φmm)17(樹脂管) RoHS指令(10物質対応)対応 被覆厚さ(mm)5
1巻(50m)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。 ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。 化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。 環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。 屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。) ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。
用途給水用。 形状パイプ 材質LLDPE/PE50 種類1種(軟質) JIS規格JIS K 6762
1巻(30m)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐寒性に優れています。軽量です。
用途研究分野や工業用に。 材質ポリエチレン 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~50 使用流体酢酸/グリセリン 特性耐寒
1巻
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質青銅 形状ソケット 適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1 使用流体水道水 接続形状PEプラグ 準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

優れた耐塩素水性。水道水中の含有塩素に優れた耐食性を発揮します。 軽くて、柔軟性があるので施工がラク。軽量で内外圧・衝撃等に強く、可とう性に優れているので施工が簡単です。 寒冷地の凍結破壊に強い。耐衝撃性・耐寒性に優れ、寒冷地での使用に適しています。
用途この管は、水道用で使用圧力0.75MPa以下の管として設計されています。 形状パイプ 材質ポリエチレン
1巻ほか
7,098 税込7,808
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

柔軟性があるため、耐震性能があります。 長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。 種類樹脂管 流体水道水 材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-20~40℃ 仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品 形状パイプ
1巻
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻(120m)
49,980 税込54,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン管用継手 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)0~45 使用流体給水用(常温水45℃まで)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅鋳物 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅鋳物 形状ブッシング 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水 接続ねじ種類R
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレン管用継手 SKXおねじ付ソケット 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1 使用流体水(常用温水(45℃まで)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。 ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。 化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。 環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。 屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。)
材質LLDPE/PE50 JIS規格JIS K 6762
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状エルボ 適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1 接続形状PE×PE 準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管と比べて柔らかいため曲げやすく、低コスト
用途追焚配管専用 ( 使用温度 80℃以下/使用圧力 0.25MPa以下 ) 種類樹脂管 材質耐熱ポリエチレン( PE-RT ) 呼び径10A 長さ(m)50 仕様アルミ巻 さや管(Mホワイト)付 信号線なし
1巻(50m)
17,980 税込19,778
当日出荷


異種管継手 ポリエチレン管×塩ビ管用 川西水道機器 動画あり
簡単に早く異種管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)0~45 使用流体給水用(常温水45℃まで) 関連資料SKX対応管種 仕様
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
61,980 税込68,178
3日以内出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0159 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度(℃)0~45
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


オユポリSPは、現場での施工作業における、架橋ポリエチレン管の傷防止を目的としてエラストマーで被覆した、宅内給水・給湯用の架橋ポリエチレン管です。
材質ポリエチレン 長さ(m)50
1巻(50m)
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

保温材付の架橋ポリエチレン管です。 耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に 形状パイプ 使用温度範囲(℃)0~95
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。
用途給水配管および給湯配管に使用します。 適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769 材質ポリエチレン
1巻(30m)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PE10211-0050 ELフラット立バンド PE管 ステンレスPE50 AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途PE管専用配管支持金具 材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE) AWJブルー サイズPE50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SUS304 材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(10個)
9,698 税込10,668
4日以内出荷

PE10112-0050 ELフラット吊バンド PE管 ステンレスPE50 AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途PE管専用配管支持金具 材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE) AWJブルー サイズPE50 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)SUS304 材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(10個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

ポリエチレン管用継手 SKXエルボ 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 形状エルボ 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻(30m)ほか
27,980 税込30,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など トラスコ品番149-0438 材質バーミキュラ鋳鉄 質量(kg)1.4 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)63 使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)44 寸法LO(mm)87
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷


PE10210-0050 ELフラット立バンド PE管 ユニクロメッキPE50 AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途PE管専用配管支持金具 材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE) AWJブルー サイズPE50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SUS430 材質(ボルト・ナット)ユニクロ
1セット(10個)
4,198 税込4,618
4日以内出荷


PE10115-0050 ELフラット吊バンド PE管 ドブメッキPE50 AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途PE管専用配管支持金具 材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE) ブラック サイズPE50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SPCCドブメッキ 材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
1セット(10個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

PE10215-0050 ELフラット立バンド PE管 ドブメッキPE50 AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途PE管専用配管支持金具 材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE) ブラック サイズPE50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SPCCドブメッキ 材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
1セット(10個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

PE10110-0050 ELフラット吊バンド PE管 ユニクロメッキPE50 AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途PE管専用配管支持金具 材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE) AWJブルー サイズPE50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SUS430 材質(ボルト・ナット)ユニクロ
1セット(10個)
4,298 税込4,728
4日以内出荷

ノーリツPE管断熱ペア
保温性、曲げ加工に優れた発泡ポリエチレン巻き。信号線あり。内蔵の信号線を床暖房リモコン(コントローラー)のリモコンコードとして使用する場合は、コードの全長が25m以内となるようにしてください。カラーはアイボリーです。
アイボリー
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途戸建用 種類樹脂管 材質ポリエチレン 適合パイプ呼び径13A 外径(Φmm)28 長さ(m)50 保温材厚(mm)5
1巻
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)