用途給水給湯樹脂管用継手。
仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-K・OT20-KはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です
形状ソケット
流体水道水
種類ワンタッチ管継手
適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
用途給水給湯樹脂管用継手。
仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品
材質青銅(CAC406(C))
形状ソケット
流体水道水
種類ワンタッチ管継手
使用流体水道水
適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
トラスコ品番432-4323
形状ソケット
流体水道水
種類塩ビ・樹脂管用継手
呼び径20×13
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途給水給湯樹脂管用継手。
仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品
形状ソケット
流体水道水
種類ワンタッチ管継手
適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
接続ねじ種類Rc
「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。
従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。
音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。
床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。
現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状ソケット
使用流体水・温水(給水・給湯)
「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。
従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。
音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。
床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。
現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状チーズ
使用流体水・温水(給水・給湯)
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
仕様日本水道協会・JWWA B116規格品
材質青銅鋳物
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
樹脂管用ワンタッチ継手、チーズです。
コアの挿入がいらず、ワンタッチで簡単に施工できます。音と目視の二重確認で安心です。JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく施工が行えます。
用途給水給湯樹脂管用継手(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管)
仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-TはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です
形状チーズ
流体水道水
種類ワンタッチ管継手
使用温度範囲(℃)5~95
適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
配管の延長に使用。
埋設可能。
材質PPS
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
仕様日本水道協会・JWWA B116規格品
材質青銅鋳物
形状ティー
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。
従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。
音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。
床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。
現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状エルボ
使用流体水・温水(給水・給湯)
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。
仕様日本水道協会・JWWA B116規格品
材質青銅鋳物
形状ブッシング
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
接続ねじ種類R
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
圧力損失が小さく大流量を確保。
流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。
スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。
材質PPS
形状ソケット
使用温度範囲(℃)0~95
使用流体冷温水
最高許容圧力(MPa)1.75
用途給水給湯樹脂管用継手。
仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-YFはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です
材質青銅(CAC406(C))
形状ユニオン
流体水道水
種類ワンタッチ管継手
使用温度範囲(℃)5~95
使用流体水道水
適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
接続ねじ種類G(めねじ)
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
材質青銅鋳物
形状ユニオン
流体水道水
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類樹脂管
流体水道水
材質(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン
使用温度範囲(℃)0~95
寸法t(mm)5
形状パイプ
長さ(m)10
長さL(m)10
柔軟性があるため、耐震性能があります。
長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。
種類樹脂管
流体水道水
材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~40℃
仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品
形状パイプ
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手(PE×管、PB管用)ピカッポ
ワンタッチ挿入式
仕様●口径(mm):13×15.88●種類:銅管変換アダプター●適応管種:架橋ポリエチレン管
アズワン品番68-0648-51
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手(PE×管、PB管用)ピカッポ
ワンタッチ挿入式
仕様●口径(mm):13×RC1/2●種類:床出し調整ジョイント●適応管種:架橋ポリエチレン管
アズワン品番68-0648-84
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手(PE×管、PB管用)ピカッポ
ワンタッチ挿入式
仕様●口径(mm):13×RC1/2●種類:床だしソケット(45°タイプ)●適応管種:架橋ポリエチレン管
アズワン品番68-0648-85
1個
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手(PE×管、PB管用)ピカッポ
ワンタッチ挿入式
仕様●口径(mm):13×RC1/2●種類:座付きソケット●適応管種:架橋ポリエチレン管
アズワン品番68-0648-89
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手(PE×管、PB管用)ピカッポ
ワンタッチ挿入式
仕様●口径(mm):13×RP1/2●種類:台付給水栓エルボ●適応管種:架橋ポリエチレン管
アズワン品番68-0648-53
1個
¥3,498
税込¥3,848
8日以内出荷
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手(PE×管、PB管用)ピカッポ
ワンタッチ挿入式
仕様●口径(mm):13×RP1/2●種類:給水栓エルボ●適応管種:架橋ポリエチレン管
アズワン品番68-0648-82
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手(PE×管、PB管用)ピカッポ
ワンタッチ挿入式
仕様●口径(mm):13×G1/2●種類:ユニオンエルボ●適応管種:架橋ポリエチレン管
アズワン品番68-0648-79
1個
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手(PE×管、PB管用)ピカッポ
ワンタッチ挿入式
仕様●口径(mm):13×R1/2●種類:胴長オスアダプター●適応管種:架橋ポリエチレン管
アズワン品番68-0648-52
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手(PE×管、PB管用)ピカッポ
ワンタッチ挿入式
仕様●口径(mm):13×G1/2●種類:一体型止水栓●適応管種:架橋ポリエチレン管
アズワン品番68-0648-56
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手(PE×管、PB管用)ピカッポ
ワンタッチ挿入式
仕様●口径(mm):13×RC1/2●種類:ロング調整ジョイント45●適応管種:架橋ポリエチレン管
アズワン品番68-0648-83
1個
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

保温チューブ ワンタッチテープ付き
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。
給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)10
タイプワンタッチタイプ
長さ(m)1
規格JIS A 9511
使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手(PE×管、PB管用)ピカッポ、ワンタッチ挿入式、適用管種:架橋ポリエチレン管
仕様●口径(mm):13×RC1/2●種類:床だしソケット●適応管種:架橋ポリエチレン管
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手(PE×管、PB管用)ピカッポ、ワンタッチ挿入式、適用管種:架橋ポリエチレン管
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手(PE×管、PB管用)ピカッポ、ワンタッチ挿入式、適用管種:架橋ポリエチレン管
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手(PE×管、PB管用)ピカッポ、ワンタッチ挿入式、適用管種:架橋ポリエチレン管
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手(PE×管、PB管用)ピカッポ、ワンタッチ挿入式、適用管種:架橋ポリエチレン管
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手(PE×管、PB管用)ピカッポ、ワンタッチ挿入式、適用管種:架橋ポリエチレン管
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手(PE×管、PB管用)ピカッポ、ワンタッチ挿入式、適用管種:架橋ポリエチレン管
用途水道用塩ビ管用継手。
仕様日本水道協会認証登録品
材質青銅鋳物
形状ユニオン
流体水道水
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手(PE×管、PB管用)ピカッポ、ワンタッチ挿入式、適用管種:架橋ポリエチレン管
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手(PE×管、PB管用)ピカッポ、ワンタッチ挿入式、適用管種:架橋ポリエチレン管
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手(PE×管、PB管用)ピカッポ、ワンタッチ挿入式、適用管種:架橋ポリエチレン管
関連キーワード
1
2
3
4
次へ