材質ポリエチレン
寸法(mm)30×30×500(L)
質量(g)400
アズワン品番64-2210-53
1本
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
材質ポリエチレン
寸法(mm)15×15×500(L)
色白
質量(g)100
アズワン品番64-2210-57
1本
¥535
税込¥589
当日出荷
材質ポリエチレン
寸法(mm)20×20×500(L)
色白
質量(g)170
アズワン品番64-2210-58
1本
¥750
税込¥825
当日出荷
材質ポリエチレン
寸法(mm)10×10×500(L)
色白
質量(g)50
アズワン品番64-2210-56
1本
¥365
税込¥402
当日出荷
材質ポリエチレン
寸法(mm)20×20×500(L)
質量(g)200
アズワン品番64-2210-51
1本
¥750
税込¥825
翌日出荷
材質ポリエチレン
寸法(mm)25×25×500(L)
質量(g)270
アズワン品番64-2210-52
1本
¥1,110
税込¥1,221
当日出荷
材質ポリエチレン
寸法(mm)15×15×500(L)
質量(g)100
アズワン品番64-2210-50
1本
¥535
税込¥589
当日出荷
材質ポリエチレン
寸法(mm)10×10×500(L)
質量(g)40
アズワン品番64-2210-49
1本
¥365
税込¥402
翌日出荷
材質ポリエチレン
寸法(mm)10×10×500(L)
色赤
質量(g)40
アズワン品番64-2210-54
1本
¥340
税込¥374
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリエチレン
寸法(mm)15×15×500(L)
色赤
質量(g)100
アズワン品番64-2210-55
1本
¥495
税込¥545
翌日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。
耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック
寸法(mm)20×100×1000(L)
質量(kg)3.6
1個
¥2,830
税込¥3,113
当日出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
タイプ四角棒
サービス分類オーダー・加工
プラスチック製のため、腐敗せず、耐久性、耐薬品性が高い。
用途製品保管や緩衝材として
材質ポリエチレン主体
色黒
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
表面処理アルマイト仕上げ
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。
耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。
耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。
クッション材。
長さ(mm)300
材質ウレタン
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
タイプ角棒
表面処理アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリ塩化ビニール
寸法(mm)20×20×500(L)
質量(g)250
アズワン品番64-2210-65
1本
¥970
税込¥1,067
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール+ABS
寸法(mm)25×25×500(L)
色青
質量(g)380
アズワン品番64-2210-62
1本
¥2,160
税込¥2,376
当日出荷
関連キーワード