材質ポリカーボネート
色透明
頭部形状鍋
穴の形状十字穴
材質PCポリカーボネート
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
材質ポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ポリカーボネート
種別全ねじ
色透明
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車
材質PC(ポリカーボネート)
頭部形状なべ
穴の形状十字穴
材質PCポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PCポリカーボネート
色透明
頭部形状六角穴付き
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PCポリカーボネート
頭部形状六角
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM3
ねじピッチ0.5
長さ(mm)8
材質ポリカーボネート
色ブルー
頭部形状ナベ
寸法k(mm)2
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)5.5
関連資料(0.14MB)
1パック(20個)
¥759
税込¥835
翌々日出荷
アズワン品番62-2990-23
適合本体200型(2-7875-01)・VS型(1-070-01)
1個
¥1,455
税込¥1,601
当日出荷
材質ポリカーボネート
長さ(mm)8
色グリーン
ねじピッチ0.5
頭部形状ナベ
寸法k(mm)2
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)5.5
ねじの呼びM3
関連資料(0.14MB)
1パック(20個)
特価
¥609
税込¥670
当日出荷
材質波座:ポリカ
全長(mm)35
材質(ねじ部)鉄
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)波座:25×30×12.5
材質(パッキン)EPDM
材質ポリカーボネート(黒)
ねじピッチ0.35
頭部形状ナベ
寸法k(mm)0.5
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)2.5
ねじの呼びM1.7
ねじの呼びM4.2
長さ(mm)35
材質ビス:スチール・ラスパート、座金:ポリカーボネート、パッキン:EPDM
付属品スポンジ
ねじ寸法(mm)4.2×35
ねじの呼びM5
ねじピッチ(mm)0.8
長さ(mm)35
材質鉄
表面処理ブロンズ
1箱(200個)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
ポリカ波板施工に最適な波板専用ビスです。
材質/仕上本体:鉄、座金:ポリカーボネート、パッキン:鉄板小波用EPDM
セラミック系の表面処理を採用することにより耐食性が向上しています。EPDMパッキンで止水効果も抜群です。各波板に適合する座金を使用しています。
材質ビス:スチール、座金:ポリカーボネート
長さ(mm)25
色クリアー
径(Φmm)(ワッシャー)10.8
d×L(mm)5×25
表面処理セラミック系シルバー
最大板厚(mm)2.3
頭部形状六角
ソケットサイズ(mm)8
呼び寸法L(mm)25
呼び寸法d(mm)5
1箱(120本)
¥4,898
税込¥5,388
10日以内出荷
材質ポリカーボネート
長さ(mm)8
色レッド
ねじピッチ0.5
頭部形状ナベ
寸法k(mm)2
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)5.5
ねじの呼びM3
関連資料(0.14MB)
1パック(20個)
¥759
税込¥835
当日出荷
十字頭のビスで波板と鋼製下地(厚み2.3mmまで)に下穴をあけずに直接施工できます。スマートな座金で波板をしっかり固定します。先端ねじ山が波板に下穴をあけずに使用できます。(プラスチック素材の波板)
用途ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。
長さ(mm)25
材質(本体)鉄
表面処理ラスパート
材質(パッキン)EPDM
材質(座金)ポリカーボネイト
適応下地C型鋼(2.3mm)・アルミ
線径(mm)4.2
鉄板小波用/鉄鋼下地用
仕様ラスパートシルバー
色クリアー
材質(ねじ部)鉄
材質(座金)ポリカ
1箱(100本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
セラミック系の表面処理を採用することにより耐食性が向上しています。EPDMパッキンで止水効果も抜群です。各波板に適合する座金を使用しています。
材質ビス:スチール、座金:ポリカーボネート
長さ(mm)25
色ブロンズ
径(Φmm)(ワッシャー)10.8
d×L(mm)4×25
表面処理ブロンズ
最大板厚(mm)2.3
頭部形状六角
ソケットサイズ(mm)8
呼び寸法L(mm)25
呼び寸法d(mm)4
1箱(120本)
¥4,898
税込¥5,388
10日以内出荷
ねじの呼びM7.5
材質ポリカーボネート、パッキン:EVA
付属品スポンジ
厚さ(mm)2
寸法A(mm)16.7
外径(Φmm)(亀座)20
ボルトねじ寸法7.5
用途鉄板小波32山用
ねじの呼びM5
ねじピッチ(mm)0.8
長さ(mm)35
材質鉄
表面処理ラスパート
1箱(200個)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
ねじの呼びM7.5
材質ポリカーボネート、パッキン:EVA
付属品スポンジ
厚さ(mm)2
寸法A(mm)16.7
外径(Φmm)(亀座)20
ボルトねじ寸法7.5
貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。
防塵・防水性能が高く、電気機器や電子機器類の収納に適しています。
取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)
材質ポリカーポネート樹脂
カバーねじ止め式(樹脂製)
板厚(mm)(ボックス)カバー:1.7~2.7、ボデー:4.2
設置場所屋内
取付基板鉄製基板(1.6mm)
ねじの呼びM5
ねじピッチ(mm)0.8
長さ(mm)25
材質鉄
表面処理生地
1箱(250個)
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ねじの呼びM5
ねじピッチ(mm)0.8
長さ(mm)25
材質鉄
表面処理ブロンズ
1箱(250個)
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
安全性の高い二重絶縁構造です。
取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)
材質ポリカーポネート樹脂
保護等級IP67
カバーねじ止め式(樹脂製)
板厚(mm)(ボックス)カバー:3、ボデー:3~3.5
設置場所屋内
取付基板鉄製基板(1.6mm)
安全性の高い二重絶縁構造です。
制御盤、リレー盤、端子盤に適しています。
取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)
材質ポリカーポネート樹脂
保護等級IP67
カバーねじ止め式
板厚(mm)(ボックス)カバー:2.5~4、ボデー:2.5~3.5
設置場所屋内
取付基板鉄製基板(1.6mm)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ