カテゴリ

  • 接着剤・補修材(13)
    • ガラス/サッシ回り(1)
    • 外壁(1)
    • 2液混合(4)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 洗車・清掃(1)
すべてのカテゴリ

「ポリサルファイド」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チーククリーナー YAMAHA(ヤマハ)チーククリーナーYAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1本(500mL)
5日以内出荷
チークに付着した汚れをきれいに落とし、チーク本来の色を戻します。ポリサルファイドでコーキングした継ぎ目等にも全く影響を与えません。
用途《ご使用方法》1.10Lの水に対してキャップ3杯(約30ml)の割合で薄めてください。2.ブラシ等に液を十分含ませ洗浄してください。3.汚れが落ちにくい場合は、その箇所に原液のままお使いください。4.洗浄後は十分乾燥させヤマハチークオイルを使い仕上げてください。
コンクリート構造物 目地材 ユニボンド1C AOIコンクリート構造物 目地材 ユニボンド1CAOI
1,398税込1,538
1本(320mL)
6日以内出荷
土木・建築に多くの実績を誇ります!! 施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。 高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。 過酷な条件下でもゴム弾性を維持 耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。 目地の動きに追従し水密性を保持 接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。 優れた耐候性、耐老化性 硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。 他の目地材に比べ経済的 ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
用途立ち上り部、天井部等に使用されます。 土木建築物の目地部 コンクリート舗装、工場等の目地部 ジョイント部の止水充填材 アンカーキャップ、ダウエルバー用充填材(3200NT)仕様流動性:ノンサグ抗張力1.0N/mm2以上伸び(%)700以上接着強度(N/mm2)0.8以上危険物の類別非危険物
コンクリート構造物 目地材 チオレックスボンド AOIコンクリート構造物 目地材 チオレックスボンドAOI
17,980税込19,778
1組(6kg)
21日以内出荷
耐油性に優れる常温式シーリング材! ポリサルファイドポリマー(多硫化ゴム)を主原料とするノンサグタイプの目地シーリング材です。チオレックスボンドには主剤と硬化剤を混合する二成分型と湿気硬化形の一成分型があります。 耐油性良好 ポリサルファイド系の特長である耐油性が良く、米国連邦規格 SS-S-200Eの重量変化試験に適合します。 地球環境に優しいシーリング材 硬化触媒に鉛化合物を使用しておりません。 優れた追従性 良好な接着性と適度な柔軟性により、水密性を保ちます。
仕様汚染性:汚染のないこと、耐オゾン性:亀裂がないこと荷姿主剤:3.6kg/缶、硬化剤:2.0kg/袋、カラーマスター:0.4kg/袋伸び(%)破断時:500以上可使時間(分)夏用:120±30(23℃)、冬用:45±150(23℃)耐油性(%)±2.0(重量変化試験)加熱減量(%)8以下耐久性異常がないことスランプ(mm)1未満押出し性(5℃)s7以下危険物の類別非危険物引張応力(N/mm2)0.15以上
コンクリート構造物 目地材 ユニボンド200H AOIコンクリート構造物 目地材 ユニボンド200HAOI
13,980税込15,378
1組(6kg)
21日以内出荷
土木・建築に多くの実績を誇ります!! 施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。 高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。 過酷な条件下でもゴム弾性を維持 耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。 目地の動きに追従し水密性を保持 接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。 優れた耐候性、耐老化性 硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。 他の目地材に比べ経済的 ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
用途自己水平型で、水平目地への充填作業が容易です。 橋梁、運河、貯水池等の構造物の防水目地(3200H) ダム・コンクリート部の防水目地(3200H) 空港関係(200H)、コンクリート膨張目地及び収縮目地仕様流動性:自己水平性荷姿主剤:2kg/袋、硬化剤:4kg/缶抗張力0.88N/mm2以上伸び(%)850以上可使時間(分)70±20接着強度(N/mm2)0.2以上硬化時間(時間)12以内危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量6000mL混合比【主剤:硬化剤】1:2(重量比)危険物の性状非水溶性
コンクリート構造物 目地材 ユニボンド3200N AOIコンクリート構造物 目地材 ユニボンド3200NAOI
11,980税込13,178
1組(5kg)
6日以内出荷
土木・建築に多くの実績を誇ります!! 施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。 高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。 過酷な条件下でもゴム弾性を維持 耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。 目地の動きに追従し水密性を保持 接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。 優れた耐候性、耐老化性 硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。 他の目地材に比べ経済的 ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
用途立ち上り部、天井部等に使用されます。 土木建築物の目地部 コンクリート舗装、工場等の目地部 ジョイント部の止水充填材 アンカーキャップ、ダウエルバー用充填材(3200NT)仕様流動性:ノンサググレー荷姿主剤:1kg/袋、硬化剤:4kg/缶抗張力1.0N/mm2以上伸び(%)900以上可使時間(分)夏用:90±30、冬用:45±15接着強度(N/mm2)0.3以上硬化時間(時間)夏用:12以内、冬用:12以内危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量5000mL混合比【主剤:硬化剤】1:4(重量比)危険物の性状非水溶性
コンクリート構造物 目地材 ユニボンド3200H AOIコンクリート構造物 目地材 ユニボンド3200HAOI
11,980税込13,178
1組(6kg)
6日以内出荷
土木・建築に多くの実績を誇ります!! 施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。 高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。 過酷な条件下でもゴム弾性を維持 耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。 目地の動きに追従し水密性を保持 接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。 優れた耐候性、耐老化性 硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。 他の目地材に比べ経済的 ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
用途自己水平型で、水平目地への充填作業が容易です。 橋梁、運河、貯水池等の構造物の防水目地(3200H) ダム・コンクリート部の防水目地(3200H) 空港関係(200H)、コンクリート膨張目地及び収縮目地仕様流動性:自己水平性荷姿主剤:2kg/袋、硬化剤:4kg/缶抗張力0.88N/mm2以上伸び(%)850以上可使時間(分)夏用:70±20、冬用:45±15接着強度(N/mm2)0.2以上硬化時間(時間)夏用:12以内、冬用:12以内危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量6000mL混合比【主剤:硬化剤】1:2(重量比)危険物の性状非水溶性
MSコート IPSMSコートIPS
1,998税込2,198
1本(100g)
3日以内出荷
外装汚染対策の必需品
用途各種シーリング材(シリコン系除く)の表面汚染防止、劣化抑制、ブリード・タック除去剤 水廻りの防カビコート剤標準塗布量(g/m2)4~6使用方法よく振ってから原液のままご使用ください目地のシール材が硬化していることを確認後、塗布してくださいサッシ廻り、石材等その他の部材に付着しない様に養生してください標準塗布量を塗り残しのないように塗布してください(塗り残した部分は汚れてきます)適合シーリング:変性シリコン、ウレタン、ポリサルファイド、エポキシ、アクリル、ブチル、ポリイソブチレン、軟質ゴム 注)シリコン系は除く危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
YAMALUBE チーククリーナー YAMAHA(ヤマハ)YAMALUBE チーククリーナーYAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1本(500mL)
当日出荷
チークに付着した汚れをきれいに落し、チーク本来の色を戻します。 ポリサルファイドでコーキングした継ぎ目等 にも全く影響を与えません。
用途チークに付着した汚れ落としに。液性中性タイプ危険物の類別非危険物
PSシール コニシPSシールコニシ
4,698税込5,168
1缶(4L)
5日以内出荷
建築用シーリング材2成分形ポリサルファイド系 シーリング材自身とその周囲をほとんど汚さず美観性に優れます。 良好な打ち継ぎ接着性を有します。 クレーターが発生しにくくより美しい仕上がりになります。 変成シリコーン系シーリング材と同等の被塗装性を有します。 JIS A 5758のクラスはF-25LM、G-25LMを取得しています(耐久性区分は9030)。 低温硬化性に優れ、施工気温に応じた作業性および硬化性を有します。 シリコーン系シーリング材との同時施工はさけてください。
用途石、タイル目地 窓枠まわり RC造の各種目地 プレキャストコンクリート板の各種目地 各種パネル、ボード目地 ガラスまわり適合#3(ガラスまわり用)/#9(汎用)カラーマスター方式改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ハマタイト SC-PS1NB シーカ・ジャパンハマタイト SC-PS1NBシーカ・ジャパン(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(320mL)
4日以内出荷から6日以内出荷
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の低い低モジュラスタイプです。 硬化後は耐候性・意匠性・打継ぎ接着性に優れます。 被塗装性に優れるノンブリードタイプです。
成分1成分形ポリサルファイド系適合アルミ・コンクリート=No.40等級JSIA-027045 F☆☆☆☆比重1.31外観ペースト状有効期間6ヶ月押出し性5℃:3秒、23℃:1.5秒危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類タックフリータイム(時間)5(23℃)硬化速度(日)5℃:8、23℃:4、35℃:2(5mm厚完全硬化)
HAMATITE SC-PS1NB シーカ・ジャパンHAMATITE SC-PS1NBシーカ・ジャパン
20,980税込23,078
1箱(320mL×20本)
5日以内出荷から7日以内出荷
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の低い低モジュラスタイプです。 硬化後は耐候性・意匠性・打継ぎ接着性に優れます。 被塗装性に優れるノンブリードタイプです。
タイプノンブリードタイプ比重1.31外観ペースト状有効期間6ヶ月耐久性8020体積変化(%)9(損失)弾性復元性(%)90危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合プライマー(アルミ・コンクリート)NO.40
エポキシ樹脂系接着剤 1565 セメダインエポキシ樹脂系接着剤 1565セメダイン
6,998税込7,698
1缶(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
1565は屈折率 1.57 で透明性に優れたエポキシ樹脂系接着剤です。 1565主剤(AP-058)と硬化剤(AP-056)を1:1の混合比で混合することでご使用いただけます。 硬化剤D(AP-155)と組み合わせて使用いただくことで、高い透明性を得られます。 無溶剤のために硬化時の収縮がなく、光学的歪みはもちろん、接合面に亀裂などの発生がありません。 硬化皮膜は透明に近く、ガラス、プラスチックの透明接着に適しています。 エポキシポリサルファイド系ですのでたわみ性、耐衝撃性がすぐれています。 接着強さが大きく、耐水、耐油、耐薬品性がすぐれていますので、過酷な使用条件に耐えます。 低温加熱(60℃以下)により硬化時間を短縮できます。
用途レンズ、プリズム、ガラス工芸品の組立て用など。 金属、ガラス、セラミック、プラスチックなどの接着に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
コンクリート構造物 目地材 ユニボンド3200NT AOIコンクリート構造物 目地材 ユニボンド3200NTAOI
11,980税込13,178
1組(5kg)
6日以内出荷
土木・建築に多くの実績を誇ります!! 施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。 高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。 過酷な条件下でもゴム弾性を維持 耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。 目地の動きに追従し水密性を保持 接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。 優れた耐候性、耐老化性 硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。 他の目地材に比べ経済的 ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
用途立ち上り部、天井部等に使用されます。 土木建築物の目地部 コンクリート舗装、工場等の目地部 ジョイント部の止水充填材 アンカーキャップ、ダウエルバー用充填材(3200NT)仕様流動性:ノンサグ荷姿主剤:1kg/袋、硬化剤:4kg/缶抗張力1.0N/mm2以上伸び(%)900以上可使時間(分)夏用:90±30、冬用:40±20接着強度(N/mm2)0.3以上硬化時間(時間)夏用:12以内、冬用:12以内危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量5000mL混合比【主剤:硬化剤】1:4(重量比)危険物の性状非水溶性
ペンギンシール PS169N サンスターペンギンシール PS169Nサンスター
4,898税込5,388
1缶(4L)
4日以内出荷
脱鉛型ポリサルファイド系 接着性・作業性・意匠性トータルバランスに優れたシーリング材
用途石材・タイル・コンクリート目地成分2成分形ポリサルファイド適合UM-3外観基材:白色ペースト状、硬化剤:淡黄色透明液体危険物の類別非危険物
ハマタイト SC-PS2 シーカ・ジャパンハマタイト SC-PS2シーカ・ジャパン
4,798税込5,278
1缶(4L)
5日以内出荷
脱鉛型ポリサルファイド系 接着性・作業性・意匠性トータルバランスに優れたシーリング材
用途石材・タイル・コンクリート目地成分2成分形ポリサルファイド危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
2成分形シーリング材 ポリシールN セメダイン2成分形シーリング材 ポリシールNセメダイン
9,398税込10,338
1箱(4L×2缶)
5日以内出荷
2成分系のポリサルファイド
適合MP-2000有効期間6ヶ月溶剤酢酸エチル、酢酸ブチル危険物の類別非危険物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら