ポリシャーにパッドを装着するための台で、別売ポリシャー用プレートをつけて使用します。
用途パッド取付用。
表面素材(グレー)、5mmのラバー、木台からなるパッド台
アルミ製のパッド台です。タンク付ポリッシャーやカーペット洗浄に適しています。
用途パッド取付用。13インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。
寸法(inch)12
トラスコ品番397-8346
適合本体AFP-120T、AFP-120HT
幅(mm)11111
質量(g)2400
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
シャンプータンク付きポリシャー用のパッド台。プレート一体型なので本体に直接取り付けることが可能です。
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
アルミ製のパッド台です。タンク付ポリッシャーやカーペット洗浄に適しています。
用途パッド取付用。15インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。
寸法(inch)14
トラスコ品番397-8371
適合本体AFP-140T、AFP-140HT
質量(g)3080
シャンピングポリッシャーでの洗浄作業にも対応します。フロアパッドやフロアブラシをしっかり保持します。
用途シャンピングポリッシャー用パッド台。
材質ポリプロピレン(PP)、ラバー、ナイロン
仕様プラスチック台(クラッチプレートなし)
16インチポリシャーにパッドを装着するための台で、別売ポリシャー用プレートをつけて使用します。
トラスコ品番736-4369
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
各種ブラシやパッド台を取り付けるための金具。
用途ポリッシャー用プレート
木製のパッド台です。タンクの無いポリッシャーに適しています。
用途パッド取付用。15インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。
寸法(inch)14
トラスコ品番397-8389
適合本体AFP-140、AFP-140H
質量(g)2380
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
木製のパッド台です。タンクの無いポリッシャーに適しています。
用途パッド取付用。9インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。
寸法(inch)8
トラスコ品番397-8320
適合本体AFP-80S、AFP-80SK
幅(mm)11
質量(g)860
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
プラスチック製でサビや腐食がありません。
用途ポリッシャーのパッド取り付け専用台に。
仕様プレート付
トラスコ品番859-1139
適合本体9351
材質プラスチック
質量(kg)2.4
高さ(mm)65
直径(mm)430
2018年トラスコ掲載ページ9 0119
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。
フロアパッドやフロアブラシをしっかり保持します。
用途通常ポリッシャー用パッド台。
仕様木台(クラッチプレートなし)
材質木、ラバー、ナイロン
木製のパッド台です。タンクの無いポリッシャーに適しています。
用途パッド取付用。13インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。
適合本体AFP-120、AFP-120H
質量(g)1440
寸法(inch)12
EBM品番6099700
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
プラスチック製でサビや腐食がありません。
用途ポリッシャーのパッド取り付け専用台に。
仕様プレート付
トラスコ品番859-1138
適合本体9350
材質プラスチック
質量(kg)1.9
高さ(mm)65
直径(mm)380
2018年トラスコ掲載ページ9 0119
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
簡単にポリッシャーに取り付けができるパッド(パッド台)収納バッグ。
ポリッシャーに取り付けたまま作業が可能です。
17インチまでのパッド(パッド台)が収納できます。
丈夫で破れにくいテント生地を採用。
水漏れ防止加工。
用途ポリッシャー取付用収納バッグ。ポリッシャーに取り付けて、パッド台、パッドを収納することが出来ます。
材質強化防水シート、ナイロン、POM
色スカイブルー
質量(g)470
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×12×31
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
木製のパッド台です。8インチ階段タンク付用です。
用途パッド取付用。9インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。
寸法(inch)8
トラスコ品番397-8401
適合本体AFP-80KT
質量(g)900
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
Swingo455B、455B#、755B Eco、755B Power用パッド台
用途パッド台
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
不用意なレバー操作での始動を防止するデッドマンスイッチを採用しています。過負荷警報ランプがモーターの過負荷をお知らせします。安心のアース付3芯電源コードです。プロユースとしても使われる本格派ポリッシャーです。
用途店舗、オフィス、工場、マンション、浴場等の床面の洗浄
幅(mm)410
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])200/240
電源(V)単相100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
1個
¥40,980
税込¥45,078
8日以内出荷
コンドル (ポリシャー用備品)ツーブラシポリシャーCPW-6用のパッド台。プレートは付いておりません。
トラスコ品番736-4512
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
付属品:プレート1個、トーロンブラシ1個。12型。パッド、パッド台は別売。床面の洗浄、つや出し作業の効果や能率の向上をはかる事が可能です。
用途ビルメンテナンス、学校、店舗、病院などに
材質使用可能床材:凸凹面、ザラザラ面、コンクリート、磁器タイル、石材、木床等
質量(kg)29
消費電力(W)1050
回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:200~240
電源100V
コード長さ(m)12
パット径(Φmm)330
サイズ(mm)370×450×1230(H)
径(mm)ブラシ:300
1台
¥191,000
税込¥210,100
8日以内出荷
ポリッシャーとサンダーの1台2役の優れもの。
小型・軽量にしてパワフル。
低振動・低騒音。
冬季の作業でも冷たくなりにくいラバーグリップ。
手元で簡単エアー調整、パワーレギュレーター内臓。
操作性抜群のV型グリップ。
用途自動車板金塗装作業(ぼかし、コンパウンド、色はぎ作業)。配電盤等の研磨作業。システムキッチンなどステンレス磨き。
仕様振動値(m/s2)※3軸合成値:0.7
空気消費量(m3/min)0.47
騒音レベル(dB(A))84
ホース取付口Rc1/4
パッドサイズ(Φmm)122
コンドル (ポリシャー用備品)ツーブラシポリシャーCPW-6用のパッド台。プレート付きのパッド台です。
トラスコ品番736-4521
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
オールコードレスで圧倒的な作業効率!!
バッテリー、充電器が共有で使える!!
電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に!
連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単!
電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用!
ボディデザイン、ハンドルなど一新!
用途シャンピングスクラブ(表面洗浄)、ハードスクラブ(剥離、石材・エンボス床)、カーペットバフィングスクラブ
長さ(mm)505
幅(mm)400
高さ(mm)360
回転数(min-1[r.p.m])ノーマルスピード:180、ハイスピード:240(※無負荷推定値)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×400×360
ハンドル高さ(mm)1260
関連資料(480KB)
2ディスクで簡単操作。本体のみ(プレート、パッド台、ブラシ別売)
質量(kg)15
電圧(V)100
消費電力(W)270
回転数(min-1[r.p.m])450~540
コード長さ(m)10
電流(A)(50/60Hz)4.3/4.1
アズワン品番64-8886-05
洗浄幅(mm)360
1台
¥129,800
税込¥142,780
10日以内出荷
8インチポリッシャー用プレート。パッド台、ブラシ別売
アズワン品番64-8886-14
1個
¥1,398
税込¥1,538
13日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ