狭所や曲線のポリッシングに最適
作業に合わせて2モード切替可能
長さ(mm)160
幅(mm)79
質量(kg)1.5(バッテリ含)
高さ(mm)256
電源(V)直流18
取り付け工具ポリッシャ80mm/サンダ50mm
適合バッテリーA-60442・A-60464
1充電当たりの作業量約37分
楕円回転で手がけワックス感覚
USB出力付バッテリーパック
充電残量表示機能付
用途車・床等の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に
質量(kg)約1.7(バッテリーパック含む)【バッテリーパック】
電流(A)1
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4500
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)【バッテリーパック】DC5、【充電器】DC14.4
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×150×240
電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)14.4
モーター電圧(V)(本体)DC14.4
充電時間(分)約70
パッド径(Φmm)約148
1充電当たりの作業量(目安): 約45分
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
小型軽量・コードレスの充電式電動ポリッシャー 。回転数を2段階の変速調整が可能で、用途に合わせての調整できます。小型軽量で持ち運びも容易です。
用途コードレスのため、作業場所を選ばず、多彩な用途でお使いいただけます。車の研磨はもちろん、洗い場やお風呂のお掃除にも。
付属品バッテリー・ハンドル・マジックパッド・専用充電器
寸法(mm)190×60×150
質量(kg)本体 668/バッテリー 180
質量(g)本体:668・バッテリー:180
タイプ本体
電圧(V)11.1
電源AC100~240V 50/60Hz
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(1)0~2500 (2)0~7500
パッド寸法(mm)50/75
バッテリーリチウムイオン11.1V 2000mAh (3cell 22.2Wh)
取付サイズ1/4
充電時間(時間)3~4
ねじサイズマジックパッド取付部:M8UNF
変速段数2段階(各段無段階)
バッテリー寿命約600回
変速2段階(各段無段階)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
「コンプレッサー・ホース不要」1台2役
無断変速トリガーで高い操作性
アクセサリー5種類付き
工具無しで簡単にアクセサリー交換
サイドハンドル付
質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(2.0Ahバッテリー装着時)
適合バッテリーM12 B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B6 JP
仕様燃料ゲージ、LEDライト
付属品アクセサリー×5、サイドハンドル
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1速:2800、2速:8300
最大径(Φmm)ポリッシャーディスク:76、サンダー:51
電源電圧(V)12
スピンドルM9(0.75ピッチ)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。
コードがないため作業性に優れています。
用途車のワックスがけに
付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚
長さ(mm)195
幅(mm)150
質量(kg)1.3(本体のみ)
高さ(mm)203
タイプダブルアクション
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
連続使用時間約40分(2.0AH)、約65分(4.0AH)
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
パット径(Φmm)150
偏芯量5mm
取扱説明書(4.2MB)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
コードレスポリッシャー
快適な取り回し&コードによる傷つきを防止
長さ(mm)530
幅(mm)123
質量(kg)3.4(バッテリー含む)
高さ(mm)134
電源(V)直流18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])通常:0~6800、仕上げモード:0~5200
パッド寸法(mm)100/125/150(標準付属品は125)
関連資料(1.4MB)
電動ポリッシャーは車を研磨し、ワックスがけの作業効率を高めることができます。軽量でコンパクトな設計になっています。
用途車のワックスがけに
消費電力(W)40
電源コード(m)5
パット径(Φmm)152
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3400
付属品ワックスがけ用バフ1枚、仕上げ用バフ1枚
質量(kg)約1.5(付属品除く)
タイプダブルアクション
使用電源(V)AC100
定格時間(分)30
偏芯量5mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.8MB)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
泡立ちよく水切れの良いソフトなブラシが浴槽を磨く。
使い易さから考えられた45°角度付ヘッド。
電源の無いお風呂に最適なコードレス充電式。
業界トップクラスの防水性能 IPX5。
タオルハンガーに掛けておける本体フック付。
電源コード(m)1.8
寸法(mm)70×96×935
質量(g)770
消費電力(W)1.6
連続使用時間(分)20
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式無段変速●ブラシレスモーター
用途●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート
回転数(min-1[r.p.m])6000~10000
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
AC機に匹敵する抜群のパワー!。低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」。握りやすいグリップ形状
バッテリー容量(Ah)3
充電時間(分)22
ペーパー径(Φmm)125
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
コンパクトボディで高トルク研磨
作業に応じて選べる変速機能付き(3段階)
磨きキズが出にくい独自のギアアクション機構
パッド径Φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に
高出力のブラシレス分割コアモーター、回転数の落ちない高トルク研磨を実現
仕様●電源:18V(リチウムイオン1,5Ah)●回転数:520~780rpm●パット径:75mm(マジック式)●サイズ:79×300×143(H)mm●重量:1.8kg●付属品:補助ハンドル、電池パック×2個、充電器●バフ径:80mm(マジック式)●オービット径:4mm
アズワン品番65-2222-31
1台
¥68,300
税込¥75,130
翌日出荷
小型軽量で安定した磨きが可能
回転の落ち込みがなく安定した磨きができる
電池残量表示付き
作業に応じて選べる変速機能付き(3段階)
補助ハンドル、左右取り付け可
パッド径Φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に
仕様●電源:18V(リチウムイオン 1.5Ah)●回転数:1600~2500rpm●パット径:75mm(マジック式)●パッド取付ネジ径:5/16-24UNF●サイズ:79(W)×300(L)×143(H)mm●重量:1.7kg●付属品:バッテリー×2、充電器、補助ハンドル●対応ディスクペーパー:EA162KT-40A~400
アズワン品番65-2221-67
1台
¥61,400
税込¥67,540
翌日出荷
電池をセットするだけで使える万能型電動ハンディーポリッシャーです。
コードレス&充電不要のコンパクトタイプだから自動車はもちろん、バイクや墓石、ご家庭の洗面台やシンクにも素早く簡単に使えます。
幅広い用途に対応した付属品をセット。ブラシはキズが付きにくい先割れ加工でホイールやシンクなどの汚れをスッキリ落とします。さらに、パッドとマイクロファイバーバフを組み合わせることで自動車ボディーの水アカ落とし・キズ消し・艶出しにも最適です。しかも、ヘッドはワンタッチで取り換えでき、交換作業もラクラクです。
一家に一台あるとうれしい超便利なアイテムです。
材質マイクロファイバー
質量(g)393
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×176×82
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
浴槽の湯垢やタイルの汚れを「手軽にキレイにお掃除できる」バスポリッシャー。腰をかがめたり膝を曲げたつらい体勢でブラシをゴシゴシする必要はありません。腰や腕の負担が減ります。コードレスだから移動もラクラク。高速回転モーターで手よりも断然早い。手が届きにくい場所もラクラク。浴槽、床、壁、天井、吐水口、排水溝など場所に合わせてアタッチメントをワンタッチで入れ替えできる。延長ポールもワンタッチで簡単ジョイント。ワイドブラシ:泡立ちやすく、浴室内や洗面台に適しています。デッキブラシ:浴槽の床・壁・天井など比較的硬い面に適しています。コーナーブラシ:先が細いので風呂場の隅や、トイレ・蛇口周り・角などに適しています。多目的ブラシ:さまざまな場所に適しています
用途浴室、浴槽のお掃除に。デッキブラシ、クリーナー、ポリッシャーとして。充電式 コードレス 電動 風呂 バス そうじ 掃除 掃除用品 汚れ 湯垢 湯あか 床掃除 床磨き 床 浴室床 壁 バスタブ 吐水口 排水溝 天井 洗面台 タイル トイレ 高速回転モーター 回転モーター 軽量 コンパクト アタッチメント 腰 腕 時短 楽々 簡単 便利
仕様パワー(W):10
材質ABS、アルミニウム
幅(mm)165
高さ(mm)1120
質量(g)710
奥行(mm)130
入力電圧(V)AC100
連続使用時間約40~50分
電池リチウムイオン電池 2000mAh 3.7V
充電電圧(V)5
充電電流(A)~0.8
充電時間(時間)約5.5
回転数(回/分)約300
取扱説明書(2.01MB)
防水IPX5(生活防水)
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
オールコードレスで圧倒的な作業効率!!使いやすさそのままによりパワーUPしました!
電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に!
連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単!
電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用!
ハンドル長さは1160mmの標準サイズ
作動スイッチは安全なレバー式
長時間作動=連続最大100分作働
本体質量(kg)23.4
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×350×362
ハンドル高さ(mm)1160
適合バッテリーLV-925、LV-14
パッドサイズ(inch)13
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
18V高出力バッテリーと同クラスで最も大きい偏芯量5mmによる高い研磨力を実現。握りやすく手に馴染むボディ形状とスムーズな磨きが可能な最適重量バランス。1から6段階のダイヤル式回転速度調節。本体が自立する機能的なデザイン。回転数徐々に上がるソフトスタート。本体や付属品をまとめられる便利な収納バッグ付
用途車のポリッシングに
付属品ポリッシングスポンジ、電池パック B-1815LA、充電器 UBC-1803L、収納バッグ
質量(kg)1.8(電池パック取付時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×123×172
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500(ダイヤル1)、7000(ダイヤル2)、7500(ダイヤル3)、8000(ダイヤル4)、8500(ダイヤル5)、9000(ダイヤル6)
連続使用時間(分)約14(変速ダイヤル4)
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(mAh)1500
パッド径(Φmm)123(マジック式)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。18V充電式ポリッシャー。ボディのキズ取り、コーティング施工、ヘッドライト磨きなどに。充電式及びコードレスの為作業性に優れます。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
用途自動車の研磨など
付属品スポンジバフ、毛バフカバー、タオルバフカバー
適合ポリッシング:ダブルアクション
質量(kg)1.3
定格電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×153×200
使用環境温度(℃)10~35
パッド径(Φmm)ベース:150
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
手の届かないところも延長ポールで快適にお掃除出来ます
付属品ナイロンたわし×3枚、ハードパッド×1枚、マイクロファイバーパット×1枚、延長ポール、充電台
材質本体:ABS樹脂、たわし:ナイロン
寸法(mm)本体:183×94×92、延長ポール:665~995
質量(g)【本体】410、【延長ポール込】670
電圧(V)3.6
電源充電式リチウム電池(付属)
連続使用時間(分)約45(無負荷作動時)
ストローク数(min-1[回/分])約1700
充電時間(時間)約10
アズワン品番64-7950-52
1台
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
18V高出力バッテリーと同クラスで最も大きい偏芯量5mmによる高い研磨力を実現。握りやすく手に馴染むボディ形状とスムーズな磨きが可能な最適重量バランス。1から6段階のダイヤル式回転速度調節。本体が自立する機能的なデザイン。回転数徐々に上がるソフトスタート
用途車のポリッシングに
付属品ポリッシングスポンジ
質量(kg)1.8(電池パック取付時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×123×172
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500(ダイヤル1)、7000(ダイヤル2)、7500(ダイヤル3)、8000(ダイヤル4)、8500(ダイヤル5)、9000(ダイヤル6)
連続使用時間(分)約14(変速ダイヤル4)
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(mAh)1500
パッド径(Φmm)123(マジック式)
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
手近な場所、床から天井まで楽々お掃除!力を入れなくても、電動ブラシの回転で汚れが落とせます。スティックパイプの脱着で長さ調整でき、手元から床・天井まで楽な姿勢でお掃除出来ます。充電式コードレスタイプ。充電時間約10時間・連続使用時間約20分。
付属品スティック用パイプ、ワイドブラシ(ハードタイプ)、ワイドブラシ(ソフトタイプ)、コーナーブラシ、充電用フック、充電用アダプター
材質ABS樹脂、ナイロン・ポリエステル・アルミ
寸法(mm)130×160×1110
質量(g)915
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
小型軽量で安定した磨きが可能 細握りで持ちやすい
負荷をかけても回転が落ちないフィードバック回路搭載
ブラシレス分割コアモーター採用による小型軽量化の実現
作業に応じた回転数を高速・中速・低速の
3段階に設定できる変速機能付き
回転の落ち込みがなく安定した磨きができる
電池残量表示付き
長さ(mm)300
幅(mm)79
高さ(mm)143
質量(kg)1.7(※電池パック、ダストボックス取付け時の値です)
パッド寸法(mm)75(マジック式)
適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速)2500、(中速)2000、(低速)1600
取付穴パッド:5/16-24UNF
連続使用時間(分)約10
バッテリーリチウムイオン
握り径(Φmm)48
保証期間2年
充電時間(分)25
バフサイズ(Φmm)80(マジック式)
部品を付け替えて、高い所も低い所もお掃除できるスティックタイプのお掃除ブラシ。短くセットすればハンディタイプにもなります。3タイプのブラシをお掃除場所に合わせて使い分けられます。充電式のため使用時にコードが無く、移動しながらの作業も楽にできます。
付属品大円ブラシ・デッキブラシ・コーナーブラシ
材質ABS樹脂・アルミニウム・ナイロン
質量(g)約780
回転数(min-1[r.p.m])500
角度(°)ノズル:45
コード長さ(m)約1.1
連続使用時間(分)約40
バッテリーリチウムイオン、バッテリー:2,200mAh
径(Φ)×全長(mm)(デッキブラシ使用時)約91×1110、(ハンディタイプ)約91×630
充電時間(時間)約3.5~4
電源タイプ充電式
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
玄関タイルの汚れを落とし拭き取る「ダブルファイバースポンジブラシ」。広い面を効率よくお掃除「デッキブラシ」。手の届きにくい角や溝に「コーナーブラシ」
用途玄関のお掃除に。ポリッシャー 充電式 掃除用品 コードレス 玄関 電動お掃除ブラシ 防水 回転ブラシ スポンジ たわし ブラシ 柄付ブラシ 柄付たわし
材質ABS、アルミニウム
幅(mm)165
高さ(mm)1120
質量(g)約710(アタッチメント含まず)
奥行(mm)130
回転数(min-1[r.p.m])300
入力電圧(V)AC100
寸法(cm)【本体(ハンドル部分)】40/【延長ポール】53
連続使用時間(分)約40~50
電池リチウムイオン電池 2000mAh3.7V
充電電圧(V)5
充電時間(時間)5.5
ヘッド寸法(mm)230
最大パワー消費10W
防水IPX5(生活防水)
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
部品を付け替えて、高い所も低い所もお掃除できるスティックタイプのお掃除ブラシ。短くセットすればハンディタイプにもなります。3タイプのブラシをお掃除場所に合わせて使い分けられます。充電式のため使用時にコードが無く、移動しながらの作業も楽にできます。ノズル角度をストレートと45°の2パターンで使用可能。
付属品大円ブラシ・デッキブラシ・コーナーブラシ
材質ABS樹脂・アルミニウム・ナイロン
質量(g)約825
回転数(min-1[r.p.m])500
角度(°)ノズル:ストレート・45°
コード長さ(m)約1.1
連続使用時間(分)約40
バッテリーリチウムイオン、バッテリー:2,200mAh
径(Φ)×全長(mm)(デッキブラシ使用時)約91×1125、(ハンディタイプ)約91×655
充電時間(時間)約3.5~4
電源タイプ充電式
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。
作業に合わせた回転速度の調整ができます。
作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに
消費電力(W)45
電源コード(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)
付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚
質量(kg)約1.7
タイプダブルアクション
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195
使用電源(V)AC100
定格時間(分)30
偏芯量5mm
パッド径(Φmm)152
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.0MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
腰を曲げずに立ったまま浴槽の隅々までラクラクお掃除。充電式なのでグーンと楽に掃除可能。スティック、ハンディと使い分けてラクラクお掃除。4種類のブラシを使い分けて洗いにくい場所もラクラクお掃除。約8時間の充電で、約30分使用可能。
用途ポリッシャー、電動、掃除、コードレス、電動ポリッシャー、充電式電動ポリッシャー、ハンディポリッシャー、電動ブラシ、掃除用品、風呂掃除、床磨きとして。床、風呂、シンク、タイルに。
電源(V)AC100
質量(kg)0.8
コード長さ(m)【アダプタコード】1.8
セット内容バスブラシ大、バスブラシ小、ポイントブラシ、スポンジブラシ、充電用フック、ACアダプター
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ナイロン、ポリエステル
連続使用時間(分)約30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×63×590~1070
充電時間(時間)約8
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
電動式回転ブラシを使って力いらずでお掃除できます。
お掃除の場所にあわせて付属の3種類のブラシ(ワイドブラシ、デッキブラシ、コーナーブラシ)を使い分けてください。
質量(kg)0.51
電源入力:AC100-240 50/60Hz 出力:DC8V 200mA
コード長さ(m)約1.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×155×70
連続使用時間(分)約30~45
電池ニカド充電池 DC3.6V 1300mAh
運転音(dB)65
充電時間(時間)約8
防水保護等級IPX4
1台
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
水回りをピッカピカに、電動パワーで威力を発揮します。
生活防水IPX5、アタッチメントが3種類付、場所や用途にあわせて使い分けできます。
収納に便利な壁掛けフック付きです。
電池式コードレスなのでお手軽♪とても軽くて掃除がしやすい
用途お風呂やトイレ、台所、シンク掃除、洗面所などのお掃除に
長さ(mm)約75
幅(mm)約120
高さ(mm)約200
質量(kg)0.24
適合バッテリー単3形アルカリ乾電池4本
電源単3形アルカリ乾電池×4本使用(別売)
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
腰を曲げずに立ったまま浴槽の隅々までラクラクお掃除。5種類の替えブラシ付き、ワンタッチで入れ替えでき、一台他役で様々な場所に活躍します。コードレスなので移動もラクラク。ハンディ&スティックタイプの2Way使用で使い分け掃除が可能です。延長ポールも簡単にジョイントできます。波型スポンジと研磨パッドはマジック式で付属の台座への取り付けが簡単。波型スポンジは浴槽、シンク、ガラス、鏡に、研磨パッドはシンクやタイルに最適です。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体(ヘッド・ハンドル部)、多目的ブラシ、すき間ブラシ、床用ブラシ、スポンジ、研磨パッド、土台、ACアダプター、延長ポール、予備バッテリー(ハンドル部)
質量(kg)(約)0.68(付属品除く)
タイプ9点セット+予備バッテリー
電源入力:AC100-240V/0.2A、出力:DC5V/1A
連続使用時間(分)約40~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)7×11×62~110(付属品除く)
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)約2000
回転数(回/分)満充電無負荷時340
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
質量(g)スティック式:約900、ハンディー式:約760
コード長さ(m)約1.5
連続使用時間(分)約30~45
セット内容本体ヘッド部、スティック用パイプ、グリップ部、ワイドブラシ、コーナーブラシ、デッキブラシ、本体用フック、充電用ACアダプター、取扱説明書(保証書)
寸法(mm)スティック式:約165×130×1120、ハンディー式:約160×130×645
色ホワイト
電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)、出力(W):DC8・200mA
電池ニカド充電池 DC3.6V・1300mAh
充電時間(時間)約8~10
電源タイプ充電式
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ファミラ スピンターボ用の替えバッテリー(ハンドル部)です。6ヶ月間保証書付き
材質ABS樹脂・アルミ合金
質量(kg)(約)0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)40×6×6
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)約2000
1個
¥3,628
税込¥3,991
5日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、力強い研磨・ポリッシング作業を実現
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
Dハンドル、サイドハンドル同梱で3つのポジションが選択可能
世界初の8段階可変ダイヤル搭載
1 回のバッテリー充電で乗用車 1 台分の研磨・ポリッシング作業が可能(5.0Ahバッテリー装着時)
ゴミの侵入を防ぐダストフィルター搭載
付属品ケース、サイドハンドル、Dハンドル、六角レンチ、カップ、スポンジパッド×2、羊毛パッド
質量(kg)2.4(本体のみ)、3.1(5.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])360~2200
スピンドル径M14
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
バフなどの消耗品を付属しないベーシックセット
BigFoot iBrid nanoは体感できる作業効率の向上を製造コンセプトに持ち、完全コードレスでの機動性とダブルアクション動作により、効率の良い施工を実現しました
環境への影響を抑えた省エネ仕様の高性能モーターが、優れた性能を発揮し、小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に適した製品です
3mmのオービットを採用したコードレスダブルアクションポリッシャーです
用途小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に最適
セット内容iBrid nano 本体,充電器,充電式電池パック×2,3mm径オービットファンクショナルユニット,バッフィングバッキングパッド51Φ
1セット
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
バフなどの消耗品を付属しないベーシックセット
BigFoot iBrid nanoは体感できる作業効率の向上を製造コンセプトに持ち、完全コードレスでの機動性とダブルアクション動作により、効率の良い施工を実現しました
環境への影響を抑えた省エネ仕様の高性能モーターが、優れた性能を発揮し、小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に適した製品です
3mmのオービットを採用したコードレスダブルアクションポリッシャーです
用途小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に最適
回転数(min-1[r.p.m])2000~5000
セット内容iBrid nano 本体、充電器、充電式電池パック×2、12mm径オービットファンクショナルユニット、バッフィングバッキングパッド50Φ
オービット径(Φmm)12
パッド幅(mm)50
本体質量(g)705(バッテリー込)
全長(cm)30(電池パック装着時)
1セット
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、力強い研磨・ポリッシング作業を実現
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
オービット径21mmのダブルアクションで広範囲への作業が可能
2400~4500 RPM まで調整可能な8段階可変ダイヤル
負荷をかけても回転速度を維持するパワー
研磨作業において約53分の連続使用が可能(8.0Ahバッテリー装着時)
重度の補修作業も可能
付属品ケース、バッキングプレート
質量(kg)2.57(本体のみ)、3.0(2.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2400~4500
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、力強い研磨・ポリッシング作業を実現
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
オービット径15mmのダブルアクションで広範囲への作業が可能
2,650~5,100 RPM まで調整可能な8段階可変ダイヤル
負荷をかけても回転速度を維持するパワー
研磨作業において約53分の連続使用が可能(8.0Ahバッテリー装着時)
重度の補修作業も可能
付属品ケース、バッキングプレート
質量(kg)2.45(本体のみ)、2.9(2.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2650~5100
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
オールコードレスで圧倒的な作業効率!!使いやすさそのままによりパワーUPしました!
電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に!
連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単!
電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用!
ハンドル長さは1160mmの標準サイズ
作動スイッチは安全なレバー式
長時間作動=連続最大100分作働
幅(mm)350
回転数(min-1[r.p.m])250
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×350×362
ハンドル高さ(mm)1160
パッドサイズ(inch)13
ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。
電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m])600~2000
能力(mm) ウールパッド180
能力(mm) スポンジパッド180
電源(V)単相100
電流(A)9.5
消費電力(W)900
コード長さ(m)2.5
振動3軸合成値(m/s2)<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ)
全長(mm)210
質量(kg)2.0
専用コンテナボックス入りのデラックスセット。BigFoot iBrid nanoは体感できる作業効率の向上を製造コンセプトに持ち、完全コードレスでの機動性とダブルアクション動作により、効率の良い施工を実現しました。環境への影響を抑えた省エネ仕様の高性能モーターが、優れた性能を発揮し、小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に適した製品です。3mmのオービットを採用したコードレスダブルアクションポリッシャーです
用途小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に最適
セット内容iBrid nano 本体(HR81M-STB)/収納ケース/充電器/充電式電池パック ×3/エクステンションシャフト/付属品専用ケース/ロータリーファンクショナルユニット/3mm径オービット ファンクショナルユニット/12mm径オービット ファンクショナルユニット/ポリッシングパッド COARSEΦ34、44mm ×6/ポリッシングパッド FINEΦ34、44mm ×6/ポリッシングパッド COARSEΦ54、70mm ×4/ポリッシングパッド FINEΦ54、70mm ×4/マイクロファイバークロス ×2/D-A COARSE コンパウンド250ml/D-A FINE コンパウンド250ml/バッフィングバッキングパッドΦ30mm/バッフィングバッキングパッドΦ50mm/サンディングバッキングパッドΦ30mm/カップブラシ 馬毛ミディアム/カップブラシ ナイロンハード/ぶつ取り用ディスク 35mm P2000 10枚/ぶつ取り用ディスク 35mm P3000 10枚
1セット
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ