20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(400個)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
特価
979 税込1,077
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
グレー
1袋(200個)ほか
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
1袋(200個)ほか
4,398 税込4,838
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京都スペーサーP ドーナツ 兼用型
柱、梁、壁の側面のかぶりを確保する目的に使用する樹脂製スペーサーです。複数の太さの鉄筋に使用できる汎用性の高いスペーサーです。かぶり厚別に色分けしてあるので付け間違えの心配がありません。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(200個)ほか
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

京都スペーサーP ドーナツ
柱、梁、壁の側面のかぶりを確保する目的に使用する樹脂製スペーサーです。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために 適合サイズD19
1箱(150個)ほか
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。 建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。 圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度(設計基準)50N 関連資料寸法参考図(0.1MB)
1箱(6個)ほか
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D13-16
1個
82 税込90
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1箱(1000個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(150個)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

京都スペーサーP ドーナツ 兼用型
柱、梁、壁の側面のかぶりを確保する目的に使用する星形の樹脂製スペーサーです。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために 適合サイズD13・D16
1箱(50個)
8,498 税込9,348
5日以内出荷

京都スペーサープラ・スターG
柱、梁、壁の側面のかぶりを確保する目的に使用する星形の樹脂製スペーサーです。鉄筋D10とD13のどちらにも使用できます。縦向き横向きのどちら向きでも問題なく使用できる特徴があります。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために 適合サイズD10-13
1箱(200個)ほか
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。露出面の防錆対策として足先へポリエチレン被膜を施しました。断熱材や土間上で使用する際は、別売りのP敷プレートまたは敷鉄板を併用してください。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(150個)ほか
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。 材質コンクリート 質量(kg)13 タイプ180型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×180
1個
748 税込823
6日以内出荷

結束部分に、ヘラマンタイトン社製のインシュロックを使用しています。主原料に66ナイロンを使用、100%錆の心配はいりません。鉄筋はD10~D32まで対応します。
1個
92 税込101
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



二重筋(上筋・下筋)の間での管のツブレ防止・保護に最適です。
適合管CD管・PF管(14・16・22)
1個
108 税込119
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アートスペースロックスペーサー W型
D10からD32まで結束できます。 インシュロックはヘラマンタイトン社製(MSタイ66ナイロン)を使用。
1箱(400個)ほか
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)