こんなお得な商品も!

ホース 透明 ビニール製
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。
食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として
色クリアー
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
構造単層管チューブ
使用流体水
脆化温度(℃)-38
環境温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
こんなお得な商品も!

ホース 透明 ビニール製
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ
使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水
使用温度範囲(℃)-5~60
材質軟質塩化ビニル
色透明
特性食衛適合/柔軟性/透明性
内径(Φmm)8
外径(Φmm)10
材質軟質塩化ビニール
色透明
1巻(10m)
¥1,728
税込¥1,901
当日出荷
流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
用途送排水用
色クリア
材質塩化ビニール樹脂(PVC)
使用温度範囲(℃)0~60
規格食品衛生法適合品
使用流体水
特性食衛適合/透明性
透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。
用途散水・灌漑・給排水・カバー
使用流体水
材質ポリ塩化ビニル
色透明
特性透明性
使用温度(℃)-20~60
透明なホースなので流体を確認できます。
用途工業用
色透明
使用温度範囲(℃)-5~65
材質PVC
特性耐候
使用流体水
タイプカセ巻
材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~60
透明で柔軟・軽量です。サイズが豊富です。
用途各種機械部品、各種保護カバー等、一般給排水用
シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。
塩ビ系エラストマーのチューブで透明性の高い柔軟なチューブです。可塑剤にDOPを使わないため環境への影響の少ない製品です。
塩ビと比べて温度変化による劣化が少なく、軟化硬化しにくいチューブです。
用途理化学・ローラポンプ・DOPフリー。
その他値は代表値であり、保証値ではありません。
長さ(m)15
硬さ58(HAD)
比重1.19
伸び(%)440
使用推奨温度範囲(℃)-20~60
引張強度(MPa)16
汎用的なビニールチューブです。
色透明
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
こんなお得な商品も!

サクションホース
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
デリバリー、サクション両用途に適しております。
柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用
色(軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー
材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体
特性柔軟性
圧力(MPa)(耐負)-0.1
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
色白(半透明)
使用温度範囲(℃)-10~+60
ホース長さ(m)10
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
透明タイプなので、水の流れを確認できます。
用途一般散水、工場配管用
色クリア
材質塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水
特性透明性
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質PVC
材質(補強材)ポリエステル糸
使用流体空気・水
色透明
使用温度範囲(℃)0~50
特性耐圧/柔軟性
こんなお得な商品も!

グリーンホース ソフトタイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。
二重管。
食品衛生法適合
色緑
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造糸入り二重管ホース
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-44
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
FWタイプに比べ屈曲性に適しています。
透明でホース内の流体物を確認できます。
用途灌漑(農業・灌水用)、給排水(工場・土木・農業・家庭用)、各種カバー用、各種配管機器、土木・農業ポンプ用に。
デリバリー、サクション両用途に
材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル
色透明
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体
特性透明性
圧力(MPa)(耐負)-0.1
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。
色透明
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気/水
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)
用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等。食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く)
材質ポリ塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)-20~60
色透明
使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体
特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード