20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ポリ塩化ビニール 寸法(mm)15×15×500(L) 質量(g)150 アズワン品番64-2210-64
1本
665 税込732
当日出荷

材質ポリ塩化ビニール 寸法(mm)30×30×500(L) 質量(g)580 アズワン品番64-2210-67
1本
2,660 税込2,926
当日出荷

材質ポリ塩化ビニール 寸法(mm)10×10×500(L) 質量(g)60 アズワン品番64-2210-63
1本
500 税込550
当日出荷

材質ポリ塩化ビニール+ABS 寸法(mm)20×20×500(L) 質量(g)250 アズワン品番64-2210-61
1本
1,450 税込1,595
当日出荷

材質ポリ塩化ビニール+ABS 寸法(mm)10×10×500(L) 質量(g)60 アズワン品番64-2210-59
1本
755 税込831
当日出荷

1本
970 税込1,067
欠品中

材質ポリ塩化ビニール 寸法(mm)25×25×500(L) 質量(g)380 アズワン品番64-2210-66
1本
1,440 税込1,584
欠品中

材質ポリ塩化ビニール+ABS 寸法(mm)25×25×500(L) 質量(g)380 アズワン品番64-2210-62
1本
2,160 税込2,376
当日出荷

材質ポリ塩化ビニール+ABS 寸法(mm)15×15×500(L) 質量(g)150 アズワン品番64-2210-60
1本
995 税込1,095
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック 寸法(mm)100×100×1000(L) 質量(kg)9
1個
7,070 税込7,777
当日出荷

1本
4,598 税込5,058
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック 寸法(mm)150×150×1000(L) 質量(kg)20.2 耐荷重(t)約45
1個
15,700 税込17,270
当日出荷

材質ポリエチレン 寸法(mm)25×25×500(L) 質量(g)270 アズワン品番64-2210-52
1本
1,110 税込1,221
当日出荷

100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック 寸法(mm)20×100×1000(L) 質量(kg)3.6
1個
2,830 税込3,113
当日出荷

材質ポリエチレン 寸法(mm)20×20×500(L) 質量(g)170 アズワン品番64-2210-58
1本
750 税込825
当日出荷

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。 耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
仕様●サイズ(mm):30×100×250(L)●耐荷重:約7t●重量(kg):約0.6●材質:廃プラスチック アズワン品番65-2315-70
1本
1,430 税込1,573
当日出荷

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル角棒です
クリア
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ タイプ角棒 表面処理アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)