23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


2300用スクリューキャップ(3-7134-02)は別売です。
容量(mL)2300 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 寸法(mm)(口径×キャップ外径×底×高さ)Φ68.5×Φ80×135角×188 アズワン品番3-6865-01
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷


RoHS対応品。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 耐熱温度(℃)約80 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン 材質(中栓)ポリエチレン 中栓あり
1本ほか
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


正方タイプですので、置くスペースを均等にできます。取手付のため移動が簡単です。※ノズル(スパウド)は別売りです。
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 口内径(Φmm)30 ノズルあり その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 口数片口 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)30 取手あり
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷


遮光性に優れています。
仕様●容量(L):10●胴径(mm):218●高さ(mm):390●入数:1個●材質:本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)●フタ内径:99mm●重量:843g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●持ち運びに便利な取手付 アズワン品番65-9261-12
1個
6,190 税込6,809
翌日出荷

遮光性に優れています。
仕様●容量(L):20●胴径(mm):305●高さ(mm):450●入数:1個●材質:本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)●フタ内径:99mm●重量:1489g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●持ち運びに便利な取手付 アズワン品番65-9261-13
1個
8,410 税込9,251
翌日出荷

スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE 耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
1本
228 税込251
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 口内径(Φmm)24 ノズルなし 仕様目盛付、中栓付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 口数片口 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)24 取手なし
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用後に約1/5に折りたためますので廃棄処理が簡単です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質PE(ポリエチレン)
1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取っ手、フタ付の容器ですので搬送にも便利です。
用途蓋が必要な搬送用に。 材質/仕上アルミニウム
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(mL)4400 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 寸法(mm)(口径×キャップ外径×底×高さ)Φ109×Φ120×142角×263 アズワン品番3-6865-02
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

材質:ポリエチレン
容量(L)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×92×224 TKG品番9-0254-0301 TKG品番(2017)6-0234-0301
1個
739 税込813
当日出荷

正方タイプですので、置くスペースを均等にできます。取手付のため移動が簡単です。
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等 ノズルなし その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 耐熱温度(℃)80 コックあり 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 関連資料耐薬データ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ちやすい取っ手付きで、持ち運びに便利です。両側面にリブが付いています。
種別1ケロ 材質(本体)高密度ポリオエチレン(HDPE) 使用温度範囲(℃)0~70 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP) 材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)