容量(L)30
材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム)
タイプコック無し
口内径(Φmm)96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×302×375
アズワン品番1-2168-01
1本
¥4,524
税込¥4,976
当日出荷
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
色乳白色
耐熱温度(℃)-10~+80
中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
ノズルなし
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
目盛なし
口数片口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
取手あり
液体を漏らさず、外気も完全に遮断します。
酸・アルカリ・塩分・油などに強いので腐食や錆の心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられ、しかも十分な肉厚があるので衝撃や段積みの荷重にも耐える構造です。
材質(本体)高密度ポリエチレン、(フタ)低密度ポリエチレン
安全輸送を約束する品質保証(UN規格)に合格した容器です。落下試験、気密試験、水圧試験、積み重ね試験に合格しています。
容量(L)30
材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム)
寸法(mm)(コック先端部)内径Φ21.5mm、外径Φ23.5mm
タイプコック付き
口内径(Φmm)96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×302×375
アズワン品番1-2168-02
1本
¥5,831
税込¥6,414
当日出荷
容器本体にPT,Rc3/8のソケット(ナット)を取り付けています。食品にも使用できます。使用用途に合わせてお好みのPT3/8サイズのコックやジョイントなどを取り付けることができます。
用途PT,R3/8のバルブを取付ることで液体の保管、排出等が可能になります。他機器からの接続等も可能です。
材質(本体)PE
色白
ねじの呼び寸法10A
目盛なし
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
材質(取手)PP
UNマーク取得の安全輸送容器。危険物の輸送・保管ができます。
原料にポリエチレンを使用しているため耐薬品性に優れ、酸やアルカリに侵されにくく、腐食の心配がありません。
強度や安全性を考慮したブロー成形(中空成形)による一体成形のため、境目が無く、輸送・保管に優れ、残留物が生じにくく洗浄が容易です。
口内径(Φmm)50
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質PE(ポリエチレン)
色ナチュラル
口数片口
ノズルなし
コックなし
取手なし
中栓付き。食品にも使用できます。口径が約99mmあるので、液体の充填・排出がしやすい容器です。(専用のノズルはございません)
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)99
仕様目盛なし、中栓付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
目盛なし
口数片口
最小目盛(mL)-
ノズルなし
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)99
取手あり
耐衝撃性、耐薬品性。
種もみの塩水選、農薬調合、農薬用水確保に。
エスコ品番EA991AA-1.5
材質ポリエチレン
質量(kg)3.2
容量(L)100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)630×520
1個
¥7,400
税込¥8,140
翌日出荷
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)白
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
色(フタ)白
材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)
材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
こんなお得な商品も!
両口扁平缶 ノズル無
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズルなし
仕様パッキン付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数両口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)44
寸法A'(mm)44
取手あり
パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
容量(L)2
仕様片口、目盛付、パッキン付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
容量(mL)2000
寸法H(mm)210
1目盛(mL)200
幅B(mm)145
目盛あり
高さH(mm)210
寸法D(mm)90
口内径(Φmm)30
寸法W(mm)145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×90×210
ノズルあり
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm145×90×210
内径A(Φmm)30
本体高さC(mm)186(首下まで)
奥行E(mm)90
口内径×胴幅×高さ(mm)30×145×90×210
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等
材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体
目盛なし
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質HDPE
サイズはフタとセットした場合の寸法です。
持ち運びに便利な取手付。
容量(L)20.6
仕様フタは、はめ込み式
エスコ品番EA508AB-20
材質ポリエチレン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)327×328
1個
¥3,190
税込¥3,509
翌日出荷
持ち運びに便利な取手付。
容量(mL)20000
材質ポリエチレン
仕様フタは、ねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AJ-13B
高さ(mm)450
内径(Φmm)【ふた】99
胴径(Φmm)305
1個
¥20,200
税込¥22,220
翌日出荷
安全輸送を約束する品質保証「UN規格」に合格した容器です。落下試験・気密試験・水圧試験・積み重ね試験に合格しています。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。
材質超高分子量HDPE
色グレー
口内径(Φmm)50
手洗い水・飲料水の用意に、災害の飲み水をお忘れなく。厚生省食品規格20号検査合格品につき、安心してご使用になれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm)約17
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)
口数両口
ノズルなし
コックあり
取手なし
回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。
本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。
突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム)
口数片口
口外径(Φmm)30
ノズルなし
コックあり
コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12
取手あり
遮光性に優れています。
・高さが低く抜群の安定感で積み重ねがしやすく狭いスペースにも効率良く置け運搬もしやすい。・一般的な20L缶と比較した場合、積み重ね時の高さが圧倒的に低い。・側面は両面凹凸がなくフラットなのでラベル等が貼りやすい。・キャップは危険物容器の灯油缶にも使用される耐油性塩化ビニールパッキンを使用。・流通量の多い50mmキャップ、38mm口径を採用、ノズル、コックの使用も可。
材質ポリエチレン
色白
質量(g)1400
容量(L)20
内径(Φmm)キャップ:50
口内径(Φmm)38
外寸(mm)370×280×285
耐熱温度(℃)70
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
接液部はSUS316/PTEE製を採用。
PSE(電気用品安全法)適合品。
パイプ延長可能。
用途アルカリ・溶剤用液の移送に
ホース長さ(m)1
最大使用液温(℃)60
ゴミ容器のロングセラー、セキスイポリペール 。PLマーク認定商品だから食品や飲み水の保存にも安心です。
材質ポリプロピレン
色ブルー
形状角型
ケミカルコック付。容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取り出すことができます。
内容物が入った状態で移動しないで下さい。空容器の状態での移動用に設計しています。
大口径の広口タイプ(内径:99mm)、洗浄も簡単です。黒色土台は取外しできます。
容量(L)20
エスコ品番EA508AW-20
材質本体:ポリエチレン、ダブルバンド:ステンレス、ケミカルコック:ポリエチレン・ポリプロピレン、コックパッキン:バイトン(フッ素ゴム)
ねじコック:20A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×230×525
目盛間隔2L
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
力の弱い人でも楽に開け閉めできるポリタンクです。力を入れやすい三角形シルエットのキャップを使っているため、障がいのある方や高齢の方、女性でもしっかり開閉することができます。災害などで被災した時でも指や爪を傷めにくいです。丸型キャップと使い分ければ目の不自由な方でも触れるだけで容器を識別することが可能になります。2つ口タイプで、ナナメ側の口部に別売オプションでノズルを付けることができます。
トラスコ品番559-8284
材質ポリエチレン(PE)、パッキン:発泡ポリエチレン、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)
幅(mm)350
色乳白色
高さ(mm)416
奥行(mm)178
容量(L)20
目盛間隔5L
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
材質PE(ポリエチレン)
フタ外径(Φmm)159
容量(mL)300
材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン
仕様フタはねじ式、中ブタなし、フタの内側にソフトパッキン付
エスコ品番EA508AK-5B
高さ(mm)102
内径(Φmm)58
胴径(Φmm)74
1個
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
持ち運びに便利な取手付。
容量(mL)20000
材質ポリエチレン
仕様フタは、ねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AJ-13
高さ(mm)450
内径(Φmm)【ふた】99
胴径(Φmm)305
1個
¥7,030
税込¥7,733
翌日出荷
角型のポリ容器です。危険物の輸送・保管に求められる国際規格「UN規格」に適合しています。グレー色品は紫外線の透過率の低い、遮光性の容器です。
用途液体の配送・保管に。
材質ポリエチレン(PE)
ポリエチレン製の容器をEOG滅菌し、パックしています。
水質検査の採水用・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご利用ください。
高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品に使用できます。
用途液体の保存・保管等
仕様中栓付、取手付
材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)
目盛なし
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)99
危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。全数ピンホール検査を実施し、液漏れリスクを極限まで低減。耐薬品性に優れたポリエチレン原料を採用しております。
用途高純度薬品、化学品、食品等の輸送。
色グレー
容量(L)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
容量(L)20
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴム
タイプ活栓付
アズワン品番5-033-02
口内径×胴径×高さ(mm)Φ175×254角×396
コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ13.4、外径/Φ8.4
1個
¥5,039
税込¥5,543
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ