57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

容量(mL)30 材質ポリエチレン 仕様フタはねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AJ-2B 内径(Φmm)28.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)37×40
1個
950 税込1,045
翌日出荷

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PE広口瓶 サンプラテック 動画あり
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE 色(本体) 色(フタ)
1個ほか
57 税込63
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 中栓がなく作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 目盛なし 色(フタ)クリア 材質(フタ)ポリプロピレン(PP)
1本
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体) 使用温度範囲(℃)0~70 色(フタ) 材質(フタ)PP 材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本ほか
48 税込53
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1箱(100個)
4,598 税込5,058
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

アイボーイ広口びん アズワン 動画あり
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)121 目盛あり 色(フタ)クリア
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

馬野化学容器ポリ点眼瓶
軟質ポリエチレン製で、ソフトなタッチで投滴ができます。 本体カラーは1、3号が原色、茶褐色、A6号、2号が原色。 キャップカラーは下表のように10色です。
1ケース(100本)
1,998 税込2,198
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1組(10個)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10本)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

化粧品、食品、化成品の粉末、クリーム、顆粒、サンプルの保存など幅広い用途に対応。中身を出しやすい広口タイプ。
1本ほか
68 税込75
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質(本体)ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃)80 仕様中栓付 目盛なし 色(フタ) 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1袋(10個)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ふた、本体とも透明性に優れています。
仕様●容量(mL):100●胴径(mm):50●高さ(mm):67●入数:1個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:30g●ふたは、ねじ式 アズワン品番65-9260-61
1個
480 税込528
当日出荷


広口タイプ 通常のポリ瓶に”帯電防止”という新たな機能を持たせました。 パーティクル付着の防止、内容物の絶縁破壊の危険性防止など、ポリ瓶では意外と無かった機能が付加されました。 特殊なポリマー型帯電防止剤で半永続的な帯電防止効果が期待できます。
1本
235 税込259
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二重びん
容量(mL)30 仕様シリコンスポイト1mL付き 材質PP(ポリプロピレン樹脂) タイプゴム帽タイプ
1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンプッシュで定量30mlが出ますので都度計測が不要で便利です。
用途洗剤等の希釈容器として。 トラスコ品番207-2808 幅(mm)190 材質/仕上主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン 乳白色 高さ(mm)270 質量(g)240 奥行(mm)100 アズワン品番64-8734-10
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
110 税込121
翌日出荷



材質ポリエチレン(PE) 質量(g)約7.5(1個当たり) 胴径(Φmm)33 アズワン品番64-7860-87 入数10個 関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
1セット(10個)
770 税込847
翌日出荷



1個
56 税込62
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ふたは、ねじ式。
仕様●メーカー:瑞穂化成工業●型番:0396●容量(mL):300●胴径(mm):76●高さ(mm):92●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、 キャップ/ポリプロピレン(PP)●内径:58mm●重量:42.3g●耐熱温度:約60℃ アズワン品番65-9260-71
1個
440 税込484
当日出荷

容量(mL)20 材質ポリエチレン 仕様フタはねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AJ-1B 内径(Φmm)28.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)37×35
1個
810 税込891
翌日出荷

透明性に優れています
仕様●容量(mL):300●胴径(mm):68.5●高さ(mm):124.5●入数:1個●材質:本体/ポリスチレン(PS)、キャップ/ポリエチレン(PE)●内径:70.5mm●重量:100g●押込フタ式 アズワン品番65-9260-58
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

。透明性に優れています
仕様●容量(mL):300●胴径(mm):68.5●高さ(mm):124.5●入数:6個●材質:本体/ポリスチレン(PS)、キャップ/ポリエチレン(PE)●内径:70.5mm●重量:100g●押込フタ式 アズワン品番65-9260-89
1セット(6個)
4,750 税込5,225
翌日出荷

ふたは、ねじ式。
仕様●メーカー:瑞穂化成工業●型番:0396●容量(mL):300●胴径(mm):76●高さ(mm):92●入数:10個●材質:本体/塩ビ(PVC)、 キャップ/ポリプロピレン(PP)●内径:58mm●重量:42.3g●耐熱温度:約60℃ アズワン品番65-9260-72
1箱(10個)
3,060 税込3,366
翌日出荷

ふた、本体とも透明性に優れています。
仕様●容量(mL):100●胴径(mm):50●高さ(mm):67●入数:10個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:30g●ふたは、ねじ式 アズワン品番65-9260-62
1セット(10個)
3,340 税込3,674
翌日出荷

ハンディ・クラウンポリ瓶 広口
RoHS
防水性・耐油性・耐溶剤性に優れ、液体の小分け・保存に便利です。
用途塗料の小分け等に。 材質PE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ポリ瓶を加圧することによってビュレットに注水できます。満水になった時、手を離すと自動的に0設定ができます。 青筋入で水際の読取が容易です。 PTFEバルブコック付です。
材質ビュレット/ガラス、コック/PTFE、ポリ瓶/PE
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


液状で作業がしやすく、塗って軽くふき取るだけでしっとりした深みのあるツヤをモデルに与えます。また指紋やホコリがつきにくくなります。 ポリ容器入り30mL、磨き用ソフトクロスつき。
用途カーモデルなどの光沢塗装面のツヤ出し・保護に最適です。 特性ツヤ出し 付属品磨き用ソフトクロス 内容量(mL)30 危険物の類別非危険物
1セット
779 税込857
当日出荷