柔らかいクロスの質感を活かし、屋内タペストリーなど多種多様にご使用下さい。 また、クロスの折りたためる特長を活かし、学会発表など従来の紙では持ち運びが困難であった大学などの現場にも好評です。
適合プリンタEPSON PX/PM/MCシリーズ、CANON imagePROGRAF iPFシリーズ、HP Designjetシリーズ
材質ポリエステル
厚さ(μm)165
紙管内径(inch)2
粘着性なし
インク水性染料・顔料インク対応
素材ポリエステル
ロール長さ(m)45
基材厚さ(μm)165
お店の集客力を高めるために最適なのぼり旗を作成するためのクロスです。
ポリエステル100%のポンジクロスを採用しており、高発色・高画質で印刷が可能です。
薄手の加工をしてあるので、裏抜けに優れています。
耐水性に優れており、およそ6ヶ月の使用が可能になっています。
各社大判インクジェットプリンターに対応しています。
用途のぼり旗作成専用
厚さ(μm)130
坪量(g/m2)60
長さ(m)20
紙厚(mm)0.13
紙管径(inch)2
素材ポリエステル100%(ポンジクロス)
適合プリンタiPF8400、iPF6400、iPF5100、iPF8400S(24インチモデル)、iPF6400S(24インチモデル)、iPF8300S、iPF6300S、iPF8400SE(24インチモデル)、iPF6400SE(24インチモデル)、iPF825・815・765・760、iPF655・650、PX-H10000・H9000・F10000、PX-H8000・H7000・F8000、PX-20000・10000、PX-H9000、PX-H7000、SC-T7250・T7050・T5250・T5050、SC-T3250・T3050(24インチモデル)、Designjet Z6200・Z5200PS 、Designjet Z3200PS・Z2100Phto 24インチモデル、Designjet Z3200PS・Z2100Phto 44インチモデル、Designjet T7100・T1300・T2500・T2300・T1500・T920(24インチモデル) 、Designjet T790 24インチモデル、Designjet T790 44インチモデル、Designjet T520 24インチモデル、Designjet T520 36インチモデル
紙とは異なり、フィルムの為破れにくく、屋内外のポスターに最適です。顔料対応タイプ。
適合プリンタEPSON PX/PM/MCシリーズ、CANON imagePROGRAF iPFシリーズ、HP Designjetシリーズ
長さ(m)30
紙管内径(inch)2
紙質ポリプロピレン
紙厚(mm)0.14
インク水性顔料インク対応
基材厚さ(μm)140
シワや折り目がつきにくい、軽量の不織布です。
通常の紙より丈夫で加工しやすいロール紙です。
学会発表など従来の紙では持ち運びが困難な資料用としておすすめです。
鉛筆、マーカなどで線を描き込むことができます。
保管用としても利用可能で、耐久性に優れています。
厚さ(μm)440
坪量(g/m2)104
幅(mm)914
長さ(m)30
紙管径(inch)2
素材不織布
適合プリンタiPF8400、iPF6400、iPF5100、iPF8300S、iPF6300S、iPF825・815・765・760、iPF655・650、PX-H10000・H9000・F10000、PX-H8000・H7000・F8000、PX-20000・10000、PX-H9000、PX-H7000、SC-T7250・T7050・T5250・T5050、Designjet Z6200・Z5200PS 、Designjet Z3200PS・Z2100Phto 44インチモデル、Designjet T790 44インチモデル、Designjet T520 36インチモデル
1ロール
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたRCフォトペーパーの半光沢タイプです。写真やポスターに最適です。染料・顔料対応タイプ。
適合プリンタEPSON PX/PM/MCシリーズ、CANON imagePROGRAF iPFシリーズ、HP Designjetシリーズ
材質紙
紙管内径(inch)2
インク水性染料・顔料インク対応
素材セミ光沢
基材厚さ(μm)190
関連キーワード