適合RMX-4000(60Hz)
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
50PUA2.4に使用するポンプケーシングです。一部他機種にて兼用で使用可能です。
高性能小型マグネットポンプMDシリーズ(標準仕様)の内部交換パーツになります。フロントケーシング・スピンドル・インペラ・Oリング・リアケーシングのセットになります。
適合RMX-4000
1個
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.78MB)
図解NoMS035SP ポンプ部品_No.3、MS035K 動力噴霧機部品_No.3、MK035D 動力噴霧機部品_No.3、MS035T 動力噴霧機部品_No.3、GS30D ポンプ部品 ケーシング_No.6、MK035T-1 ポンプ部品_No.3、SD035D-1 ポンプ部品_No.3、GS15E ポンプ部品 ケーシング_No.6、MK035D-1 ポンプ部品_No.3、MS035T-1 ポンプ部品_No.3、MS035 動力噴霧機部品_No.3、GS15EM ポンプ部品 ケーシング_No.6、SD35T-1 ポンプ部品 ケーシング_No.3、MS035R ポンプ部品_No.3、MJS-21 ポンプ部品_No.6、MS035KD 動力噴霧機部品_No.3、MS035D-1 ポンプ部品_No.3、MK035SP ポンプ部品_No.3、MS035D 動力噴霧機部品_No.3、MK035 動力噴霧機部品_No.3、SD035SP ポンプ部品 ケーシング_No.3
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
ポンプ本体はステンレス精密鋳造製。フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により解放モータなみの低騒音です。
新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。
用途冷温水循環用・ビル設備給水用・一般工業用・一般給湯用・機械セット用・その他一般給水用
部品名称ケーシング
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(1.02MB)
図解NoSSA-V1010C 給水ポンプ(2)部品_No.3、SSA-V1000 希望付属品(2)部品_No.4、SSA-V1000C 給水ポンプ(1)部品_No.3、SSA-V1021CL 給水ポンプ(MPR5020)部品_No.3、SSA-V1010 給水ポンプ(2)部品_No.3
1個
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
汚水用水中ポンプ PX-650A-AAA-4 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.57MB)
GS型とフル互換のまま、マイナーチェンジをしました
従来の小型、省スペース、軽量化はそのまま
ケーシング一体成型で、フランジは割フランジ構造になりました
軸受はSiCを標準として、耐食性、耐摩耗性を向上しました
用途酸・アルカリ液の薬液移送
各種表面処理装置の循環、水洗
排ガス・排水処理の移送・循環
電圧(V)三相200
主材質GFR PP
汚物用水中ポンプ PSK-63210A-AAA-2 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.76MB)
(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
規格6、7フクム
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.65MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.76MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.81MB)
図解NoMS048-20 ポンプ部品_No.5、MS048R-20 ポンプ部品_No.4、MJS-20 ポンプ部品_No.4、MS046 動力噴霧機部品_No.24、MS048SP-20 ポンプ部品_No.4、JAS048SP-20 ポンプ部品_No.4、SD048SP-20 ポンプ部品 ケーシングクミタテ_No.4、MK048SP-20 ポンプ部品_No.4、JAS048R-20 ポンプ部品_No.4、MS046K 動力噴霧機部品_No.24、MK046 動力噴霧機部品_No.24、SD048-20 ポンプ部品 ケーシングクミタテ_No.5、MK048-20 ポンプ部品_No.5
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
規格LH23.0W用
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
規格LH23.0W用
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
1個
¥92,980
税込¥102,278
5日以内出荷
(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
32PN2.15S-53・63用の部品です。
用途32PN2.15S用の部品取替等。
関連資料(0.53MB)
(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
部品名称ケーシング
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.69MB) 展開図12(0.67MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.81MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(0.77MB) 展開図34(0.77MB) 展開図35(0.73MB) 展開図36(0.77MB) 展開図37(0.73MB) 展開図38(0.77MB) 展開図39(0.77MB) 展開図40(0.73MB) 展開図41(0.77MB) 展開図42(0.73MB) 展開図43(1.1MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(0.68MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.82MB) 展開図50(0.65MB)
図解NoSSA-F616M 給水ポンプ部品_No.4、SSA-Z600V-1 給水ポンプ2 (MPR4010)部品_No.3、SSA-Z601MAT 給水ポンプ2 MPR4010部品_No.3、SSA-α610C 給水ポンプ部品_No.4、SSA-S1002 オプション(2)部品_No.4、SSA-α1004 給水ポンプ部品_No.3、SSA-L1000 モノフレックスポンプ部品_No.3、SSA-V1000 給水ポンプ部品_No.4、SSA-F1010 給水ポンプ部品_No.10、SSA-F616 給水ポンプ部品_No.4、SSA-F616V-1 給水ポンプ部品_No.4、SSA-F600I 希望付属品(2)部品_No.4、SSA-α603 給水ポンプ部品_No.3、SSA-E602DX 給水ポンプ部品_No.2、SSA-α1001S 給水ポンプ部品_No.3、SSA-Z600VT-1 給水ポンプ2 MPR4010部品_No.3、SSA-アルフア1005MAT 給水ポンプ部品_No.3、SSA-Z600MAT-1 給水ポンプ-2(MPR4010)部品_No.3など
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.65MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.81MB)
図解NoSD048-20 ポンプ部品 ケーシング_No.6、MK048SP-20 ポンプ部品_No.5、MS048SP-20 ポンプ部品_No.5、MJS-20 ポンプ部品_No.5、SD048SP-20 ポンプ部品 ケーシング_No.5、MS048R-20 ポンプ部品_No.5、JAS048R-20 ポンプ部品_No.5、JAS048SP-20 ポンプ部品_No.5、MS048-20 ポンプ部品_No.6、MK048-20 ポンプ部品_No.6
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
部品名称ケーシング
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.96MB)
図解NoMS039D-20JA ポンプ部品_No.7、MS043D-20 -A ポンプ部品_No.7、GKS15-1 ポンプ部品_No.6、JAS11 ポンプ部品_No.6、MS3900D-15 ポンプ部品_No.6、GKS15 ポンプ部品_No.6、MS037 ポンプ部品_No.7、MS608C-15 ポンプ部品_No.6、GKS20 ポンプ部品_No.6、MSJ15L-125 ポンプ部品_No.6、GKS20-1 ポンプ部品_No.6、GKS10 ポンプ部品_No.6、MS039D-15 ポンプ部品_No.7、MS043 ポンプ部品_No.7、MS037D-15 -A ポンプ部品_No.7、GKS11-1 ポンプ部品_No.6、GKS11 ポンプ部品_No.6
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ