524件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドクリーナー 工業用ボトル モノタロウ 動画あり
工業用ハンドクリーナー用のポンプ付き容器です。
用途工業用ハンドクリーナーに。 商品タイプ1.4kg用ポンプ付きボトル 高さ(mm)約250 最大径(Φmm)115 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 繰り返し・詰め替え対応
1個
519 税込571
当日出荷

1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷

高粘度の吐出が可能なボトルです。 適量吐出できる機能性ポンプです。
トラスコ品番772-6163 材質本体:PP、ノズル:PE 幅(mm)36 高さ(mm)39 質量(g)24.8 奥行(mm)36
1個
149 税込164
当日出荷

ワンプッシュで定量30mlが出ますので都度計測が不要で便利です。
用途洗剤等の希釈容器として。 トラスコ品番207-2808 幅(mm)190 材質/仕上主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン 乳白色 高さ(mm)270 質量(g)240 奥行(mm)100 アズワン品番64-8734-10
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

液体石鹸等の詰め替え容器として最適なポンプ付のボトルです。 太めの円柱型で倒れにくく安心です。
仕様1プッシュ:約1mL 材質ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン 寸法(mm)Φ75×140 容量(mL)300 口内径(Φmm)17
1個
309 税込340
当日出荷

1個
569 税込626
当日出荷

噴射ポンプ付のボトルで、手指消毒剤等の詰め替え容器として最適です。 廃棄する際は折りたたんで小さくできます。
材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン 口内径(Φmm)22.5
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケチャップ、マスタード、バーベキューソース、 トッピング(バニラ、チョコ、ストロベリー)等、液体状のソースポンプです。液状のソース、ドレッシング等のソース用ポンプです。ワンショット約28gの一定量を供給できます。PCバックアップ(保存容器)PS802(特大)、 PCバックアップ(保存容器)PS702(大)にセットできます。
材質プラスチック 全長(mm)300 TKG品番9-0520-0601 TKG品番(2017)6-0464-0801
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。 毒気体発揮防止。 定量で溶剤を出すことができる。
容量(mL)170 材質本体/静電気防止ポリエチレンキャップ/ステンレス 寸法(mm)53×53×105 質量(g)70 内容量(mL)170 使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体) 表面抵抗値(Ω)109~1011
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1本
特価
549 税込604
当日出荷

シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。 適量吐出できる機能性ポンプです。
トラスコ品番772-6155 材質本体:PP、ノズル:PE 幅(mm)28 高さ(mm)204 質量(g)11 奥行(mm)28
1個
219 税込241
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなフォルムの容器です。 白磁のような風合いで、衝撃に強いPET樹脂を使用。機能性とデザイン性を両立させました。
商品タイプアルコール容器 仕様噴射ポンプ付 手指消毒剤用 容量(mL)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×120×217 RoHS指令(10物質対応)対応 噴射量(mL/回)約1.5 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。 適量吐出できる機能性ポンプです。
トラスコ品番772-6147 材質本体:PP、ノズル:PE 幅(mm)28 高さ(mm)196 質量(g)11.2 奥行(mm)28
1個
229 税込252
翌日出荷

1本
200 税込220
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3L、5L、5kgボトルから詰替えて、繰り返しお使いいただくボトルです。
適合GUD-500-PHJ 容量(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ容器 繰り返し・詰め替え対応
1個ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器の表示で正しい洗浄順が分かります。 ポンプ付ボトルで使いやすいです。
商品タイプ容器のみ トラスコ品番294-7897 質量(g)120 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)95×102×206 吐出量(mL/回)約3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1個(1L)
1,598 税込1,758
当日出荷

手指洗浄泡石鹸液用の空ボトルです アルコール用の2.ボトルとのセット使いをおすすめします。
商品タイプ石けん容器(泡) 仕様1L 泡ポンプ付 石けん液用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×95×235.8 吐出量約1g/回 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

泡タイプのハンドソープ用のポンプ容器です。
用途泡ポンプ詰替用容器 容量(mL)300 商品タイプ容器のみ 繰り返し・詰め替え対応
1個
399 税込439
当日出荷

適合容器内径(Φmm)50 使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。 材質ポリエチレン 全長(mm)約550 吐出し量約6.5L/分 使用液灯油 ホース長さ(mm)約550 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷

華やかなデザインでありながら、PET製で使い勝手のよい容器です。 泡タイプの石けん液を入れてお使いください。
使用方法プッシュ式 繰り返し・詰め替え対応
1個(500mL)
859 税込945
当日出荷

モノタロウの食品用真空保存容器を真空にするための専用ポンプです。 ポンプを押すことによって真空にしていくため、簡単に真空にすることができます。
用途モノタロウの食品用真空保存容器の脱気に。 材質ABS樹脂 全長(mm)130 タイプ専用ポンプ 外径×高さH(Φmm×mm)62×130
1個
特価
489 税込538
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]詰め替え用スプレーポンプ容器(1L)
1Lの大容量 スプレーポンプ容器
材質容器本体/ストロー:PE、ノズル:PP 寸法(mm)140×80×300 容量(mL)1000
1個
337 税込371
当日出荷

中性洗剤、食器用洗剤に使用できる、つめかえ用の計量容器です。ポンプタイプでワンプッシュ約1mLの計量ができます。小型サイズの400mLボトルです。
用途中性洗剤 業務用つめかえ計量容器
1本(400mL)
159 税込175
当日出荷

小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品真空計 ハンドポンプ 材質本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂) 許容真空度(Pa)約133 到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
1個
19,400 税込21,340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。
用途酸・アルカリ用液の移送に 材質(ホース)PVC 吐出口径20A 最大使用液温(℃)60
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。 ポンプ部が真鍮製ですので安定して液体をくみ上げる事が出来ます。 液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。 揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。
用途清掃作業などに 容量(mL)160 材質(本体)石英ガラス 高さ(mm)105 材質(フタ)PP 使用可能液体HCFC系洗浄剤 、水、エタノール、 除光液など 材質(ポンプ部)真鍮 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
969 税込1,066
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]詰め替え用スプレーポンプ容器(1L) ガンタイプ
1Lの大容量スプレーポンプ容器遮光タイプ
セット内容本体×1 材質PE,PP 包装形態PP袋入 寸法(mm)100×310×80 アズワン品番65-1825-06
1個
255 税込281
当日出荷

SC-460R用カートリッジボトルです。薬液を補充して繰り返し使うことで、使い切りボトルを使い切るより、容器廃棄物を削減できます。
材質ボトル:PE、ポンプ:PP 幅(mm)84 容量(mL)450 高さ(mm)215 質量(g)60 奥行(mm)64 噴霧量(mL)0.3/回
1個
769 税込846
当日出荷

ポンプ ペール缶用 ダウンストローク モノタロウ 動画あり
20Lのペール缶に取り付け可能です。 レバーを上下にストロークすることでオイルを注入する事が出来ます。 ホースの先にノズルが付いているので便利で収納も可能です。
用途オイルの汲み上げ作業に 適合容器ペール缶 質量(g)1000 ホース長さ(m)1.28 ノズル口径(Φmm)12 吐出量(mL)70 危険物の類別非危険物
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


接液部はSUS316/PTEE製を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。 パイプ延長可能。
用途アルカリ・溶剤用液の移送に ホース長さ(m)1 最大使用液温(℃)60
1台
91,980 税込101,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

真空保存庫用の専用ポンプです。
材質ABS樹脂 適合真空保存庫 全長(mm)133 TKG品番9-0247-0901 TKG品番(2017)6-0227-0801
1個
839 税込923
当日出荷

「キュキュット業務用シリーズ」専用容器です。吐出量は1プッシュで約1mLです。使い過ぎを防ぐことができます。
用途キャップ1を手で固定し、ノズル2を矢印の方向に回す。(ノズルが上がらない時は、キャップ1を固く締めなおして再度回す)。最初、数回カラ押しする。ポンプを押すときはボトルを強く持たない。液が勢いよく飛び出すことがあるので、ポンプを強く押さない。 材質ボトル:プラ(PET)、ポンプ:プラ(PP、PE) シリーズキュキュット 液性中性 商品タイプ容器のみ 繰り返し・詰め替え対応
1本(400mL)
279 税込307
当日出荷

手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。 付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からオイル・灯油・軽油などを移し替える際に 適合容器4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶 全長(mm)約606(ホース除く) 質量(kg)約1.2 材質(本体)スチールクロムメッキ 最大吐出量230mL/ストローク 材質(ホース)PVC(吐出側)、PE(吸上側) ホース内径(Φmm)約12.7 粘度SUS5000以下 使用可能液体オイル・灯油・軽油 ホース長さ(mm)約350(吐出側)、約550(吸上側) 材質(パッキン)PE ホース外径(Φmm)約15.5 危険物の類別非危険物 取扱説明書(6.8MB)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

オイルポンプ ペール缶用 モノタロウ 動画あり
メインボディー取り付け位置によりハンドルの位置も変わります。特にギアオイル交換作業に適しています。
用途20Lペール缶専用 適合容器20Lタンク 適合対応粘度 0~100 質量(kg)3.9 車輪径(Φmm)150 吐出量65mL/1ストローク ホース長さ(m)1.5
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

キッチンにもおすすめ 手に香りが残らない無香性。洗浄中へたりにくい「ながもっち泡」。1プッシュですみずみまで洗いやすい。泡立ちがよく長持ちの泡なのに、素早くすすげる。誰でも押しやすく倒れにくい容器。殺菌成分配合。汚れ、ウイルス・細菌を除去。素肌とおなじ弱酸性。SPT(肌清浄化技術)採用。カサつきがちな手肌も、うるおいを守って洗えます。(医薬部外品)
用途キッチンにもおすすめ 手に香りが残らない無香性。洗浄中へたりにくい「ながもっち泡」。1プッシュですみずみまで洗いやすい。泡立ちがよく長持ちの泡なのに、素早くすすげる。誰でも押しやすく倒れにくい容器。殺菌成分配合。汚れ、ウイルス・細菌を除去。素肌とおなじ弱酸性。SPT(肌清浄化技術)採用。カサつきがちな手肌も、うるおいを守って洗えます。(医薬部外品) 医薬品医療機器等法医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応
1個(240mL)
369 税込406
当日出荷

ソースを入れて保管ができ、容器を変えるだけで交換できます。
幅(mm)189 高さ(mm)188 奥行(mm)76
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷