3L、5L、5kgボトルから詰替えて、繰り返しお使いいただくボトルです。
適合GUD-500-PHJ
容量(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ容器
足踏み式のポンプスタンドポンプに触れないから衛生的片手が塞がっていても噴射できる設置、交換も簡単で様々なポンプに対応<ご使用上の注意>安定した平らな場所で使用してください。
取付可能寸法(mm)(ポンプ)約 W106×D92×H324~H111mm※ポンプ台固定ツマミの取付位置によっては最大約D84mm
2成分(ベンザルコニウム塩化物とエタノール)の消毒剤を配合しているので、広い抗菌スペクトルと迅速な殺菌作用を示します。
手荒れ防止剤としてグリセリンとミリスチン酸イソプロピルを配合しているため、手指に優しく、べたつき感のない少ない消毒剤です。
速乾性であるので、タオルもいらない、緊急対応に適しています。
効果殺菌、除菌、消毒
成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%、添加物としてエタノール72vol%、グリセリン、ミリスチン酸イソプロピルを含む。
種別指定医薬部外品
用法そのまま手指に塗布または塗擦
効能手指・皮膚の洗浄・消毒
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
シンプルなフォルムの容器です。
白磁のような風合いで、衝撃に強いPET樹脂を使用。機能性とデザイン性を両立させました。
商品タイプアルコール容器
仕様噴射ポンプ付 手指消毒剤用
容量(mL)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×120×217
RoHS指令(10物質対応)対応
噴射量(mL/回)約1.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
アルソフト手指消毒ローション1LをGUD-1000-PHJでお使いの際には、ポンプをロングノズルポンプ(65108)に付け替えてください。
GUD使用時吐出量=1.3mL
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
原液使用。
泡状、液状どちらにも対応します。
殺菌剤配合。
無香料なので食品を取り扱う現場などで幅広くお使いいいただけます。
タイプ液体
規格医薬部外品
シリーズシャボネット
希釈倍率原液使用
液性弱アルカリ性
香り無香料
効能皮ふの殺菌・消毒・清浄
医薬品医療機器等法医薬部外品
エンプラ製の伸縮ノズルの自重はわずか145gで軽くて丈夫。
霧の角度が調整できます。直射OK!
ハンドルとタンクは使いやすく洗練されたデザイン。
瞬間噴霧・連続噴霧に便利なレバー式バルブです。
ホースも掛けられるノズルホルダー付。
ハンドルロック式でポンプの脱着・持ち運びに便利です。
安全弁装置つきで安全です。(最高圧力約4kgf/cm2) ・霧の角度が約80°から直射まで変えられます。
加圧が軽く耐久性のあるポンプです。
タンクの色は白く内部の液が見えます。
用途園芸用、観賞植物の殺虫殺菌剤・消毒剤の散布、潅水に。
高い庭木や手の届かない所の殺虫、消毒に最適!!
石灰硫黄合剤・マシン油剤にも使えます。
ノズル長(cm)最長150(3段式)
RoHS指令(10物質対応)対応
ノータッチ式の手指消毒液供給装置です。
トラスコ品番836-6808
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×110×103(ノズル部分)
RoHS指令(10物質対応)対応
噴射量(mL/秒)約1.5(最大4秒)
効果消毒
1台
¥82,980
税込¥91,278
8日以内出荷
関連キーワード