キラキラ目立つ!コンパクトで持ちやすい
寸法(mm)220×250
キャッチコピー:大容量の房でダンスに迫力がでます!。商品説明:ポンポン付バトンで演技が華やかに!。注意:-
仕様(1個梱包形態)袋入り
セット内容本体のみ
材質ポンポン:PET、バトン:PVC
寸法(mm)460×250
キャッチコピー:演技が華やかになる、ポンポン付バトン!。商品説明:大容量の房がついているので、ダンスに迫力がでるバトンです。
セット内容本体のみ
材質PP、PET
色シルバー
形態1個梱包:袋入
サイズ(mm)460×250
1本
¥146
税込¥161
3日以内出荷
ハンドフリータイプだから手が使える。
柔らかいゴムで痛くならないソフトゴム付き。
寸法(mm)たたんだ状態:300×40、ソフトゴム:45
叩くとカチカチ鳴る!キラキラした房が目立つ!
セット内容本体×2
材質柄:樺材、房:PET
質量(g)91
寸法(Φ×mm)15×300
ハンドフリーだから手のひらが使える!柔らかいゴムで痛くない ソフトゴム付幅広で大きく広がって、とっても華やか
材質PET
寸法(mm)たたんだ状態:300×40、ソフトゴム:45
質量(g)26
運動会準備に忙しい先生方の手間を軽減!組み立て不要の「完成済みチアポンポン」特許出願中
材質本体:PET
寸法(mm)ソフトゴム:60、房:約260
表現運動、ダンス、クラブ活動に適しています。
直径(Φmm)約13
質量(g)250
全長(cm)約56(22インチ)
材質(先端)ゴム
適応身長(cm)121~130
アズワン品番65-0545-25
材質(パイプ)クロームメッキ
1本
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
演技が華やかになる、ポンポン付バトン!。大容量のキラキラした房がついた、ポンポンバトンです。振るたびに光を反射して、応援やダンスをより華やかにします。運動会・学園祭・チアリーディング・地域イベントなど、さまざまなシーンで大活躍します。
セット内容本体のみ
材質バトン:PP、房:PET
寸法(mm)バトン部分:約460、房:約250
色ピンクシルバー
1本
¥146
税込¥161
4日以内出荷
折りたたんで収納できるバッグ付き付!
セット内容本体×1、帯×1
材質不織布
寸法(mm)本体:800×850、帯:1200×100
材質取手:プラスチック、房:PVC
寸法(mm)取手:85、房:約300
ハンドフリーポンポンなら手のひらが使える!光が反射してキラキラ光る!
ソフトゴム付安全キャップ付 ダブルの工夫で痛くない!
こんなお得な商品も!

ハッピ 不織布 大人用 2枚入
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
安くて丈夫!軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製
Lサイズ(高校生~成人向け)
材質不織布
身幅(cm)66
運動会の必需品、プラスチック製6本セット 収納ケース付
色ブルー、レッド、イエロー、ホワイト、グリーン、オレンジ
付属品収納用ナイロンケース
セット内容赤・青・黄・緑・白・オレンジ各1本
材質ポリエチレン製
直径(Φmm)37
質量(g)50
長さ(cm)約30
アズワン品番64-9537-78
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ハンドフリータイプのチアポンポン!
材質本体:PET、結束バンド:ナイロン、ゴム:ポリエステル
寸法(mm)たたんだ状態:300×40、ソフトゴム:45
軽量で握りやすいノンスリップシボ加工のリングバトン
色ブルー、レッド、イエロー、ホワイト、グリーン、オレンジ
セット内容青・緑・赤・黄・白・オレンジ各1本
材質主材:低密度ポリエチレン
直径(Φmm)27
質量(g)60
長さ(cm)19
アズワン品番65-0536-92
1組
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
浸透性の良い塗料で、木の呼吸を妨げません。塗面のフクレ、ハガレは起こしません。メンテナンスは非常に簡単です。
塗りムラ、色ムラがなく美しく仕上がります。塗り易さは抜群の作業性です。集成材、針葉樹など多種多様な木材を、感じの良い高級材に変身させることができます。低臭タイプで人にも環境にも優しく、そして塗装作業者にも優しい。
塗装は、刷毛塗り、ローラー、吹き付け、ディッピング全て可能です。
低臭タイプで速乾性のため、作業効率が良く、外部内部とも手早く塗装ができます。まる一日後には、臭いは殆ど感じなくなります。
用途建築・建材・ガーデニング・木部用着色剤。
主な用途建築・建材・ガーデニング・木部
使用場所屋内外兼用
特性速乾
塗布方法刷毛→拭き取り
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)8以上
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
塗回数1回
標準塗布量(g/m2)50
キャッチコピー:華やかなオーロラカラー!。商品説明:柔らかいゴムで痛くないソフトゴム付
セット内容ポンポン×2
材質PE、PET
寸法(mm)たたんだ状態:300×40、ソフトゴム:45
包装形態袋入
1組
¥200
税込¥220
3日以内出荷
キラキラ目立つおしゃれな帽子
セット内容本体×1
材質ポリエステル
寸法(mm)約210×270×100
形態包装:無
頭囲(cm)約54
関連キーワード