261件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャンネル可変タイプ(0~9の合計10チャンネルから選択可)様々なシチュエーションに対応可能なワイヤレスポータブルPAシステム。電源アダプターでの使用はもちろん、内蔵バッテリーへ充電すれば約4~6時間の駆動が可能
付属品アンプスピーカー、スピーカースタンド、スピーカー用ケース、スタンド用ケース、ワイヤレスマイク2本、アンテナ2本、電源アダプター、動作確認用電池、日本語マニュアル(保証書)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

B4サイズのコンパクト&軽量タイプ。キャリングハンドル装備で、イベント会場に、会議室に、どこへでも手軽に持運べます。別売のキャリングバッグを使用すればさらに持運びが簡単に。バッグを装着したままアンプの操作も可能です。本体内部のポケットには、ワイヤレスマイクを1本を収納可能。 シンプルかつスタイリッシュなデザインは、どんな空間にもフィットします。 キレのよい低音と力強い中音域を実現した高音質設計に加え、メーカー独自の新技術「話し上手モード」搭載。声の子音を強調することにより音の輪郭がくっきりし、同じ音量でも聴き取りやすさをアップ。聴いている人はもちろん、話している人も疲れません。 コンパクトながら最大出力25Wをキープ。パワフルでクリアな放送を可能にしました。 ビジネスのニーズに応じて選べる多彩なラインナップ。CDプレーヤー内蔵モデルなら、BGMの演出も手軽にでき、マイクとのミキシングも可能です。さらに、USBメモリに入れたMP3形式の音声ファイルもかんたん再生。ディスクを入れ換える手間なしに長時間再生ができます。CD/USBともに再生スピードコントロール機能付き(±10%)。パソコンで編集したアナウンスをイベントで流すなど、幅広く活用できます。
仕様[CDプレーヤー部]CD/オーディオCD、データCD(MP3)、USB/MP3、再生スピードコントロール/-10%~+10%(CD・USB共に)[ワイヤレスチューナー部]受信周波数/806.125MHz~809.750MHzのうち16チャンネル(WT-U85)、周波数持性/50Hz~15kHz(+3dB、-6dB、1kHz基準) 付属品ワイヤレスマイク×1本、シングルチューナー、再生ユニット(CD、USBメモリ対応) 適合有線マイク、ワイヤレスマイク、CD再生、USBメモリ、シングルチューナー組込 質量(g)5.5~6.6 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)240×262×369 消費電力(W)17~22 出力(AUX)1系統 電源AC100V(50/60Hz)または単2乾電池(アルカリ)×10個 最大出力(W)25(AC電源) 定格出力(W)22(AC電源) 入力(マイク)1系統(ワイヤレスチューナー)2系統(AUX)1系統 周波数特性50Hz~18kHz 連続使用可能時間約4時間(アルカリ電池、CD・ワイヤレスチューナー「切」時)(JEITAに基づく) スピーカー16cm ダブルコーン型
1台
219,800 税込241,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単三乾電池使用(別売) 超短波帯
用途CICONIAポータブルスピーカーTY-1800専用 周波数(MHz)261.8 質量(g)215(電池入)、169(電池無) 高さ(cm)約25.5 幅(cm)約4 寸法(cm)約14.5(周り) ブラック
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1 材質ABS樹脂 サイズ(スピーカー)3インチ<直径77.8mm> 質量(g)(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35 電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA) 最大出力(W)10 ケーブル長(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.5×38×100 入力(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下> 連続使用時間約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量) 周波数特性80~12000Hz 消費電流(mA)0.5以下 入力信号ヘッドマイク(-44~-47dB) インピーダンス(スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ S/N比55dB以上 充電時間(時間)5 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 充電方式ACアダプタ(DC5V・600mA) 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷


身動きが自由 ストラップやベルトクリップで体に装着できるため、ハンズフリーで使用できます。 IPX4相当防水 本体は日常防水対応、屋外でも安心して使用できます。 MP3再生機能 MicroSDまたはUSBメモリに保存されたMP3音楽ファイル等を再生できます。 外部入力対応 スマホなど、外部機器(モノラル)からの音声入力に対応しています。 同時使用可能 USBメモリやSDカード等から再生中でも、マイク音声の拡声器として使用できます。 録音も可能 オプションの有線マイクで、拡声している音声を録音することができます。
最大出力(W)18 周波数特性90Hz~18000Hz スピーカー密閉式フルレンジスピーカー スピーカー部インピーダンス(Ω)2 外部入力3.5mm (AUX) 対応メディアMicroSD、USBメモリー(最大32GB) mp3形式 充電時間(時間)約3~4 連続使用時間マイク:10~12時間、音楽:6~8時間(音量約50%時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×45×125 質量(g)約315 仕様【マイク入力】3.5mm
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 。電池の消耗を気にせずに使えるACアダプタ駆動、ポータブル使用時や緊急時・災害時の使用に便利な電池駆動の2WAY電源に対応。 またエネループなどの充電式ニッケル水素電池にも対応し、さらに充電池をセットした状態で同梱のACアダプタにより充電をすることも可能です。軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ポータブルサイズでも十分な音量を出し、聞き取りやすい声質を再現するために3.25インチの大型スピーカーユニットを採用。 最大10W(ACアダプタ使用時)の音声出力ではっきりと発言内容を伝えます。高音調整が可能なTONEコントロールを搭載しており聞き取りやすい声質に調整が可能です。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。付属のストラップを使用することで肩掛け使用ができます。また本体は腰部分に沿うよう緩やかな曲線構造になっています。
付属品ストラップ×1(約60~118cm)ACアダプタ(DC12V 2A・約140cm)×13.5ステレオミニケーブル×1(約95cm)【その他仕様】【マイク部】 材質ABS樹脂 型式単一指向性エレクレット型 電源AC電源(同梱ACアダプタ 12V/2A)単三形乾電池×4本使用単三形充電式ニッケル水素電池×4本使用 最大出力(W)20(AC電源時)(12W /単三形乾電池×4本時) 外形寸法W115×D195×H105mm【マイク】 センサー3.25インチ(直径約105mm) 連続使用時間約4時間程度(音楽再生、中間音量)/ 約8~9時間(スピーチ、中間音量)(アルカリ単三乾電池使用時) 周波数特性50Hz~20KHz 入力信号ケーブルマイク(-51dB ~ -43dB) インピーダンス1.0KΩ(1KHz) 充電時間約6~7時間(充電式ニッケル水素電池使用時) S/N比55dB以上 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 動作電圧1.0V~10V 充電方式同梱ACアダプタ DC12V/2A(充電式ニッケル水素電池使用時) 消費電流500μA以下(供給電圧2V)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

サンワダイレクト拡声器スピーカー
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。 音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。 マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。 電源ON/OFFのみの簡単設定で誰でもご利用いただけます。 握りやすいスリムな形状で重量わずか約220gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。 Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。 バッテリー内蔵で動作し約3時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×62×235 質量(g)約220 スピーカー実用最大出力:8W、周波数特性:100~12000Hz、スピーカー形式:密閉式フルレンジスピーカー、スピーカーユニットサイズ:2インチ(直径約50.0mm)、ロードインピーダンス:4Ω 電源内蔵リチウムイオン電池(容量/2000mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1.5A) 充電方式USB Type-Cポートより給電(DC5V 1.5A) 連続使用時間(時間)約8(使用条件によって異なる) BluetoothVer5.0 対応プロファイルA2DP オーディオコーデックSBC 通信距離(m)約10
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)ポータブルハンズフリー拡声器
首掛けストラップまたはベルトクリップ(本体背面取付済み)で装着、マイクはヘッドセット型なので、両手が使えるポータブル拡声器です。 microSD、USB(MP3、WMA、WAV)再生、AUXIN端子付。音源音声とマイク音声の同時出力(ミキシング出力)が可能です。 RECモード搭載で、自分の声を録音することができます(別途モリーカードが必要です)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×75×27.5 質量(g)132 音声出力5W S/N比50dBA 音声入力600mV RMS,22kohm 入力電源5V0.5A(microUSB端子) 内蔵電池リチウム充電池(1000mAh) ケーブル長(cm)(ハンズフリーマイク)約95 機能音楽・音声再生:マイクロSD/USB(MP3、WMA,WAV)再生対応・AUXIN端子→ミキシング出力(音源音声とマイク音声の同時出力)対応、ガイドメッセージ:ボタン操作時、充電池残量不足等 インターフェース音声入力・接続端子・スロット:マイクロSD/USB(最大32GB)/AUX 連続使用時間(時間)約6(音量中程度)※環境、使用状況により異なる 付属品ハンズフリー有線マイク、首掛けストラップ、microUSBケーブル、AUXケーブル、取扱説明書、保証書
1台
6,098 税込6,708
4日以内出荷

ポータブルスピーカー CICONIA 動画あり
AUX・ギター・マイク・USB・TFカード充実の入力端子で幅広い用途に! ショルダーベルト付なので、持ち運びラクラク。 便利なリモコン付き。 ワイヤレスマイク1本・有線マイク1本も付属しているので2本同時に使用可能。
対応Bluetooth・FMラジオ 最大出力(W)60 バッテリー電圧(V)7.4 バッテリー容量(mAh)4000 仕様USBメモリーMP3再生・TFカードMP3再生・AUX入力可能TWSペアリング可能・LEDライトイルミネーション付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パワードスピーカー WS-66A
10 Wアンプ内蔵。 小型・軽量設計。持ち運びに便利なハンドル付き。 明瞭な拡声ができる12 cmコーン型フルレンジバスレフ形式。 AC電源100 Vのほか、DC IN(12V)端子付。
質量(kg)3.5 使用温度範囲(℃)-10~50 消費電力(W)18 電源AC100V・50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×234×188 電源コード(m)2.5 仕上ABS発泡樹脂成形、塗装品 音圧最大再生98dB(1m) 再生周波数帯域(Hz)100~15k
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。 有線マイクは最大2本まで接続することが可能です。※1 ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。 簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。 外部音声出力(LINEOUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※2 持ち運びに便利なショルダーベルト付き。 収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き ※1別売り:MM-SPHM4(ダイナミックマイク(有線タイプ)) ※2別売り:MM-SPST1(スピーカースタンド) 【ワイヤレスマイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。 【有線マイク部】 発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。 質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。 ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。 マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応しています。
付属品スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×1、有線マイク×1、マイクケーブル(約4m)×1、取扱説明書×1、収納用バッグ、電源ケーブル×1、3.5mm-3.5mmケーブル×1(約1m) 型式単一指向性ダイナミックマイク 【マイク】ブラック 電源AC100V~240V(50/60Hz)、内蔵バッテリー 最大出力(W)60 ケーブル長(m)約4 連続使用時間(時間)マイク使用:約10~12程度、音楽再生時:約5~6程度(バッテリー駆動時/中間音量) 外部出力3.5mmステレオミニジャック×1 周波数特性65Hz~20KHz、【マイク】50Hz~13000Hz バッテリー電圧(V)18.5 入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1 充電時間(時間)約6 寸法(inch)【スピーカー】6.5(直径165mm)、【ツィーター】1.0(直径約25.4mm) スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計) 外部入力3.5mmステレオミニジャック×1 バッテリー容量(mAh)4000 充電方式AC電源(100~240V) 寸法(口径Φ×高さH)(mm)50×183 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB) インピーダンス(Ω)600 音圧感度(dB)-74±3
1個
72,980 税込80,278
当日出荷

様々なシチュエーションで活躍できるワイヤレス ポータブル PAアンプBWPA-30W (出力30W・1チャンネル) 小規模なスペース、様々なシチュエーションにマッチしたワイヤレス充電式アンプ。 片手で持ち運びができるコンパクトサイズながら、十分な音量を出力できます。
セット内容本体、ワイヤレスマイク ×1、単3型アルカリ乾電池×2(動作確認用)、AC/DCアダプター×1、アンテナ×1、専用ケース、マニュアル×1、専用スピーカースタンド 質量(kg)3.8 最大出力(W)40 感度最高:-90dBm、スケルチ:>80dB 定格出力(W)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×240×225、Transmitter:260×55×55 周波数特性90Hz~15kHz 入力感度(マイク)8mV、(AUX)350mV コントロールWIRELESS、ECHO、TREBLE、BAS、MIC、AUXIN、BLUETOOTH、MASTER バッテリーリチウムイオン18.5V、2200mAh 周波数帯域(MHz)B帯806.125-809.750 連続使用可能時間4~6時間 到達距離(m)約50 送信出力RF ≦10mW S/N比>80dB 充電時間(時間)約3 スピーカー6.5インチダイナミックフルレンジ 定格電源電流<100mA 動作温度範囲(℃)-10~50 周波数安定度±0.002% 電源アダプタAC100~240V(50/60Hz)、DC24V1.2A オーディオ出力95dB 入出力端子3.5mmミニステレオ
1セット
43,980 税込48,378
当日出荷

ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー サンワサプライ 動画あり
仕様外部入力数/6.3mm:2 電源AC駆動/電池駆動 最大出力(W)20 周波数特性180~15000Hz 寸法(inch)(スピーカー)3 スピーカーバスレフ式フルレンジ
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)ポータブルハンズフリー拡声器
ヘッドセット型で両手が使える拡声器です。首掛けストラップまたはベルトクリップ(本体取付済み)でお好みや使用状況に応じてセッティングできます。 RCEモード搭載だから、自分の音声を録音することも可能。ミキシング出力対応だから、音源音声とマイクの同時出力が可能。 FMラジオ付、本体上部にディスプレイ搭載で、モード状態、ラジオ局表示、電池残量表示で目で見て確かめられるから便利にご使用いただけます。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×90×32 質量(g)198 音声出力5W S/N比50dBA 音声入力600mV RMS,22kohm 入力電源5V0.5A(microUSB端子) 内蔵電池リチウム充電池(1500mAh) ケーブル長(cm)(ハンズフリーマイク)約95 機能音楽・音声再生:マイクロSD/USB(MP3、WMA,WAV)再生対応・AUXIN端子→ミキシング出力(音源音声とマイク音声の同時出力)対応、ガイドメッセージ:ボタン操作時、充電池残量不足等 インターフェース音声入力・接続端子・スロット:マイクロSD/USB(最大32GB)/AUX 連続使用時間(時間)約8(音量中程度)※環境、使用状況により異なる 付属品ハンズフリー有線マイク、首掛けストラップ、microUSBケーブル、AUXケーブル、取扱説明書、保証書
1台
7,098 税込7,808
7日以内出荷

MM-SPAMP18 拡声器スピーカー_Bluetooth対応_ハンドマイク型 サンワサプライ 動画あり
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。 音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。 電源ON/OFFのみの簡単設定で誰でもご利用いただけます。 握りやすいスリムな形状で重量わずか約220gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。 Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。 バッテリー内蔵で動作し約4時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
セット内容本体×1、Type-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、風防(装着状態)、取扱説明書 質量(g)約220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×63.5×245(風防含めず) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ヘッドマイクのマイク部に装着する風防スポンジ(交換用)です。サンワサプライ製ポータブル拡声器(MM-SPAMP2、MM-SPAMP5、MM-SPAMP15、400-SP076)に同梱されているヘッドマイクで使用されているマイクスポンジと同サイズ同仕様です。マイクスポンジ(風防)を装着することで、話者の息や風切音を遮断し、クリアーに拡声することができます。
直径×長さL(Φmm×mm)(外寸)20×28、(内寸)9×23 適合サイズマイク:直径9mm~14.5mm、長さ(奥行)12.5mm~22mm
1セット(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷

サンワダイレクトマイク
サンワサプライ製ポータブル拡声器スピーカー(品番:400-SP065)で使用できるヘッドマイクです。 交換用として、または複数人で使い分けたい場合などにお使いいただけます。マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。注意:本製品は400-SP065専用です。他の拡声器に接続しても十分な性能は得られません。
型式単一指向性エレクレット型 周波数特性90Hz~18KHz 入力信号ケーブルマイク(-39dB ~ -42dB ) インピーダンス2.2KΩ(1KHz) S/N比58dB以上 動作電圧1V~5V 消費電流0.5mA以下(供給電圧3V)
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

サンワサプライマイク
サンワサプライ製ワイヤレスポータブル拡声器(品番:MM-SPAMP15)で使用できるワイヤレスヘッドマイクです。マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
型式単一指向性エレクレット型 電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 400mAh) 感度-51~-54dB 連続使用時間(時間)約4~5 周波数特性60Hz~16KHz 充電時間約2.5 充電方式microUSB給電(5V2A) 送信周波数(MHz)806.125~809.750(B型帯10波より手動選択) 伝送距離(m)最大30
1個
5,998 税込6,598
欠品中

サンワダイレクトヘッドマイク
サンワダイレクトオリジナル商品 サンワサプライ製ポータブル拡声器スピーカー(品番:400-SP105)で使用できるヘッドマイクです。 交換用として、または複数人で使い分けたい場合などにお使いいただけます。 マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
型式単一指向性エレクレット型 ケーブル長(m)約1 対応機種400-SP105 周波数特性100Hz~10000Hz 消費電流(mA)0.5以下(供給電圧3V) 入力信号ケーブルマイク(-50dB ~ -46dB ) S/N比60db以上 インピーダンス(Ω)680(1KHz) 動作電圧(V)1~5
1個
1,898 税込2,088
欠品中

サンワダイレクトヘッドマイク
サンワサプライ製ポータブル拡声器スピーカー(品番:400-SP079)で使用できるワイヤレスヘッドマイクです。 交換用として、または複数人で使い分けたい場合などにお使いいただけます。 マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
型式単一指向性エレクレット型 周波数特性20Hz~16kHz 動作電圧(V)1~10 S/N比-56dB以上 インピーダンス(Ω)680(1kHz) 保証期間ご購入日より6ヶ月
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOYAMIC ワイヤレスマイク BOYA 動画あり
ポータブルサイズの高品質2.4GHzワイヤレスマイクBOYAMIC。高性能なノイズキャンセリングにより、騒がしい場所でもクリアに音声をピックアップします。リアルタイムで録音を保存できる8GBのオンボードメモリを搭載。ローカットフィルターにより、録音中の低音ノイズ(75Hz / 150Hz以下)を除去して録音可能です。8GBのオンボードメモリが搭載された送信機により、録音機材にトラブルがあっても、最大15時間の録音が可能です。MFi認証済みのLightningアダプタおよび、USB-Cアダプタ、3.5mmケーブルが付属。iPhoneやスマートフォン、カメラなど多くの機材に使用可能です。
セット内容トランスミッター×2、レシーバー×1、充電ケース×1、MFi認証Lightningアダプタ×1、USB-Cアダプタ×1、クリップ用マグネット×2、ウィンドジャマー×2、3.5mmTRSオーディオケーブル×1、USB-C - USB-A ケーブル×1、USB-C変換アダプタ×1、ラべリアマイク(ピンマイク)×2、ラべリアマイク(ピンマイク)用クリップ×2、ラべリアマイク(ピンマイク)用ウィンドスクリーン×2、キャリングポーチ×1 質量(g)送信機:約24 受信機:約29 連続使用時間送信機:約6時間(オンボード録音オン)、約10時間(オンボード録音オフ) 受信機:約11時間 充電時間送信機:約1.5時間 受信機:約1.5時間 サイズ(mm)送信機:47×29×13.5 受信機:46×34×19 通信距離(m)最大:300(障害物や干渉のないオープン環境で測定)
1セット
25,980 税込28,578
6日以内出荷

頑丈なつくりで持ち運びやすく軽量です。 「ワイヤレスマイクは3本、有線マイクは1本」または「ワイヤレス2本、有線2本」まで使用可能です。なおチューナーユニットやマイクの増設が必要です。
トラスコ品番453-7742 質量(g)110 電源単3電池1本(付属) ハンドル抗菌仕様 定格出力AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

特定小電力無線局ラジオマイク(800 MHz帯)の規格に適合したデジタルワイヤレスマイクミキサーです。4系統の入力を持ち、有線マイク、ポータブル演奏機器、PC等の音声をミキシングして送信することができます。B型に割り当てられた30波の中の任意の1波が選択可能で、混信や干渉に強いデジタル伝送方式を採用しています。さらに、独自の情報秘匿化技術による高い秘話性(セキュリティ設定機能)を実現しているだけではなく、コード設定機能や送信出力の切り換えによる近接エリア間での同一チャンネルの使用、10ch/15chモードの切り換えによる同時使用チャンネルの拡張等、幅広い使用条件に対応しています。
仕様【定格空中線電力】1mW(送信出力:L)/6mW(送信出力:H)、【占有周波数帯域幅】165kHz以下(10chモード)/145kHz以下(15chモード)、【最大入力音圧】110dBSPL(音量ボリューム最大時)/120dBSPL(音量ボリューム7目盛時)、【コード設定】10パターン切換、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時)、【録音出力】0dB(※1)1kΩ不平衡Φ3.5ミニジャック(3P:ステレオ)(L+Rモノラル)、【入力等価雑音】43dBSPL以下(Aカーブ使用) 付属品ACアダプター×1、チャンネルシール(デジタル)×1、チャンネルシール(アナログ)×1、入力表示シール×1、設定用ドライバー(本体内蔵)×1、収納袋×1 材質上ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)、下ケース:ABS樹脂グレー(マンセルN6.0近似色)、本体マイク:ポリアセタール樹脂グレー(マンセルN6.0近似色) 質量(g)520 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)AC100(50/60Hz):ACアダプター(付属)使用(DC4.5V)/DC3V:単3形アルカリ乾電池(LR6)2本使用2電源方式 表示電源/電池残量表示、入力ピーク表示、本体マイクON/OFF表示、音量ダウン表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)166×69×168(マイク収納時、突起部含む) 入力マイク:-54dB(※1)2kΩ不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)(入力1~4)、ライン:-16dB(※1)10kΩ不平衡Φ3.5ミニジャック(3P:ステレオ)(L+Rモノラル、入力3、4切換)、本体マイク(切換式):-46dB(※1)600Ω不平衡Φ3.5ミニジャック(2P)(入力1切換)※定格入力レベルは音量ボリューム最大、入力音圧94dBSPLとなる入力レベル 機能折りたたみ収納式本体マイク(入力1外部マイク接続時は使用不可)、本体マイクON/OFFスイッチ(本体マイクに対し有効)、音量ダウンスイッチ:減衰量20dB(入力3/入力4に対し有効) 周波数特性マイク:150Hz~12kHz、ライン:80Hz~12kHz マイクロフォン部単一指向性エレクトレットコンデンサー型 消費電流(mA)170(ACアダプター/電池使用時) 電波到達距離(m)約60:1mW(送信出力:L)※条件の良い屋外にて/約100:6mW(送信出力:H)※受信側ATT0dB時 アンテナ内蔵型 電池使用時間(時間)約8(送信出力:H時)常温・連続使用時 送信周波数(MHz)806.125~809.750(30波のうち1波) 変調方式FSK方式 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式 電波型式F1E/F1D 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

コンパクトながらマイク/ライン4系統とステレオライン1系統の計5系統のミキシングが可能。 ピン→標準変換プラグが2個付属。ステレオピン入力は計2系統まで対応。 ステレオミニジャックはプラグインパワー対応マイク専用入力。 マイク/ライン4系統にはトリムを装備。マイクからCD/MDプレーヤーまで入力調整が可能。 パンポット装備でL/R間の定位を自由に設定。 出力はステレオライン(ピンジャック)とヘッドホン(ステレオミニジャック)の2系統。 使う場所を選ばないACアダプター/電池の2電源対応。
付属品ACアダプター、ピン→標準変換プラグ×2 質量(g)約360(本体のみ) 電源ACアダプター(DC12V、300mA)、または単3形乾電池×4 定格出力-10dBV 周波数特性20~20,000Hz(TRIM=MIN)、50~20,000Hz(TRIM=MAX) 消費電流(mA)50(ヘッドホン 1mW 出力時) 電池寿命(時間)約60時間(アルカリ電池使用時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×160×133(突起部除く) 入力端子Φ6.3mm標準ジャック×4、Φ3.5mm3極ミニジャック×1、ピンジャック×2 出力端子ピンジャック×2、Φ3.5mm3極ミニジャック×1 許容入力+13dBV(TRIM=MIN) 定格入力+10dBV(TRIM=MIN)、-50dBV(TRIM=MAX)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

約140mm×140mm口径の矩形ウーファーの「X-Balanced Speaker Unit」に加え、直径約60mmのトゥイーターを2基搭載。トゥイーターの口径を拡大したことで、よりクリアな高音質と迫力の重低音によるパワフルサウンドを再生します。約25時間のロングバッテリー内蔵で、コンセントの位置にとらわれないケーブルレスな設置が可能です。また、突然の雨にも安心な防滴対応や、持ち運びに便利なハンドルを搭載。家の中ではもちろん、屋外イベントやスタジオでのダンス練習など、シーンに合わせて活躍します。マイク/ギター端子1基、マイク端子1基を搭載し、マイクの拡声器としての使用やカラオケ、ギターの演奏なども可能。さらに、オーディオ入力端子や音楽再生やスマートフォンの給電に対応したUSB端子などを搭載、多様な使用シーンで活躍します。カラオケ時に便利なキーの上げ下げができるキーコントロールボタンや、マイクのエコーボタンを搭載。ご家族やご友人とのカラオケで活躍します。また、専用アプリ「Fiestable」ではボーカルキャンセルにも対応。マイクが接続された状態でアプリを操作することで、お手元の楽曲をオフボーカルで再生可能です。スピーカーのハンドル部分が光るライティング機能を搭載。10種類のライティングパターン(LIGHT OFF含む)を搭載し、シーンに合わせてその場の雰囲気をさらに盛り上げることが可能です。ライティングパターンの変更は専用のアプリから可能。さらにFiestableアプリを使えば、手元のスマートフォンやタブレットから音楽に合わせてDJエフェクトをかけたり、ライトの色を変更して楽しむことができます。
付属品ACコード、お客様登録カード、保証書(リファレンスガイドに記載)、取扱説明書 ブラック 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約55(動作時/AC電源使用時) 出力Bluetooth標準規格Power Class1 方式エンクロージャー方式:バスレフ方式 本体質量(kg)約11.2(充電池含む) 通信方式Bluetooth標準規格ver5.2 電池寿命(時間)約25 充電時間約3時間(電源オフ時)、急速充電:10分充電 約150分再生 保護機能SCMS-T方式 防塵防水性能IPX4 スピーカーウーファー(L/R)/ツィーター(L/R) 電源タイプAC 内蔵電池リチウムイオンバッテリー 対応アプリケーションIPHONEアプリ:Sony Music Center/Fiestable、ANDORIDアプリ:Sony Music Center/Fiestable 変調方式FHSS 通信距離(m)最大約30 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約269×564×294(最大突起を含む) 周波数帯域(GHz)2.4GHz帯 入出力端子ステレオミニジャック(IN)、USB TYPE-A 端子、マイク端子×1(Φ6.3mm)、GUITAR/MIC INPUT×1(Φ6.3mm) 伝送帯域(Hz)20-20000(44.1 kHzサンプリング時) アンプタイプS-Master ユニット数ツィーターユニット:2個(約Φ60mm)、ウーファーユニット:2個(約140mm×140mm) 対応コーデックSBC、AAC、LDAC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、SPP
1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷

どこでも音楽を楽しめるBluetooth® 5.0搭載したポータブル ワイヤレス スピーカーです。 手のひらサイズで持ち運びしやすく、インドアでもアウトドアでもワイヤレス接続で音楽を楽しむ事が出来ます。 また、2台接続で臨場感のあるステレオモードにも対応。 マイク搭載で快適にハンズフリー通話が可能、オンライン会議の利用などにも便利です。
質量(g)165 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×63×75 充電時間(時間)約2 スピーカー3W RoHS指令(10物質対応)対応 再生時間(時間)約2(音量100%時)、約4(音量50%時)
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100WのClass-Dアンプ。1.4”HF+6.5”LFの高品位な同軸コンプレッションドライバー、クロスオーバーにはFIRフィルタを使用。3系統4チャンネルミキサー(2モノラルマイク/ライン + 1ステレオライン)。2Band マスターEQを搭載。Hi-Z入力対応(2chのみ)。ミックスアウトを装備。付属のスタンド/持ち手ハンドルでチルト角度を自由に設定可能。Bluetoothでのオーディオストリーミングに対応。持ち運びに便利なオプションキャリーバッグ(BAG-STP100)を用意。
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷

100WのClass-Dアンプ。1.4”HF+6.5”LFの高品位な同軸コンプレッションドライバー、クロスオーバーにはFIRフィルタを使用。3系統4チャンネルミキサー(2モノラルマイク/ライン + 1ステレオライン)。2Band マスターEQを搭載。Hi-Z入力対応(2chのみ)。ミックスアウトを装備。付属のスタンド/持ち手ハンドルでチルト角度を自由に設定可能。Bluetoothでのオーディオストリーミングに対応。持ち運びに便利なオプションキャリーバッグ(BAG-STP100)を用意。リチウムイオンバッテリー内蔵。
1個
66,980 税込73,678
9日以内出荷

1100W(HF:600W + LF:500W)の大出力。クラス最大級の12インチサブウーファー(低域)。1.5インチx10基のスリムラインアレイスピーカー(中高域)。5チャンネルデジタルミキサー(3モノラルマイク/ライン + 1ステレオライン)。マスター出力用マルチバンドコンプ「MODE」を搭載。チャンネルごとの「1-Knob EQ」を搭載。高品位SPXデジタルリバーブ(4タイプ)を搭載。Hi-Z入力対応。リンクアウトとモニターアウトを装備。専用キャリングケース付属。持ち運びに便利な台車(。「DL-SP1K」別売り)。リバーブフットスイッチ接続に対応(。フットスイッチ別売り)。
1個
特価
179,800 税込197,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

180W(HF:30W + LF:150W)の大出力。1.4” HF + 8” LFの同軸コンプレッションドライバー。5チャンネルデジタルミキサー(3モノラルマイク/ライン + 1ステレオライン)。マスター出力用マルチバンドコンプ「MODE」を搭載。チャンネルごとの「1-Knob EQ/Preset」を搭載。高品位SPXデジタルリバーブ(4タイプ)を搭載。Hi-Z入力対応。リンクアウトとモニターアウトを装備。付属のゴム製スタンドで30度または60度の角度調整が可能。Bluetoothワイヤレス接続対応。専用アプリケーションSTAGEPAS ControllerでiOS/Android端末から遠隔操作可能。オプションのバッテリー(。BTR-STP200は別売り)。持ち運びに便利な専用キャリングケース(。CASE-STP200は別売り)。
1個
95,980 税込105,578
9日以内出荷

180W(HF:30W + LF:150W)の大出力。1.4” HF + 8” LFの同軸コンプレッションドライバー。5チャンネルデジタルミキサー(3モノラルマイク/ライン + 1ステレオライン)。マスター出力用マルチバンドコンプ「MODE」を搭載。チャンネルごとの「1-Knob EQ/Preset」を搭載。高品位SPXデジタルリバーブ(4タイプ)を搭載。Hi-Z入力対応。リンクアウトとモニターアウトを装備。付属のゴム製スタンドで30度または60度の角度調整が可能。Bluetoothワイヤレス接続対応。専用アプリケーションSTAGEPAS ControllerでiOS/Android端末から遠隔操作可能。オプションのバッテリー BTR-STP200搭載。持ち運びに便利な専用キャリングケース(。CASE-STP200は別売り)。
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷

置き場所を問わない新形状の3in1コンパクトボディ 完全ワイヤレス接続によるケーブルレスな視聴環境 長時間視聴も安心のロングバッテリー インテリアになじむデザイン ソニー独自の立体音響技術「360 Spatial Sound Mapping」 ソニー独自のアップミキサー 部屋中に広がる心地よい音 X-Balanced Speaker Unitによる高音質 迫力の重低音を実現「デュアルパッシブラジエーター」 広範囲に音を届ける、ソニー独自の浅型振動板 デジタルアンプ「S-Master」 複数の音声コーデックに対応 シームレスな接続切り替えを実現する「マルチポイント接続」 マイク搭載でハンズフリー通話に対応 スマートフォンやタブレット用の操作アプリ「Home Entertainment Connect」に対応 マルチペアリング
仕様ファームウェアアップデート:Bluetooth経由 付属品ケーブル:ACアダプター、USB Type-C(R) ケーブル、カード:製品登録カード、保証書、クイックセットアップガイド(日本語)、取扱説明書(日本語/「使用上のご注意/主な仕様」にweb取扱説明書のQR記載) 質量(kg)フロントスピーカー:1.4、リアスピーカーL:0.295 、リアスピーカーR:0.295、リアスピーカー装着時フロントスピーカー:2 電源(V)DC5/9/12/15、リアスピーカー:DC5 保護構造対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 消費電力(W)(動作時) AC時:約45、(待機時):約1.9、(Bluetooth スタンバイ時):約0.5、リアスピーカー:(動作時) AC時/3約3 電源DC、ACアダプター、USB Type-C(TM)、ブルートゥーススタンバイモード、オートパワーOFF、リアスピーカー:DC、オートパワーOFF、内蔵電池 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フロントスピーカー:約306×97×123、リアスピーカーL:約122×39×122、リアスピーカーR:約122×39×122、リア装着時フロントスピーカー :約306×133×123、カートン:約353×173×193 連続使用時間(時間)約30 マイクロホンエレクトレットコンデンサー 機能ハンズフリー、Google Fast Pair、Multi Pairing、Multi Point、Voice Guidance、表示窓:調光、LEDランプ、LEDランプオフモード 時間急速充電(10分)時再生時間:約150 分 通信方式BLUETOOTH標準規格 Ver.5.2 充電時間(時間)約4、リアスピーカー:約4.5 スピーカーフロントスピーカー:SA-FAX7、リアスピーカー:SA-RLAX7、SA-RRAX7 スピーカーユニット【ユニット】(フロント)2、エンクロージャータイプ:パッシブラジエーター、X-balanced Speaker unit(サラウンド)1、エンクロージャータイプ:アコースティックサスペンション、X-balanced Speaker unit【グリル】(フロント)グリルタイプ(フロントスピーカー):固定、グリル素材(フロントスピーカー):ファブリック、(リア)グリルタイプ(リアスピーカー):固定、グリル素材(リアスピーカー):ファブリック 対応フォーマット【再生】Bluetooth(受信):AAC、SBC 充電方式USB PD、リアスピーカー:フロントスピーカーから供給 指向性全指向性 アプリケーションSony|Home Entertainment Connect:Sony| Home Entertainment Connect ( Bluetooth経由) 変調方式FHSS サウンドシステム【サウンド調整】Bassレベル (±10 steps)、消音、Rearレベル(±10 steps)【サウンドモード】Sound Field【サウンドエフェクト】ナイトモード、ボイスモード【サラウンド】360 Spatial Sound Mapping 通信距離(m)約30 周波数帯域(GHz)2.4帯 スピーカーサイズ(mm)(フロント)49×71、(サラウンド)60 伝送帯域(Hz)A2DP:20-20000(44.1 kHzサンプリング時) アンプタイプデジタルアンプ、S-Master 対応コーデック(SBC)2、(AAC)2 対応プロファイル(A2DP)1、(AVRCP)1、(HFP)1、(HSP)1、(SPP)1
1個
70,980 税込78,078
6日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)ポータブル窓口通話システム
感染症対策として飛沫防止スクリーンを設置した際の「聞こえにくい」を改善。飛沫防止スクリーンを挟んで親機・子機を設置し、マイクに入力した音声を相手側スピーカーから放送します。ポータブル式ですので、既設のスクリーン・つい立てに追加設置可能です。スピーカー・マイク一体型で、配線・設置が容易です。お客様側はスイッチ操作不要です。マイク入力にハウリング低減効果のある低ノイズアンプを使用。衛生面を考慮し、交換用マイク風防と接触ガード&クリップも付属。
付属品交換用マイク風防×2、接触ガード×2、接触ガードクリップ×2、ACアダプター(ACケーブル含む 長さ約3m)、ユニット間接続ケーブル(コネクタ式 長さ約2m) 定格出力(W)5 (8Ω) 使用電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター DC15V) 消費電流(mA)250 取扱説明書(0.9MB)
1セット
99,980 税込109,978
3日以内出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)ポータブルハンズフリー拡声器
有線ハンズフリーマイク付き、コンパクトサイズの拡声器です。使用シーンに合わせて首掛けストラップやベルトクリップで取付られるので両手が使え便利です。10m程度音声が飛ばせますので、発表会、プレゼン、少人数へ向けてのガイドなどにおすすめ。音楽を鳴らしながらマイク音声の出力ができるミキシング出力機能付き。
付属品取扱説明書、ハンズフリー有線マイク、首掛けストラップ、Type-Cケーブル、AUXケーブル 質量(g)137 電源リチウム充電池3.7V1000mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×27.5×75 周波数特性300Hz-20kHz 到達距離(m)10 S/N比≧70dBA 接続端子マイクロSD/USB(最大32GB)/AUX 入力電源USB Type-C DC5V1A 音声入力800mV RMS/22kOhm 音声出力4W(RMS)
1台
4,398 税込4,838
欠品中

ミニマルデザインに確かな高音質。ヘッドホン連携「Auto Switch」機能※搭載 ※出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応ヘッドホン:LinkBuds Fit/LinkBuds Open/LinkBuds S/WF-1000XM5/WH-1000XM5(2024年10月時点)。ウォークマン(R)と一部のスマートフォンでは、Auto Switch非対応です。手のひらサイズに心地よいクリアなサウンド。2Way Speaker System採用のLinkBuds Speakerはウーファーとトゥイーターを搭載。新規に開発した小口径、大振幅のX-Balanced Speakerの超楕円ウーファー(約48mm×56mm)は豊かな低域と明瞭度の高いボーカルを実現。また直径約16 mmのトゥイーターにより、伸びのある高域を実現しました。これにより約11cmの小型ボディで低音から高音までバランスの取れた、心地よいクリアな音をお楽しみいただけます。より手軽に音楽を楽しむために。ヘッドホン/スピーカー間での再生機器の切り替えが可能な「Auto Switch」機能(※1)搭載。スピーカーの電源Onから音楽再生まで1ステップで可能になる「Quick Access(※2)」や2種類のルーティーン設定が可能な「Auto Play(※3)」により、音楽をより手軽に再生いただけます。※1 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応ヘッドホン:LinkBuds Fit/LinkBuds Open/LinkBuds S/WF-1000XM5/WH-1000XM5(2024年10月時点)。ウォークマン(R)と一部のスマートフォンでは、Auto Switch非対応です。※2 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応サービス:Amazon Music、Spotify、Endel。※3 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応サービス:Spotify、Endel、Apple Music(iOSのみ)。ロングバッテリー/クレードル充電対応で充電を気にせず使える。約25時間※再生可能なバッテリーを搭載。コンパクトなボディながらもバッテリー残量を気にすることなく、心置きなく音楽をお楽しみいただけます。またクレードル充電に対応しており、本体に充電ケーブルを繋がなくても、クレードルに置くだけで充電が可能になります。※音量を約23で再生の場合。音量や再生楽曲、周囲の湿度などの使用状況により、記載の時間と異なる場合があります。オンライン通話に最適なソニーワイヤレススピーカー史上最高クラス(※1)の通話品質。スマートフォンやタブレット・PC等と接続して快適に通話(※2)を楽しむことができます。マイクを本体天面に配置したことで、どの方向からでもクリアな音声を収音し、相手に届けることができます。また、マイク配置構造とエコーキャンセル処理の最適化により、オンライン通話で発生する不快なハウリングやエコーを抑え、音途切れのない快適な通話を実現しています。※1 ITUおよび ETSI(距離)ガイドラインを使用したソニーの測定結果。2021年4月1日以降に販売されたソニーのモデルと比較(ネックバンド スピーカーを除く、2024年10月時点)。通話品質には、モバイルデバイス、サードパーティのサービスプロバイダー、インターネット、ネットワーク接続、または環境条件に関連する障害は含まれません。※2 スマートフォンやiPhone、PCがBluetooth機能を搭載し、HFP(Hands-free Profile)接続またはHSP(Headset Profile)接続に対応している必要があります。お使いのソフトや環境により、対応しない場合がございます。キッチンでも使用可能なIPX4の防滴対応。防滴対応(IPX4相当)※のためキッチンや水まわりなどでも使用できます。また本体背面に取り外し可能なストラップがついており、家の中での移動など持ち運びにも最適です。※あらゆる方向からの飛沫に対して本体機能を保護するものです(IPX4相当)。付属品および本体の各端子は防滴仕様ではありません。環境に配慮したパッケージと、製品本体にも環境に配慮した素材を採用。ソニーのオーディオ製品は、優れたサウンドだけでなく、環境にも配慮して設計されています。LinkBuds Speakerは、環境に配慮したプラスチック不使用のパッケージを採用し、包装プラスチックの全廃に貢献しています。さらに、スピーカー本体内部の部品には再生材※を使用しています。※再生プラスチックは、生産時期によっては使用できない場合があります。
付属品USB Type-C ケーブル(A to C)/チャージングクレードル/ストラップ/お客様登録カード/保証書(リファレンスガイドに記載) 電源DC 5V/USB Type-C/消費電力(動作時) AC電源使用時約7.5W(5V 1.5Aの場合)/オートスタンバイ機能/リチウムイオンバッテリー/電池持続時間約25時間/充電時間約5時間(5V 1.5Aの場合)/いたわり充電/急速充電 10分充電 70分再生 方式パッシブラジエーター方式(2ユニット) 本体質量(g)約520(充電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約84×110×90(最大突起を含む) 機能Stereo Pair/Voice Guidance/マルチペアリング 防塵防水性能IPX4 スピーカーウーファー/ツィーター スピーカーユニットツィーター:直径約16mm/ウーファー※:約48×56mm ※X-Balanced Speaker Unit 対応アプリケーションiPhoneアプリ Sony Sound Connect/Androidアプリ Sony Sound Connect BluetoothBluetooth標準規格ver5.2/Bluetooth標準規格Power Class1/最大通信距離約30m/使用周波数帯域2.4GHz帯/変調方式FHSS/対応プロファイル(A2DP/AVRCP/HFP/HSP/SPP)/対応コーデック(SBC/AAC)/対応コンテンツ保護 SCMS-T方式/伝送帯域(A2DP) 20Hz - 20000Hz(44.1 kHz サンプリング時)/ハンズフリー サウンドシステムDSEE 材質(ネット)ファブリック 内蔵マイクElectret condenser/全指向性 アンプタイプS-Master
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ製ポータブル拡声器スピーカー(品番:400-SP115)で使用できるワイヤレスヘッドマイクです。交換用として、または複数人で使い分けたい場合などにお使いいただけます。マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。注意:本製品は400-SP115専用です。
仕様400-SP115専用 質量(g)約23 タイプワイヤレスマイクヘッドマイク 電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 450mAh) 対応機種400-SP115 連続使用時間約5~5.5時間 マイクロホン【有線ヘッドマイク部】単一指向性エレクレット型 連続使用約1.5時間 周波数特性50~16000Hz 入力信号ケーブルマイク(-54dB±2dB) インピーダンス680Ω(1kHz) 充電時間約1時間半 S/N比-56dB以上 充電時間(時間)約5~5.5 充電方式USB給電(5V 1A) ケーブル長(cm)約90 伝送距離(m)最大30 消費電流0.22mA以下(供給電圧1.5V) 取扱説明書日本語取扱説明書あり 動作電圧(V)1~10
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

サンワサプライ製ポータブル拡声器スピーカー(品番:400-SP115)で使用できる有線ヘッドマイクです。 交換用として、または複数人で使い分けたい場合などにお使いいただけます。マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。注意:本製品は400-SP115専用です。
仕様400-SP115専用、充電を気にせず長時間使える有線ヘッドマイク 質量(g)約46 電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 500mAh) ケーブル長(m)約0.9 対応機種400-SP115 連続使用時間約5~5.5時間 マイクロホン単一指向性エレクレット型 周波数特性806.275~809.575MHz 入力信号ケーブルマイク(-54dB±2dB) インピーダンス680Ω(1kHz) 充電時間約1時間 S/N比-56dB以上 充電方式USB給電(5V 1A) 伝送距離(m)最大30 消費電流0.22mA以下(供給電圧1.5V) 取扱説明書日本語取扱説明書あり 動作電圧(V)1~10
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

ミニターのD C 機器をセットしキャリングケースに詰め込んだポータブルの機器セットです。
1セット
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポータブル型のワイヤレス送信機です。有線マイクロホン(別売品)を接続し、ワイヤレスマイクとして使用することができます。 1.9GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。 電源は単3形 アルカリ乾電池を使用します。USB 電源アダプター(市販品)を使用することもできます。 入力 1の音量レベルを検知して、入力 2~4を自動的に音量を低減する、アッテネーター機能を備えています。
付属品取扱説明書1冊 保証書1式、動作確認用単3形 マンガン乾電池4本 質量(g)約700(乾電池LR6XJ含む) 使用温度範囲(℃)0 ℃~40 ℃ 出力(ライン)不平衡出力:Φ3.5ミニ複式ジャック(L+Rモノラル) 表示電源 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×65×200(突起部含まず) 音量主音量ボリューム:入力1~4ミキシング後の音量可変、音量ボリューム:入力1~4の音量可変 仕上パネルカバー:AV ライトグレー色塗装、ケース:ダークグレー色 ABS 樹脂 定格出力-20dBV、600Ω マイクロホン(マイク入力1)平衡入力 :大型複式ジャック、600Ω、入力感度 :-54dBV、(マイク入力2)平衡入力:大型複式ジャック、600Ω、入力感度:-54dBV、(補助入力:3、4)不平衡入力:Φ3.5 ミニ複式ジャック、600Ω/10kΩ、入力感度:-54dBV/-14dBV切換 機能(アッテネーター機能)アッテネーター量切換 :切/小/大、検出感度切換:低/中/高 周波数特性100Hz~15kHz 電池乾電池(単三形アルカリ乾電池×4本)、または、USB給電 電池寿命約24時間(単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)(常温 25 ℃連続使用パナソニック製使用) アンテナ外付けホイップアンテナ 使用周波数(MHz)1895.616~1904.256
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷