20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけの簡単操作です。 ガスの充填は裏面のガス注入口に、ガスボンベの先を数秒間押し込むだけ。1回の充填で約60分(連続燃焼)可能です。 RK4601は安全スイッチ(HOLD機能)付です。
使用ガスブタンガス(カセット式) 火炎温度(℃)約1300 燃焼時間(分)連続約60 ガス容量(g)35
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタイル・インデックス(プリンス)エスパーミニ
ムダをなくしたコストパフォーマンスの実現。ワンタッチ着火・逆さ使用可能です。
用途管材のハンダ・ロウ付。塩ビ管の加熱加工。アウトドア等火ダネ。 火炎形状集中炎 質量(g)ヘッド/123 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ヘッド/46×117×35 火炎温度(℃)1700 燃焼時間(分)100(200gガス)
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷

イグナイター着火式により100%着火します。 エアー調節機構により800℃から1300℃まで炎が変化し様々な作業に対応します。 安全ロックは連続燃焼ロック及びガス注入時安全ロック兼用です。(ガス充填式)
用途減菌及び加熱加工。(ガラス、樹脂、金属、薬品など) 適合G-130 仕様ガス充填式 トラスコ品番353-9121 質量(g)348 電源単3乾電池×1本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×143×68 火口径(mm)15 熱量(kcal/h)670
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ワンタッチで着火します。ホースレスタイプで手軽に移動できます。
仕様ガス:専用ガスボンベによる注入式 寸法(mm)141×59×67 質量(g)約250 電源単3乾電池×1本(テスト用付属) 型番APT-3 アズワン品番6-492-11
1台
29,900 税込32,890
当日出荷

1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし 火炎形状スパイラル集中炎 火炎温度(℃)1500~1700 最高温度(℃)1700 仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能 付属品ボンベ(RZ-850)×1本 質量(g)130(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火口径(mm)16 燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

宝石や貴金属の加工から模型、ガラス細工、七宝細工、ハンダ付までさまざまなホビーに大活躍。手軽なバーナーとして、キャンプでも役立ちます。
火炎温度(℃)800~1300 燃焼時間(分)60 寸法(mm)ベース径Φ36×横85×高さ143×奥行46 付属品電子着火、スタンド 摘要ガスボンベセット 質量(g)209 種別ガス 発熱量(kcal/h)295 TGK品番810-54-41-01 トラスコ品番118-4776 火炎形状極細炎 ガス容量(g)20 アズワン品番6-471-01
1本ほか
8,098 税込8,908
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
寸法(mm)125×79×85 質量(g)270 タンク容量(mL)(ガス)64 火炎温度(℃)1300 アズワン品番1-1351-01
1個
7,425 税込8,168
翌々日出荷

アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に操作出来ます。 市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
用途ビーカーの加熱、実験などに 寸法(mm)79×79×115 タイプガス充填式 機能炎調節ツマミ 使用ガスブタンガス(カセット式) 火炎温度(℃)最高約1300 ガス容量(g)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.1MB) 燃焼時間(時間)火力大の場合は約30分、火力小の場合は約60分
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ボンベ(GT-760=1p)セット品。草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます 草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。 燃焼効率アップ。焼きたい所を狙って焼却。酸欠による立ち消え減少。
用途園芸:雑草の焼却、芝焼き、プランタ・植木鉢の土の消毒・殺菌、枯葉・落ち葉の焼却、コケ取り、取りにくい雑草の焼却、害虫退治 日曜大工:時代焼き、接着剤・塗装のはく離、塩ビパイプ曲げ、お墓のコケ取り、犬小屋等の消毒、解氷・融雪・乾燥作業 レジャー:炭・薪の火起し、キャンプファイヤーの着火 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)約90(GT-760・1本使用時) トラスコ品番854-9826 本体質量(g)410 使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ) 点火方式電子着火方式 火炎形状幅60×長さ260mm 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)150×60×740 RoHS指令(10物質対応)対応 火口径(Φmm)25
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式ねじ込み式 成分液化プロパン、液化ブタン 対応逆さ使用可 主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販のカセットボンベを使用する為、安価で長時間使用することができます。炎の連続つけっぱなし機構付きです。ガスボンベの接続はマグネット方式で簡単に接続できます。
質量(g)約450(ガスボンベを含まず) 電源単3乾電池1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×108×84
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

スタイル・インデックス(プリンス)エスパー1
タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。 最高温度1700℃のパワフルな炎でワイドな作業。 ガスボンベは共通ボンベと共用。 汎用品として安価で人気。 ガスは付属しております。 着火装置有。
用途管材のロウ、半田付け、水道管解凍 火炎温度(℃)1700 燃焼時間(分)約100 適合プリンスガス共通 発熱量(kcal/h)2734 トラスコ品番118-4733 種別ガス 寸法(mm)長さ123×高さ75×ロックナット径Φ32 質量(g)250 火炎形状中太集中炎 ガス容量(g)200
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。
用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。 火炎温度(℃)800~2000 発熱量(kcal/h)2800 燃焼時間(分)80/缶 質量(g)570 仕様電子着火式 付属品ボンベRZ-860(220g)1本 トラスコ品番413-4010 火炎形状スパイラル集中炎
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
用途管材のロウ、半田付け、水道管解凍 取付方式ねじ込み式 適合GT-5000、GT-5500、GT-8000、GT-9000、ESP-1、ESP-2、ESP-3、HR-1、GT-9000F TGK品番810-54-41-12 トラスコ品番118-4725 摘要プリンスガス共通 ガスの種類可燃性ガス 対応逆さ使用可 燃焼時間(分)約100 ガス容量(g)200 アズワン品番6-472-02
1本ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式ねじ込み式 成分液化プロパン、液化ブタン 質量(g)410(1本あたり) 容量(g)220(1本あたり) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり) 主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火口径×長さ 45×103mm火炎直径×長さ 38×350mm火炎温度 1、200℃ガス消費量 1、835g/h
火炎形状棒状炎 火炎温度(℃)1200 ホース長さ(m)2 TKG品番9-0776-1601 TKG品番(2017)6-0688-1101
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。
アズワン品番6-492-02 仕様ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用連続燃焼機構付き 質量(g)450(ガスボンベを含まず) 電源単3乾電池×1本(付属) サイズ(mm)245×108×84
1台
33,900 税込37,290
当日出荷

寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付 火炎形状集中炎 付属品ボンベ(RZ-860)×1本 トラスコ品番355-8754 質量(g)210(本体のみ) 最高温度(℃)1600 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×30×60(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)1400~1600 火口径(mm)22 燃焼時間(分)80(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](RZ-860使用時)2.4[2100](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)236(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

適合ガスバーナー(GB-2001/GT-3000S)ガスマッチ(GM-08) TGK品番810-54-41-02 トラスコ品番118-4792 アズワン品番6-471-02
1本(130g)ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子着火式ブンゼンバーナー アズワン 動画あり
フェーゴSCSベーシックはフットスイッチを踏んでいる間のみ燃焼(標準操作)と、フットスイッチを1回踏んで燃焼、再度踏むと消火の2通りの方法が設定できます。 フェーゴSCSは誤作動による点火を防ぐため、2回の動作で点火する赤外線センサー・ダブルクリック機能付きです。
材質ステンレス(SUS303) 寸法(mm)103×49×130 質量(g)700 電源AC100~240V、50/60Hz、DC9V、1A 適合ガス都市ガス・天然ガス・ブタンガス
1式
117,580 税込129,338
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)