21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さを200・400・600mmの3段階に変える事が出来ます。
用途宴会場のステージ 材質 質量(kg)110(1200mm×2400mm)、95(900mm×2400mm) キャスターゴム車 キャスター径(Φmm)100 材質(天板)基材:合板、表面材:ナラ天然木薄板貼 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×1200×1285 材質(脚部)スチール、塗装:紛体塗装 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1200×2400-200/400/600
1台
329,800 税込362,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミスアルミポータブルステージ
エコ商品
アルミフレームの採用で従来型に比べて軽量化を実現。フレームは表面処理を施しております。
用途簡易に設置を行えるひな壇です。キャスター付きで、折りたたんで移動も可能。 材質ナラ単板市松貼りt24合板 段数1 キャスター100Φ自在タイヤ 設置寸法・奥行(mm)約1200 設置寸法・幅(mm)約2400 安全荷重(kg)500(kg/m2) 材質(フレーム)アルミ 材質(脚部)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 天板寸法・幅(mm)2400 天板寸法・奥行(mm)1200
1台
259,800 税込285,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミフレームの採用で従来型に比べて軽量化を実現。フレームは表面処理を施しております。
用途ワンタッチで簡単開閉!宴会場やイベントで活躍!。簡易に設置を行えるひな壇です。キャスター付きで、折りたたんで移動も可能。 材質フレーム・脚部:アルミ製(アルマイト加工)・アジャスター付き 段数1 キャスターキャスターΦ100(自在) 安全荷重(kg)500m2 材質(天板)ナラ単板市松貼り t24合板
1台
359,800 税込395,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

催事コーナーなどで簡単に売場がつくれる折りたたみ式のステージです。 タートルステージ、オープンボックス、ステージボックス、スルーボックスとの組み合わせで、多彩なレイアウトが可能です。 簡単に折りたたむことができて、コンパクトに保管できます。
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)デリカステージ
集会場、広間、校庭など、どんな場所でも簡単にステージをつくることができるデリカステージ。
1台
379,800 税込417,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質アルミニウム+亜鉛コートスチール(BASIC)、アルミニウム+ステンレス(SUS304)(PRO) 色(本体)シルバー
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

山積み陳列で量感が出せるステージです。 スチール製なので丈夫で長持ちです。
セット内容腰板×2、腰板×2、天板×1、柱×4、補強アングル×4、ステージ補強×1 材質/仕上スチール/焼付塗装 ホワイト 耐荷重(kg)1000(キャスター使用時300)
1台
特価
23,900 税込26,290
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミ製ですが、天板上で飛び跳ねてもキシキシ、カタカタと気になる音がしないすぐれた構造です。 わずか20分(大人2人)で組立可能。 ドライバーやペンチなどの工具を使うことなく設営・収納できます。 屋内・屋外はもちろん使用用途・状況に合わせてサイズや使用方法を変える事ができます。 安全性抜群。第三者機関での耐荷重試験の実施。
天板寸法(mm)900×900
1セット
1,598,000 税込1,757,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

折りたたみステージと折りたたみステージドーリーを組み合わせて使用できます。
材質(本体)PP、(キャスター)ナイロン<自在> キャスター径(Φmm)50 ピッチ(mm)75
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天板と台輪の色を統一して一体感のある仕上がりにしました。
耐荷重(kg)30 質量(kg)5.5 タイプ組立式 対応商品スタンダードフレーム90_、スクエアラック強化型90_、ユニットラック90_、アンティークゴールド90_、スマートベルベティ90_、パネルディスプレー90_、リスタプラス90_、ホルト90_、ドレスウッドライト90_、ラテラル・フォー壁面タイプ90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89.8×40×8
1個
15,500 税込17,050
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ポータブルステージ用階段 材質 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×600×400 材質(天板)基材:合板、表面材:ナラ天然木薄板貼 材質(脚部)スチール、塗装:紛体塗装
1台
55,980 税込61,578
6日以内出荷

ナイキ教壇
トラスコ品番868-6258 質量(kg)50 本体ナラフローリング、クリアラッカー塗装仕上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×150 アジャスター
1台
149,800 税込164,780
20日以内出荷


アルミ製ですが、天板上で飛び跳ねてもキシキシ、カタカタと気になる音がしないすぐれた構造です。 わずか20分(大人2人)で組立可能。 ドライバーやペンチなどの工具を使うことなく設営・収納できます。 屋内・屋外はもちろん使用用途・状況に合わせてサイズや使用方法を変える事ができます。 安全性抜群。第三者機関での耐荷重試験の実施。
天板寸法(mm)900×900
1セット
1,598,000 税込1,757,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
8,398 税込9,238
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて移動に便利で、組み立て作業ラインの床用に適します。連結して使用することができます。
用途組み立て作業ラインの床面に。 最大使用荷重(kg)100 材質(本体)アルミ 仕様完成品 材質アルミ 段数1 天板寸法・幅(mm)350 天板寸法・奥行(mm)500
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

宴会や催し物、また体育館などで幅広く多様・多目的に使える簡易ステージです。 必要に応じたステージの広さ、催し物に合わせたレイアウトがスピーディーにでき、 バラエティーに富んだ企画・催し物が可能です。 不要な時には折りたたんでコンパクトに収納できるので、スペースの有効利用ができます。
材質床材(表面材):ナラ寄せ木突板、ポリウレタン塗装クリア仕上げ 幅(mm)2400 奥行(mm)1200 耐荷重(kg)等分布荷重/約1500 キャスターなし 板厚(mm)床:24 材質(脚)角パイプ、粉体塗装 アジャスターあり サービス分類組立・設置・取付
1台
329,800 税込362,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平ステージにシャフトを最大15本、任意の位置に取付けることができます。 簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。
材質ステンレス 仕様ステージ(ステンレス製) 種別ステージ 寸法(mm)200×290×20 質量(kg)約1.1 アズワン品番2-7861-02
1個
18,900 税込20,790
当日出荷

目的にあわせて組合わせ自由自在!自然の温もり感じる豪華なウッドデッキ 面倒な工事なしで、お安く手軽に! 幅92×厚み32mmの幅広・極厚天板を使用 脚部は浸水による腐食を防ぐキャップ付き
用途ひなたごっこやお庭でのバーベキュー、窓から出入りがしやすい大きな縁台として、洗濯干しなどに 材質天然木(杉材、他)
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今までにない音楽体験。360°広がる立体的で抜けるような気持ちよいサウンドと、グルーヴを増幅させる輝きでライブステージのような臨場感をつくり出す BALMUDA The Speaker。充電式でポータブル、Bluetooth(R)・AUX入力対応で自由なスタイルで新しい音楽体験をお楽しみいただけます。
仕様●エンクロージャー方式:密閉型●バッテリー充放電:約500回●内蔵バッテリー:リチウムイオンポリマーバッテリー セット内容本体、ACアダプター(1.0m)、取扱説明書(保証書含む) ホワイト 直径(Φmm)スピーカー部:77(フルレンジ) 消費電力(W)最大15、待機時0.15 最大出力(W)アンプ部:8 本体寸法(mm)直径 105 × 高さ 188 本体質量(kg)約1.0 連続使用時間(時間)バッテリー:約7 保証期間お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります) 入力端子外部(AUX):3.5mm ステレオミニジャック 充電時間(時間)バッテリー:約2.5 動作温度(℃)0~40 素材台座部:ABS、スピーカー部:ABS・鉄、透明パイプ部:アクリル、金属パイプ部:SUS・真鍮 Bluetoothコンテンツ保護:対応(SCMS-T 方式)、使用周波数帯域:2.4 GHz 帯、出力:Bluetooth標準規格 Power Class2、通信方式:Bluetooth標準規格 ver.5.0 通信距離(m)Bluetooth:最大約10 伝送帯域(Hz)Bluetooth:(A2DP)20 ~20000(44.1 kHz サンプリング時 対応コーデックBluetooth:SBC 対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷