6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テレビをどこでも楽しめる!バッテリー内蔵のポータブルテレビ。ワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替。HDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できる。※メーカー検証による(ご使用メディアサービスとの互換性はお客様にてご確認ください)。ACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめる。ノートPCとつないでデュアルモニターにもできる
付属品専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約140cm)、専用シガーアダプタ(約140cm)、専用AVケーブル(約110cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、専用キャリングバッグ、取扱説明書、保証書 保証期間1年間 端子アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、電源入力端子×1 受信チャンネル(ch)地上デジタル放送 /ワンセグ放送 UHF(13~62ch) 再生可能ファイル形式動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXT 発売年2022年
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポータブルテレビ
アンテナ線がない部屋でもテレビ放送が見られるレイアウトフリーテレビ 書斎のデスク、ベッドサイドなど好きな場所で大きな画面で楽しめる+どこでもディーガで外出先からでも視聴可能 近くで見れば充分な迫力。タブレットより大画面な19v型モニター モニター部はアンテナ線不要。使用していないときは収納もできる 無料アプリ「どこでもディーガ」を使えばプライベート・ビエラのチューナー部やディーガから転送される放送中の番組や録画番組をスマホやタブレットでストリーミング再生できる テレビ放送はもちろん、ディーガの録画番組も楽しめる USB-HDD(別売をつなげば、録画もできる お部屋ジャンプリンクで離れた部屋のディーガの録画番組も視聴可能 HDMI入力端子(ARCは非対応です)で様々な機器を接続できる ゲーム機、ブルーレイディスクプレーヤーなど用途に応じて幅広く楽しめる
付属品チューナー部用ACアダプター、mini B-CASカード、モニター部用ACアダプター、チューナー・モニター部兼用リモコン、単3形乾電池(2本) 質量(kg)モニター部:約1.8、チューナー部:約0.3 奥行(mm)スタンド使用時:112 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モニター部】突起部含まず:446×299×35.6、【チューナー部】突起部含まず:136×42×117 液晶サイズ19v型 入力端子アンテナ:地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル 75Ω F型コネクター 混合1系統 端子チューナー部USB:○(後面1系統、USB-HDD用) (DC 5V 最大500mA) 画素数横1366×縦768 録音方式MPEG-2 AAC(最大5.1ch記録)(※USB-HDD(別売)使用時) 映像圧縮方式録画:MPEG2 (DRモード)、MPEG4-AVC/H.264 (1.5倍録~15倍録モード)(※USB-HDD(別売)使用時) アスペクト比16:9 チューナー数地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル:1
1台
50,980 税込56,078
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ポータブルテレビ
見たい場所に持ち運んで、YouTubeも楽しめる自分専用テレビ バッテリー搭載、モニター部はアンテナ線不要で、書斎のデスクやベッドサイドなど、好きな場所で大きな画面で楽しめる+どこでもディーガで外出先からでも視聴可能 バッテリー搭載 最長約3.5時間視聴コンセントの場所を気にせず楽しめる 近くで見れば充分な迫力。タブレットより大画面な19v型モニター 無料アプリ「どこでもディーガ」を使えばプライベート・ビエラのチューナー部やディーガから転送される放送中の番組や録画番組をスマホやタブレットでストリーミング再生できる レビやYouTubeはもちろん、ディーガの録画番組も楽しめる テレビに加え、YouTubeやNetflixなどインターネット動画配信サービスに対応 USB-HDD(別売)やお部屋ジャンプリンクで録画番組も視聴できる HDMI入力端子で、ゲーム機、ブルーレイディスクプレーヤーなど様々な機器を接続できる 視聴スタイルに合わせて見やすい角度に設置できるチルトスタンド
付属品チューナー部用ACアダプター、mini B-CASカード、モニター部用ACアダプター、チューナー・モニター部兼用リモコン、単3形乾電池(2本) 質量(kg)モニター部:約2.3、チューナー部:約0.3 奥行(mm)スタンド使用時:110/160/51.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モニター部】突起部含まず:446×299×35.6、【チューナー部】突起部含まず:136×42×117 液晶サイズ19v型 充電時間モニター部内蔵電池:約4時間 入力端子アンテナ:地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル 75Ω F型コネクター 混合1系統 電池寿命モニター部内蔵:約3時間30分 端子チューナー部USB:○(後面1系統、USB-HDD用) (DC 5V 最大500mA) 画素数横1366×縦768 録音方式MPEG-2 AAC(最大5.1ch記録)(※USB-HDD(別売)使用時) 映像圧縮方式録画:MPEG2 (DRモード)、MPEG4-AVC/H.264 (1.5倍録~15倍録モード)(※USB-HDD(別売)使用時) アスペクト比16:9 チューナー数地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル:1
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷

シーンに合わせて便利に使える。豊富な接続端子を搭載したポータブルテレビ。地上波デジタルのハイビジョン放送を鮮明な画像と音声で視聴。フルセグ/ワンセグを自動切換え、車載バッグも付属しているからドライブのお供にも最適。家庭用電源、内蔵充電バッテリー、カーアダプターの3パターンで電源供給が可能です。USB端子付きで、USBメモリやHDDにテレビ番組の録画や、HDDに保存した動画等の視聴も可能。HDMI端子を使用してパソコンのサブモニターとしても使用可能です。
付属品付属品:AC アダプタ (長約1.5m)、リモコン、AV ケーブル(長約1.2m)、カーアダプタ(長約1.5m)、テレビアンテナ(長約3m)、イヤホン、車載用バッグ、取扱説明書、保証書 寸法(mm)約450×300×32.8 質量(g)2100 形式動画対応ファイル:MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP/音声対応ファイル:MP3・WMA・WAV・AAC/画像対応ファイル:JPEG・BMP/テキスト:TXT 消費電力(W)約24 電源ACアダプタ(入力)100V-240V、50/60Hz (出力)DC12V 2.0A/カーアダプタ(出力)12V 2.5A ディスプレイ19型ワイド液晶、LEDバックライト、1440×900画素、視野角:上下65°左右90° 充電時間(時間)約5時間360分 スピーカー2W+2W 充電池タイプリチウムポリマー電池:7.4V、4000mAh、29.6Wh 連続動作時間約2時間 受信チャンネル(ch)地上デジタル放送:VHF(1-12ch)、UHF(13-62ch)、フルセグ/ワンセグ自動切換、CATVパススルー対応(C13-C63)、EPG8日 入出力端子電源入力端子、USB端子(マルチメディア再生)、AV入力端子(RCAピン)、HDMI入力 (HDMI 1.4a)、テレビ接続端子:TVアンテナ入力端子、ミニB-CASカード、USB端子(録画&更新用)
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

ダイアモンドヘッド19型録画機能付きポータブルTV
エコ商品
迫力の19インチ!録画機能付きでもはやお家テレビを持ち歩ける感覚のポータブルTVです。フルセグ、ワンセグを視聴環境に応じて自動切換え。電波に応じた快適な視聴が可能です。 外付けHDDやUSBをご用意いただくことで、地デジを録画できます。番組ガイドから録画予約をしたり、日時を指定して録画することも可能。 ACアダプター、DCアダプター、内蔵バッテリーの3電源対応。家の中はもちろん、車や外出先などお好きな場所でテレビを視聴いただけます。
付属品リモコン、ACアダプター、車載用DCアダプター、F端子TVアンテナ、AVケーブル、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書 質量(kg)約2 電源ACアダプター、車載用DCアダプター 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)451×301×35 機能EPG番組ガイド(日):8、フルセグ/ワンセグ自動切換え バッテリーリチウムイオンポリマー4000mAh(充電約4時間、再生約1時間半※使用条件により異なる) 液晶パネル19インチTFT液晶、LEDバックライト(1440×900RGB) スピーカー出力(mW)5×2 出入力端子AV入力、HDMI入力、イヤホン出力、アンテナ入力、USB×2(録画用、データ再生用)、miniB-CASスロット RoHS指令(10物質対応)対応 対応ファイル(音楽):MP3・WMA・WAV・AAC(動画):MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP(画像):JPEG・BMP(テキスト):TXT 再生可能ファイル形式<音楽>:MP3・WMA・WAV・AAC、<動画>:MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP、<画像>:JPEG・BMP、<テキスト>:TXT 録画方式外付けHDDまたはUSB(別売り) チャンネルタイプUHF 470-770MHz (UHF13-62CH)
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

業界初!19型ポータブルテレビにAndroidを搭載!地デジもネット動画もこれ1台で楽しめます!AC/DC/内蔵充電池の3電源と、吊るす・立て掛ける・車載の3styleでいつでもどこでもお好きな場所でテレビやネット動画が楽しめます。USB接続でテレビ番組の録画もOK(別途市販HDDやUSBメモリーをご用意ください)。HDMI・Type-C接続でゲーム機やPCのモニターとしても使用可能。Chrom本機には"Chromecast(正規版)”と同等のシステム&ハードウェアが搭載されており、"Chromecast built-inデバイス”としてGoogleから”Playプロテクト認定”されております。安心安全にGoogle playストア内の様々なアプリをお楽しみいただけます。
付属品本体、リモコン、貼付シール、リモコン用乾電池(試供品)、Aアダプター、USB充電用ケーブル、12V車専用DCシガーアダプター(24V車使用不可)、イヤホン、地デジ受信用簡易アンテナ、B-CASカード、地デジ設定用簡易マニュアル、スマートTV正気設定マニュアル、取扱説明書(本書)、製品保証書 質量(kg)2.2(バッテリー含む) 規格【スマートテレビ】ボードNo,:AK-STICKHD001、無線LAN規格-Wi-Fi(2.4G/5G)IEEE802.11b/g/n/ac、Bluetooth:バージョン5.0、システムOS:android TV OS ver,11 消費電力(W)駆動時 :~約30/MAX(※待機時:約1) 電源ACアダプター(付属品):入力:AC100~240V 50/60Hz,出力:USB-PD(POWEW DELIVERY)規格準拠、DCシガーソケットアダプター(付属品):出力:DC12V 2.0A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×300×38 解像度1440×900RGB 入力端子電源入力(USB-C),HDMI入力,イヤホン出力,miniB-CASスロット,アンテナ入力 充電時間(時間)【内蔵】目安:約6~7 スピーカー33W×2 充電池電圧(V)内蔵:11.1 充電池タイプ内蔵:Li-PO バッテリー容量(mAh)内蔵:3000、33.3(Wh) 端子【機能別】地デジ用:USB2.0(A)×1、スマートTV用:USB2.0(A)×1、モニター入力用:USB3.2(C)×1 画面サイズ19型 受信方式地上デジタル放送(UHF、物理CH:13~62ch)※CATVはUHFパススルー伝送のみ、EPU番組ガイド8日 画面仕様19型TFT、LEDバックライト 発売年2024年 駆動時間(時間)【内蔵】目安:約2程度
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷