壁掛け、スタンド置き、車載可能な3WAYスタイル。キッチンで、寝室で持ち運び自在なちょっと大き目12.1インチの録画機能付きポータブルテレビです。付属ACアダプター、カーアダプターの他、USB Type-C端子を搭載しモバイルバッテリー等からの電源供給も可能です。USBメモリやハードディスクを接続すればテレビ番組の録画も可能。また、動画・音声・画像ファイルの再生も可能です。
付属品リモコン(動作確認用電池CR20 25 含む)、車載用バッグ、miniB-CASカード、ACアダプタ、カーアダプタ、USB-Cケーブル、AVケーブル、イヤホン、簡易アンテナ、取扱説明書(兼保証書)
質量(g)約590
消費電力(W)10(待機消費電力1以下)
電源ACアダプター(入力AC100V、出力DC12V2A)、カーアダプター(入力DC12V、出力DC5V2A)、モバイルバッテリー(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×200×28
液晶パネルa-Si TFT-LCD、12.1インチ、フレームレート:60Hz、アスペクト比:16:9、解像度:1280×800
到達距離(m)リモコン:3以内(リモコン受光部正面から)
保証期間1年
入力端子アンテナ、USB-C電源、USB×2(番組録画、メディア再生)、AV、HDMI、イヤホン(Φ3.5ステレオミニプラグ)、miniB-CASカードスロット
スピーカー2W+2W(ステレオ)
対応フォーマットビデオ:AVI、MPG4、MKV、MOV、VOB、RM/RMVB 音声:mp3、WMA、m4a、aac 画像:JPEG、JPG、BMP、PNG テキスト:TXT
受信周波数UHF放送13~62ch(※ワンセグ放送対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
発売年2022年
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
テレビをどこでも楽しめる!バッテリー内蔵のポータブルテレビ。ワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替。HDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できる。※メーカー検証による(ご使用メディアサービスとの互換性はお客様にてご確認ください)。ACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめる。ノートPCとつないでデュアルモニターにもできる
付属品専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約140cm)、専用シガーアダプタ(約140cm)、専用AVケーブル(約110cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、専用キャリングバッグ、取扱説明書、保証書
保証期間1年間
端子アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、電源入力端子×1
受信チャンネル(ch)地上デジタル放送 /ワンセグ放送 UHF(13~62ch)
再生可能ファイル形式動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXT
発売年2022年
本商品の画面でスマホの映像を見られるミラーリング機能の付いたポータブルテレビです。
スタンド・壁掛・車載と3スタイルに対応、様々な場所でテレビをお楽しみいただけます。
録画機能も搭載、ケーブルやDCアダプターなど付属品付でお買い上げ直ぐにご使用いただけます。
質量(g)1080(内蔵バッテリー含む)
消費電力(W)約18(待機時約1)
電源AC100-240V、DC12V2A、内蔵充電式バッテリー(Lipo7.4V2500mAh)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)335×207×25
対応機種Android5.0以降、iOS9.0以降
機能ワイヤレス:ミラキャスト
充電時間(時間)3~3.5
対応フォーマットMP3、WMA、WAV、AAC、MP4、WMV、AVI、3GP、RMVB/MVB、JPEG、BMP
画面サイズ14
RoHS指令(10物質対応)対応
受信チャンネル(ch)UHF(13~62)、CATV(C13~63) インターネットを介した地デジ受信環境には非対応
入出力端子HDMI、AV入力、イヤホン出力、アンテナ入力、DC電源、miniB-CAS、USB2.0×2、スピーカー
再生時間(時間)約2
録画方式推奨/ハードディスク~500GB、USB~256GB、2TBまで動作確認済みですが容量が大きくなるほどリスト表示は遅くなります)
発売年2022年
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
関連キーワード