20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルサイズのデシケーターです。オートドライタイプの除湿ユニットは固体高分子電解質膜を利用し、庫内湿気を直接電気分解し除去します。ガス置換タイプには流量計、バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けられるよう2ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。(スタンダードPL、スタンダードPH)。扉部にはパッチン錠を使用しています。
材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 材質(枠)アルミニウム
1台
特価
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

扉部にはパッチン錠を採用しています。 高温の試料保管に適しています。
付属品棚板(SUS430)×1枚・シリカゲル皿(ポリスチレン) 材質本体/強化ガラス、枠/アルミニウム、コーナージョイント/ABS樹脂 質量(kg)6 棚板耐荷重(kg)約5
1台
67,400 税込74,140
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルタイプです。 本体に静電PVC(塩化ビニル樹脂)を使用しています。 持ち運び可能な小型デシケーター。
仕様【扉】パッチン錠付
1個
37,900 税込41,690
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトサイズですので、空いた空間を有効利用できます。 同一サイズで積み重ねが可能です。 DB-27LとDB-11Lは積み重ね可能 湿度計で保存状態が一目瞭然 シリコンゴムでしっかり密閉
付属品乾燥剤(再生可能)/湿度計 材質(フタ)ハイインパクトスチロール樹脂 材質(トレー)PP(ポリプロピレン) 材質(止具)ハイインパクトスチロール樹脂 材質(パッキン)シリコンゴム 材質(本体)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・リーズナブルなデシケーターです。小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。積み重ねての使用が可能です。
材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂) 材質(パッキン)シリコンゴム 許容真空度(Pa)約133
1個
16,600 税込18,260
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オールアクリル製で視認性抜群です。優れた接着技術で高い気密性を誇ります。2つのバルブと真空ゲージを設置しています。減圧とガス置換が可能です。取手が付いてハンドリングがしやすくなりました。
質量(kg)約9 型番0230 材質(パッキン)シリコン 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×210 バルブ2個、ノズル径Φ9mm 真空ゲージ1個、0~-0.1MPa用 外寸法(縦×横×高さ)(mm)306×286×386
1台
118,800 税込130,680
60日以内出荷

上に積み重ねたり横にも連結する事ができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。 成型品のため品質が均一で丈夫です。
外寸法(mm)250×250×250 材質トメ金:ステンレス(SUS303) スモークブラウン 材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂 棚段数4 棚板間隔(mm)43 棚板耐荷重(kg)5kg/段 材質(棚板)PS(ポリスチレン) 材質(フタ)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂 総耐荷重(kg)15
1台
11,500 税込12,650
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01 付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚 材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム 質量(kg)4.5(棚板込み) 材質(本体)透明PMMA(アクリル) 間口(mm)258×458 棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20 棚板耐荷重(kg)2kg 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525 材質(ゴム足)天然ゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485 棚板寸法(mm)257×270×4t 総耐荷重(kg)100
1台
21,900 税込24,090
当日出荷

小型で軽く、半導体部品、電子部品の通函、社内の移送用にご愛用頂いています。研究室や実験室ではカメラや精密機器部品等の保管に適しています。 ロッカーや棚に収納でき、作業台実験台を広く使用することができます。サンプラミニデシには各タイプともシリカゲルが付いています。
付属品シリカゲル50g(容器付き) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×175×110 材質ポリスチレン、AS 色(本体)透明
1台
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラテックモバイルデシケーター
試料や薬品の持ち運びに便利です。重さは約2.5kgで軽量設計。外枠は軽くて丈夫なアルミ複合板を使用。内容物を紫外線から守ります。バルブ取り付け口Rc1/4が2か所設けられており、ガス置換も可能です(但し別途バルブが必要です)。
外寸法(縦×横×高さ)(mm)250×230×289 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×170×230 耐荷重(kg)1
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
消費電力(W)3 除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH)~25(使用環境により異なります) 除湿素子有効膜面積(mm)30×30 材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂) タイプ低湿度用 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2 棚板間隔(mm)底一段50/他30 棚板耐荷重(kg)約2/枚 電源コード2Pプラグ付コード 湿度設定範囲(%RH)~25
1台
49,900 税込54,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
材質(棚板)ステンレス 材質(本体)PMMA(アクリル) 棚板間隔(mm)40 棚板耐荷重(kg)20kg/枚 材質(枠)アルミサッシ 取付ピッチ(mm)50 材質(パッキン)扉:マグネット式 棚板寸法(mm)490×460
1台
72,900 税込80,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

湿度計で保存状態が一目瞭然 シリコンゴムでしっかり密閉 小物整理にも便利なトレー付。乾燥剤も収納できます
材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)約8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×334×205 材質(パッキン)シリコンゴム 質量(kg)0.8 材質(フタ)ハイインパクトスチロール樹脂 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×260×170 材質(止具)ハイインパクトスチロール樹脂 外寸法(縦×横×高さ)(mm)212×334×205 付属品乾燥剤(再生可能)/湿度計/トレー 材質(トレー)PP(ポリプロピレン) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニタイプのポリカデシケーターです。Oリングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。
材質カバー/透明PC、ベース/白PP 付属品PPプレート 材質(プレート)PP 有効口径(Φmm)140
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フタは成型により形が均一で、非常に高い気密性があります。 棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。
アズワン品番1-007-01 付属品棚板2枚、シリカゲル皿1枚 質量(kg)4.85(棚板込み) 材質(本体)PMMA(アクリル) 内寸法(mm)485×275×285 板厚(mm)2.5 荷重(kg)棚板:2 外寸法(mm)500×345×335 取付ピッチ(mm)底1段目:50その他の間隔:30(最小棚板間隔20) 棚板寸法(mm)456×270×5t 総耐荷重(kg)10
1台
26,900 税込29,590
当日出荷

1個
42,400 税込46,640
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス置換対応大型デシケーターで、積み重ねての使用も可能です。 扉部はパッチン錠を採用しており気密性に優れています。 流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。
付属品棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚 内寸法(mm)560×483×731 棚板間隔(mm)40 外寸法(mm)574×517×765 質量(kg)18 材質(本体)PMMA(アクリル樹脂) 棚ピッチ(mm)50 材質(枠)アルミサッシ 棚板寸法(mm)490×460
1台
87,500 税込96,250
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。 コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
材質PC 材質(プレート)セラミックプレート
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンプラテックミニデシケーター
開いた扉は本体の下部へ格納できます。遮光性に優れたスモークタイプです。
付属品シリカゲル50g(容器付) 材質本体/PS 扉/AS樹脂 タイプスモーク 内寸(mm)190×175×110
1個(1個)
7,198 税込7,918
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)