57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコンのデータのバックアップや、テレビ番組の録画などに手軽にお使い頂けるポータブルハードディスクです。
付属品USB3.0ケーブル(約45cmコネクタ含む)x1、クイックガイド(保証書付)、TV向けかんたん接続ガイド 対応OSWindows 10/8.1/7、Windows Server 2019/2016(64bit)/2012(64bit)/2012 R2(64bit)/2008(64bit)/2008 R2(64bit)、macOS Catalina 10.15/Mojave 10.14/10.13/10.12、Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8 コネクタ形状USB3.0 micro-B×1 入力電圧(V)5(USBバスパワー) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×75×13 回転数非固定 保証期間1年 電源供給バスパワー方式 インターフェイスUSB3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高速USB 3.0インターフェース(最大5Gb/s)。水に落としても安心の防水仕様 IEC-529 IPX7(深さ1mの水中に30分沈めても、本体内部に水が入らない設計)。落下による破損から守る耐衝撃設計の頑丈ボディ(米国防総省の落下試験基準「MIL-STD-810F」に合格)。本体にケーブル収納可能。電源/データアクセスがわかるLEDランプ搭載。便利に活用する7つの機能、ソフトウェアSP Widget対応
付属品USBケーブル、ユーザーマニュアル、CD-ROM(SP Widgetソフトウェア) 質量(g)270 外形寸法(mm)139.45×94×18.1 対応OSWindows 8/7/Vista/XP/2000、Mac 10.5以上、Linux 2.6.31以上 入力電圧(V)5 電源供給バスパワー方式 保管温度(℃)-40~70 インターフェイスUSB3.0 データ転送速度(USB 3.0 Mode)Max.5Gb/s、(USB 2.0 Mode)Max.480Mb/s グリーン購入法適合
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びでも大切なデータを守る。衝撃吸収設計(特許出願済)と滑り止め対策でデータを守る コネクタ形状を刷新。しっかりとした接続感で接続トラブルを削減 異常を感知したら即お知らせ。みまもり合図 for ポータブル搭載 バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能 容量に合わせた最適設計。シンプルデザイン&コンパクトサイズ パソコンに加えデジタル家電にもつながる。テレビやゲーム機につないで楽しさ広がる AES256+パターン認証採用。安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」 HDD選びは、もう迷わない。快適・便利なアプリケーションを豊富に搭載
インターフェイスUSB3.1(Gen1) 付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書) 対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac 端子形状USB3.1(Gen1)/3.0 micro-B 対応OS【本体・USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続】Windows 10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Mac 10.11~10.13 対応機種USB HDDをサポートする東芝製 レグザ、USB HDDをサポートするシャープ製 アクオス、USB HDDをサポートするソニー製 ブラビア、USB HDDをサポートするLG Electronics製テレビ、USB HDDをサポートするピクセラ製プロディア、USB HDDをサポートする日立製Wooo、USB HDDをサポートする三菱電機製リアル、USB HDDをサポートするハイセンス製液晶テレビ、USB HDDをサポートするDXアンテナ製液晶テレビ、USB HDDをサポートするオリオン電機製液晶テレビ、USB HDDをサポートするディーオン製液晶テレビ、USB HDDをサポートする東芝製ハイビジョンレコーダー レグザブルーレイ/ハイビジョンレコーダー、USB HDDをサポートするソニー製ブルーレイディスク/DVDレコーダー、USB HDDをサポートする三菱電機製ブルーレイディスクレコーダー リアルブルーレイ、USB HDDをサポートするDX アンテナ製DX BROADTEC レコーダー、USB HDDをサポートするソニー製デジタルビデオカメラハンディカム、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 3およびtorne(トルネ)、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 4/PlayStation 4 Pro、マイクロソフト製 Xbox One/Xbox One S 準拠規格USBマスストレージクラス 保証期間1年 電源供給バスパワー方式 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 端子数USB部:1 ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・優れた耐衝撃性・SuperSpeed USB 3.1 Gen 1に対応・三層構造の衝撃保護システム・ラバー製のアウターケース・衝撃を吸収するハードドライブサスペンション・薄型モデル(SJ25M3G / SJ25M3S)・安全な取外し後にハードドライブを再接続せずにドライブを検出させるクイック認識機能・ワンタッチ自動バックアップボタン・256ビットAES暗号化・Transcend Elite データ管理ソフトウェア
アイロングレー/ミリタリーグリーン 仕様ストレージメディア:2.5インチHDD 寸法(mm)129.5×80.8×16.1 質量(g)185 電圧(V)5 対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS X 10.7以降、Linux Kernel 2.6.31以降 保証期間3年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください) 使用環境温度(℃)5~55 電源供給バスパワー インターフェイスUSB 3.1 Gen 1 USBタイプマイクロUSB - USB Type A ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
1台
13,980 税込15,378
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「カクうす(HDPX-UTSシリーズ)」は、アルミボディのUSB 3.0対応ポータブルハードディスクです。 美しく仕上げられたアルミボディにアクセントカラーを施したスタイリッシュなデザイン。シンプルなのに飽きない、洗練されたフォルムがハードディスクの繊細さを引き立てます。 また、パソコンでより便利にお使いいただけるよう、パソコン快適化アプリ「IO.APPs」を豊富にラインアップ。無料でダウンロードしてお使いいただけます。
インターフェイスUSB 3.0/2.0 付属品取扱説明書、USB 3.0ケーブル(A-MicroBタイプ/30cm) ※ USB 3.0/2.0で使用可 質量(g)約130 使用温度範囲(℃)5~35 規格VCCI Class B、RoHS指令準拠 対応OSWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/macOS 10.12~10.13/Mac OS X 10.10~10.11 対応機種USB 3.0/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種(USB 3.0/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む)、Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×114×8.6 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 保証期間1年 電源供給バスパワー方式/セルフパワー方式 対応フォーマットNTFS 設置条件横置き
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テレビ番組の録画もPCデータの保存もこの一台。
用途PCのデータ保存に。 インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 付属品USBケーブル A to Micro-B(50cm)、取扱説明書(保証書) 規格USBマスストレージクラス 端子形状USB 3.0 MicroB 対応OS本体(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続):Windows10/8.1/7、OS X10.10以降、添付ソフトウェア(ダウンロード)/ディスクフォーマッター2:Windows10/8.1/7、添付ソフトウェア(ダウンロード)/みまもり合図:Windows10/8.1/7、OS X10.10以降 対応機種USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac 保証期間1年 動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可) 端子数1
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応した小型のポータブルハードディスクです。 手のひらサイズのコンパクトボディ。 さらに、USB 2.0に比べて約10倍(規格値)も高速な「USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)」に対応。 写真・動画データの保存や、パソコンのデータバックアップに最適です。 全体はシンプルなデザインながらも、側面にはさりげない波模様をあしらいました。 日本の伝統である左官技術のパターン塗りからインスパイアされ、空間と調和するようにデザインしました。 また、持ち運び時には手にフィットするようになっており、デザイン性と実用性を兼ね備えたポータブルハードディスクです。
インターフェイスUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0(MicroBコネクター)×1 使用温度範囲(℃)5~35 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 動作環境USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種 保証期間1年 フォーマット形式NTFS 取得規格VCCI Class B 電源供給バスパワー方式 設置条件横置き
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

持ち運びのリスクを最低限に。耐衝撃ボディー、防雨・防塵設計 万が一の盗難や紛失時も安心。自動暗号化で重要なデータをしっかり守る 異常を感知したら即お知らせ。みまもり合図 for ポータブル搭載
インターフェイスUSB3.1(Gen1) ブラック 付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(18cm)、取扱説明書(保証書) 対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac 質量(g)約300 端子形状USB3.1(Gen1)/3.0 micro-B 対応OS【本体・USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続】Windows 10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Mac 10.11~10.13 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×141×21(本体のみ・突起部除く) 保証期間1年 電源供給バスパワー方式 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 端子数USB部:1 ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

75cmからの落下に耐えられる耐衝撃性能で、万が一の落下にも安心。 USBコネクタ保護機構で、しっかりとした接続感で接続トラブルを削減。 ”スマートツインズ”で、簡単にHDDをまるごとバックアップと復元ができ、PCの内蔵HDDが故障してもデータを守ります! みまもり合図forポータブルで持ち出し先でも故障を予測をし、安心してお使い頂ける。 みまもり合図プレミアムサポートに対応。お客様にあった使い方を提案致します!
インターフェース【USB部】USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0 付属品USB 3.1(Gen 1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書) 電源USBバスパワー 端子形状Micro-B×1 対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 準拠規格USBマスストレージクラス 動作環境5~35℃/20~80% 電源供給バスパワー セキュリティおでかけロック、SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐衝撃、防水性を兼ね備えたポータブルハードディスク。革新的な斜めのケーブルキャリーデザインを採用、ドライブのサイズと重量を軽減するだけではなく、 必要なデータを取り出したいときにすぐに使用出来る環境を整えています。軍事基準の122cm耐衝撃性試験に準拠しており、さまざまな保護機能を装備しています。IPX4の防水性能を備え、偶発的な落下や飛散を防ぎます。表面には、指紋汚れや、傷、摩擦によって引き起こされる損傷がつきにくい加工を施しています。 。USB 3.1 Gen 1 インターフェースで高速転送。便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)。「SP Widget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール。
インターフェイスUSB 3.1 Gen 1 / USB 3.0, USB 2.0 互換 ブラック/レッド 材質プラスチック 保証期間3年 ケーブルType-A to Type-A 電源供給バスパワー
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄型軽量のアルミボディ(8.6mm) 「データ復旧」+「みまもり合図for ポータブル」で安心の故障予測 WinでもMacでもそのまま使える(exFATフォーマット) USB3.1(Gen1)/3.0の高速転送でデータ転送がスムーズ SecureLockMobile2で安心簡単暗号化
質量(g)約130 端子形状USB3.1(Gen1)/3.0 micro-B 対応OSwin10/8.1/7、OS_X10.12以降(一部OS_X非対応の添付ソフトあり) 対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×8.6×116 準拠規格USBマスストレージクラス 保証期間1年 動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可) 電源供給バスパワー方式 端子数1 インターフェイスUSB3.1(Gen1) ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB3.2Gen1(USB3.0)に対応したポータブルハードディスクです。 パソコンでのデータ保存はもちろん、USBハードディスク録画対応テレビにケーブルを1本つなぐだけでハイビジョン番組を録画できます。 パソコンとテレビ、それぞれの接続に最適な2種類のケーブルを標準添付しているので、用途ごとにご利用いただけます。
用途録画&PC利用に最適! 付属品USB3.2Gen1(USB3.0)ケーブル(A-MicroB/約30cm)、USB2.0ケーブル(A-MicroB/約100cm)、取扱説明書 質量(g)約160 対応OSWindows7、8.1、10/MacOS10.12~10.15、11/CheomeOS 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、対応のテレビ・レコーダー・チューナー・ゲーム機等 インターフェースUSB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0対応 使用温湿度範囲5~35℃/20~80%(ただし結露無き事) 動作環境USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0いずれかのポートを装備した機種※USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0いずれかのインターフェース商品を装備した機種を含む フォーマット形式NTFS 取得規格VCCI ClassB 電源供給USBバスパワー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×112×14 設置条件横置き
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Macのバックアップ機能「TimeMachine」に対応したポータブルハードディスクです。 USBケーブルで接続するだけでTimeMachineの設定画面が表示されるので、画面の案内にしたがって設定するだけ。ケーブルもUSB TypeCとUSB StandardAが添付されているので、幅広いパソコンでご利用いただけます。 アルミボディにアクセントカラーを施した美しいデザインと手のひらサイズの軽量コンパクトな本体で、持ち運びもストレスがありません。 また、ソフトウエア「NTFS-3G for Mac I-O DATA」をインストールすることでWindowsとMacで簡単にデータ共有が出来るので、オフィスではWindows、家庭ではMacといった環境でも便利にご利用いただけます。
付属品USBケーブル(Type-C - Micro-B/30cm)、USBケーブル(A - Micro-B/30cm)、取扱説明書 質量(g)約130 対応OSmacOS 12、macOS 11、macOS 10.15、macOS 10.14、Windows 11、Windows 10、Windows 10(S モード)、Windows 8.1(32bit)、Windows 8.1(64bit) コネクタ形状USB Micro B 対応機種Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×114×8.6 使用温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露なきこと) 動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む フォーマット形式NFTS 取得規格VSSI ClassB 電源供給USBバスパワー インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0 設置条件横置き
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

StoreJet 25M3は耐衝撃性に優れた外付けハードドライブです。USB 3.1 Gen 1インターフェースによる高速データ転送を提供します。 高速データ転送 StoreJet 25M3はUSB 3.1 Gen 1インターフェースを備え、最大5Gbpsの快適データ転送を提供します。 優れた耐衝撃性 StoreJet 25M3は米軍の落下試験相当のテストで耐衝撃性を確認しています。シリコンカバー、衝撃吸収サスペンションダンパー、強化ケースの三層構造でデータを保護します。 ワンタッチ自動バックアップ StoreJet 25M3にはワンタッチ自動バックアップボタンが搭載されており、ボタンを押すだけでデータをバックアップします。このボタンは安全な取り外しを行った後に再接続をしないでPCにデバイスを再認識させる機能も備えています。 優れた品質 トランセンドの外付けハードドライブには厳格な検査を実施しており、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しているので、安心してデータを保存いただけます。
寸法(mm)129.5×80.8×16.1 ミリタリーグリーン 質量(g)185 保証期間3年 OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS X 10.7以降、Linux Kernel 2.6.31以降 インターフェイスUSB種類:マイクロUSB - USB Type A、接続インターフェース :USB 3.1 Gen 1 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC 動作温度範囲(℃)5(41°F)~55(131°F) ストレージメディア:2.5インチHDD 動作電圧(V)5
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)ポータブルハードディスクWD ELEMENTS SE PORTABLE
エコ商品
USB 3.0対応の大容量ポータブルハードディスクです。ウエスタンデジタル製のハードディスクを搭載し、安心の2年保証。高速USB 3.0に対応。USB 2.0とも下位互換性あり。世界大手のハードディスク製造メーカーであるウエスタンデジタルの内蔵ハードディスクのみを搭載する純正ポータブルハードディスクです。信頼性の高いウエスタンデジタル製だから安心の2年保証
付属品USB 3.0ケーブル、クイックインストールガイド 質量(g)150 規格VCCI Class B 電源USBポートより給電 対応OSWindows 10以降※その他のOSを使用する場合は再フォーマットが必要な場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110.07×81.57×15.3 保証期間2年間(日本国内において) インターフェイスUSB 3.0/USB 2.0※USB 3.0の性能速度を得るには、USB 3.0ホストおよび正規認証USB 3.0ケーブルが必要です。 データ転送速度USB 3.0:最大5Gb/s、USB 2.0:最大480Mb/s RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,390 税込12,529
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)ポータブルハードディスク Armor A75
エコ商品
軍事基準を満たした金属筺体のポータブルHDDの中で最薄。キズや指紋汚れに強い。 放熱効果に優れたアルミニウム製。LEDで動作状態を確認。USB 3.1 Gen 1の高速データ転送。 便利なソフトウェア(メーカーHPよりダウンロード可能) 「SP Widget」…バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール。
インターフェイスUSB3.1(Gen1)/3.0/2.0 寸法(mm)124.4×82×12.2 質量(g)169 対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS 10.5.x、Linux 2.6.x 保証期間3年 ケーブルType-C(A75側) to Type-A(PC側) 電源供給バスパワー 動作温度(℃)5~55 グリーン購入法適合
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)USB3.0防水耐衝撃ポータブルハードディスク
エコ商品
米軍の落下試験規格MIL-STD810Fメソッド516.5手順Ⅳ(輸送落下試験)自由落下試験に準拠 3-Meter freefall test. IEC529に基づくIPX7の防水試験に準拠 SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0) インターフェース 耐圧、防塵機能 ケーブルキャリーデザイン 電源/データアクセスがわかるLEDランプ搭載 接続してすぐに使えるプラグアンドユース(外部アダプタ不要) 無料ダウンロード可能なSP Widgetでバックアップや復元、データ暗号化、クラウド接続や効率的なデータマネジメントが可能です。
材質メタル / プラスチック 寸法(mm)139.5×94.0×18.1 ブラック 質量(g)270.0~293.0(容量による) 規格CE/FCC/BSMI/Green dot/WEEE/RoHS/KCC/RCM 保証期間3年 保存温度範囲(℃)-40~70 OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP 64-Bit, Mac OS 10.5.x, Linux 2.6.x インターフェイスUSB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0, USB 2.0 下位互換) グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)5~55 動作電圧(V)DC5(USB経由での電力供給)
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)USB3.0対応ポータブルハードディスク『WD Elements SE Portable』
エコ商品
「WD Elements SE Portable」はUSB3.0対応の大容量ポータブルハードディスクです。ウエスタンデジタル製ハードディスクを搭載し、安心の2年保証付。セキュリティ機能を省いてお求めやすい価格のハードディスクです。USB3.0に接続してデータ転送を行うと優れたパフォーマンスを発揮します。USB2.0でも使用可能なので、幅広い機器でご使用いただけます。Windows10、Windows8.1、Windows7と互換性があり、NTFS型式でフォーマット済み。もちろんMac用に再フォーマットすることも可能です。
インターフェイスUSB 3.0/USB 2.0(※USB3.0の性能速度を得るにはUSB3.0ホスト及び正規認証USB3.0ケーブルが必要です。) 対応OSWindows 10/Windows 8.1(※その他のOSを使用する場合は再フォーマットが必要な場合があります。) データ転送速度USB3.0:最大5Gb/s、USB2.0:最大480MB/s 電源USBポートより給電 保証期間2年(日本国内において) 付属品USB3.0ケーブル、保証規定 グリーン購入法適合 ブラック
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はじめて使用される方でも安心。パソコンやテレビ、レコーダーに簡単接続できるUSB3.0対応外付けハードディスク
コネクタ形状USB3.0 Micro-Bx1 回転数非固定 ファンファンレス インターフェイスUSB3.0/2.0
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図 BUFFALO(バッファロー) 動画あり
テレビでもパソコンでも使える両対応 防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに 発熱をより効果的に放熱するように設計 異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応 USBマスストレージクラスに対応 接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい タテ置き・ヨコ置き両対応 本体背面にセキュリティースロットを搭載
インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 ブラック 質量(g)約900 対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 最大消費電力(W)18 電源供給セルフパワー
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 寸法(奥行 x 幅 x 高さ) 115 x 78 x 11.5 mm / 4.53 x 3.07 x 0.45インチ/重量 152g / 5.4オンス/インターフェイス USB 3.2 Gen1(USB 2.0と下位互換性あり)/アクセサリー USB 3.2 Gen1 ケーブル、クイックスタートガイド 。持ち運びやすい薄さと軽さ
ブラック インターフェースUSB 3.2 Gen1(USB 2.0と下位互換性あり) 容量(TB)1
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

セキュリティ機能と耐衝撃性能を兼ね備えたポータブルHDDです。ハードウェア自動暗号化(AES256bit方式)に対応しているため、書き込まれるデータはすべて自動で暗号化されます。データの読み取りには必ずパスワード認証が必要なため、情報漏洩を防ぐことができます。 保存するデータは、すべて自動で暗号化され、簡単に情報漏洩対策ができます。保存したデータにアクセスするためには、パスワードによる認証が必要となります。「ハードウェア自動暗号化」「パスワードロック」「ケンジントンスロット」で大切なデータを強力に守ります。 米国軍事品の採用時に用いられる米国MIL規格に準拠し、衝撃に強い設計としました。外装には柔軟で耐久性の高いTPU素材、内装には衝撃に強いPC素材を採用しており、本体内部には衝撃吸収ダンパーがドライブ自体への落下の衝撃を軽減します。 Windows/Mac両方に対応しています。USB-AケーブルとUSB-Cケーブルを各1本ずつ搭載しておりますので、幅広い機種でお使いいただけます。Windowsの場合、管理者権限だけでなく、ユーザー権限でご利用いただくことが可能です。※初期化する際は、管理者権限が必要です。
付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約100cm)/USBケーブル(C-microB USB 5Gbps 約30cm)/取扱説明書 使用温度範囲(℃)5~35 電源USBバスパワー 対応OSWindows 10/Windows 11/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022/macOS 11/macOS 12/macOS 13/macOS 14 コネクタ形状USB-microB 対応機種Windowsパソコン/Mac フォーマット形式NTFS インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能CMR HDD採用 テレビやレコーダー等の幅広い機種に対応 各メーカーのデジタル家電に対応 便利なユーティリティー対応 異常を検知したら即お知らせ! 防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに ハードディスクの熱をより効果的に放熱 テレビやパソコンの電源のON・OFFに連動
付属品USB 3.2(Gen1)ケーブル(1m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書) ※保証書は取扱説明書に記載 ブラック 質量(g)約900 電源(V)AC100(50/60Hz) 端子形状Micro-B 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×33×171(本体のみ・突起部除く) 最大消費電力(W)18 インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 保証期間1年間 電源供給セルフパワー 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)20~80 グリーン購入法適合 ハードウェア暗号化対応
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)WD Elements SE Portable 6TB
エコ商品
USB 3.0対応の大容量ポータブルハードディスクです。ウエスタンデジタル製のハードディスクを搭載し、安心の2年保証。高速USB 3.0に対応。USB 2.0とも下位互換性あり。世界大手のハードディスク製造メーカーであるウエスタンデジタルの内蔵ハードディスクのみを搭載する純正ポータブルハードディスクです。信頼性の高いウエスタンデジタル製だから安心の2年保証
付属品USB 3.0ケーブル、クイックインストールガイド 質量(g)230 電源USBポートより給電 対応OSWindows 10以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110.1×81.6×23.3 保証期間2年間(日本国内において) 取得規格VCCI Class B インターフェイスUSB 3.0/USB 2.0 データ転送速度USB 3.0:最大5Gb/s、USB 2.0:最大480Mb/s RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)6
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

ハードウェア暗号化機能を搭載し、重要データを保護できるポータブルハードディスク
インターフェイスUSB3.0 仕様ドライブ数:1、出荷時フォーマット:NTFS、PC電源連動、アクセスLED 付属品USB3.0ケーブル(約30cm)×1、セットアップガイド(保証書付) 対応OSWindows 10(Pro, Home), 8.1, 7 / macOS 10.12、 Mac OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8 / Windows Server 2016, 2012(64bit)※ , 2012 R2(64bit)※, 2008(64bit/32bit)※ , 2008 R2(64bit)※ ※機種によってはPC電源連動機能が動作しない場合があります。 外形寸法幅79.4×奥行き117×高さ21mm(本体のみ,突起部を除く) コネクタ形状USB3.0 micro-B×1 入力電圧(V)5 回転数非固定 動作環境標準でUSB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコン 保証期間1年 電源供給バスパワー方式 適合地域日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 ハードウェア暗号化対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB3.2 Gen.2接続 3.5インチ SATA HDDケース
インターフェイスUSB 3.2 Gen.2(10Gbps) / Gen.1(5Gbps)、USB 3.1 / USB 3.0 / USB 2.0 ブラック 付属品USBケーブル(TypeA-TypeB)/USBケーブル(TypeC-TypeB)/専用ACアダプター/縦置きスタンド/ネジ(銀色×3、黒色×3 予備含む)/プラスドライバー/ 電源専用ACアダプター 本体質量(g)260 対応OSWindows 10 / 8.1 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)31×177×110 転送速度(Gbps)USB3.2 Gen2 (USB3.1 Gen2) 接続時 最大6(理論値)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)My Passport ブラック
エコ商品
AES 256ビットハードウェア暗号化対応の大容量外付けハードディスク。信頼性の高いウエスタンデジタル製HDDを搭載。安心の3年保証。AES 256ビットハードウェア暗号化に対応。保存データのプライバシーや気密性をしっかりと保護します。パスワードを設定することで第三者がドライブにアクセスすることを防止します。信頼性の高いウエスタンデジタル製のHDDを搭載。
ブラック 電源USBポートより給電 対応OSWindows 10以降、Chrome OS 保証期間3年間(日本国内において) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃スペック 安心の防雨/防塵設計 ICカードを使ったセキュリティー ICカードでWindows にログインできる ケーブル収納 Turbo PC EX 2 盗難から守る 暗号化でデータを守る 世界も認めるデザイン
付属品USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、ICカード、取扱説明書※ユーティリティーは製品本体内に保存及びダウンロードにて配布本体:暗号認証ソフトウェア、モードチェンジャーダウンロード:ディスクフォーマッター2、ターボPC EX2、バックアップユーティリティ、ウィルスバスター体験版、ファイナルデータ体験版 対象パソコンUSB部:USB3.0/2.0端子搭載のWindows パソコンUSB3.0/2.0端子搭載のMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)バッファロー製USBインターフェースボード搭載のWindows パソコン 質量(g)約300 対応OSWindows 10S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続 Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:暗号認証ソフトウェア、ターボPC EX2、モードチェンジャー、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター、ウイルスバスター、ファイナルデータ(試供版)、LoginHelperWindows 8.1/8/7/vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:暗号認証ソフトウェア、ターボPC EX2、モードチェンジャー、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター、ウイルスバスター、ファイナルデータ(試供版)、LoginHelperWindows RT 8.1/RT(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続Mac10.12/10.11/10.10/10.9/10.8:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:暗号認証ソフトウェア、モードチェンジャー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×141×21 動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと) 保証期間1年 対応IC付属ICカード、交通系ICカード(Kitaca、Pasmo、Suica、Manaca、Toica、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、Nimoca、SUGOCA、ITAPPY、ecomyca、Ayuca)、電子マネー(Edy、nanaco、WAON、PiTaPa)、おサイフケータイ(R)※対応スマートフォン(Xperia、AQUOS、Galaxy、etc.)対応携帯電話 電源供給バスパワー方式 インターフェイスUSB3.0/2.0 USBタイプ端子数:1端子形状:USB3.0 Micro-B ハードウェア暗号化対応
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
付属品USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、取扱説明書 質量(g)約300 外形寸法(mm)90×141×21(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く) 電源USBバスパワー 端子形状Micro-B(USB部) インターフェースUSB部:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) 対応ICカード:別売りICカード(OP-ICCARD1)、交通系ICカード(Kitaca、Pasmo、Suica、Manaca、Toica、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、Nimoca、SUGOCA、ITAPPY、ecomyca、Ayuca)、電子マネー(Edy、Nanaco、WAON、PiTaPa)、おサイフケータイ(R)※対応スマートフォン(Xperia、AQUOS、Galaxy、etc.) セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式) 端子数1(USB部)
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

My Bookは、AES 256ビットハードウェア暗号化対応の大容量外付けハードディスクです。 信頼性の高いウエスタンデジタル製HDDを搭載し、安心の3年保証付きです。
インターフェイスUSB3.0 ハードウェア暗号化対応 対応OSWindows10/Windows8.1、MacOS10.13以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139.3×49×170.6 使用温度範囲(℃)5~35(動作時)、-20~65(非動作時) 付属品USB3.0ケーブル、ACアダプター、保証規定 グリーン購入法適合 ブラック
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

携帯性と容量を兼ね備えたNeil Poultonデザインのリサイクル素材を使用した外付けHDD。最大130MB/sの高速転送が可能で外出先での写真の保存やバックアップに最適です。
仕様添付ユーティリティ:LaCie ToolKit 付属品USB3.2(Gen1)ケーブル(USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM)) ×1、QIG 対象パソコン標準でUSB3.2(Gen1)、 USB3.1(Gen1)、 USB3.0またはUSB2.0インターフェイスを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること) ムーン・シルバー 規格電気用品安全法:対象外 対応OSWindows 10以降、macOS 10.14以降 コネクタ形状USB3.2 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ×1 入力電圧(V)5(USBバスパワー) 機能PC電源連動 インターフェースUSB3.2(Gen1) 回転数非固定 保証期間3年 フォーマット形式出荷時:exFAT LEDアクセスLED スロットセキュリティスロット:無し 対象地域日本国内(※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。) ファン冷却FAN:無し RoHS指令(10物質対応)対応 ドライブ数1 RAID機能無し
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-DRIVE ArmorATD SPACE GREY
エコ商品
G-DRIVE ARMORATDは最大1.2mの落下試験にクリアした耐衝撃ポータブルHDDです。筐体を囲うゴム製バンパー、アルミニウム製筐体、筐体内部の衝撃吸収材の3つで大切なデータを外部の衝撃から守ります。筐体を囲うゴム製バンパー、アルミニウム製筐体、内部の衝撃吸収材の3つで衝撃を吸収。誤って落下させても安心。IEC規格に基づく保護等級IP54に準拠。大切なデータを粉塵や水の飛沫から守ります。USB-CおよびUSB-A対応のパソコンでご使用いただけます。Mac向けにフォーマット済み。
付属品USB C to Cケーブル、USB C to Aケーブル、クイックスタートガイド 電源USBポートより給電 対応OSmacOS 11以降、Windows 10 ※ドライブの再フォーマットが必要です。 保証期間3年 取得規格VCCI Class B インターフェイスUSB 3.2 Gen1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
付属品USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、取扱説明書 質量(g)約300 外形寸法(mm)90×141×21(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く) 電源USBバスパワー 端子形状Micro-B(USB部) インターフェースUSB部:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) 対応ICカード:別売りICカード(OP-ICCARD1)、交通系ICカード(Kitaca、Pasmo、Suica、Manaca、Toica、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、Nimoca、SUGOCA、ITAPPY、ecomyca、Ayuca)、電子マネー(Edy、Nanaco、WAON、PiTaPa)、おサイフケータイ(R)※対応スマートフォン(Xperia、AQUOS、Galaxy、etc.) セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式) 端子数1(USB部) 搭載ドライブ500GB
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)My Passport for Mac 2TB
エコ商品
My Passport for MacはあらかじめMac用にフォーマットされたポータブルハードディスクです。Time Machineバックアップに対応しています。USB Micro B-Aケーブル、USB Type A to Type C変換アダプタを同梱しているので、幅広いMacでお使いいただけます。AES 256ビットハードウェア暗号化とパスワードロック機能で保存データのプライバシーや気密性をしっかりと保護します。信頼性の高いウエスタンデジタル製のHDDを搭載。
付属品USB 3.0ケーブル、USB A to C変換アダプタ、クイックインストールガイド、ソフトウェア 質量(g)139 電源USBポートより給電 対応OSmacOS 11以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107.2×75×13.5 保証期間3年間(日本国内において) 対応フォーマット出荷時:Mac用HFS+J形式 インターフェイスUSB3.0 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)2
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

付属のUSBケーブル1本でカンタン接続!LEDライト非搭載で夜間も眩しくなく、ファンレス設計でファンの騒音が気にならないテレビ録画用外付けハードディスクです。
容量5TB 対象パソコン標準でUSB3.1またはUSB3.0、USB2.0インターフェイスを搭載したApple Macシリーズまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること) 対応OSWindows 7以降、Mac OS X 10.9以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×135.1×26 回転数非固定 コネクタ形状USB3.1 Type-C ×1(Type-Aへの変換ケーブル付属) 付属品USBケーブル(Type-C to Type-A)×1、USBケーブル(Type-C to Type-C)×1, QIG 対象地域日本国内(※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。) 保証期間2年 質量(g)約400 入力電圧(V)5 仕様ドライブ数:1、PC電源連動、1Clickボタン:無し 型番(LaCie)STFR5000800 フォーマット形式出荷時:LaCie Setup Assistant(ウィザード形式) 電源供給バスパワー方式 インターフェイスUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)5 ハードウェア暗号化対応
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

抗ウイルス・抗菌対応 パスワードは不要、ICカードをかざすだけでより便利により快適に 改ざん時には警告を表示 万が一の盗難や紛失時も安心 管理ソフトウェア(別売)に対応 ウイルスを常に監視して感染拡大対策 持ち運びのリスクを最低限に 異常を検知したら即お知らせ! お客様にあった使い方をご提案 デバイス制御
インターフェース【USB部】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 ブラック 電源供給USBバスパワー ハードウェア暗号化対応 対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット みまもり合図 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット LoginHelper ,Windows 8.1 64ビット/32ビット TM_UPDATER ,Windows 8.1 64ビット/32ビット HS_UPDATER ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Manager2 ,Windows Server 2019 本体 ,Windows Server 2016 本体 ,Windows Server 2012 R2 64ビット 本体 ,Windows Server 2012 64ビット 本体 ,macOS 12 本体 ,macOS 12 みまもり合図 ,macOS 12 HS_UPDATER ,macOS 11 本体 ,macOS 11 みまもり合図 ,macOS 11 HS_UPDATER ,macOS 10.15 本体 ,macOS 10.15 みまもり合図 ,macOS 10.15 HS_UPDATER セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×141×21(突起部除く) 本体質量(g)約300 動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露なきこと) 保証期間3年 付属品USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、取扱説明書※暗号認証ソフトウェアは製品本体内に保存※保証書はマニュアルに記載 端子数1 端子形状USB Micro-B
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)ポータブルHDD A60 ブラック
米軍の落下試験規格MIL-STD810Gメソッド516.6手順Ⅳ(輸送落下試験)自由落下試験に準拠 3-Meterfreefalltest. IPX4の防水性能 SuperSpeedUSB3.2Gen1(USB3.0)インターフェース ケ-ブルキャリーデザイン 内蔵ハードディスクを保護する先進のサスペンションシステム LEDインジケータ 接続してすぐに使えるプラグアンドユース(外部アダプタ不要) 無料ダウンロード可能なSPWidgetでバックアップや復元、データ暗号化、クラウド接続や効率的なデータマネジメントが可能です。
材質ラバー/プラスチック 寸法(mm)138.5×85.9×23.2 ブラック 質量(g)228.0-280.0(容量による) 対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP、MacOS10.5.x、Linux2.6.x 動作温度5℃-55℃ 保証期間3年保証 動作電圧DC5V(USB経由での電力供給) 保管温度(℃)-40~70 インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1&USB3.0、USB2.0下位互換) 各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS/KCC/RCM
1個
19,980 税込21,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBType-C搭載、防滴、防塵、耐衝撃性を兼ね備えたRugged外付けハードディスク。 RAID0/1に対応しているので、大容量の映像データのバックアップ用途に最適です。 ・本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。 ・USB2.0の10倍以上の高速転送(最大5Gbps:理論値)を実現するUSB3.1(Gen1)規格に対応しており、大容量データの転送もストレスなく行えます。 ・HDDを2台内蔵したRAID0(ストライピング)機能により、より高速なデータ転送が可能です。 また、RAID1(ミラーリング)機能を選択することで、高い信頼性を確保することも可能です。 ・USB3.1(Gen1)ポートを装備し、MacとWindowsの両方のユーザーにご利用いただけます。 ・USB3.1(Gen1)USB-CtoUSB-Aケーブルが付属しており、USB3.0/2.0ポート搭載のパソコンでも利用可能です。 ・キズが付きにくい独自のアルミボディとゴムバンパーにより、外部からの衝撃をやわらげる耐衝撃設計を採用しています。 ・EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ・世界的に有名なデザイナーNeilPoultonによる洗練されたデザインです。
対象パソコン標準でUSB3.1またはUSB3.0、USB2.0インターフェイスを搭載したMacintoshまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること) 質量(g)約960 対応OSWindows 7以降、macOS 10.12以降 コネクタ形状USB Type-C×1 型番STHT8000800 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×174×28 インターフェースUSB3.1(Gen1) アズワン品番64-2318-81 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)8 入力電圧5V(バスパワー※PD非対応ケーブル使用時、または低電力LED点滅時はACアダプタ接続必須) ドライブ数2
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

USB Type-Cのインターフェースを搭載!ソフトウェア暗号化でデータを守るポータブルハードディスク”LaCie Rugged SECURE”。
インターフェイスUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 仕様ドライブ数:1、PC電源連動、1Clickボタン:無し 付属品USBケーブル(Type-C to Type-A)×1、USBケーブル(Type-C to Type-C)×1, QIG 対象パソコン標準でUSB3.1またはUSB3.0、USB2.0インターフェイスを搭載したApple Macシリーズまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること) 容量2TB 質量(g)約400 対応OSWindows 7以降、Mac OS X 10.10以降 コネクタ形状USB3.1 Type-C ×1(Type-Aへの変換ケーブル付属) 型番(LaCie)STFR2000403 入力電圧(V)5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×135.1×18.7 回転数非固定 保証期間2年 フォーマット形式出荷時:LaCie Setup Assistant(ウィザード形式) 電源供給バスパワー方式 対象地域日本国内(※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。) RoHS指令(10物質対応)対応 ハードウェア暗号化対応
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

トランセンドのStoreJet 25M3C ポータブルHDDには、USB 3.1 Gen 1インターフェースとUSB Type-Cポートを採用し、USB Type-CケーブルとType-C - Type-A ケーブルを付属しています。優れた耐衝撃性でデータを保護します。
アイアングレイ インターフェース接続:USB 3.1 Gen 1 (USB 5Gbps) 保証期間3年保証 動作温度(℃)環境:5 (41°F) ~ 55 (131°F) RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C ストレージメディア:2.5インチHDD 動作電圧(V)5
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)