66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワフルでポータブル 読み取り速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルで大容量のこのドライブは、コンテンツ制作や映像の録画に最適です。 頑丈で持ち運びに便利 最大2メートルの高さからの落下保護とIP55の防水・防塵の優れた耐久性でドライブを衝撃から守ります。 いつでも携帯 便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。 プロフェッショナルグレードのストレージ サンディスク(R)は世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや映像を守ります。
付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約8.95×52.42×100.54 インターフェースUSB 3.2 Gen2 コネクタUSB-C 互換性USB 3.2 Gen 2(10Gb/秒)、USB 3.0, USB 2.0
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

<パワフルなSSDパフォーマンスでスムーズな作業> 世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドのサンディスク エクストリーム プロ ポータブル SSDは、優れた耐久性でパワフルなソリッドステートパフォーマンスを発揮する、信頼性の高いストレージソリューションです。 前世代の約2倍の速度を発揮します。 <高速、高信頼性> あらゆる負荷に耐える高信頼性ポータブルドライブで、2000MB/秒の読み取り/書き込み速度のパワフルなNVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮します。 <高速に長時間動作> ヒートシンクとしても機能する鍛造アルミ筐体により、データの保存と転送にかかる時間を短縮し、より高い持続速度を実現します。 <頑丈で持ち運びに便利> 最大2メートルの高さからの落下保護、IP55の防水・防塵 だけでなく、便利なカラビナループでドライブをベルトやリュックに固定できるので、どこにでも携帯できます。 <プロフェッショナルグレードのストレージ> サンディスクは世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや高負荷のデータを守ります。
付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aケーブル 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110.26×57.34×10.22 インターフェースUSB 3.2 Gen 2×2 コネクタUSB-C 互換性USB 3.2 Gen 2×2(20Gb/秒)、USB 3.0、USB 2.0 読取速度(MB/s)シーケンシャル:2000 書込速度(MB/s)シーケンシャル:2000
1個
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シネマカメラで使える!映像編集に最適なポータブルSSDです。 高速インターフェイスUSB3.2Gen2対応。転送速度はRead/Writeともに約1000MB/s! 高画質の写真や大容量のデータもスムーズに読み書きできます。 手のひらにおさまるコンパクトな筐体は耐衝撃性や耐振動性を兼ね備えており持ち運びにも最適。 exFATフォーマット済みでMac、Windows、iPad、シネマカメラなど様々な機器に繋ぐだけでご利用いただけます。 シネマカメラやiPadで撮影した動画をMacやWindowsパソコンで編集・加工するなど様々なシーンに便利です。
付属品USBケーブルC-C30cm、USBケーブルA-C30cm 質量(g)22 使用温度範囲(℃)5~35 電源USBバスパワー 対応OSWindows8.1/Windows10/Windows11/MacOS10.14~10.15/MacOS11/MacOS12/MacOS13/ChromeOS1/iPad13以降※WindowsSモード及びARM版Windows、ChromeOSについては添付アプリは全て非対応 コネクタ形状USB TypeC 対応機種WindowsPC、Mac、Chromebook、iPad、Air/Pro、シネマカメラ Blackmagic Design Pocket Cinema Cameraシリーズ、PlayStation4/4Pro/5/5Digital Edition 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×72×11 動作環境USB3.2Gen2/USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0いずれかのポートを装備した機種。USB3.2Gen2/UEB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む フォーマット形式exFAT インターフェイスUSB3.2Gen2 転送速度(MB/sec)Read:1000/Write:1000 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションI-O DATA ハードディスクフォーマッタ/GigaCrystaPhantom/Sync Connect+/I-O Secret Drive/NTFS-3G for Mac I-O DATA/DiskRefresher4 SE/iPhantom 使用湿度範囲(%RH)20~80(結露無き事)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SSD 外付け ポータブル 小型 ノック式 USB3.2(Gen1)対応 PS4/PS4Pro/PS5 エレコム 動画あり
片手でワンプッシュのラクラク接続!ノックで出して自動で収納できる、USBメモリサイズの超小型で読み出し最大600MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.2(Gen2)外付けポータブルSSD。 読み込み最大600MB/s、書き込み最大500MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.2(Gen2)対応外付けポータブルSSDです。※USB3.2(Gen2)でご使用になるには、機器側がUSB3.2(Gen2)に対応している必要があります。 重さ約11g、幅57.7×奥行き20×高さ10.5mm(コネクタ収納時)と圧倒的な小ささを実現し、持ち運びや収納にも便利なUSBメモリサイズです。 USB3.1(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。 PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5※に接続し、ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。※PlayStation(R) 5で使用する場合はPlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみとなります。 PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保が可能です。※PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することは出来ません。 ※PlayStation(R) 4でのご利用、PlayStation(R) 4 Proの前面ポートでご利用の際は別途延長ケーブルをご用意ください。 ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。 衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。 モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。 キャップレスでキャップを紛失する心配がないノック式です。 本体をUSBポートから抜くと自動でUSB部分を収納できます。 アクセス状態がわかる動作確認LEDランプを搭載しています。 お好みのストラップを装着できるストラップホールを装備しています。※本製品にストラップは付属していません。 エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 ※Macで使用する場合は、本体側でフォーマット(初期化)を行う必要があります。
付属品ユーザーズマニュアル 外形寸法(mm)約57.7×約20×約10.5(コネクタ収納時) 本体質量(g)約11 コネクタ形状USB3.2(Gen2) typeA オス 対応機種Windows 10/8.1が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Big Sur 11.0が動作するMac 対応ゲーム機:PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5 保証期間1年間 インターフェイスUSB3.2(Gen2,Gen1)/USB3.1(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

My Passport SSD 2020 Hi-Speedは、次世代のNVMe SSDを搭載し、USB 3.2 Gen 2に対応した高速モデルのポータブルSSDです。読み出し速度は最大1,050MB/秒を実現し、動画や写真データの受け渡しや保存に最適。AES 256ビットハードウェア暗号化およびパスワードロック機能に対応しているので、セキュリティ面も安心です。USB Type-C、USB3.2Gen2に対応し、USB3.0、USB2.0、USBType-Aに互換。また「USB Type-Cケーブル」と「USB Type-C to Type-A変換アダプタ」を添付しているため、WindowsでもMacでもお使いいただけます。
インターフェイス規格:USB3.2Gen2 対応機種PlayStation5、Playstation4、Playstation4 Pro 対応OSWindows10/Windows8.1、MacOS Catalina、Mojave、High Sierra(MacOS10.13~10.15)(※互換性はユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムにより異なります。) フォーマット形式ドライブ:exFAt 電源USBポートより給電 付属品USB Type-C to Type-C ケーブル、USB Type-C to Type-A 変換アダプター、保証規定、WD Discovery※ソフトウェアはハードディスク内にインストーラーとして格納 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×100×9 保証期間5年(日本国内において) 端子形状USBType-C 質量(g)45.7
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大読出し速度1050MB/秒、最大書込み速度1000MB/秒で高解像度の写真や動画を超高速にバックアップ、編集、管理。超高速転送を実現するUSB 3.2 Gen 2に対応。USB Type-CケーブルとUSB Type-A変換アダプタ同梱で、WindowsとMac、スマートフォンに対応。4TBの大容量ニーズに対応。
付属品USB-C&USB-Cケーブル、USBType-A変換アダプタ、取扱説明書 質量(g)約52 対応OSWindows(R)10, Windows 8.1, Windows 7,macOS High Sierra, Sierra, Mac OS X El Capitan 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.5×100.8×9.6 保護等級IP55 インターフェースUSB Type-C/USB Type-A, USB 3.2 Gen 2 ポート(USB下位互換あり) 保証期間5年間限定保証 耐久性耐衝撃 (最大1500G) 、耐振動 (5gRMS, 10-2000HZ) 、耐温度(-20℃~70℃) 転送速度(MB/sec)読出し(最大)1050、書込み(最大)1000 容量(TB)4
1個
82,980 税込91,278
当日出荷

トランセンドのESD380Cは、特徴的なミリタリーグリーンのラバーケースを採用しています。 USB 3.2 Gen 2×2インターフェースによる高速データ転送に加え、大容量と互換性を併せ持つパーフェクトなポータブルストレージです。 ESD380Cは、UASP (USB Attached SCSI Protocol)に対応したUSB 3.2 Gen 2×2インターフェースを備えており、最大で2,000MB/sのデータ転送スピードを提供します。 衝撃を和らげるラバーケースの採用に加え、米軍の落下試験相当のテストで耐衝撃性を確認しています。 コンパクトで衝撃に強いので、安心してデータを持ち運びできます。 ESD380Cは最大2TBのストレージを提供しているので、データのバックアップだけでなく、4K動画などの高解像度の映像やメディアファイルの保存に最適です。 デスクトップやノートPCだけでなく、ESD380CはOTGモバイル機器やゲーム機などでも拡張ストレージとして使用でき、高速データ転送を提供します。 ESD380CにはUSB Type-CケーブルとUSB Type-A変換ケーブルが同梱されているので、USB Type-CまたはType-AポートのあるPCで利用できます。 ESD380Cは高速で動作するため、放熱性とドライブ保護を高めるためにアルミ合金を採用しています。 また、サーマルスロットルメカニズムとヒートマネージメントテクノロジーにより、優れた耐久性と安定性を実現しています。 トランセンドのストレージ機器は、セキュリティ機能を提供しています。 Transcend Eliteソフトウェアを使用することで、保存されているファイルをパスワードで保護し、データを守ります。 Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアです。 デスクトップやモバイルアプリとして利用でき、トランセンドのウェブサイトやGoogle Playストアから無料でダウンロードできます。 バックアップやリストアに加え、データ暗号化、クラウドバックアップの機能を備えています。
インターフェースUSB 3.2 Gen 2×2 ミリタリーグリーン 質量(g)約75 寸法(mm)96.5×53.6×12.5 USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C 動作温度範囲(℃)0~60 動作電圧(V)5 読取速度(MB/s)最大2000 書込速度(MB/s)最大2000 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA 保証期間5年 対応OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリンストンポータブルSSD
エコ商品
USB3.1Gen2対応のポータブルSSDです。超高速のNVMe SSDを内蔵し、USB3.1 Gen2接続に対応したハイスピードタイプ。USB3.1Gen2対応のPCに接続すれば最大1000MB/sの転送速度でのファイル転送が可能。HDDのような駆動部品のないSSDは衝撃性に優れ、コンパクトなので携帯にも便利です。本商品は内蔵SSD熱を熱伝導シートを通じてアルミ製の筐体に効率的に逃すことで性能低下を防止します。Windows、Macに対応。動画や対象の写真データなどの大容量ファイルも高速に転送、保存します。USBType-CとType-Aの2種類のケーブルが付属しているので、幅広い機器で使用可能です。240GB、480BG、960GBの容量より環境や用途に併せてお選びいただけます。
用途パソコンデータの保管管理に セット内容本体、USB Type-CtoAケーブル(30cm)、USB Type-CtoCケーブル(30cm)、取扱説明書 電圧(内蔵)5V(USBポートからバスパワー供給) 質量(g)約45 対応OSWindows 10/8.1/7 SP1 (32bit/64bit)、macOS X 10.9~10.14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×11×32 対応機種USB Type-CまたはStandard A、USB3.1 Gen2 / USB3.1 Gen1(USB3.0) / USB2.0端子を搭載したPC インターフェースUSB3.1 Gen2 (UASP対応) コネクタUSB Type-C 動作温度、湿度範囲0~40/20~80(結露無き事) RoHS指令(10物質対応)対応 SSD(内蔵)3D TLC NAND / NVMe
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大容量データを短時間でバックアップ ファイルコピーを高速化 CopyBooster(コピーブースター) 最大読み込み速度1050MB/s、最大書き込み速度1000MB/sの高速データ転送 屋外への持運びにも安心なIP55(防塵、防滴)機能搭載 USB Type-AとUSB Type-Cケーブル付属 持ち運びに便利なストラップホールつき 故障予測サービス「みまもり合図」に対応
付属品USBケーブル(C to C, 30cm)、USB変換アダプター(C to A)、取扱説明書(保証書) ブラック 電源USBバスパワー 端子形状USB Type-C 本体質量(g)約79 インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 保証期間1年間 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)10~85 セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SSDのインフォメーションを表示できる ポータブルSSDです。 視認性・発色が非常に綺麗な1.33インチIPS液晶にSSDの様々な情報を表示することができます。 本体側面の表示切替ボタンを押せば、メイン画面からヘルスチェックなどそれぞれの詳細画面へ移行できます。 SSDの製品情報や接続状況、温度なども表示可能で、各種設定することも可能です。 品質、パフォーマンス共に世界評価が高いCrucialブランドのM.2 SSDが搭載されています。 NVMe M.2 SSDをUSBに変換し、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)の帯域を最大限に引き出します。 電力不足の際にはアイコンの色で判別でき、電力不足によるデータ損失や不安定動作を防ぎます。 USB Type-C接続の補助電源が搭載されておりスマホ・タブレットでも安心して使用することができます。 停電や故障などの予期せぬ電源遮断の際にもSSD内のデータ損失を最小限に防ぎます。 PLP機能が搭載されており、外部からの電源供給が無くなった後も最大10秒間動作を続け、その間にキャッシュされているデータを内蔵フラッシュメモリへ書き込みしマッピングテーブルをアップデートします。 デザイン性と冷却機能が合致したオリジナル設計です。 分厚いアルミ製の外枠・底板で質感は上々です。 ヒートシンク形状のアルミ製本体が熱を効率良く逃がします。
付属品USB3.2 Type-C - Type-Cケーブル サイズ127×38.5×14.5mm 質量(g)約100g 対応OSWindows 11/10 、Mac OS 10.14.6以降、iOS17.3.1以降、ipadOS12.4以降、android 10以降 インターフェースUSB3.2 Gen2 Type-C 保証期間1年間 環境対応:USB3.2 Gen2/USB3.2 Gen1(USB3.0)Type-C接続端子搭載パソコン、スマートフォン、タブレット 搭載品液晶:1.33型(240×240)IPS液晶
1個
51,980 税込57,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)外付けポータブルSSD
USB3.2 Gen 2 Type-Cインターフェース対応。(最大10Gbps:理論値) 3D NANDフラッシュ採用で、最大容量: 1.92TB。 小型/軽量のポケットサイズで持ち運びに最適。 テクスチャー表面加工とポリッシュ加工のフレームで囲った特徴的なスクエアデザイン。 携帯しやすくて便利なストラップホール。 アクセス状態を知らせるLEDランプ。 振動や衝撃に強い耐衝撃設計。
材質プラスチック 寸法(mm)80×80×11.2 ブラック 質量(g)最大:46 対応OSWindows 10/8.1/8/7, Mac OS 10.3.x or later, Linux 2.6.x or later, Android OS 6.0 or later 保証期間3年間 ケーブルType-C to USB Type-A 動作温度(℃)0~70 インターフェイスUSB 3.2 Gen 2 読取速度(MB/s)最大:540 書込速度(MB/s)最大:500
1個
21,980 税込24,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トランセンドESD380C ポータブルSSD
エコ商品
トランセンドのESD380Cは、特徴的なミリタリーグリーンのラバーケースを採用しています。USB 3.2 Gen 2×2インターフェースによる高速データ転送に加え、大容量と互換性を併せ持つパーフェクトなポータブルストレージです。
寸法(mm)96.5×53.6×12.5 ミリタリーグリーン 質量(g)75 インターフェースUSB 3.2 Gen 2×2 (USB 20Gbps) フラッシュ3D NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 60 (140°F) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCM 容量(TB)4 USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C 読取速度(MB/s)最大 2000 書込速度(MB/s)最大 2000 動作電圧(V)5
1個
61,980 税込68,178
当日出荷

NVMeテクノロジーを採用し、最大2000MB/秒で高解像度の写真や動画を超高速にバックアップ、編集、管理。超高速転送を実現するUSB 3.2 Gen 2×2に対応。放熱性、堅牢性を高める鋳造アルミニウムフレーム採用。屋外への持ち運びに安心なIP55の防滴・防塵性能USB Type-CとType-Aケーブル同梱で、WindowsとMacの両方に対応4TBの大容量ニーズに対応
付属品USB-C&USB-Cケーブル、USB-C&USB-Aケーブル、取扱説明書 質量(g)約77.5 対応OSWindows(R)10, Windows 8.1, Windows 7,macOS High Sierra, Sierra, Mac OS X El Capitan 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57.8×110.8×10.3 保護等級IP55 インターフェースUSB Type-C/USB Type-A, USB 3.2 Gen 2×2 ポート(USB下位互換あり) 保証期間5年間限定保証 耐久性耐衝撃 (最大1500G) 、耐振動 (5gRMS, 10-2000HZ) 、耐温度(-20℃~70℃) 転送速度(MB/sec)読出し(最大)2000、書込み(最大)2000 容量(TB)4
1個
94,980 税込104,478
当日出荷

USB3.2 Gen 2 Type-Cインターフェース対応(最大10Gbps: 理論値)。最大読込み速度: 540MB/秒、最大書込み速度: 500MB/秒 ※ご利用の環境により、転送速度は異なる場合があります。3D NANDフラッシュ採用で、最大容量: 4TB。小型/軽量のポケットサイズで持ち運びに最適。テクスチャー表面加工とポリッシュ加工のフレームで囲った特徴的なスクエアデザイン。携帯しやすくて便利なストラップホール。アクセス状態を知らせるLEDランプ。振動や衝撃に強い耐衝撃設計。USB Type-C Type-Aケーブル付属。データ管理用ソフトウェア 「SP Widget」・・・データのバックアップ機能やファイルの暗号化などデータを管理するのに便利なソフトウェアで、HQよりダウンロードして使用可能
仕様●サポートOS:Windows 11/10/8.1/8/7、Mac OS 10.3.x 以降、Linux 2.6.x 以降、Android OS 6.0 以降●書き込みパフォーマンス(最大):500MB/秒●証明:CE、FCC、BSMI、KCC●読み込みパフォーマンス(最大):540MB/秒 材質プラスティック 寸法(mm)80.0×80.0×11.2 ブラック 質量(g)46 (max.) 保証期間3年保証 ケーブルUSB Type-C Type-A インターフェイスUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0 & USB 2.0 下位互換) RoHS指令(10物質対応)対応 特性特許:TW Patent No. D206225 動作温度範囲(℃)0~70
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大容量高速データ転送を簡単に。最大毎秒 440MB のリード/ライト速度を実現、高速転送が可能でコンテンツの移動や共有が早く・簡単にできます。
仕様シーケンシャルリード:最大440MB/秒、シーケンシャルライト:最大440MB/秒 付属品USB 3.1 ケーブル、クイックスタートガイド 寸法(mm)125.7×80.5×10.3 質量(g)97.5 対応OSWindows 8 / 8.1 / 10 Mac OS X 10.6 またはそれ以降(使用のためには適合した規格へのフォーマットが必要です) Linux Kernel 2.6 またはそれ以降 インターフェースUSB 3.1、USB 2.0 と下位互換 保証期間3 年間 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)5~50 動作電圧(V)DC5/900mA
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トランセンドのESD310Cは、スティック型のSSDで、10Gbpsの高速データ転送と最大2TBのストレージ容量を備えています。USB Type-AとType-Cの2つのコネクタを搭載しており、多くの機器で利用可能です。
寸法(mm)71.3×20×7.8 質量(g)11 インターフェースUSB 10Gbps フラッシュ3D NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 60 (140°F) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCM USBタイプUSB Type-A/USB Type-C 読取速度(MB/s)最大 1050 書込速度(MB/s)最大 950 動作電圧(V)5±5%
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プリンストンUSB 10Gbps ポータブルSSD 250G
エコ商品
USBメモリータイプのポータブルSSD。小型で軽量、ストラップホール付きでシンプル且つ実用的なデザインです。WindowsPC、Mac、プレイステーションやUSB録画に対応したテレビに対応しています。USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2)に対応、快適で高速なデータ転送が可能です。(USB 10Gbps でのデータ転送は接続機器がUSB10Gbpsに対応している必要があります)
質量(g)5 電源USBバスパワー 対応OSWindows11/10 macOS Sonoma/Ventura/Monterey/BigSur コネクタ形状USB Type-A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×15×7(キャップ含む) 対応機種Windows PC 及びMac、PlayStation(R)5/PlayStation(R)4、USB 録画に対応したテレビ 保証期間1年 動作温度(℃)0~70 保管温度(℃)-40~+85 インターフェイスUSB 10Gbps (USB 3.2 Gen2) 転送速度(MB/sec)読み込み:最大600、書き込み:最大500 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)250
1台
9,298 税込10,228
7日以内出荷

プリンストンUSB 10Gbps ポータブルSSD 1TB
エコ商品
USBメモリータイプのポータブルSSD。小型で軽量、ストラップホール付きでシンプル且つ実用的なデザインです。WindowsPC、Mac、プレイステーションやUSB録画に対応したテレビに対応しています。USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2)に対応、快適で高速なデータ転送が可能です。(USB 10Gbps でのデータ転送は接続機器がUSB10Gbpsに対応している必要があります)
質量(g)5 電源USBバスパワー 対応OSWindows11/10 macOS Sonoma/Ventura/Monterey/BigSur コネクタ形状USB Type-A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×15×7(キャップ含む) 対応機種Windows PC 及びMac、PlayStation(R)5/PlayStation(R)4、USB 録画に対応したテレビ 保証期間1年 動作温度(℃)0~70 保管温度(℃)-40~+85 インターフェイスUSB 10Gbps (USB 3.2 Gen2) 転送速度(MB/sec)読み込み:最大600、書き込み:最大500 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)1
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷

プリンストンUSB 10Gbps ポータブルSSD 500G
エコ商品
USBメモリータイプのポータブルSSD。小型で軽量、ストラップホール付きでシンプル且つ実用的なデザインです。WindowsPC、Mac、プレイステーションやUSB録画に対応したテレビに対応しています。USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2)に対応、快適で高速なデータ転送が可能です。(USB 10Gbps でのデータ転送は接続機器がUSB10Gbpsに対応している必要があります)
質量(g)5 電源USBバスパワー 対応OSWindows11/10 macOS Sonoma/Ventura/Monterey/BigSur コネクタ形状USB Type-A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×15×7(キャップ含む) 対応機種Windows PC 及びMac、PlayStation(R)5/PlayStation(R)4、USB 録画に対応したテレビ 保証期間1年 動作温度(℃)0~70 保管温度(℃)-40~+85 インターフェイスUSB 10Gbps (USB 3.2 Gen2) 転送速度(MB/sec)読み込み:最大600、書き込み:最大500 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)500
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷

シリコンパワー(Silicon Power)防水防塵対応ポータブルSSD Bolt B80
大切なデータを、水や埃から守るため、Bolt B80は、ミリタリーグレードの耐衝撃性(MIL-STD-810G 516.7手順Ⅳ)、及び防水IP68の基準をクリア。超薄型で軽量、スタイリッシュなUFO形状のアルミ筺体が特徴。厚みは11.9mm、重さは53g。ポケットサイズデザインなので、コンパクトで高容量の保存が可能です。Type-CポートとUSB3.1 Gen2インターフェースにより、最大500/450MB/sの高速転送速度を提供。 高画質動画、高解像度の写真、膨大な数のドキュメントを含むファイルが数秒で転送することができます。LEDインジケーター付。
インターフェイスUSB 3.1 Gen2 / USB 3.1 Gen1 / USB 3.0, USB 2.0 compatible 材質アルミニウム 寸法(mm)75×75×11.9 質量(g)53 対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.5.x or later, Linux 2.6.31 or later 書込速度450MB/s 読込速度500MB/s
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)外付けポータブルSSD(スティック型)MS72シリーズ
エコ商品
最大10500MB/sの読み取り速度と最大850MB/s書き込み速度のスティック型SSD。デュアル端子で幅広い機器に対応。USB Type-Cタブレット、スマートフォン、Mac、およびUSB Type-A PC間でファイルをシームレスに移動できます。容量のビデオファイルをデバイス間でシームレスに保存・転送が可能ので、コンテンツ作成のプロセスを強化します。
仕様●サポートOS:PC- Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 モバイルデバイス- Android 6 以降 / iOS 13以降●書き込みパフォーマンス(最大):850 MB/s●読み込みパフォーマンス(最大):1050 MB/s 材質アルミニウム + ゴム 寸法(mm)80.95 x 21.3 x 10.4 ブラック 質量(g)15.6 インターフェースUSB Type-A and USB Type-C 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0 & USB 2.0 と下位互換可能) 動作温度0℃ - 70℃ 保証期間5年限定保証 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,819 税込10,801
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)外付けポータブルSSD 薄型 PX10 ブラック
エコ商品
最高クラスのデータ転送速度。コンパクトなデザインと優れた放熱性。USB-C 3.2 Gen2とUSB-Cを介したWindows、Mac、iPhone、iPad、Chromebook、Android、Linux、PS5、Xbox Series Xとの互換性。持ち運びやすく、高容量を備えた高速なNVMeソリッドステートドライブ。iPhone ProResと互換性あり
仕様●サポートOS:PC:Windows 7 以降、Mac OS X 10.3 以降、Linux 2.6 以降、モバイル:Android 6 以降、iOS 13 以降、コンソール:PlayStation(TM) 5 (PS4(TM) ゲームのプレイと保存、PS5(TM) ゲームのアーカイブ)、PlayStation(TM) 4 Pro またはソフトウエアのバージョンが 4.50以降のPS4、Xbox(TM) Series X|S (Xbox One(TM) ゲームのプレイと保存、Xbox Series X|S ゲームのアーカイブ)●書き込みパフォーマンス(最大):最大1050 MB/s●証明:CE/FCC/UKCA/RCM/EAC/KC/BSMI/BIS、MIL-STD 810H Method 516.8●読み込みパフォーマンス(最大):最大1050 MB/s 材質アルミニウム合金 寸法(mm)103.4 ×33×10.3 ブラック 質量(g)33 (max.) 保証期間3年限定保証 インターフェイスUSB 3.2 Gen 2 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70
1個
26,980 税込29,678
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクト大容量 高速ファイル転送 幅広い動作環境 ゲーム機器への対応 堅牢なフルメタルポディ 静穏, 耐衝撃, 耐振動, 低消費電力
付属品取扱説明書(保証書) 質量(g)約66(ケーブル含まず) 電源USBパスパワー 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)65×43×11 対応OSWin8/8.1/10/11/MacOS10.13以降 対応機種Type-c USB3.2 Gen2×2を搭載されたPC(以外は下位互換で動作)、USB外部スケートレージに対応したゲーム機 保存温度(℃)-40~85 インターフェースUSB3.2 Gen2×2 動作温度(℃)0~70 読取速度(MB/s)最大1600 書込速度(MB/s)最大1500
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)MagSafe対応 USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)ポータブルSSD
『DGPモバイルアワード2025』写真/記録アイテム部門賞受賞!。USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)対応のポータブルSSDです。MagSafeに対応しているため、iPhoneの背面にぴたっとくっつきます。exFATでフォーマットされているため、iPhoneだけでなくWindows、Macなど様々な機器に接続するだけでご使用いただけます。iPhoneで撮影した動画をWindowsやMacへ簡単に転送できるので、大容量の映像データなどの編集・加工を行う際にも便利です。
付属品USBケーブル(C-C USB 20Gbps 約15cm) 質量(g)32 電源USBバスパワー 対応OSWindows10・11※ARM版Windows, Windows Sモードは非対応、MacOS12~15、iOS17~18、iPadOS15~18、ChromeOS※常に最新版をご利用ください。OSのサポートが終了した環境では正常にご利用いただけない場合があります。 コネクタ形状USB-C 外寸(mm)幅70×奥行62×高さ8.2 対応機種iPhone・iPad・WindowsPC・Mac・ChromeBook ※USB-Cコネクターを搭載した機種 速度(最大転送)Read:約1,800、Write:約1,500(MB/s) 使用温湿度範囲5~35℃/20~80% 動作環境USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)/USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのUSB-Cコネクターを搭載した機種 ※USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)またはUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)またはUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)に対応している必要があります。対応していない場合はUSB2.0として動作します。 対応フォーマットexFAT インターフェイスUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)、USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、USB 2.0 容量(GB)500GB
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

USB3.2Gen2規格に対応しており、データ転送に費やす時間を大幅に短縮することが可能です。 USB3.2Gen2対応機器同士で接続することにより動画や写真・音楽と言った大きなデータも、ストレス無く転送することができます。 PS5使用時もゲームロード時間を短縮し、より快適に楽しむことができます。 録画に対応するテレビと接続して、本製品に番組を録画・再生することができます。
付属品取扱説明書 質量(g)約15 電源USBパスパワー 対応OSWin7、 8、 8.1、 10 Mac10、 Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.3×22.1×9.5 保存温度(℃)-25~85 コネクタType-A 動作温度(℃)0~70 インターフェイスUSB 3.2 Gen2(Type-C) 読取速度(MB/s)520 書込速度(MB/s)480
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1 PS5(TM)公式ライセンス認定商品。SIEの基準を満たしたポータブルSSDとして、PS5とPS4の全モデルで動作。2 PS5(TM)に直挿しできるスティック型3 持運び時のキャップの紛失無し、USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式!!4 持運びに便利なストラップホール付き!
仕様●USB部端子形状:USB Type-A●USB部端子数:1 付属品・らくらく!セットアップシート(保証書)・PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4かんたん接続マニュアル※ユーティリティーはダウンロードにて配付Windows:DiskFormatter2、データ消去ユーティリティMac:DiskFormatter for Mac※保証書は取扱説明書に記載 ブラック 電源USBバスパワー 本体質量(g)約17 インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作環境(保証)温度5~35℃、湿度10~85% 保証期間1年 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×11×68.2※突起物含まず 搭載ドライブ1TB
1台
18,390 税込20,229
翌日出荷

1 PS5(TM)公式ライセンス認定商品。SIEの基準を満たしたポータブルSSDとして、PS5とPS4の全モデルで動作。2 PS5(TM)に直挿しできるスティック型3 持運び時のキャップの紛失無し、USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式!!4 持運びに便利なストラップホール付き!
仕様●USB部端子形状:USB Type-A●USB部端子数:1 付属品・らくらく!セットアップシート(保証書)・PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4かんたん接続マニュアル※ユーティリティーはダウンロードにて配付Windows:DiskFormatter2、データ消去ユーティリティMac:DiskFormatter for Mac※保証書は取扱説明書に記載 ブラック 電源USBバスパワー 本体質量(g)約17 インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作環境(保証)温度5~35℃、湿度10~85% 保証期間1年 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×11×68.2※突起物含まず 搭載ドライブ2TB
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

1PS5(TM)公式ライセンス認定商品。SIEの基準を満たしたポータブルSSDとして、PS5とPS4の全モデルで動作。2持ち運びやすいコンパクトサイズ。スペースを取らずにPS5に取り付け可能。3大切なデータを守る耐衝撃、防塵、防滴仕様。
仕様●USB部端子形状:USB Type-C●USB部端子数:1 付属品・USBケーブル(C to C, 50cm)・USBケーブル(C to A, 45cm)・らくらく!セットアップシート(保証書)・PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4かんたん接続マニュアル※ユーティリティーはダウンロードにて配付Windows:DiskFormatter2、データ消去ユーティリティMac:DiskFormatter for Mac※保証書は取扱説明書に記載 ブラック 電源USBバスパワー 本体質量(g)約79 インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作環境(保証)温度5~35℃、湿度10~85% 保証期間1年 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×12.2×106.5※突起物含まず 搭載ドライブ4TB
1台
73,900 税込81,290
8日以内出荷

1PS5(TM)公式ライセンス認定商品。SIEの基準を満たしたポータブルSSDとして、PS5とPS4の全モデルで動作。2持ち運びやすいコンパクトサイズ。スペースを取らずにPS5に取り付け可能。3大切なデータを守る耐衝撃、防塵、防滴仕様。"
仕様●USB部端子形状:USB Type-C●USB部端子数:1 付属品・USBケーブル(C to C, 50cm)・USBケーブル(C to A, 45cm)・らくらく!セットアップシート(保証書)・PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4かんたん接続マニュアル※ユーティリティーはダウンロードにて配付Windows:DiskFormatter2、データ消去ユーティリティMac:DiskFormatter for Mac※保証書は取扱説明書に記載 ブラック 電源USBバスパワー 本体質量(g)約79 インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作環境(保証)温度5~35℃、湿度10~85% 保証期間1年 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×12.2×106.5※突起物含まず 搭載ドライブ2TB
1台
37,590 税込41,349
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)MagSafe対応 USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)ポータブルSSD 2TB
エコ商品
USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)対応のポータブルSSDです。MagSafeに対応しているため、iPhoneの背面にぴたっとくっつきます。exFATでフォーマットされているため、iPhoneだけでなくWindows、Macなど様々な機器に接続するだけでご使用いただけます。MagSafeに対応しているため、iPhone背面にぴたっとくっつけてご使用いただけます。iPhoneとSSDを接続した際、SSD本体が宙ぶらりんにならないので、より安定して動画撮影やデータ保存を行うことができます。iPhone 16/15 Pro/Pro MAXでは、大容量なProResコーデックの動画を外付けHDDやSSDに直接録画することが可能です。また、iPhone 16やiPhone 15での4K/60fps動画撮影には外部ストレージの接続が必要となります。本商品を接続し、高精細な4K動画の撮影を楽しみましょう。exFATでフォーマット済みのため、iPhone、Windows、Macなど様々な機器につなぐだけでご使用いただけます。iPhoneで撮影した動画をWindowsやMacなどで編集する際も、本商品を繋ぎ変えるだけでOK。再フォーマットの手間がかからないので、スムーズなデータ移行が可能です。
付属品USBケーブル(C-C USB 20Gbps 約15cm) 質量(g)32 使用温度範囲(℃)5~35 電源USBバスパワー 対応OSiOS 17、iOS 18、iPadOS 15、iPadOS 16、iPadOS 17、Windows 10、Windows 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14、macOS 15、Chrome OS コネクタ形状USB-C 対応機種スマホ・タブレット:iPhone、iPad、パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×62×8.2 動作環境USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)/USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0(USB-Cコネクター)を搭載した機種 保証期間1年 フォーマット形式exFAT インターフェイスUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)、USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 容量(TB)2 使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷

1PS5(TM)公式ライセンス認定商品。SIEの基準を満たしたポータブルSSDとして、PS5とPS4の全モデルで動作。2持ち運びやすいコンパクトサイズ。スペースを取らずにPS5に取り付け可能。3大切なデータを守る耐衝撃、防塵、防滴仕様。
仕様●USB部端子形状:USB Type-C●USB部端子数:1 付属品・USBケーブル(C to C, 50cm)・USBケーブル(C to A, 45cm)・らくらく!セットアップシート(保証書)・PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4かんたん接続マニュアル※ユーティリティーはダウンロードにて配付Windows:DiskFormatter2、データ消去ユーティリティMac:DiskFormatter for Mac※保証書は取扱説明書に記載 ブラック 電源USBバスパワー 本体質量(g)約79 インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作環境(保証)温度5~35℃、湿度10~85% 保証期間1年 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×12.2×106.5※突起物含まず 搭載ドライブ1TB
1台
24,900 税込27,390
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)MagSafe対応 USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)ポータブルSSD 1TB
エコ商品
USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)対応のポータブルSSDです。MagSafeに対応しているため、iPhoneの背面にぴたっとくっつきます。exFATでフォーマットされているため、iPhoneだけでなくWindows、Macなど様々な機器に接続するだけでご使用いただけます。MagSafeに対応しているため、iPhone背面にぴたっとくっつけてご使用いただけます。iPhoneとSSDを接続した際、SSD本体が宙ぶらりんにならないので、より安定して動画撮影やデータ保存を行うことができます。iPhone 16/15 Pro/Pro MAXでは、大容量なProResコーデックの動画を外付けHDDやSSDに直接録画することが可能です。また、iPhone 16やiPhone 15での4K/60fps動画撮影には外部ストレージの接続が必要となります。本商品を接続し、高精細な4K動画の撮影を楽しみましょう。exFATでフォーマット済みのため、iPhone、Windows、Macなど様々な機器につなぐだけでご使用いただけます。iPhoneで撮影した動画をWindowsやMacなどで編集する際も、本商品を繋ぎ変えるだけでOK。再フォーマットの手間がかからないので、スムーズなデータ移行が可能です。
付属品USBケーブル(C-C USB 20Gbps 約15cm) 質量(g)32 使用温度範囲(℃)5~35 電源USBバスパワー 対応OSiOS 17、iOS 18、iPadOS 15、iPadOS 16、iPadOS 17、Windows 10、Windows 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14、macOS 15、Chrome OS コネクタ形状USB-C 対応機種スマホ・タブレット:iPhone、iPad、パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×62×8.2 動作環境USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)/USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0(USB-Cコネクター)を搭載した機種 保証期間1年 フォーマット形式exFAT インターフェイスUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)、USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 容量(TB)1 使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷

読み出し速度2000MB/秒、書き込み速度2000MB/秒の高速ポータブルSSD。IP65の防水防塵性能、最大3mの高さからの落下保護で大切なデータを守ります。257ビットAESハードウェア暗号化によるパスワード保護でプライベートコンテンツを保護。カラビナループでベルトの穴やリュックに取り付け可能。
仕様●シーケンシャル書き込み:2000MB/s●シーケンシャル読み出し:2000MB/s 質量(g)77.5 サイズ(mm)110.26×57.34×10.22 インターフェイスUSB 3.2 Gen 2×2
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

読み出し速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速ポータブルSSD。IP65の防水防塵性能、最大3mの高さからの落下保護で大切なデータを守ります。256ビットAESハードウェア暗号化によるパスワード保護でプライベートコンテンツを保護。カラビナループでベルトの穴やリュックに取り付け可能。
仕様●シーケンシャル書き込み:1000MB/s●シーケンシャル読み出し:1050MB/s サイズ(mm)100.8×52.55×9.6 インターフェイスUSB 3.2 Gen 2 容量(TB)8
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷

シリコンパワー(Silicon Power)ポータブルスティックSSD 4TB ピンク USB-C USB 3.2 Gen 2
エコ商品
PX10は軽量で薄型の外付けSSDです。わずか10.3mmの薄さとわずか33gの重量で携帯性の高いストレージソリューションです。本製品のUSB-C to USB-C 3.2 Gen 2ケーブルは、充電とデータ転送をシームレスにでき優れたパフォーマンスを実現するケーブルです。
材質アルミニウム合金 寸法(mm)103.4×33×10.3 ピンク 容量4TB 質量(g)33 保証期間3年 動作温度(℃)0-70 OS【サポート】PC:Windows 7 以降、Mac OS X 10.3 以降、Linux 2.6 以降/モバイル:Android 6 以降、iOS 13 以降/コンソール:PlayStation(TM) 5 (PS4(TM) ゲームのプレイと保存、PS5(TM) ゲームのアーカイブ)、PlayStation(TM) 4 Pro またはソフトウエアのバージョンが 4.50以降のPS4、Xbox(TM) Series X|S (Xbox One(TM) ゲームのプレイと保存、Xbox Series X|S ゲームのアーカイブ) インターフェイスUSB 3.2 Gen 2 RoHS指令(10物質対応)対応 読取速度(MB/s)読み込みパフォーマンス:最大1050 書込速度(MB/s)最大:最大1050 MB/s
1個
89,980 税込98,978
9日以内出荷

シリコンパワー(Silicon Power)ポータブルスティックSSD 2TB ピンク USB-C USB 3.2 Gen 2
エコ商品
PX10は軽量で薄型の外付けSSDです。わずか10.3mmの薄さとわずか33gの重量で携帯性の高いストレージソリューションです。本製品のUSB-C to USB-C 3.2 Gen 2ケーブルは、充電とデータ転送をシームレスにでき優れたパフォーマンスを実現するケーブルです。
材質アルミニウム合金 寸法(mm)103.4×33×10.3 ピンク 容量2TB 質量(g)33 保証期間3年 動作温度(℃)0-70 OS【サポート】PC:Windows 7 以降、Mac OS X 10.3 以降、Linux 2.6 以降/モバイル:Android 6 以降、iOS 13 以降/コンソール:PlayStation(TM) 5 (PS4(TM) ゲームのプレイと保存、PS5(TM) ゲームのアーカイブ)、PlayStation(TM) 4 Pro またはソフトウエアのバージョンが 4.50以降のPS4、Xbox(TM) Series X|S (Xbox One(TM) ゲームのプレイと保存、Xbox Series X|S ゲームのアーカイブ) インターフェイスUSB 3.2 Gen 2 RoHS指令(10物質対応)対応 読取速度(MB/s)読み込みパフォーマンス:最大1050 書込速度(MB/s)最大:最大1050 MB/s
1個
45,980 税込50,578
9日以内出荷

シリコンパワー(Silicon Power)ポータブルスティックSSD 512GB ピンク USB-C USB 3.2 Gen 2
エコ商品
PX10は軽量で薄型の外付けSSDです。わずか10.3mmの薄さとわずか33gの重量で携帯性の高いストレージソリューションです。本製品のUSB-C to USB-C 3.2 Gen 2ケーブルは、充電とデータ転送をシームレスにでき優れたパフォーマンスを実現するケーブルです。
材質アルミニウム合金 寸法(mm)103.4×33×10.3 ピンク 容量512GB 質量(g)33 保証期間3年 動作温度(℃)0-70 OS【サポート】PC:Windows 7 以降、Mac OS X 10.3 以降、Linux 2.6 以降/モバイル:Android 6 以降、iOS 13 以降/コンソール:PlayStation(TM) 5 (PS4(TM) ゲームのプレイと保存、PS5(TM) ゲームのアーカイブ)、PlayStation(TM) 4 Pro またはソフトウエアのバージョンが 4.50以降のPS4、Xbox(TM) Series X|S (Xbox One(TM) ゲームのプレイと保存、Xbox Series X|S ゲームのアーカイブ) インターフェイスUSB 3.2 Gen 2 RoHS指令(10物質対応)対応 読取速度(MB/s)読み込みパフォーマンス:最大1050 書込速度(MB/s)最大:最大1050 MB/s
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

シリコンパワー(Silicon Power)ポータブルスティックSSD 1TB ピンク USB-C USB 3.2 Gen 2
エコ商品
PX10は軽量で薄型の外付けSSDです。わずか10.3mmの薄さとわずか33gの重量で携帯性の高いストレージソリューションです。本製品のUSB-C to USB-C 3.2 Gen 2ケーブルは、充電とデータ転送をシームレスにでき優れたパフォーマンスを実現するケーブルです。
材質アルミニウム合金 寸法(mm)103.4×33×10.3 ピンク 容量1TB 質量(g)33 保証期間3年 動作温度(℃)0-70 OS【サポート】PC:Windows 7 以降、Mac OS X 10.3 以降、Linux 2.6 以降/モバイル:Android 6 以降、iOS 13 以降/コンソール:PlayStation(TM) 5 (PS4(TM) ゲームのプレイと保存、PS5(TM) ゲームのアーカイブ)、PlayStation(TM) 4 Pro またはソフトウエアのバージョンが 4.50以降のPS4、Xbox(TM) Series X|S (Xbox One(TM) ゲームのプレイと保存、Xbox Series X|S ゲームのアーカイブ) インターフェイスUSB 3.2 Gen 2 RoHS指令(10物質対応)対応 読取速度(MB/s)読み込みパフォーマンス:最大1050 書込速度(MB/s)最大:最大1050 MB/s
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷

シリコンパワー(Silicon Power)ポータブルスティックSSD 512GB ブラック USB-C USB 3.2 Gen 2
エコ商品
PX10は軽量で薄型の外付けSSDです。わずか10.3mmの薄さとわずか33gの重量で携帯性の高いストレージソリューションです。本製品のUSB-C to USB-C 3.2 Gen 2ケーブルは、充電とデータ転送をシームレスにでき優れたパフォーマンスを実現するケーブルです。
材質アルミニウム合金 寸法(mm)103.4×33×10.3 ブラック 容量512GB 質量(g)33 保証期間3年 動作温度(℃)0-70 OS【サポート】PC:Windows 7 以降、Mac OS X 10.3 以降、Linux 2.6 以降/モバイル:Android 6 以降、iOS 13 以降/コンソール:PlayStation(TM) 5 (PS4(TM) ゲームのプレイと保存、PS5(TM) ゲームのアーカイブ)、PlayStation(TM) 4 Pro またはソフトウエアのバージョンが 4.50以降のPS4、Xbox(TM) Series X|S (Xbox One(TM) ゲームのプレイと保存、Xbox Series X|S ゲームのアーカイブ) インターフェイスUSB 3.2 Gen 2 RoHS指令(10物質対応)対応 読取速度(MB/s)読み込みパフォーマンス:最大1050 書込速度(MB/s)最大:最大1050 MB/s
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

小型&軽量!バッファロー史上最小サイズのSSD SSDならではの高速転送 パソコン / ゲーム / テレビへスマートに接続 もしもの落下に備える耐衝撃設計 Windowsパソコンでのファイル転送をさらに高速化 異常を検知したら即お知らせ! バッファロー正規データ復旧サービス対象商品
電源USBバスパワー 端子形状Type-A 本体質量(g)4.5 インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)10~85 セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 端子数1
1台
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)