テレビ番組の録画もPCデータの保存もこの一台。
用途PCのデータ保存に。
インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0
付属品USBケーブル A to Micro-B(50cm)、取扱説明書(保証書)
規格USBマスストレージクラス
端子形状USB 3.0 MicroB
対応OS本体(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続):Windows10/8.1/7、OS X10.10以降、添付ソフトウェア(ダウンロード)/ディスクフォーマッター2:Windows10/8.1/7、添付ソフトウェア(ダウンロード)/みまもり合図:Windows10/8.1/7、OS X10.10以降
対応機種USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac
保証期間1年
動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可)
端子数1
持ち運びでも大切なデータを守る。衝撃吸収設計(特許出願済)と滑り止め対策でデータを守る
コネクタ形状を刷新。しっかりとした接続感で接続トラブルを削減
異常を感知したら即お知らせ。みまもり合図 for ポータブル搭載
バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能
容量に合わせた最適設計。シンプルデザイン&コンパクトサイズ
パソコンに加えデジタル家電にもつながる。テレビやゲーム機につないで楽しさ広がる
AES256+パターン認証採用。安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
HDD選びは、もう迷わない。快適・便利なアプリケーションを豊富に搭載
インターフェイスUSB3.1(Gen1)
付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書)
対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac
端子形状USB3.1(Gen1)/3.0 micro-B
対応OS【本体・USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続】Windows 10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Mac 10.11~10.13
対応機種USB HDDをサポートする東芝製 レグザ、USB HDDをサポートするシャープ製 アクオス、USB HDDをサポートするソニー製 ブラビア、USB HDDをサポートするLG Electronics製テレビ、USB HDDをサポートするピクセラ製プロディア、USB HDDをサポートする日立製Wooo、USB HDDをサポートする三菱電機製リアル、USB HDDをサポートするハイセンス製液晶テレビ、USB HDDをサポートするDXアンテナ製液晶テレビ、USB HDDをサポートするオリオン電機製液晶テレビ、USB HDDをサポートするディーオン製液晶テレビ、USB HDDをサポートする東芝製ハイビジョンレコーダー レグザブルーレイ/ハイビジョンレコーダー、USB HDDをサポートするソニー製ブルーレイディスク/DVDレコーダー、USB HDDをサポートする三菱電機製ブルーレイディスクレコーダー リアルブルーレイ、USB HDDをサポートするDX アンテナ製DX BROADTEC レコーダー、USB HDDをサポートするソニー製デジタルビデオカメラハンディカム、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 3およびtorne(トルネ)、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 4/PlayStation 4 Pro、マイクロソフト製 Xbox One/Xbox One S
準拠規格USBマスストレージクラス
保証期間1年
電源供給バスパワー方式
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
端子数USB部:1
ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応した小型のポータブルハードディスクです。
手のひらサイズのコンパクトボディ。
さらに、USB 2.0に比べて約10倍(規格値)も高速な「USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)」に対応。
写真・動画データの保存や、パソコンのデータバックアップに最適です。
全体はシンプルなデザインながらも、側面にはさりげない波模様をあしらいました。
日本の伝統である左官技術のパターン塗りからインスパイアされ、空間と調和するようにデザインしました。
また、持ち運び時には手にフィットするようになっており、デザイン性と実用性を兼ね備えたポータブルハードディスクです。
インターフェイスUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0(MicroBコネクター)×1
使用温度範囲(℃)5~35
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
動作環境USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種
保証期間1年
フォーマット形式NTFS
取得規格VCCI Class B
電源供給バスパワー方式
設置条件横置き
薄型軽量のアルミボディ(8.6mm)
「データ復旧」+「みまもり合図for ポータブル」で安心の故障予測
WinでもMacでもそのまま使える(exFATフォーマット)
USB3.1(Gen1)/3.0の高速転送でデータ転送がスムーズ
SecureLockMobile2で安心簡単暗号化
質量(g)約130
端子形状USB3.1(Gen1)/3.0 micro-B
対応OSwin10/8.1/7、OS_X10.12以降(一部OS_X非対応の添付ソフトあり)
対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×8.6×116
準拠規格USBマスストレージクラス
保証期間1年
動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可)
電源供給バスパワー方式
端子数1
インターフェイスUSB3.1(Gen1)
ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
75cmからの落下に耐えられる耐衝撃性能で、万が一の落下にも安心。
USBコネクタ保護機構で、しっかりとした接続感で接続トラブルを削減。
”スマートツインズ”で、簡単にHDDをまるごとバックアップと復元ができ、PCの内蔵HDDが故障してもデータを守ります!
みまもり合図forポータブルで持ち出し先でも故障を予測をし、安心してお使い頂ける。
みまもり合図プレミアムサポートに対応。お客様にあった使い方を提案致します!
インターフェース【USB部】USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0
付属品USB 3.1(Gen 1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書)
電源USBバスパワー
端子形状Micro-B×1
対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)
準拠規格USBマスストレージクラス
動作環境5~35℃/20~80%
電源供給バスパワー
セキュリティおでかけロック、SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
持ち運びのリスクを最低限に。耐衝撃ボディー、防雨・防塵設計
万が一の盗難や紛失時も安心。自動暗号化で重要なデータをしっかり守る
異常を感知したら即お知らせ。みまもり合図 for ポータブル搭載
インターフェイスUSB3.1(Gen1)
色ブラック
付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(18cm)、取扱説明書(保証書)
対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac
質量(g)約300
端子形状USB3.1(Gen1)/3.0 micro-B
対応OS【本体・USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続】Windows 10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Mac 10.11~10.13
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×141×21(本体のみ・突起部除く)
保証期間1年
電源供給バスパワー方式
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
端子数USB部:1
ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
・優れた耐衝撃性・SuperSpeed USB 3.1 Gen 1に対応・三層構造の衝撃保護システム・ラバー製のアウターケース・衝撃を吸収するハードドライブサスペンション・薄型モデル(SJ25M3G / SJ25M3S)・安全な取外し後にハードドライブを再接続せずにドライブを検出させるクイック認識機能・ワンタッチ自動バックアップボタン・256ビットAES暗号化・Transcend Elite データ管理ソフトウェア
色アイロングレー/ミリタリーグリーン
仕様ストレージメディア:2.5インチHDD
寸法(mm)129.5×80.8×16.1
質量(g)185
電圧(V)5
対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS X 10.7以降、Linux Kernel 2.6.31以降
保証期間3年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)
使用環境温度(℃)5~55
電源供給バスパワー
インターフェイスUSB 3.1 Gen 1
USBタイプマイクロUSB - USB Type A
ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
パソコンのデータのバックアップや、テレビ番組の録画などに手軽にお使い頂けるポータブルハードディスクです。
付属品USB3.0ケーブル(約45cmコネクタ含む)x1、クイックガイド(保証書付)、TV向けかんたん接続ガイド
対応OSWindows 10/8.1/7、Windows Server 2019/2016(64bit)/2012(64bit)/2012 R2(64bit)/2008(64bit)/2008 R2(64bit)、macOS Catalina 10.15/Mojave 10.14/10.13/10.12、Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8
コネクタ形状USB3.0 micro-B×1
入力電圧(V)5(USBバスパワー)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×75×13
回転数非固定
保証期間1年
電源供給バスパワー方式
インターフェイスUSB3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
高速USB 3.0インターフェース(最大5Gb/s)。水に落としても安心の防水仕様 IEC-529 IPX7(深さ1mの水中に30分沈めても、本体内部に水が入らない設計)。落下による破損から守る耐衝撃設計の頑丈ボディ(米国防総省の落下試験基準「MIL-STD-810F」に合格)。本体にケーブル収納可能。電源/データアクセスがわかるLEDランプ搭載。便利に活用する7つの機能、ソフトウェアSP Widget対応
付属品USBケーブル、ユーザーマニュアル、CD-ROM(SP Widgetソフトウェア)
質量(g)270
外形寸法(mm)139.45×94×18.1
対応OSWindows 8/7/Vista/XP/2000、Mac 10.5以上、Linux 2.6.31以上
入力電圧(V)5
電源供給バスパワー方式
保管温度(℃)-40~70
インターフェイスUSB3.0
データ転送速度(USB 3.0 Mode)Max.5Gb/s、(USB 2.0 Mode)Max.480Mb/s
グリーン購入法適合
耐衝撃スペック
安心の防雨/防塵設計
ICカードを使ったセキュリティー
ICカードでWindows にログインできる
ケーブル収納
Turbo PC EX 2
盗難から守る
暗号化でデータを守る
世界も認めるデザイン
付属品USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、ICカード、取扱説明書※ユーティリティーは製品本体内に保存及びダウンロードにて配布本体:暗号認証ソフトウェア、モードチェンジャーダウンロード:ディスクフォーマッター2、ターボPC EX2、バックアップユーティリティ、ウィルスバスター体験版、ファイナルデータ体験版
対象パソコンUSB部:USB3.0/2.0端子搭載のWindows パソコンUSB3.0/2.0端子搭載のMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)バッファロー製USBインターフェースボード搭載のWindows パソコン
質量(g)約300
対応OSWindows 10S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続 Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:暗号認証ソフトウェア、ターボPC EX2、モードチェンジャー、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター、ウイルスバスター、ファイナルデータ(試供版)、LoginHelperWindows 8.1/8/7/vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:暗号認証ソフトウェア、ターボPC EX2、モードチェンジャー、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター、ウイルスバスター、ファイナルデータ(試供版)、LoginHelperWindows RT 8.1/RT(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続Mac10.12/10.11/10.10/10.9/10.8:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:暗号認証ソフトウェア、モードチェンジャー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×141×21
動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)
保証期間1年
対応IC付属ICカード、交通系ICカード(Kitaca、Pasmo、Suica、Manaca、Toica、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、Nimoca、SUGOCA、ITAPPY、ecomyca、Ayuca)、電子マネー(Edy、nanaco、WAON、PiTaPa)、おサイフケータイ(R)※対応スマートフォン(Xperia、AQUOS、Galaxy、etc.)対応携帯電話
電源供給バスパワー方式
インターフェイスUSB3.0/2.0
USBタイプ端子数:1端子形状:USB3.0 Micro-B
ハードウェア暗号化対応
耐衝撃、防水性を兼ね備えたポータブルハードディスク。革新的な斜めのケーブルキャリーデザインを採用、ドライブのサイズと重量を軽減するだけではなく、 必要なデータを取り出したいときにすぐに使用出来る環境を整えています。軍事基準の122cm耐衝撃性試験に準拠しており、さまざまな保護機能を装備しています。IPX4の防水性能を備え、偶発的な落下や飛散を防ぎます。表面には、指紋汚れや、傷、摩擦によって引き起こされる損傷がつきにくい加工を施しています。 。USB 3.1 Gen 1 インターフェースで高速転送。便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)。「SP Widget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール。
インターフェイスUSB 3.1 Gen 1 / USB 3.0, USB 2.0 互換
色ブラック/レッド
材質プラスチック
保証期間3年
ケーブルType-A to Type-A
電源供給バスパワー
「カクうす(HDPX-UTSシリーズ)」は、アルミボディのUSB 3.0対応ポータブルハードディスクです。
美しく仕上げられたアルミボディにアクセントカラーを施したスタイリッシュなデザイン。シンプルなのに飽きない、洗練されたフォルムがハードディスクの繊細さを引き立てます。
また、パソコンでより便利にお使いいただけるよう、パソコン快適化アプリ「IO.APPs」を豊富にラインアップ。無料でダウンロードしてお使いいただけます。
インターフェイスUSB 3.0/2.0
付属品取扱説明書、USB 3.0ケーブル(A-MicroBタイプ/30cm) ※ USB 3.0/2.0で使用可
質量(g)約130
使用温度範囲(℃)5~35
規格VCCI Class B、RoHS指令準拠
対応OSWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/macOS 10.12~10.13/Mac OS X 10.10~10.11
対応機種USB 3.0/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種(USB 3.0/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む)、Windowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×114×8.6
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
保証期間1年
電源供給バスパワー方式/セルフパワー方式
対応フォーマットNTFS
設置条件横置き
厚さわずか11.5mmのスリムなデザイン。USB3.1対応(USB3.0、USB2.0互換)。手に持ちやすく、目に美しいスタイリッシュな光沢のあるハウジング。明るい青色 LED がデータの読み書きを教えてくれます。
インターフェイスUSB3.1(USB3.0、USB2.0互換)
色ブラック
入力電圧(V)5
保証期間3年
電源供給バスパワー方式
「WD Elements SE Portable」はUSB3.0対応の大容量ポータブルハードディスクです。ウエスタンデジタル製ハードディスクを搭載し、安心の2年保証付。セキュリティ機能を省いてお求めやすい価格のハードディスクです。USB3.0に接続してデータ転送を行うと優れたパフォーマンスを発揮します。USB2.0でも使用可能なので、幅広い機器でご使用いただけます。Windows10、Windows8.1、Windows7と互換性があり、NTFS型式でフォーマット済み。もちろんMac用に再フォーマットすることも可能です。
インターフェイスUSB 3.0/USB 2.0(※USB3.0の性能速度を得るにはUSB3.0ホスト及び正規認証USB3.0ケーブルが必要です。)
対応OSWindows 10/Windows 8.1(※その他のOSを使用する場合は再フォーマットが必要な場合があります。)
データ転送速度USB3.0:最大5Gb/s、USB2.0:最大480MB/s
電源USBポートより給電
保証期間2年(日本国内において)
付属品USB3.0ケーブル、保証規定
グリーン購入法適合
色ブラック
テレビでもパソコンでも使える両対応
防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに
発熱をより効果的に放熱するように設計
異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応
USBマスストレージクラスに対応
接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい
タテ置き・ヨコ置き両対応
本体背面にセキュリティースロットを搭載
インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0
色ブラック
質量(g)約900
対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)
最大消費電力(W)18
電源供給セルフパワー
StoreJet 25M3は耐衝撃性に優れた外付けハードドライブです。USB 3.1 Gen 1インターフェースによる高速データ転送を提供します。
高速データ転送
StoreJet 25M3はUSB 3.1 Gen 1インターフェースを備え、最大5Gbpsの快適データ転送を提供します。
優れた耐衝撃性
StoreJet 25M3は米軍の落下試験相当のテストで耐衝撃性を確認しています。シリコンカバー、衝撃吸収サスペンションダンパー、強化ケースの三層構造でデータを保護します。
ワンタッチ自動バックアップ
StoreJet 25M3にはワンタッチ自動バックアップボタンが搭載されており、ボタンを押すだけでデータをバックアップします。このボタンは安全な取り外しを行った後に再接続をしないでPCにデバイスを再認識させる機能も備えています。
優れた品質
トランセンドの外付けハードドライブには厳格な検査を実施しており、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しているので、安心してデータを保存いただけます。
寸法(mm)129.5×80.8×16.1
色ミリタリーグリーン
質量(g)185
保証期間3年
OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS X 10.7以降、Linux Kernel 2.6.31以降
インターフェイスUSB種類:マイクロUSB - USB Type A、接続インターフェース :USB 3.1 Gen 1
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
動作温度範囲(℃)5(41°F)~55(131°F)
ストレージメディア:2.5インチHDD
動作電圧(V)5
USB3.2Gen1(USB3.0)に対応したポータブルハードディスクです。
パソコンでのデータ保存はもちろん、USBハードディスク録画対応テレビにケーブルを1本つなぐだけでハイビジョン番組を録画できます。
パソコンとテレビ、それぞれの接続に最適な2種類のケーブルを標準添付しているので、用途ごとにご利用いただけます。
用途録画&PC利用に最適!
付属品USB3.2Gen1(USB3.0)ケーブル(A-MicroB/約30cm)、USB2.0ケーブル(A-MicroB/約100cm)、取扱説明書
質量(g)約160
対応OSWindows7、8.1、10/MacOS10.12~10.15、11/CheomeOS
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、対応のテレビ・レコーダー・チューナー・ゲーム機等
インターフェースUSB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0対応
使用温湿度範囲5~35℃/20~80%(ただし結露無き事)
動作環境USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0いずれかのポートを装備した機種※USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0いずれかのインターフェース商品を装備した機種を含む
フォーマット形式NTFS
取得規格VCCI ClassB
電源供給USBバスパワー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×112×14
設置条件横置き
Stream S05は日常使用を目的としたコンパクトかつ軽量なデザインの為、手に馴染み、優れた携帯性を実現します。重要なドキュメントからかけがえのない思い出まで、どこにでも安全に安心して持ち運びできます。USB 3.2 Gen 1 Type-A インターフェースを介した高速データ転送。LEDインジケーターはデータ通信アクティビティと電源ステータスを表示。コンパクトかつ軽量なデザインで携帯に便利。USB ポートより直接給電: 外部電源不要。USB Type-A to Type-A ケーブル 1本付属 (長さ約23cm)。バックアップと復元、AES 256ビット暗号化、クラウドストレージ用に無料でダウンロードできるSPウィジェットソフトウェア
色ブラック
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS 10.5.x、Linux 2.6.x ※MacOSで使用するには再フォーマットが必要です
保証期間3年間
動作温度(℃)5~55
保管温度(℃)-40~70
インターフェイスUSB 3.2 Gen 1 (USB 3.1, USB 3.0, USB 2.0 と下位互換可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
米軍の落下試験規格MIL-STD810Gメソッド516.6手順Ⅳ(輸送落下試験)自由落下試験に準拠
3-Meterfreefalltest.
IPX4の防水性能
SuperSpeedUSB3.2Gen1(USB3.0)インターフェース
ケ-ブルキャリーデザイン
内蔵ハードディスクを保護する先進のサスペンションシステム
LEDインジケータ
接続してすぐに使えるプラグアンドユース(外部アダプタ不要)
無料ダウンロード可能なSPWidgetでバックアップや復元、データ暗号化、クラウド接続や効率的なデータマネジメントが可能です。
材質ラバー/プラスチック
寸法(mm)138.5×85.9×23.2
色ブラック
質量(g)228.0-280.0(容量による)
対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP、MacOS10.5.x、Linux2.6.x
動作温度5℃-55℃
保証期間3年保証
動作電圧DC5V(USB経由での電力供給)
保管温度(℃)-40~70
インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1&USB3.0、USB2.0下位互換)
各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS/KCC/RCM
12.2mmの超薄型ポータブルハードドライブ。USB 2.0規格と後方互換性を保ちます。デュアルカラーのLEDライトはUSB 3.0(ブルー)またはUSB 2.0(レッド)の転送ステータスを表示し、はっきりと現在の動作モードを示します。一目で、ステータスを確認できます。
仕様●HDDインターフェース:2.5 SATA HDD●対応システム:Windows 11/10、 Mac OS 10.4.X or above、Linux Kernel 2.6.X or above●転送速度:SuperSpeed up to 5Gbps for USB 3.2 Gen 1、Hi-Speed up to 480Mbps for USB 2.0
付属品USB Cable
色ブラック
電源USB bus powered; No external power required
インターフェースUSB 3.2 Gen1
保証期間3年
電源供給バスパワー
RoHS指令(10物質対応)対応
2.5インチHDDを採用しているため、コンパクトで持ち運びにも便利なHDDです。ノートPC内蔵の容量アップだけでなく、液晶テレビの録画用にもご利用いただけます。500GBを2個内蔵しているので、PCに繋ぐと2つのフォルダーに分かれて表示されます。仕事用と家庭用分けてご利用いただくと便利です。2.5インチHDD採用。USB3.0接続。USB-A、USB-C両対応(USBAtoUSB-C変換アダプタ付属)。Windows、Mac、液晶テレビの録画用に対応。ドライバ不要:USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。
仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Ty-eA Type-C (※USB-A→USB-C変換アダプタ付属)
付属品ケーブル:30cm(Micro B ←→ USB Type-A)(※USB-A → USB-C変換アダプタ付属)
セット内容本体・USBケーブル・USB-A to USB-C変換アダプタ。※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません。
外形寸法(mm)117×82×25(ケーブル除く)
電源不要(USBバスパワー)
対応機種Window PC(Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)、録画機能付きUSB搭載液晶テレビ
HDD容量:1TB(500GB + 500GB)、サイズ: 2.5インチ、回転速度:5400rpm-7200rpm、読込速度:100-200Mbps、書込速度:100-200Mbps
1台
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
2.5インチHDDを採用しているため、コンパクトで持ち運びにも便利なHDDです。ノートPC内蔵の容量アップだけでなく、液晶テレビの録画用にもご利用いただけます。2.5インチHDD採用。USB3.0接続。USB-A、USB-C両対応(USBAtoUSB-C変換アダプタ付属)。Windows、Mac、液晶テレビの録画用に対応。ドライバ不要:USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。
仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Ty-eA Type-C (※USB-A→USB-C変換アダプタ付属)
付属品ケーブル:30cm(Micro B ←→ USB Type-A)(※USB-A → USB-C変換アダプタ付属)
セット内容本体・USBケーブル・USB-A to USB-C変換アダプタ。※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません。
外形寸法(mm)115×79×13(ケーブル除く)
電源不要(USBバスパワー)
対応機種Window PC(Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)、録画機能付きUSB搭載液晶テレビ
HDD容量:500GB、サイズ: 2.5インチ、回転速度:5400rpm-7200rpm、読込速度:100-200Mbps、書込速度:100-200Mbps
1台
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
2.5インチHDDを採用しているため、コンパクトで持ち運びにも便利なHDDです。ノートPC内蔵の容量アップだけでなく、液晶テレビの録画用にもご利用いただけます。2.5インチHDD採用。USB3.0接続。USB-A、USB-C両対応(USBAtoUSB-C変換アダプタ付属)。Windows、Mac、液晶テレビの録画用に対応。ドライバ不要:USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。
仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Ty-eA Type-C (※USB-A→USB-C変換アダプタ付属)
付属品ケーブル:30cm(Micro B ←→ USB Type-A)(※USB-A → USB-C変換アダプタ付属)
セット内容本体・USBケーブル・USB-A to USB-C変換アダプタ。※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません。
外形寸法(mm)115×79×13(ケーブル除く)
電源不要(USBバスパワー)
対応機種Window PC(Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)、録画機能付きUSB搭載液晶テレビ
HDD容量:250GB、サイズ: 2.5インチ、回転速度:5400rpm-7200rpm、読込速度:100-200Mbps、書込速度:100-200Mbps
1台
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
セミハードのEVA芯材とウレタンスポンジでポータブルHDDをしっかりガード。収納時のガタつきを抑え、開閉時に本体機器の落下を防ぐポータブルHDD専用ネットポケット付き。小物もまとめて収納できるセミハードタイプのポータブルHDDケース。
材質表/裏地:ポリエステル 芯材:EVA
ポケット数ポータブルHDD用ポケット×1/ケーブルポケット×1/メモリポケット×1
※1/管理者権限のみサポートしております。※日本語OS以外のOSで使用した際、アプリは英語表示されます。※機種によってはPC電源連動機能が動作しない場合があります。管理者用ソフト対応、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティ機能付きUSBポータブルHDD。高速データ転送を実現するUSB3.0に対応/USB2.0の「10倍」以上の高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応。下位互換性があり、USB2.0/1.1のPCでも使用することができます(転送速度はPC側のポートに依存します)。パスワードロック機能/紛失/盗難時の情報漏洩対策としてパスワードロック機能を搭載。ソフトウェアのインストールやPCの設定を変更することなく、簡単に使うことができます。AES256bitのハードウェア暗号化機能/HDDにデータを書き込むと自動的に暗号化される機能を搭載。データは暗号化した上でHDDに保存されるため、本体を分解して直接データを取り出そうとしても、閲覧することはできません。便利なオートラン機能/PCにポータブルHDDを接続するとパスワード認証画面が自動起動。パスワード認証画面を手動で起動させる手間がかかりません。※CDROMのオートラン機能が有効になっている場合に機能します。使用履歴をログとして保存/使用したPCの情報などをログとしてHDDに保存されます。管理者ログを確認することでユーザの使用状況を把握することができます。
データ移行アプリ「SyncConnect+ データ移行マネージャー」を内蔵したポータブルHDDです。旧PCから新PCへのデータ移行を簡単に行うことができます。データ移行後は、バックアップ用HDDとしてそのままご使用いただけます。手のひらサイズのコンパクトボディ。2025年10月14日にマイクロソフト社のWindows 10のサポートが終了します。Windows 11非対応のPCを使用している方は、新しいPCが必要で新しいPCを導入するにあたり、必要なのが古いPCからの”データ移行”です。データ移行の方法は難しく、不安に感じる方も多いでしょう。データ移行アプリ「Sync Connect+ データ移行マネージャー」が内蔵されています。旧PCへのアプリダウンロードは不要、直感的に操作できる画面になっているので、旧PCから新PCへのデータ移行がとてもかんたんに行えます。「Sync Connect+ データ移行マネージャー」を使用すると、通常のファイルコピーよりも高速なバックアップが可能です。完了までの待ち時間が減り、より効率よくデータ移行を進めることができます。
1台
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
抗ウイルス・抗菌対応
パスワードは不要、ICカードをかざすだけでより便利により快適に
改ざん時には警告を表示
万が一の盗難や紛失時も安心
管理ソフトウェア(別売)に対応
ウイルスを常に監視して感染拡大対策
持ち運びのリスクを最低限に
異常を検知したら即お知らせ!
お客様にあった使い方をご提案
デバイス制御
インターフェース【USB部】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
色ブラック
電源供給USBバスパワー
ハードウェア暗号化対応
対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット みまもり合図 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット LoginHelper ,Windows 8.1 64ビット/32ビット TM_UPDATER ,Windows 8.1 64ビット/32ビット HS_UPDATER ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Manager2 ,Windows Server 2019 本体 ,Windows Server 2016 本体 ,Windows Server 2012 R2 64ビット 本体 ,Windows Server 2012 64ビット 本体 ,macOS 12 本体 ,macOS 12 みまもり合図 ,macOS 12 HS_UPDATER ,macOS 11 本体 ,macOS 11 みまもり合図 ,macOS 11 HS_UPDATER ,macOS 10.15 本体 ,macOS 10.15 みまもり合図 ,macOS 10.15 HS_UPDATER
セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×141×21(突起部除く)
本体質量(g)約300
動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露なきこと)
保証期間3年
付属品USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、取扱説明書※暗号認証ソフトウェアは製品本体内に保存※保証書はマニュアルに記載
端子数1
端子形状USB Micro-B
・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
付属品USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、取扱説明書
質量(g)約300
外形寸法(mm)90×141×21(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く)
電源USBバスパワー
端子形状Micro-B(USB部)
インターフェースUSB部:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)
対応ICカード:別売りICカード(OP-ICCARD1)、交通系ICカード(Kitaca、Pasmo、Suica、Manaca、Toica、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、Nimoca、SUGOCA、ITAPPY、ecomyca、Ayuca)、電子マネー(Edy、Nanaco、WAON、PiTaPa)、おサイフケータイ(R)※対応スマートフォン(Xperia、AQUOS、Galaxy、etc.)
セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)
端子数1(USB部)
搭載ドライブ2TB
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
。75cmからの落下に耐えられる耐衝撃性能で、万が一の落下にも安心。USBコネクタ保護機構で、しっかりとした接続感で接続トラブルを削減。”スマートツインズ”で、簡単にHDDをまるごとバックアップと復元ができ、PCの内蔵HDDが故障してもデータを守ります!。みまもり合図 for ポータブルで持ち出し先でも故障を予測をし、安心してお使い頂ける。みまもり合図 プレミアムサポートに対応。お客様にあった使い方を提案致します!
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
データ移行アプリ「SyncConnect+ データ移行マネージャー」を内蔵したポータブルHDDです。旧PCから新PCへのデータ移行を簡単に行うことができます。データ移行後は、バックアップ用HDDとしてそのままご使用いただけます。手のひらサイズのコンパクトボディ。2025年10月14日にマイクロソフト社のWindows 10のサポートが終了します。Windows 11非対応のPCを使用している方は、新しいPCが必要で新しいPCを導入するにあたり、必要なのが古いPCからの”データ移行”です。データ移行の方法は難しく、不安に感じる方も多いでしょう。データ移行アプリ「Sync Connect+ データ移行マネージャー」が内蔵されています。旧PCへのアプリダウンロードは不要、直感的に操作できる画面になっているので、旧PCから新PCへのデータ移行がとてもかんたんに行えます。「Sync Connect+ データ移行マネージャー」を使用すると、通常のファイルコピーよりも高速なバックアップが可能です。完了までの待ち時間が減り、より効率よくデータ移行を進めることができます。
1台
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
付属品USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、取扱説明書
質量(g)約300
外形寸法(mm)90×141×21(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く)
電源USBバスパワー
端子形状Micro-B(USB部)
インターフェースUSB部:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)
対応ICカード:別売りICカード(OP-ICCARD1)、交通系ICカード(Kitaca、Pasmo、Suica、Manaca、Toica、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、Nimoca、SUGOCA、ITAPPY、ecomyca、Ayuca)、電子マネー(Edy、Nanaco、WAON、PiTaPa)、おサイフケータイ(R)※対応スマートフォン(Xperia、AQUOS、Galaxy、etc.)
セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)
端子数1(USB部)
搭載ドライブ500GB
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
付属品USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、取扱説明書
質量(g)約300
外形寸法(mm)90×141×21(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く)
電源USBバスパワー
端子形状Micro-B(USB部)
インターフェースUSB部:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)
対応ICカード:別売りICカード(OP-ICCARD1)、交通系ICカード(Kitaca、Pasmo、Suica、Manaca、Toica、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、Nimoca、SUGOCA、ITAPPY、ecomyca、Ayuca)、電子マネー(Edy、Nanaco、WAON、PiTaPa)、おサイフケータイ(R)※対応スマートフォン(Xperia、AQUOS、Galaxy、etc.)
セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)
端子数1(USB部)
搭載ドライブ1TB
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
耐久性にこだわったポータブルHDDです。滑り止め効果のある高耐久ラバーは、持ち運びに便利で、スタイリッシュなネイビーブルーとパープルのカラーオプションを用意しています。
三相構造により、米軍が採用するMIL-STD-810G規格に相当する衝撃耐性を実現しています。シリコンラバーカバー、サスペンションダンパー、ハードケースでデータを保護します。
多くの機器と接続可能なUSB Type-Aコネクタを採用し、1万回の抜き挿しテストで耐久性を確認しています。
StoreJet 25H3はUSB 3.1 Gen 1インターフェースを採用しており、最大5Gbpsの高速データ転送を提供します。
最大4TBのストレージ容量を備えているので高品質の画像や動画、多数のドキュメントを保存して持ち運ぶのに便利です。
便利なワンタッチ自動バックアップボタンがあります。Transcend Eliteソフトウェアを利用することで簡単にデータのバックアップが行えます。※Transcend Eliteソフトウェアを使用して設定を行う必要があります。
トランセンドのストレージ機器は、ディスクロックとセキュリティ機能を提供しています。Transcend Eliteソフトウェアを使用することで、ドライブ全体と保存されているファイルを保護し、データを守ります。
Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアです。デスクトップやモバイルアプリとして利用でき、トランセンドのウェブサイトやGoogle Play Storeから無料でダウンロードできます。バックアップやリストアに加え、データ暗号化、クラウドバックアップ、ディスクロックの機能を備えています。
リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
寸法(mm)131.8×80.8×24.5(5.19"×3.18"×0.96")
質量(g)298(10.51oz)
インターフェースUSB 3.1 Gen 1
保証期間3年
電源供給パスパワー
動作温度(℃)5(41°F)~55(131°F)
OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA
記録メディア2.5インチHDD
容量(TB)4
USBタイプマイクロUSB - USB Type A
ハードウェア暗号化対応
動作電圧(V)5
トランセンドのStoreJet 25M3C ポータブルHDDには、USB 3.1 Gen 1インターフェースとUSB Type-Cポートを採用し、USB Type-CケーブルとType-C - Type-A ケーブルを付属しています。優れた耐衝撃性でデータを保護します。
色アイアングレイ
インターフェース接続:USB 3.1 Gen 1 (USB 5Gbps)
保証期間3年保証
動作温度(℃)環境:5 (41°F) ~ 55 (131°F)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C
ストレージメディア:2.5インチHDD
動作電圧(V)5
。USB Type-A ・USB Type-Cケーブル付属、Surface GoやMacBookなどのPCにも使用できます。故障予測サービス”みまもり合図”とデータ復旧サービスで、お客様のデータを守ります。みまもり合図 for ポータブル対応、持ち出し先でも故障を予測をし、安心してお使い頂けます。スマートツインズに対応、データ領域・システム領域も簡単にバックアップ/復元が可能に。USBコネクタへの外部からのストレスを低減する構造にし、USBコネクタの故障リスクを減らします。USBコネクタ周りの筐体に傾斜、USBケーブルのモールド部に上面が分かる刻印、スムーズなUSBケーブルの接続が出来ます。簡易耐衝撃機構を採用、側面に溝をつけ落としにくい筐体とすることで、持ち運ぶ際の故障リスクを減らします。
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
USB3.0準拠(USB2.0互換)。大容量ファイルもストレスなく転送 最大転送速度(規格値)5Gbps。気軽に持ち運べるポケットサイズ。電源/データアクセス状態がわかるLEDランプ搭載。データのバックアップをサポートするのに便利な7つの機能を備えたSPオリジナルソフト「SP Widget」対応。環境に配慮したRoHS指令対応。3年保証
仕様サポートOS:Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP 64-Bit、Mac OS 10.5.x、Linux 2.6.x*MacOSで使用するには再フォーマットが必要です
材質ラバー/プラスチック
色ブラック/オレンジ
容量2TB
質量(g)205
外形寸法(mm)134×87.5×18.6
保存温度(℃)-40~70
使用周囲温度(℃)5~55
インターフェイスUSB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0、USB 2.0 下位互換)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電圧(V)DC5
1台
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
。USB Type-A ・USB Type-Cケーブル付属、Surface GoやMacBookなどのPCにも使用できます。故障予測サービス”みまもり合図”とデータ復旧サービスで、お客様のデータを守ります。みまもり合図 for ポータブル対応、持ち出し先でも故障を予測をし、安心してお使い頂けます。スマートツインズに対応、データ領域・システム領域も簡単にバックアップ/復元が可能に。USBコネクタへの外部からのストレスを低減する構造にし、USBコネクタの故障リスクを減らします。USBコネクタ周りの筐体に傾斜、USBケーブルのモールド部に上面が分かる刻印、スムーズなUSBケーブルの接続が出来ます。簡易耐衝撃機構を採用、側面に溝をつけ落としにくい筐体とすることで、持ち運ぶ際の故障リスクを減らします。
1台
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
。USB Type-A ・ USB Type-Cケーブル付属、Surface GoやMacBookなどのPCにも使用できます。故障予測サービス”みまもり合図”とデータ復旧サービスで、お客様のデータを守ります。みまもり合図 for ポータブル対応、持ち出し先でも故障を予測をし、安心してお使い頂けます。スマートツインズに対応、データ領域・システム領域も簡単にバックアップ/復元が可能に。USBコネクタへの外部からのストレスを低減する構造にし、USBコネクタの故障リスクを減らします。USBコネクタ周りの筐体に傾斜、USBケーブルのモールド部に上面が分かる刻印、スムーズなUSBケーブルの接続が出来ます。簡易耐衝撃機構を採用、側面に溝をつけ落としにくい筐体とすることで、持ち運ぶ際の故障リスクを減らします。
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
研磨、サンドブラスト、アルマイト処理が施されたアルミケースを採用しており、スタイリッシュな雰囲気を出しています。
USB Type-CケーブルとUSB Type-C - Type-Aケーブルを付属しているので、USB Type-CやUSB 3.1インターフェースの機器で利用できます。1万回の抜き挿しテストで耐久性を確認しています。
USB 3.1 Gen 1インターフェースを採用しており、最大5Gbpsの高速データ転送を提供します。
最大2TBのストレージ容量を備えているので高品質の画像や動画、多数のドキュメントを保存して持ち運ぶのに便利です。
トランセンドのストレージ機器は、ディスクロックとセキュリティ機能を提供しています。Transcend Eliteソフトウェアを使用することで、ドライブ全体と保存されているファイルを保護し、データを守ります。
Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアです。デスクトップやモバイルアプリとして利用でき、トランセンドのウェブサイトやGoogle Play Storeから無料でダウンロードできます。バックアップやリストアに加え、データ暗号化、クラウドバックアップ、ディスクロックの機能を備えています。
リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
寸法(mm)114.5×78.5×9.95(4.51"×3.09"×0.39")
色シルバー
質量(g)133(4.69oz)
インターフェースUSB 3.1 Gen 1
保証期間3年
電源供給パスパワー
動作温度(℃)5(41°F)~55(131°F)
OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA
記録メディア2.5インチHDD
USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C
ハードウェア暗号化対応
動作電圧(V)5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ