パソコンのデータのバックアップや、テレビ番組の録画などに手軽にお使い頂けるポータブルハードディスクです。
付属品USB3.0ケーブル(約45cmコネクタ含む)x1、クイックガイド(保証書付)、TV向けかんたん接続ガイド
対応OSWindows 10/8.1/7、Windows Server 2019/2016(64bit)/2012(64bit)/2012 R2(64bit)/2008(64bit)/2008 R2(64bit)、macOS Catalina 10.15/Mojave 10.14/10.13/10.12、Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8
コネクタ形状USB3.0 micro-B×1
入力電圧(V)5(USBバスパワー)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×75×13
回転数非固定
保証期間1年
電源供給バスパワー方式
インターフェイスUSB3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨、サンドブラスト、アルマイト処理が施されたアルミケースを採用しており、スタイリッシュな雰囲気を出しています。
USB Type-CケーブルとUSB Type-C - Type-Aケーブルを付属しているので、USB Type-CやUSB 3.1インターフェースの機器で利用できます。1万回の抜き挿しテストで耐久性を確認しています。
USB 3.1 Gen 1インターフェースを採用しており、最大5Gbpsの高速データ転送を提供します。
最大2TBのストレージ容量を備えているので高品質の画像や動画、多数のドキュメントを保存して持ち運ぶのに便利です。
トランセンドのストレージ機器は、ディスクロックとセキュリティ機能を提供しています。Transcend Eliteソフトウェアを使用することで、ドライブ全体と保存されているファイルを保護し、データを守ります。
Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアです。デスクトップやモバイルアプリとして利用でき、トランセンドのウェブサイトやGoogle Play Storeから無料でダウンロードできます。バックアップやリストアに加え、データ暗号化、クラウドバックアップ、ディスクロックの機能を備えています。
リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
寸法(mm)114.5×78.5×9.95(4.51"×3.09"×0.39")
色シルバー
質量(g)133(4.69oz)
インターフェースUSB 3.1 Gen 1
保証期間3年
電源供給パスパワー
動作温度(℃)5(41°F)~55(131°F)
OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA
記録メディア2.5インチHDD
USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C
ハードウェア暗号化対応
動作電圧(V)5
耐久性にこだわったポータブルHDDです。滑り止め効果のある高耐久ラバーは、持ち運びに便利で、スタイリッシュなネイビーブルーとパープルのカラーオプションを用意しています。
三相構造により、米軍が採用するMIL-STD-810G規格に相当する衝撃耐性を実現しています。シリコンラバーカバー、サスペンションダンパー、ハードケースでデータを保護します。
多くの機器と接続可能なUSB Type-Aコネクタを採用し、1万回の抜き挿しテストで耐久性を確認しています。
StoreJet 25H3はUSB 3.1 Gen 1インターフェースを採用しており、最大5Gbpsの高速データ転送を提供します。
最大4TBのストレージ容量を備えているので高品質の画像や動画、多数のドキュメントを保存して持ち運ぶのに便利です。
便利なワンタッチ自動バックアップボタンがあります。Transcend Eliteソフトウェアを利用することで簡単にデータのバックアップが行えます。※Transcend Eliteソフトウェアを使用して設定を行う必要があります。
トランセンドのストレージ機器は、ディスクロックとセキュリティ機能を提供しています。Transcend Eliteソフトウェアを使用することで、ドライブ全体と保存されているファイルを保護し、データを守ります。
Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアです。デスクトップやモバイルアプリとして利用でき、トランセンドのウェブサイトやGoogle Play Storeから無料でダウンロードできます。バックアップやリストアに加え、データ暗号化、クラウドバックアップ、ディスクロックの機能を備えています。
リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
寸法(mm)131.8×80.8×24.5(5.19"×3.18"×0.96")
質量(g)298(10.51oz)
インターフェースUSB 3.1 Gen 1
保証期間3年
電源供給パスパワー
動作温度(℃)5(41°F)~55(131°F)
OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA
記録メディア2.5インチHDD
容量(TB)4
USBタイプマイクロUSB - USB Type A
ハードウェア暗号化対応
動作電圧(V)5
USB Type-Cのインターフェースを搭載し、快適な高速データ転送を実現するポータブルハードディスク”LaCie Rugged USB-C HDD”
世界的に有名なデザイナーNeil Poultonによる洗練されたデザインです。
本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。
USB2.0の10倍以上の高速転送(最大5Gbps:理論値)を実現するUSB3.1Gen1規格に対応しており、大容量データの転送もストレスなく行えます。
キズが付きにくい独自のアルミボディとゴムバンパーにより、外部からの衝撃をやわらげる耐衝撃設計を採用しています。
ACアダプタなどの外部電源を必要としないバスパワー仕様です。
付属のアプリケーション「LaCie Desktop Manager」でエコモード設定にすることで、ハードディスクの消費電力を抑え節電効果を実現します。
最初にドライブのフォーマットタイプをウィザード形式で選べる「LaCie Setup」を搭載し、WindowsでもMacでも最適なフォーマットを選択可能です。
データを簡単に自動バックアップできる「LaCie Backup Assistant」が付属し、大切なデータの保護に最適です。
Mac OS Xと mac OSに標準搭載されているバックアップソフトウェアTime Machineに対応しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
用途本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。 USB2.0の10倍以上の高速転送(最大5Gbps:理論値)を実現するUSB3.1Gen1規格に対応しており、大容量データの転送もストレスなく行えます。 新しいMacBook Pro(2016)などUSB-Cを搭載する機器と直接接続が可能です。 キズが付きにくい独自のアルミボディとゴムバンパーにより、外部からの衝撃をやわらげる耐衝撃設計を採用しています。 ACアダプタなどの外部電源を必要としないバスパワー仕様です。 付属のアプリケーション「LaCie Desktop Manager」でエコモード設定にすることで、ハードディスクの消費電力を抑え節電効果を実現します。 最初にドライブのフォーマットタイプをウィザード形式で選べる「LaCie Setup」を搭載し、WindowsでもMacでも最適なフォーマットを選択可能です。 データを簡単に自動バックアップできる「LaCie Backup Assistant」が付属し、大切なデータの保護に最適です。 Mac OS Xと mac OSに標準搭載されているバックアップソフトウェアTime Machineに対応しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 世界的に有名なデザイナーNeil Poultonによる洗練されたデザインです。
インターフェイスUSB3.1/3.0/2.0
対象パソコン標準でUSB3.1またはUSB3.0、USB2.0インターフェイスを搭載したApple Macシリーズまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)
コネクタ形状USB3.1 Type-C ×1(Type-Aへの変換ケーブル付属)
回転数非固定
RoHS指令(10物質対応)対応
はじめて使用される方でも安心。パソコンやテレビ、レコーダーに簡単接続できるUSB3.0対応外付けハードディスク
コネクタ形状USB3.0 Micro-Bx1
回転数非固定
ファンファンレス
インターフェイスUSB3.0/2.0
セキュリティ機能と耐衝撃性能を兼ね備えたポータブルHDDです。ハードウェア自動暗号化(AES256bit方式)に対応しているため、書き込まれるデータはすべて自動で暗号化されます。データの読み取りには必ずパスワード認証が必要なため、情報漏洩を防ぐことができます。
保存するデータは、すべて自動で暗号化され、簡単に情報漏洩対策ができます。保存したデータにアクセスするためには、パスワードによる認証が必要となります。「ハードウェア自動暗号化」「パスワードロック」「ケンジントンスロット」で大切なデータを強力に守ります。
米国軍事品の採用時に用いられる米国MIL規格に準拠し、衝撃に強い設計としました。外装には柔軟で耐久性の高いTPU素材、内装には衝撃に強いPC素材を採用しており、本体内部には衝撃吸収ダンパーがドライブ自体への落下の衝撃を軽減します。
Windows/Mac両方に対応しています。USB-AケーブルとUSB-Cケーブルを各1本ずつ搭載しておりますので、幅広い機種でお使いいただけます。Windowsの場合、管理者権限だけでなく、ユーザー権限でご利用いただくことが可能です。※初期化する際は、管理者権限が必要です。
付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約100cm)/USBケーブル(C-microB USB 5Gbps 約30cm)/取扱説明書
使用温度範囲(℃)5~35
電源USBバスパワー
対応OSWindows 10/Windows 11/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022/macOS 11/macOS 12/macOS 13/macOS 14
コネクタ形状USB-microB
対応機種Windowsパソコン/Mac
フォーマット形式NTFS
インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
IP67の防水・防塵、耐衝撃で使用シーンを選ばず、快適な高速データ転送を実現するポータブルハードディスク”LaCie Rugged Mini HDD”。
世界的に有名なデザイナーNeil Poultonによる洗練されたデザインです。
本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。
USB2.0の10倍以上の高速転送(最大5Gbps:理論値)を実現するUSB3.0規格に対応しており、最高130MB/sのデータ転送を実現します。
キズが付きにくい独自のアルミボディとゴムバンパーにより、外部からの衝撃をやわらげる耐衝撃設計を採用しています。
ACアダプタなどの外部電源を必要としないバスパワー仕様です。
付属のアプリケーション「LaCie Desktop Manager」でエコモード設定にすることで、ハードディスクの消費電力を抑え節電効果を実現します。
最初にドライブのフォーマットタイプをウィザード形式で選べる「LaCie Setup」を搭載し、WindowsでもMacでも最適なフォーマットを選択可能です。
Mac OS Xと macOSに標準搭載されているバックアップソフトウェアTime Machineに対応しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
インターフェイスUSB3.0/2.0
対象パソコン標準でUSB3.0またはUSB2.0インターフェイスを搭載したApple Macシリーズまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)
対応OSWindows 7以降、Mac OS X 10.5以降
ドライブ数1
回転数非固定
入力電圧5V(バスパワー)
コネクタ形状USB3.0 Micro-B ×1
RAID機能無し
付属品USBケーブル(Micro-B to Type-A) x1、QIG
使用地区日本国内
RoHS指令(10物質対応)対応
保証期間2年
携帯性と容量を兼ね備えたNeil Poultonデザインのリサイクル素材を使用した外付けHDD。最大130MB/sの高速転送が可能で外出先での写真の保存やバックアップに最適です。
仕様添付ユーティリティ:LaCie ToolKit
付属品USB3.2(Gen1)ケーブル(USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM)) ×1、QIG
対象パソコン標準でUSB3.2(Gen1)、 USB3.1(Gen1)、 USB3.0またはUSB2.0インターフェイスを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)
色ムーン・シルバー
規格電気用品安全法:対象外
対応OSWindows 10以降、macOS 10.14以降
コネクタ形状USB3.2 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ×1
入力電圧(V)5(USBバスパワー)
機能PC電源連動
インターフェースUSB3.2(Gen1)
回転数非固定
保証期間3年
フォーマット形式出荷時:exFAT
LEDアクセスLED
スロットセキュリティスロット:無し
対象地域日本国内(※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。)
ファン冷却FAN:無し
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライブ数1
RAID機能無し
Seagate Exos 7E10エンタープライズ・ハードディスク・ドライブは、性能を犠牲にすることなく、最大10TBのデータを安全に保存します。安全、大容量、高性能なハードディスク・ドライブで、要求の高いエンタープライズ環境の大容量データに最適です。高いコスト効率で非構造化データに対応。大量のデータを扱うデータ環境とその作業負荷に特化した設計。複製およびRAIDマルチドライブ・システムにおいて一貫した性能を実現します。市場で最も能率的でコスト効率の高いデータ・センター設置面積。保存データを保護しつつ、企業や国のデータ・セキュリティ要件を満たすことができます。
仕様512e/4KN (FastFormat) SATA、ST6000NM019B、マルチセグメント・キャッシュ256MB、高度書込みキャッシング(8M内蔵NORフラッシュ)、非動作時の耐振動性:10Hz~500Hz 5Grms、24時間365日フル稼働時の年間故障率 (AFR) 0.44%、回復不能読み出しエラー率(ビット読取りあたり)10E15あたり1セクター、年間通電時間:8760時間、セクターあたりのバイト数:512バイト、限定保証5年、インターフェイス・アクセス速度:6.0/3.0/1.5(Gb/秒)、最大連続転送速度、OD:250MB/秒、平均待ち時間:4.16ms、インターフェイス・ポート:シングル、耐回転振動1500Hz:12.5rad/秒2、アイドル時の平均消費電力:7.06W、通常動作時のランダム読取り:11.03W、電源要件:+12Vおよび+5V、動作時の温度 ドライブ表示:5~60℃、動作時の耐衝撃性、2ms (読取り/書込み) 70/40G、非動作時の耐衝撃性、(1ms/2ms) 150/300G、カートンあたりの数量:20、パレットあたりのカートン数/レイヤーあたりのカートン数:40/8
幅(mm)最大101.85
高さ(mm)最大26.11
質量(g)716
回転数(min-1[r.p.m])7200
深さ(mm)147
対応SuperParity、低ハロゲン、PowerChoice技術、PowerBalance技術
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)6
MTBF平均故障間隔(h)2000000
1台
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
・ 拡張カードスロットを利用してリムーバブル2.5 SATAハードディスクドライブベイを追加。・ 最大SAS 12 Gbit/sまたはSATA 6 Gbit/sの高性能を提供。・ 2.5 SAS/SATAドライブが後部フルプロファイル拡張カードスロットにフィット。・ キーロック設計で強化されたセキュリティ。・ 最大9.5mmの2.5” HDD/SSDに対応。・ インストールおよびメンテナンスに便利なリムーバブルドライブトレイ設計
仕様●HDD Drive Support:SATA 6 Gbit/s, SATA 3 Gbit/s, SATA 1.5 Gbit/sSAS 12 Gbit/s, SAS 6 Gbit/s, SAS 3 Gbit/s●ドライブサポート:2.5 SAS/SATA HDD/SSD、最大9.5mm●ハードディスクのドア安全:トライアングルキーロック設計
材質金属製
色ブラック
質量(g)実質量:200
備考SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります サポートされるハードディスクドライブ容量およびRAIDは、使用されるSASまたは SATAコントローラに依存します 12Gb/秒のパフォーマンスには、12Gbit/秒Mini-SAS HDコントロールカードとケーブルが必要です (例:SilverStone ECS05&CPS05)
型番SST-EXB02
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120.5×21.5×137.3
インターフェース7ピンSATAコネクタx 1
保管温湿度範囲温度 : -10℃~70℃ (14°F~158°F)、湿度 : 5%~90% 非凝結
動作温湿度範囲温度 : 0℃~65℃ (32°F~149°F)、湿度:10%~90% 非凝結
コネクタ電源:SATA 15ピン x 1
データ転送速度最大12 Gbit/sまたは 6 Gbit/s (ドライブ速度に依存)
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵2
インジケータ【LED】電源オン:緑色の光、HDDアクセス:オレンジが点滅
1台
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
・HDD状態KEDと搭載ファンのコントローラー付き 。・ツールレス対応。・物理セキュリティ強化のため金属ロックキーに対応(キー付属)。・最大12 Gbit/sまでの転送速度を実現
仕様●トグルボタン:扇風機回転速度:高い/低いハードディスク指示 LED:オン/オフ●ドライブサポート:5×3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン●冷却扇風機:80mm 扇風機 x 1, 3000rpm
材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります
質量(kg)実質量:1.40
色ブラック
備考SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります。 サポートされるハードディスクドライブ容量およびRAIDは、使用されるSASまたは SATAコントローラに依存します。 FS305-12Gは、スペースの最大利用を考慮して設計されています。5基の3.5”ドライブベイを3基の5.25”ベイに合わせるべく、突出部やブラケットのある5.25”ベイにも合うよう、側面には切欠きのない平面が備わっています。それでご使用のケースの5.25”ベイ内側には突出部がないことをご確認ください。それ以外では、代わりにFS303またはFS304の利用をご検討ください。
規格5.25インチハードディスク溝x 3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×126×199
型番SST-FS305B-12G
インターフェース7-Pin SATA コネクタx 5 或は SASの主な通路コネクタ
コネクタ電源:SATA 15-Pin x 2
データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵2
インジケータ【LED】電源:青色、アクセス:紫色点滅
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
耐久性があり、高速で持ち運びにも便利。LaCie Rugged Mini SSDは、プロジェクトのキャプチャからバックアップまでを瞬時に行います。USB 20Gbpsテクノロジーにより、将来を見据えた最大2000MB/秒の読み取り速度を実現。USB-Cを介したMac、Windows、iPad、およびiPhoneとのプラグアンドプレイ接続により、ワークフローが合理化されます。
用途本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。 。USB 20Gbps (USB 3.2(Gen2x2))テクノロジーによって最大2000MB/秒の読み取り速度を実現し、ファイル転送を短時間で処理できます。 。防塵性と耐水性に優れた耐久性のあるIP54設計で、どこにでも持ち運べます。 。USB 40Gbps、USB 20Gbps、Thunderbolt 4、およびThunderbolt 3とのシステム互換性により、優れたパフォーマンスを実現します。 。USB-C接続により、Mac、Windows、iPad、およびiPhoneとすぐに接続できます。 。3メートルの高さからの落下と1トン車との衝突にも耐えうる高い耐久性を備えています。 。バッグに入れて移動するのに適した小型サイズで、すべての思い出を持ち出すのに十分な容量を備えています。 。優れた写真・動画編集アプリを1ヶ月間無料で利用できるAdobe(R) Creative Cloud(R)コンプリートプランのメンバーシップが付いています。 。ファイルをオンデマンド・バックアップするための使いやすい LaCie Toolkitソフトウェアで、バックアップも簡単です。 。この製品は、環境に配慮したバックアップを実現するために、30%以上にリサイクル素材を使用しています。 ※再生プラスチックとアルミの重量測定による。 。※性能は、ホスト・デバイス、インターフェース、使用条件およびその他の要因によって異なります。 。※現実のシナリオに沿ったテストで、約1トンの車にひかれてハードディスク・ドライブの外観は損傷したものの、ディスクの動作に問題が見られなかったというテスト結果に基づきます。 。3年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用可能です。 。落下、水没、破損、うっかり消去、上書きなど、どんな状況でデータを失ってもデータを復旧し、ストレージをより安心して利用できるようになるサービスです。 。※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。 。※地上デジタル放送等のテレビ録画データは権利の関係上、復旧できません。 。Adobe(R) Creative Cloud(R)コンプリートプランのメンバーシップ1ヶ月分が利用可能 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
仕様●PC電源連動:○●アクセスLED:○●セキュリティスロット:○●冷却FAN:なし●添付ユーティリティ:LaCie Toolkit
付属品USB3.2(Gen2x2) USB Type-Cケーブル(約0.4m コネクター含まず) ×1、QIG
対象パソコン標準でThunderbolt 4、USB3.2(Gen2,Gen1)、USB3.1(Gen2,Gen1)、USB3.0またはUSB2.0インターフェースを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)
質量(kg)約0.114
対応OSWindows 10以降、macOS 10.14以降
外形寸法幅66.9mm×奥行105.3mm×高さ17.3mm
コネクタ形状USB3.2 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ×1
インターフェースUSB3.2(Gen2x2)
保証期間3年間
フォーマット形式出荷時:exFAT
RoHS指令(10物質対応)対応
読込速度最大:2000MB/s
使用可能国日本国内 ※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
ドライブ数1
RAID機能なし
TS-632Xで6 ベイのストレージ容量の可能性を引き出し、10GbE の速度を活用しましょう!。この多機能なストレージソリューションは、安全なバックアップ、高速なデータ転送、コンテナアプリケーションのサポートなど、多くの機能を提供します。コストパフォーマンスに優れながらも強力な TS-632X は、予算を超えることなくワークフローの効率を向上させます。
質量(kg)正味:2.5、(総)4.96
内容パッケージ:TS-632XEthernet Cable x 1AC Adapter x 1Power Cord x 1Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD)Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD)Quick Installation Guide (QIG)
対応ホットスワップ:対応
機能●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:搭載●Wake on LAN(WOL):搭載●暗号化エンジン:搭載●浮動小数点演算ユニット:搭載
メモリーシステム:4 GB SODIMM DDR4(1 x 4 GB)、スロット:1 x SODIMM DDR4ECCメモリ対応
相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F)
警告システム:ブザー
LEDインジケーター:電源、ステータス、LAN、USB、HDD1 ~ 6
互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチ SATA ハードディスクドライブ2.5インチ SATA ハードディスクドライブ2.5インチ SATA ソリッドステートドライブ
スロットPCIe:1スロット 1:PCIe Gen 3 x4PCIe スロット対象のカード寸法:190 x 68.9 x 18.76 mm / 7.48 x 2.71 x 0.74 インチ
保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F)
ファン2 x 90mm、12VDC
ジャンボフレーム搭載
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)226.5×235×65
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート●10ギガビットイーサネット:2 x 10GbE SFP+●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M)●USB 3.2 Gen 1:2
適合電源装置120W アダプター (12VDC), 100-240VAC
容量(GB)最大メモリー:16 (1×16 )
ドライブベイ6 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
フォームファクタタワー
ボタン仕様電源、リセット、USB自動コピー
対象CPU形式●AnnapurnaLabs, an Amazon company Alpine AL524, 4コア, 2.0GHz●CPUアーキテクチャー:64ビットARM
メモリ容量(MB)フラッシュメモリー:512 (デュアルブートOS保護)
セキュリティ機能Kensingtonセキュリティスロット:搭載
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
TS-432Xで4 ベイストレージ容量の可能性を引き出し、10GbE の速度を活用しましょう!。この多機能なストレージソリューションは、安全なバックアップ、迅速なデータ転送、コンテナアプリケーションのサポートなど、多くの機能を提供します。コストパフォーマンスに優れながらも強力な TS-432X は、予算を超えることなくワークフローの効率を向上させます。
質量(kg)正味:1.99、(総)4.8
内容パッケージ:TS-432XEthernet Cable x 1AC Adapter x 1Power Cord x 1Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD)Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD)Quick Installation Guide (QIG)
対応ホットスワップ:対応
機能●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:搭載●Wake on LAN(WOL):搭載●暗号化エンジン:搭載●浮動小数点演算ユニット:搭載
メモリーシステム:4 GB SODIMM DDR4(1 x 4 GB)、スロット:1 x SODIMM DDR4ECCメモリ対応
相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F)
警告システム:ブザー
LEDインジケーター:電源、ステータス、LAN、USB、HDD1 ~ 4
互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチ SATA ハードディスクドライブ2.5インチ SATA ハードディスクドライブ2.5インチ SATA ソリッドステートドライブ
スロットPCIe:1スロット 1:PCIe Gen 3 x4PCIe スロット対象のカード寸法:190 x 68.9 x 18.76 mm / 7.48 x 2.71 x 0.74 インチ
保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F)
ファン1 x 120mm、12VDC
ジャンボフレーム搭載
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)226.5×170×165
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート●10ギガビットイーサネット:1 x 10GbE SFP+●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M)●USB 3.2 Gen 1:2
適合電源装置90Wアダプタ (12VDC)、100-240VAC
容量(GB)最大メモリー:16 (1×16 )
ドライブベイ4 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
フォームファクタタワー
ボタン仕様電源、リセット、USB自動コピー
対象CPU形式●AnnapurnaLabs, an Amazon company Alpine AL524, 4コア, 2.0GHz●CPUアーキテクチャー:64ビットARM
メモリ容量(MB)フラッシュメモリー:512 (デュアルブートOS保護)
セキュリティ機能Kensingtonセキュリティスロット:搭載
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
QNAP TS-AI642-8G ARM Cortexプロセッサー搭載 タワー型NAS。次世代 TS-AI642 AI NASは、AIベースビデオ・画像認識アプリケーション向けに特別に設計されています。最大6つの TOPS NPU (ニューラルネットワークプロセッシングユニット)搭載の64ビット ARM Cortex-A76/-A55 SoC 8コアプロセッサーを採用した TS-AI642 は、画像処理と解析作業を処理するのみならず、AIアプリケーション実行時のCPU負荷を軽減させて、システム稼働時の電力消費を抑えます。パワフルな演算性能、大容量ストレージ、柔軟なI/O拡張性を備えた TS-AI642 により、企業はビデオ監視、画像認識、顔認識アプリケーション向けのAI NASソリューションを容易に展開できます。
仕様●Neural Processing Unit (NPU):Yes●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:Yes●Wake on LAN(WOL):Yes●ハードウェア支援トランスコーディング:Yes●フォームファクター:タワー●暗号化エンジン:Yes●浮動小数点演算ユニット:Yes
セット内容TS-AI642、Ethernet cable x 1、Power cord x 1、Power cord x 1、Flat head screw (for 2.5 HDD) x 18、AC Adapter、Quick installation guide (QIG)
質量(kg)(総):4.51(正味):2.92
消費電力(W)HDDスリープモード:14.005 、動作モード、通常時:33.33
電源装置:120Wアダプタ、100-240V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×235×226
接続最大同時接続数(CIFS):1500
センサーIR:Yes (オプション装備QNAP RM-IR004 リモコン)
対応ホットスワップ
メモリーシステム:8 GB オンボード (拡張不可)、フラッシュメモリー:4GB(デュアルブートOS保護)、最大:8 GB
相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
使用CPU8-core ARM Cortex 64-bit Processor ( 4-core Cortex-A76 2.2 GHz + 4-core Cortex-A55 1.8 GHz )、アーキテクチャー:64ビットARM
警告システム:ブザー
LEDインジケーター:電源/ステータス、LAN、USB、HDD 1-6
互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ
スロットKensingtonセキュリティ:Yes、PCIe:1、スロット 1:PCIe Gen 3 x2
プロセッサーグラフィック:ARM Mali-G610 MC4
保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)
ファン2 x 90mm、12VDC
ジャンボフレームYes
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート10ギガビットイーサネット:アダプタによるオプション、2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):1 (2.5G/1G/100M/10M)、5 ギガビットイーサネット (5G/2.5G/1G/100M):アダプタによるオプション、USB 2.0:2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps):2 x Type-A
動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)
HDMI規格出力:2, HDMI 1.4b
ドライブベイ6 x 3.5インチ SATA 6Gb/s
イーサネット対応ギガビットポート(RJ45):2
ボタン仕様電源、USBコピー、リセット
1台
¥159,800
税込¥175,780
23日以内出荷
QNAP TVS-h674T-i5-32G Intel Core i5 6コアプロセッサ搭載 6ベイ タワー型NAS。最新のThunderbolt 4 NASは、クリエイティブな作業での素敵な相棒です。パワフルなIntel Core i5 6コアプロセッサを搭載した TVS-h674T は、4Kビデオプロジェクトをチーム全体でスムーズかつ同時に取り組むことを可能にし、生産性を飛躍的に向上させます。クリエイター向けZFSベースの TVS-h674T NASは、ビジネスやインスピレーションと共に成長するよく組織されたコラボレーションワークフローとハードウェア拡張性 (25 GbE接続や64 GB RAMなどへのアップグレード可能性) を保証します。
仕様●GPU パススルー:Yes●LCDディスプレイ/ボタン:Yes●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:Yes●Thunderboltポート:2(Thunderbolt 4)●Wake on LAN(WOL):Yes●ドライブベイ:6 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s●ハードウェア支援トランスコーディング:Yes●フォームファクター:タワー●暗号化エンジン:Yes (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:Yes
セット内容TVS-h674T, Ethernet Cable x 1, Power Cord x 1, Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD), Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD), M.2 SSD Heatsink x 2, Quick Installation Guide (QIG)
寸法(mm)システムファン:2×92、12VDC、CPUファン:1× 60、12VDC
質量(kg)(総):7.93(正味):6.36
消費電力(W)HDDスリープモード:39.911 、動作モード、通常時:79.363 、D10EFRXハードドライブを全部取り付けた状態でテスト
電源装置:350W、100-240V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180.2×264.3×279.6
接続最大同時接続数(CIFS):2500
対応ホットスワップ
メモリーシステム:32 GB SODIMM DDR4(2 x 16 GB)、フラッシュメモリー:5GB(デュアルブートOS保護)、最大:64 GB (2 x 32 GB)
相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
動作温度0~40(32°F~104°F)
使用CPUIntel Core i5-12400 6コア/12スレッド プロセッサ、最大バースト4.4 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86
警告システム:ブザー
LEDインジケーター:HDD 1-6、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート
互換性ドライブ:3.5 インチベイ:、3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ
スロットKensingtonセキュリティ:Yes、M.2 SSD:2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 slots、PCIe:12、スロット 1:PCIe Gen 4 x16、スロット 2:PCIe Gen 4 x4、スロット2には、Thunderbolt 4 AICが標準装備されています、PCIe スロット 1~スロット2対象のカード寸法:185 x 111.15 x 18.76 mm /7.28 x 4.38 x 0.74インチ、近接のPCIeスロット未使用の場合は、より幅広のカードもインストール可能です、メモリー:2 x SODIMM DDR4
プロセッサーグラフィック:Intel UHD Graphics 730
保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)
ジャンボフレームYes
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)、USB 3.2 Gen 1:1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps、2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps
HDMI規格出力:1、HDMI 1.4b(最大4096 x 2160 @ 30Hz)
ボタン仕様電源、リセット、USBコピー
1台
¥559,800
税込¥615,780
23日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード