・モーションセンサーによる自動切替式。・点滅モードで振ると自動的に連続点灯状態になり、明確な誘導合図が送れます。・反射シートは、広角反射性能の蛍光オレンジ色で薄暮時の視認性にも優れています。
仕様反射材/蛍光オレンジマイクロプリズム反射材
径(Φmm)5
電源単2乾電池×2本(別売)
寸法(Φ×mm)Φ36×約550
LED光源(mcd)赤色/5000×21個、白色/10000×2個
光度(cd)190(lLx/m2)
アズワン品番64-6569-26
1本
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
高さセンサー、明暗センサーのダブルセンサーで夜間使用時に自動点灯します。発光パターンは3種類です。積み重ね保管状態で電源のON/OFF、電池の交換ができます。
色蛍光オレンジ
材質撥水性特殊ポリエステル
質量(g)2200
種類伸縮式、LED付
電源単2乾電池×2本(別売)
伸縮範囲(cm)約8~70
デザインライン入り
発光時間(時間)【連続点灯】約45、【ダブルフラッシュ】約110、【高速点滅】約50
材質(反射板)ガラスビーズ
1個
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
折りたためてコンパクトに収納・移動・保管ができます。
固定式と変わらない強靭性があります。(実車突入テスト済み)。
積み重ねても保管できるので場所を取りません。
材質鉄製Lアングル(50/t4.5)、クロメートメッキ(角パイプ部)
使用時寸法(mm)約485×1150×485
塗装紛体焼付/クロメートメッキ(黄色反射テープ)
収納寸法(mm)約485×720×190
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
・車両誘導のシェブロン表示が出来、より明確な事故処理・検問等の作業が行えます。・赤/青発光・赤のみの発光が選べます。・コーンに掛けるだけでなく、手持ち・マグネット固定・路上設置など多機能な働きをします。
材質赤レンズ:ポリカーボネイト、本体:オレンジABS
寸法(mm)約260~270(H)
色(リフレクター)赤
径(Φmm)(リフレクター)100×3個
電源単3電池×4本(別売)
LED光源(mcd)赤:5000×40個、青:3000×4個
アズワン品番64-6569-29
点灯方法赤/青一斉点滅→赤回転/青点滅→左シェブロン→右シェブロン→切
点灯時間(時間)点滅(<</>>):約24、回転:約16
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
シリコンハードコード加工により、傷がつきにくく透明性が長く続きます。投石、鉄パイプ等の凶打から防護します。材質に自己消火性があり、火炎瓶などの火災から守る事ができます。把手は折りたたみ式で、積み重ねて収納できます。
軽量で堅牢な、特殊軽合金製の伸縮警杖です。異型断面形状の専用パイプのため、丸パイプと比べて強度が高く、伸縮もワンタッチです。濡れた手でも滑りにくい、特殊ゴム系滑り止めグリップです。鍔部分に丈夫なナイロンベルトのストラップ付です。
用途不審者、侵入者からの護身、捕縛に
材質特殊軽合金(6N01)
質量(g)610
寸法(Φ×mm)約32×約650~1100
塗装粉体焼き付け塗装
アズワン品番64-6601-91
1本
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
収納スペースをとらないジャバラ式のセーフティコーンです。高輝度マイクロプリズムタイプで、雨に濡れても高輝度反射を保ちます。
色蛍光オレンジ
材質撥水性特殊ポリエステル
質量(g)2000
種類伸縮式
伸縮範囲(cm)約5.5~71
デザインライン入り
材質(反射板)マイクロプリズム(白)/ポリウレタン
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

誘導用 ライト
モノタロウ
¥859
税込¥945
発光は点滅・点灯に切り替え可能です。
用途一般作業現場。
色レッド
電源単2乾電池×2本(別売)
連続使用時間60時間(アルカリ乾電池使用)
LED使用数(個)8
現場での合図や誘導用として、明るく目立つLEDタイプです。
ボタン一つで点滅→点灯→消灯の切替が出来ます
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に
色赤
寸法(mm)点灯部/340
全長(mm)535
直径(Φmm)30
質量(g)144(電池含まず)
使用乾電池単2乾電池×2個(別売)
LED使用数(個)6
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
・特殊軽合金をアルマイト加工してあり、軽量で丈夫です。・異型ガイドパイプ方式の伸縮式なのでスムーズに伸縮できます。
仕様足払い/なし
材質A6NO1(異型ガイドパイプ)
形状三段伸縮式
全長(mm)約1080~2260
質量(g)1500g
表面処理アルマイトシルバー
アズワン品番64-6569-43
1本
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
・高輝度マイクロプリズム反射材を採用し、多方向からの光を効率よく広角に反射するので安定した視認性があります。・極薄で車載スペースを取りません。・特殊ヒンジ機構なので、ワンタッチで設置・撤収が出来ます。
寸法(cm)約45×65
仕様反射材:高輝度マイクロプリズム(蛍光黄色)/ガラスビーズ反射材(赤)
材質高耐衝撃性アクリル変性ポリ塩化ビニール
規格シェブロン矢印
収納厚(mm)27
アズワン品番64-6569-42
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
防水機能付きの誘導用ライトです。
点灯・点滅機能付き。
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。
全長(mm)560
電池寿命(時間)約60
直径(Φmm)42
質量(g)約150(電池含まず)
使用電池単2形アルカリ乾電池×2本(別売)
防水仕様IPX5
LED使用数(個)6
発光長(mm)365
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
・蛍光黄反射ライン入りで昼間の視認性が大幅に上がりました。・セダンのトランクに容易に収納できます。・風抜き構造なので安定してます。
材質アルミフレーム、赤色リフレクター
電源単1電池×2本(別売)
点灯方式点滅/流動/交互点滅
点灯時間(時間)約40
国産の三段伸縮特殊警棒です。
振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。
グリップはゴム製のラバーで手にフィットしやすい形状です。
ベルト通しのある革製の専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品革製ベルト通し付きホルスター
材質グリップ:ラバー、シャフト:スチール(先端部含む)
色ブラック
サイズ19インチ相当
タイプフリクションロック
寸法(cm)約19.5~48
1本
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
・バイク、自転車の収納箱に入れて携帯できます。
仕様反射材/蛍光オレンジマイクロプリズム
径(Φmm)5
電源単2乾電池×2本(別売)
寸法(Φ×mm)36/32×約380~55
LED光源(mcd)赤色/5000×11個、白色/10000×2個
点灯方式点滅発光/連続点灯
アズワン品番64-6569-27
1本
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
・超高輝度LED48個が発炎筒のように強力発光し、抜群の視認性があります。・500m以上先から明確に視認できます。・強力マグネットで、故障車やガードレール等に設置できます。
点灯時間(時間)点滅:約6、連続:約2
電源アルカリ単3電池×4本(別売)
光源超高輝度(赤色)×48個
寸法(Φ×mm)35×260
点灯方式点滅/連続点灯
アズワン品番64-6569-28
1本
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
寸法(cm)40×100×2.5
アズワン品番64-6569-49
1枚
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

LED矢印板 電池式
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
風が抜ける構造により、転倒を防止します。
積み重ねて収納できるので、場所をとりません。
別売のソーラーユニット(KPA-001)と組み合わせる事により、ソーラー式として使用出来ます。
用途工事現場や駐車場などの誘導
寸法(幅W×高さH)(mm)756×450
機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
電池単一電池2本(別売)
点灯方式点滅/流動
LED赤30個
点灯時間約30時間
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
緊急時の安全応答、避難誘導、防犯啓発に最適です。
LED色赤、青、白
使用乾電池単3電池×3本
機能赤色点滅、赤色点灯、青色点灯
電池寿命(時間)(赤点滅)約30、(赤点灯)約12、(青点灯)約12
LED光源(mcd)(赤色)4000~6000、(青色)3000~4000、(白色)15000
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)(赤)9、(青)9、(白)1
台形なので両脚にフィット!マジックテープで簡単に取り付け取り外しが出来ます!
シチュエーションに合わせたご提案が可能です!
夜間作業の保安強化に…遠方からの視認性が高く注意喚起になります。
夜間・早朝のウォーキングに…動く所に取り付けることで事故防止につながります。
その他…コーンに取り付け夜間工事注意喚起に。バイク運転時に着用で側面からの視認性を高めます。
材質生地/ナイロンメッシュ(長さ調節可能マジックテープ仕様)、反射材/高輝度再帰性軟質マイクロプリズムテープ(テープ幅60mm)
寸法(mm)490×240×410(台形)
電池寿命(時間)約80(マンガン電池使用)
使用電池単4乾電池×2本(別売)
LED高輝度赤色LED×6球(ランダム点滅)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
関連キーワード