6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)L2160×4000 材質ステンレス、樹脂 寸法(mm)上部パイプ:Φ22×L1915、下部パイプ:Φ25×L1990、横棒:1095 質量(kg)1.3
1本
1,898 税込2,088
6日以内出荷

ジャストコーポレーション4m用ポール
ジャンボのぼり旗に対応した、太さ直径Φ25mmの縦4mのぼりポールです。(横棒:1.2m)焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン) ホワイト 長さ(mm)横棒:1200 寸法(m)1.5~4.0 直径(mm)上部パイプ18、中部パイプ22、下部パイプ25
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

3段伸縮式!ジャンボのぼり対応! ステンレスで錆びにくく長持ちします。
材質パイプ:ステンレス、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン) シルバー 寸法(m)1.5~4.0 長さ(mm)横棒:1200 直径(mm)上部パイプ18、中部パイプ22、下部パイプ25
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

天井の高さに合わせて長さを変えられる、便利なポールです。工具なしで簡単に設営でき空間を有効活用できます。
材質合金アルミニウム製 寸法(m)最大:4、最小:1.66
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷

材質パイプ:スチールパイプ樹脂コーティング・ポリプロピレン、横棒:FRP・PP、ターンキャップ:ABS、ジョイント部:ABS、底キャップ:PP 径(Φmm)下部キャップ:29 全長(m)1.5~4(伸縮式) 横棒(mm)1050 適合パイプ外径(Φmm)内:19 パイプ外径(Φmm)中:22、外:25
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

アルミポールのスタンダードタイプのポールです。
仕様フリーサイズ調整
1本
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)