カテゴリ

  • 保管用品(103)
  • 店舗什器・備品(60)
  • 配管・水廻り設備部材(56)
  • パソコン/周辺機器(39)
  • 制御機器(27)
  • 安全標識(25)
  • 作業工具(17)
  • メカニカル部品(16)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 防災用品(15)
  • 日用品(8)
  • バイク部品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • オフィス家具(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 自転車部品(6)
  • 家電(6)
  • カー用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測定用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農具(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電動工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ポール 19mm」の検索結果

476件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルミナスライト ポール Luminous(ルミナス)ルミナスライト ポールLuminous(ルミナス)(4件のレビュー)
544税込598
1本
当日出荷から5日以内出荷
ポール径(Φmm)19材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)アジャスター標準アジャスター
メタルミニポール アイリスオーヤマメタルミニポールアイリスオーヤマ(5件のレビュー)
349税込384
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
メタルミニ専用のポールです。
ポール径(Φmm)19付属品アジャスター材質スチール表面処理クロムメッキ関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
メタルラックミニ用延長ポール2本セット アイリスオーヤマメタルラックミニ用延長ポール2本セットアイリスオーヤマ
1,498税込1,648
1袋(2本)
当日出荷
メタルミニ専用の延長ポールセット(2本セット)です。
ポール径(Φmm)約19適合メタルミニシリーズ全般材質スチール(クロームメッキ)関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
ルミナスライト 後付け延長用継ぎ足しポール2本セット Luminous(ルミナス)ルミナスライト 後付け延長用継ぎ足しポール2本セットLuminous(ルミナス)(3件のレビュー)
1,073税込1,180
1箱ほか
当日出荷から5日以内出荷
お手持ちのラックの高さ延長用に。 ジョイントパーツ付き
ポール径(Φmm)19材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)
ルミナス ポール Luminous(ルミナス)ルミナス ポールLuminous(ルミナス)(5件のレビュー)
544税込598
1本
当日出荷から5日以内出荷
25mmごとに刻まれている溝の位置で、棚などの部品を自由に取り付け可能
ポール径(Φmm)25材質スチールコーティングクロームメッキ、クリアコーティング(防錆処理加工)アジャスター標準アジャスター
ルミナス延長用ポール/ジョイント付 2本セット Luminous(ルミナス)ルミナス延長用ポール/ジョイント付 2本セットLuminous(ルミナス)(8件のレビュー)
1,437税込1,581
1セット(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
お手持ちのラックの高さ延長用に ジョイントパーツ付き
ポール径(Φmm)25材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)
メタルラックポール アイリスオーヤマメタルラックポールアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷から3日以内出荷
メタルラック専用のポールです。
用途※ジョイント式です。材質スチール表面処理クロムメッキ関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
ルミナスライト スチールシェルフ Luminous(ルミナス)ルミナスライト スチールシェルフLuminous(ルミナス)(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から7日以内出荷
耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。 メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。
付属品スリーブ材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)スリーブ:ABS樹脂耐荷重(kg)150ポール径(Φmm)19
テントポール CAPTAIN STAGテントポールCAPTAIN STAG
1,498税込1,648
1セット
翌々日出荷
材質鉄(ユニクロムめっき)
メタルスリム専用 ポール Φ12.7mm アイリスオーヤマメタルスリム専用 ポール Φ12.7mmアイリスオーヤマ
409税込450
1本
当日出荷
【ポール直径12.7mm】アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用のポールです。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用 ポールです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。適合メタルスリムMK-1508N・1512N・1514N・2008N・2012N・2014N・2508N・2512N・2514N・3008N・3012N・3014N材質スチール(クロムメッキ)ポール径(Φmm)12.7関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
ピロー形ユニット 給油タイプ モノタロウピロー形ユニット 給油タイプモノタロウ(4件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
もっとも代表的な軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ピロー形
のぼりポール台用部品 モノタロウのぼりポール台用部品モノタロウ(10件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
モノタロウの樹脂製のぼり用ポール台用の部品です。
用途樹脂製のぼり用ポール台の部品交換に。材質高密度ポリエチレン(HDPE)
風ストッパー (風太郎) 5組入 友屋風ストッパー (風太郎) 5組入友屋(1件のレビュー)
399税込439
1袋(5組)
当日出荷
材質プラスチック寸法(mm)クリップ:L45mm、内径:Φ23、ストッパー:L15、内径:Φ19
変換ケーブル DisplayPort⇒VGA モノタロウ変換ケーブル DisplayPort⇒VGAモノタロウ(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
パソコンのDisplayPort出力をVGAケーブルに接続できるようにします。(音声は出力できません) DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに接続できます。 ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減。
ケーブル長(cm)約20オス形状DisplayPortメス形状VGA(mini D-Sub15pin)材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、VGA側:ABS(ケース部)ブラック質量(g)約35ケーブル長(m)0.2コネクタ形状DisplayPortオス-VGA(mini D-sub15pin)メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約44.5×44.5×14.5、DisplayPort側:約48×19×10(コネクタ含む)対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、ミニD-sbu15pinのVGA(アナログRGB)インターフェースを持つ各社ディスプレイモニタ・テレビ・プロジェクターケーブル外径(Φmm)約5.5シールド3重シールド対応解像度最大:1920×1080/60Hz変換タイプメス - オスコネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)コネクタ2DisplayPort
ひしフランジ形ユニット 給油タイプ モノタロウひしフランジ形ユニット 給油タイプモノタロウ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ひしフランジ形
スパークプラグ TORCHスパークプラグTORCH(424件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
端子形状一体型
有線キーボード エレコム有線キーボードエレコム
1,098税込1,208
1個
当日出荷
デスク周りを有効活用!コンパクトサイズでしっかりしたキータッチを持つUSB接続フルキーボード。
用途極限まで筐体を小さくしたコンパクトサイズのフルキーボードです。 デスク周りのスペースを有効に使える省スペースデザインです。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 文字は長時間使用しても薄くなりにくいレーザー刻印を施しています。 打鍵しやすいキーピッチ19mmと日本語109キー配列を採用し、快適なタイピングが可能です。 誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています。※防水設計ではありません。 傾斜角を2段階で調整できる傾斜角度調節スタンドが付いています。 専用ドライバなどのインストールは不要で、パソコンのUSBポートにコネクタを接続するだけですぐに使用可能です。仕様電源方式:USBバスパワー付属品なしブラックサイズフルサイズ質量(g)約563外形寸法(mm)幅435.0×奥行128.0×高さ23.7(スタンド含まず)/幅435.0×奥行128.0×高さ35.4(スタンド時)ケーブル長(m)1.5対応OS備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。、(Windows)Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XPコネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機インターフェースUSBキー配列日本語109キー保証期間6カ月間キーストローク(mm)2.8キーピッチ(mm)19キーメンブレン
のぼり用ポール台 樹脂製 11L モノタロウのぼり用ポール台 樹脂製 11Lモノタロウ(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
定番の注水式ポール台!
用途のぼり用ポールの土台に。タンク容量(L)11適合ポール外径(Φmm)19~23材質PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン)質量(kg)1高さ(mm)280内寸法(mm)(差込筒口)Φ33.6縦(mm)340横(mm)340
角フランジ形ユニット 給油タイプ モノタロウ角フランジ形ユニット 給油タイプモノタロウ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状角フランジ形
メタルラックミニ用棚板固定部品 4組セット アイリスオーヤマメタルラックミニ用棚板固定部品 4組セットアイリスオーヤマ
299税込329
1袋(4個)
当日出荷
メタルミニ専用の棚板固定部品です。棚板、サイドバーの取り付けに使用します。
用途メタルミニ専用の棚板固定部品。適合メタルミニ・メタルシェルフSEM全般トラスコ品番404-7966材質ABS樹脂幅(mm)24高さ(mm)36質量(g)27.5奥行(mm)15関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)適合ポール径(Φmm)約19
ルミナスライト スリーブセット Luminous(ルミナス)ルミナスライト スリーブセットLuminous(ルミナス)(3件のレビュー)
229税込252
1セット(4個)
当日出荷
スチール棚などのパーツをポールに取り付ける際、釘のかわりのような役割を果たす部品です。 例えばスチール棚1枚を固定するためには、このスリーブが4組必要になります。
材質ABS樹脂ポール径(Φmm)19
ルミナスライト ワイヤーバー Luminous(ルミナス)ルミナスライト ワイヤーバーLuminous(ルミナス)(3件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から5日以内出荷
スチール棚や木製棚などが使えない場合の補強に使用します。もちろん、補強以外に、フックなどを使用した収納やこぼれ防止用としても便利です。 また、コネクターを使ってスチール棚を連結させることもできます。
ポール径(Φmm)19
ニューV-Lok継手 ポートコネクター(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ポートコネクター(インチ)フジキン(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から8日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ポートコネクター材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
メタルシェルフ キャスター付き YAMAZEN(山善)メタルシェルフ キャスター付きYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
4,288税込4,717
1台
当日出荷
丈夫でスタイリッシュなスチールラック。
用途サイドワゴン、プリンターラック、デスク下収納ワゴンとして。材質ポール、シェルフ:スチール(クロムメッキ)アジャスター:ナイロンテーパースリーブ:ABS樹脂質量(kg)3.5高さ(mm)460奥行(mm)350間口(mm)600耐荷重(kg/段)50耐荷重(kg)全体:約100(キャスター走行時:約50)キャスターあり組立時間約20~30分ポール径(Φmm)19取扱説明書(0.72MB)棚寸法(幅W×奥行D)(mm)内寸:540×340
ワイヤレスキーボード K270 ロジクールワイヤレスキーボード K270ロジクール
2,998税込3,298
1台
当日出荷
最大操作距離10mの確実な接続を実現するアドバンス2.4GHzワイヤレス技術。電池寿命最大2年の省電力設計。 レシーバーをパソコンのUSBポートに挿入するだけで、簡単に使用を開始できます。 付属のロジクールUnifying対応レシーバーは、超小型なので邪魔にならないだけでなく、 パソコンを持ち運ぶ際にも取り外す必要が無いため、紛失の心配がありません。 さらに、Unifying対応のマウスやキーボードであれば、一つの同じレシーバーに追加接続することもでき、USBポートを無駄にしません。 K270は、タイピングしやすいフルサイズのレイアウトによる快適性と、無駄のない省スペースデザインを両立しています。 また、ウェブブラウザやメールアプリの起動、音楽やDVDなどマルチメディアファイルの再生/一時停止、 音量調整などの操作を簡単に行えるホットキー(ショートカットキー)も搭載しています。
仕様押下圧:60g、接続I/F:USB構造メンブレン本体質量(g)470(電池含む)対応OSWindows 10, 11 以降機能角度調節8°本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×155×18使用電池キーボード:単4形乾電池×2本電池寿命キーボード:最大2年RoHS指令(10物質対応)対応操作距離10mレイアウト108キー日本語レイアウト
ステンレス浴室用伸縮竿 積水樹脂ステンレス浴室用伸縮竿積水樹脂(1件のレビュー)
1,688税込1,857
1個
当日出荷
サビにくいオールステンレス製96~180cm伸縮自在。浴室に設置されているポール受け具(内径25mm以上のもの)にのせて使えます。
材質本体/ステンレスパイプ、部品/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂長さ(mm)960~1800種類物干竿耐荷重(kg)約6まで(均等に掛けられる重さ)パイプ径(Φmm)内管/約19、外管/約22
かんたんポールスタンド ササガワかんたんポールスタンドササガワ
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
「かんたんポールスタンド 1セット入」はのぼり竿の設置にご使用いただけます「ポール台」です。工具無しで組み立てが可能なのでイベント会場での設営にオススメです。サイズは高さ380mm×幅130mm×奥行60mmです。
用途イベント会場 のぼり付属品収納袋付き材質スチールパイプ樹脂コーティング、 ABS、 ポリエチレン適合ポール外径(Φmm)19、22※キャップ部分Φ25mm以下設置寸法(mm)W620×H280
AQロングボールポイント六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)AQロングボールポイント六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(7件のレビュー)
9,498税込10,448
1本
当日出荷
材質は超強力合金鋼です。
形状L型材質/仕上超強力合金鋼/ニッケルクロムメッキタイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
のぼり用ポール エコマルポール ササガワのぼり用ポール エコマルポールササガワ(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
最大3mまで伸縮可能です! ネジ式ストッパーで約1.6~3mまで上部パイプの高さを調節できます。 焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)25長さ(mm)1600~3000材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他横棒(mm)840
ルミナスライト ゴムキャスターセット Luminous(ルミナス)ルミナスライト ゴムキャスターセットLuminous(ルミナス)(1件のレビュー)
989税込1,088
1セット(2個)
当日出荷
お部屋の模様替え時のレイアウト変更に便利です。また、掃除など、ちょっと動かしたい時にあるとうれしいパーツです。 軸部分にベアリングを使用しています。
材質ゴム、スチール(亜鉛メッキ)耐荷重(kg)150(静止時)、50(走行移動時)高さ(cm)6.7ポール径(Φmm)19
イリジウムスパークプラグ TORCHイリジウムスパークプラグTORCH(88件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
このイリジウムプラグは通常のスパークプラグと比較して着火性能が向上した商品です。 自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
主な適合純正品番09482-00527六角対辺(mm)16端子形状一体型ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)12ねじ寸法M12×1.25ベースフラットシート締付トルク(N・m[kgf・m])鋳物シリンダー、15~25[1.5~2.5]/アルミシリンダー、15~26[1.5~2.6]他社参考品番(DENSO)IXU22他社参考品番(NGK)KR7AI
ワイヤレスキーボード K275 ロジクールワイヤレスキーボード K275ロジクール(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。 ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。 お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。 ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。 テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式メンブレンキー(ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ仕様押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様セット内容キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済)ブラック質量(g)(キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2対応OSWindows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1キー配列108キー日本語レイアウト使用電池単四形乾電池×2本電池寿命最大2年キーストローク(mm)3.2アズワン品番64-3939-21キーピッチ(mm)19インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応)操作距離10
カラーメタルラックフィット 幅45×奥行30cm キャスター付き アイリスオーヤマカラーメタルラックフィット 幅45×奥行30cm キャスター付きアイリスオーヤマ
3,298税込3,628
1台
3日以内出荷から13日以内出荷
【幅45cm×奥行30cm】【耐荷重30kg/段】【ポール直径約19mm】工具不要で組立簡単。サビに強い収納スチールラックです。ラインナップが豊富で、収納したいものや置きたい場所に合わせて大きさを選べます。棚の位置をお好みに調節できますので、使いやすい高さに合わせて棚を自由に調節可能です。ゴミ箱上ラックやランドリーシェルフにも変身できます。アイリスの収納BOXと組み合わせて、無駄なく統一感のある収納スペースが確保できます。スリムな奥行でスペースを有効活用できます。耐久性、防錆性、防薬品性、防水性があるため水回りやキッチンでの使用もおすすめです。(ラインナップ)奥行共通30cm・幅55×高さ77.5cm・幅55×高さ151.3cm・幅75×高さ120.8cm・幅75×高さ151.3cm・幅45×高さ70.9cm(キャスター付き)・幅45×高さ101.5cm(キャスター付き)カラー展開:マットホワイト、マットブラック、グレージュ、ダークグレーアイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
耐荷重(kg/段)30キャスターあり主要材質金属鋼、ABS、PE、エポキシ樹脂粉体塗装ポール径(Φmm)約19
2段伸縮のぼりポール2.4M ツルハタ(服部)2段伸縮のぼりポール2.4Mツルハタ(服部)
499税込549
1本ほか
3日以内出荷
2.4mのぼり用ポールスタンダードモデルサイズ:1.3m~2.4m直径:22mm横棒:850mm横棒はパイプの中に収納旗の長さ180センチ、注水タンクを使用した場合、下の間隔は約40センチとなります。
用途のぼり旗専用ポール。段数2横棒(mm)850パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22最小長(mm)1300最大長(mm)2400
突っぱり便利ポール 平安伸銅工業突っぱり便利ポール平安伸銅工業(20件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
2段伸縮のぼりポール3M ツルハタ(服部)2段伸縮のぼりポール3Mツルハタ(服部)(6件のレビュー)
459税込505
1本ほか
3日以内出荷
スタンダードなのぼり用ポールです。 1.6m~3mの長さで自由に伸縮させることが出来ます。 横棒は、のぼりポール内部に収納されています。
用途のぼり旗専用ポール。段数2パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22最小長(mm)1610最大長(mm)3000
メタルミニ棚板 アイリスオーヤマメタルミニ棚板アイリスオーヤマ(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から13日以内出荷
メタルミニ専用の棚板です。固定部品4組付きです。
付属品取り付けに必要な棚板固定部品(4個)材質スチール、ABS樹脂表面処理クロムメッキ関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)適合ポール径(Φmm)約19
伸縮式のぼり用ポール(1.18~3m)白:J ジャストコーポレーション伸縮式のぼり用ポール(1.18~3m)白:Jジャストコーポレーション(1件のレビュー)
679税込747
1本
翌々日出荷
持ち運びや収納にとても便利なポールです。 通常の2段伸縮式ポールは伸縮時160cmですが、こちらは伸縮時は118cmになるので、車への積み込みもラクチンです! 最大で3mまで伸縮できますので、通常のぼりでも問題なく対応できます。
材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)ホワイト寸法(m)1.18~3長さ(mm)横棒:850パイプ直径(Φmm)19(上部)/25(下部)
2段伸縮エコスタイリッシュのぼりポール3M ツルハタ(服部)2段伸縮エコスタイリッシュのぼりポール3Mツルハタ(服部)(1件のレビュー)
629税込692
1本ほか
3日以内出荷
先端形状が丸型で見た目にもスタイリッシュです。 黒ポールにありがちなジョイント部材が白ということもなく、オールブラックになります。 従来のオールブラックポールがエコ素材を表面被膜に採用してリニューアルしました。好評だった意匠はそのままに環境にやさしいのぼりポールです。 また、管径は取扱のしやすい19/22mmを採用。 3mのぼり用ポール、全てのパーツ(横棒含む)が黒いモデル 最長3000mm(収納時1610mm)横棒は85cmとなります。 上パイプ19mm、下パイプ22mmの2段タイプ 国内工場組立の品質保証モデル 横棒FRPは管の中に入っています。
用途のぼり旗専用ポール長さ(mm)1610~3000ブラック段数2横棒(mm)850パイプ径(Φmm)上パイプ19、下パイプ22
2段伸縮スタイリッシュのぼりポール3M ツルハタ(服部)2段伸縮スタイリッシュのぼりポール3Mツルハタ(服部)(2件のレビュー)
449税込494
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
人気の丸型デザイン(ラウンドトップ)。洗練された形でイメージアップ。外観をスタイリッシュかつソフトな空間へと変えてくれます3mのぼり用ポール、先端丸型デザインモデル。
用途のぼり旗専用ポール。段数2横棒(mm)850パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22最小長(mm)1610最大長(mm)3000
...