全長により赤白間隔が異なる多目的スチールポール。
場所に応じた使い分けが出来ます。
用途農作業や計測等の写真撮影の目印として
材質スチール
こんなお得な商品も!

ピンポール
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。
耐久性に優れた焼き付け塗装。
場所に応じた使い分けが出来ます。
用途あらゆる場所での測定、目印に使用。
DMプリズムを確実に支持する3本継ぎピンポールと、5本継ぎミニサイズピンポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
径(Φmm)9
材質ステンレス
ピンポール用石突き
用途土木測量用アクセサリー
トラスコ品番828-9297
外形寸法(mm)縦11×横11×奥60
本体質量(g)15
対応機種TT-MP503・TT-MP304EX・TT-MP305
1台
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ニューアルロッド対応。ピンポールと一緒にご使用下さい。
ピンポール3~6mmΦ対応。
用途ピンポールでの目盛指示
適合ロッド60mm幅用(2個入)
材質プラスチック
質量(g)45
マイゾックスコード217253
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
P型になっている為、壁際で使用できます。ピンポールをへりに引っ掛けることができます。焼付塗装の為、色落ちしにくくなっています。
用途測点での位置、方向指示に。
材質鉄
直径(mm)6
ワイシャツ一枚分以下の驚きの軽さ。疲労軽減・効率アップ。アルミの1.6倍の硬度。
材質ジュラルミン(A2017)
全長(mm)1000
質量(g)180
硬度105HB
寸法(Φmm)9×1000
印刷赤塗装(10cmピッチ、シルバーは素材)
マイゾックスコード223349
1本
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
トータルステーション用ピンポール
用途土木測量用アクセサリー
トラスコ品番828-9295
直径(Φmm)9
タイプ30cm×5本繋ぎタイプ
外形寸法(mm)縦9×横9×奥1500
長さ(cm)30
本体質量(g)640
本数5本
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
用途近距離測定
仕様DMプリズム付
セット内容ミニピンポール5本、ミニピンポールスタンド5個、ミニDMプリズム5個、ミニピンポールスタンド5個、専用ケース1個
測定範囲約10~80mまで(測距儀によってバラツキあり)
ポール径×長さ(Φ×mm)Φ2.2×160
マイゾックスコード32033
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
ピンポール設置時の垂直の目安に
ポールやスタッフに取り付けて垂直の確認に
クリップとバンドで測定物に合わせて自在に取り付けできます。
視認性が良い、大型の気泡管(Φ25mm)を採用しました。
測定物に取り付ける際に便利なバンド付です。
スタッフなどの角に当てて垂直確認ができます。
バンドが取り付けやすく、外れにくいバンドガイド付です。
ピンポールにワンタッチで取り付けできる、ピンポール用クリップ付です。
仕様●測定勾配:水平●感度:0.5mm/m=0.0286°●使用温度:-10~60℃●精度:±5.0mm/m=±0.2865°以内(ポール、スタッフに取り付けた場合)●対応ポール径:ポール:Φ25~32mmピンポール:Φ4~8mm●サイズ:66(W)×35(D)×94(H)mm●重量:35g●材質:本体、クリップ:ポリカーボネート樹脂気泡管:アクリル樹脂●付属品:バンド(自然長約300mm)
アズワン品番65-2170-23
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
防爆
仕様●頭重量(g):680●頭径(mm):26●全長(mm):310●材質:ヘッド:銅柄:樹脂
アズワン品番65-3887-38
1個
¥6,440
税込¥7,084
翌日出荷
材質ヘッド:銅、柄:TPR+ファイバーグラス
全長(mm)280
頭径(Φmm)23
アズワン品番64-7906-45
頭質量(g)340
1個
¥3,260
税込¥3,586
8日以内出荷
材質ヘッド:銅、柄:TPR+ファイバーグラス
全長(mm)280
頭径(Φmm)24
アズワン品番64-7906-46
頭質量(g)450
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
ピンポールプリズム用の測点スタンドです。
用途測量に
トラスコ品番807-2546
質量(g)16
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
スタッフにピンポールを簡単に取り付け可能。
用途長さ1mのピンポールにも対応しています。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
適合3m×3段/5m×5段/7m×4段
セット内容本体、ピンポール300L
質量(g)187
寸法165×68×30
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
光波距離計のケースに収納できます。 光波距離計のケースに収納できるように開発しました。素材は SS41 です。精密ピンポールほどの硬度はありませんが、お求めやすい価格となっております。
長さ(cm)30
1本
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
長さも5種類で用途に応じて使い分けできます。
用途記録写真撮影時の目盛指示や様々な目印に。
標尺で長さを示す個所をピンポール、トラバーピンで行う際に固定できるので手で持つ必要が無く省力化できる。水糸も張れる。
用途証明写真撮影時の撮影補助
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×16×88
1組(2個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ピンポール、トラバーピンをしっかり固定。スチール製。
部品名称ピンポール
関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.28MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(1MB)
図解NoMC48 パワーヘッド部部品_No.28、MC34 パワーヘッド部部品_No.28、MCV352D(14) シリンダ、クランクケース部品_No.42、MCV380D-16 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.52、MCV430D-18 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.52、MCV432D(18) シリンダ、クランクケース部品_No.42、MCV352D(16) シリンダ、クランクケース部品_No.42、MCV431D シリンダ、ピストン、クランクシャフト部品_No.42、MCV392D(16) シリンダ、クランクケース部品_No.42、MCV380D-14 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.52、MCV381D シリンダ、ピストン、クランクシャフト部品_No.42、MC41 パワーヘッド部部品_No.28、MCV340D-14 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.52、MC38 パワーヘッド部部品_No.28、MCV430D-16 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.52
1個
¥369
税込¥406
7日以内出荷
収納に便利な継ぎタイプと、真直度の高い1本タイプ
付属品■専用ケース
寸法(mm)200×4
素材(本体)ステンレス
1個
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
視準しやすい2段型石突付と、耐久性に優れた円錐型石突付の2タイプ。 強度重視のスチール製です 視認性を重視し、白地に赤色印刷となっています。 。基準点が見やすい先端形状で、より精密な視準が可能になります。(Φ9mm・ステンレス製)
ねじ径(Φmm)9
ポケット収納・カラビナ装備で携帯性が格段にアップ!
紛失を防ぎ、スムーズに撮影が可能です。
用途ピンポール
材質スチール
寸法(mm)縮時/180、伸時/300
全長(mm)200~300
色赤/シルバー
直径(Φmm)10
関連資料(0.42MB)
1箱(10本)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
光波測量ミニプリズム用の精密ピンポール。リング付石突、水準器をセットしました。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
材質ステンレス
径(Φmm)9
アルミスタッフにピンポール、トラバーピン、プリズムを取り付けできるアタッチメント。
用途アルミスタッフを使用した記録写真撮影時やプリズムを付けて横断測量など。
材質アルミ、スチール
質量(g)290
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×135×45
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
石突部分が改良され、更に使いやすくなったピンポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ