杖の先のゴムが摩滅してきたり、劣化して外れやすくなった時に簡単に交換できます。
用途杖先のゴムの交換に。
色黒
材質ゴム
材質塩化ビニル樹脂
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
材質シャフト:アルミニウム合金、グリップ:ポリプロピレン、ストラップ:ナイロン、バスケット:ポリプロピレン、石突きプロテクター:塩化ビニル樹脂
長さ(cm)(約)90~120(無段階調整)
収納時寸法(mm)(約)40×30×長さ720
1セット(2本)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
ポールを持ってクロスカントリースキーのように歩くノルディックウォーク用のポールです。より自然に握れる新設計のグリップで、無理なくラクに歩けます。SGマーク取得。2本組。
材質シャフト/アルミ、グリップ/ナイロン、エラストマー
全長(mm)約850~1240(無段階調節)
質量(g)約245(1本)
適応身長(cm)約131~190
松吉医科器械コード24-6232-00
材質本体:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト) グリップ:コルク 石突きプロテクター塩化ビニル
質量(g)約230/本
長さ(cm)(約)110~135
収納時寸法(cm)(約)82
こんなお得な商品も!

杖先ゴム
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ステッキのつえ先ゴムが摩滅してきたり、劣化して外れやすくなった時に、交換するオプションです。
材質(本体)合成ゴム、(ワッシャー)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
雨の日・雪の日でも安心です。ガラス繊維配合で、摩耗しても滑り止め効果抜群です。先端Φ16の杖専用です。
サイズ16Φ
アズワン品番64-5176-64
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質本体:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト) グリップ:ウレタンフォーム 石突きプロテクター塩化ビニル
質量(g)約250/本
長さ(cm)(約)95~125
収納時寸法(cm)(約)64
1セット(2本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
トレッキングポールに使用できる交換用パーツ。未使用時に装着したり、樹林帯や木道では植生保護のために装着が推奨されています。
材質TPR
色ブラック
1セット
¥579
税込¥637
8日以内出荷
材質ポリプロピレン
寸法(mm)(約)外径52×厚さ20
質量(g)約10
1個
¥279
税込¥307
翌々日出荷
地面との接触面積が増えることにより、より安定的に杖を使うことができます。
また杖も倒れず、自立することが可能なので、収納の時に便利です。
材質(本体)合成ゴム、(ワッシャー)スチール
本体質量(kg)0.12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×105×57
RoHS指令(10物質対応)対応
運動療法からフィットネスまで幅広く対応した使いやすいモデルです。握りやすさを追求したエッググリップを搭載し自然な手の握りでラクに歩けます。マジックテープで簡単にフィットするイージーラップストラップです。左右のカラーが異なるので見分けやすく、取り外して洗うことができます。大きな受けに手を乗せることがd切るので握力に自信の無い方でも安心です。ポールの突き角度に合わせて地面に追従する首ふり設計の先ゴムです。
仕様伸縮式、SGマーク取得
材質シャフト/アルミ、グリップ/ナイロン・エラストマー、ストラップ/PE(ポリエステル)・PP(ポリプロピレン)
質量(g/本)約250
全長(cm)約850~1240
キャップフィット型
収納時寸法(mm)約830
適応身長(cm)約131~190
グリップタイプエッググリップ
1セット(2個)
¥479
税込¥527
欠品中
自立するので、どこにでも置きやすく設置部分が幅115mmもあるので、抜群の安定性。
快適な柔軟性と滑りにくい、あんしん設計で歩行をサポートします。
RoHS指令(10物質対応)対応
仮設設置に最適な取り外し可能なスクリューアンカー式です。アスファルト面、コンクリート面施工可能ですが取り外しが前提の仮設時などにご使用ください。取り外しが前提のため接着剤を使用しない施工になりますのでボルトの定期的なゆるみの確認などのメンテナンスは確実に行ってください。素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※取り外し撤去時はプラスチック製のアンカー部をプライヤーなどで引き抜いてください。撤去後はアンカーの下穴が残りますので路面補修などを行ってください。定期的なメンテナンスの中で下穴が大きくなってしまいボルトの締め込みができなくなったりした際は位置をずらして再施工を推奨いたします。
用途仮設設置など短期間の使用や取り外しのある施工箇所に最適です。定期的なボルトのゆるみ確認などメンテナンスは確実に行ってください。
高さ(mm)(約)760
寸法(mm)ベース部:(約)205
材質ポリウレタン+PE
色オレンジ/白(反射)
付属品取り外し式アンカーボルト+施工書
質量(kg)(約)1.3
入数(本)1
直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95
反射シート3M製高輝度シート(白)
ノルディックウォーキング用ポール 。くびれ形状の握りやすいグリップ 。着脱式ストラップ 。付属の先ゴムは、後方前方両方突ける形状で前突きのポールウォーキングも可能
仕様【先ゴム】PP-NW 8mm
質量(g/本)247
寸法(cm)85~125
適応身長(cm)131~192
材質(シャフト)アルミΦ16+Φ14
調節方式回転固定式
バネを内蔵しているため、突いた時の衝撃を吸収し、手首への負担を軽減します。硬い路面や坂道などを長時間歩く方にお勧めです。汗をかいても蒸れにくい通気性の良いストラップです。グリップは力を入れず自然に握っても、手にフィットし、滑りにくく、長時間使用しても疲れにくい設計です。ポールの左右が分かる、左右色違いのグリップです。ポールの先端についている先ゴムは、半球形状で360度どの角度からでもしっかりと接地できます。対応身長の目安とメモリを1cm刻みで製品に表記しています。無段階で固定でき、ご使用時に簡単に長さ調節してお使い頂けます。あると便利な石突を標準装備。先ゴムを外すだけで使用が可能です。滑りやすい砂利道など、歩行場所にあわせてお使いください。
仕様【先ゴム】PP-MW
質量(g/本)約254
寸法(cm)85~115
適応身長(cm)135~183
材質(シャフト)アルミ合金Φ16+Φ14
先端径(Φmm)8
調節方式回転固定式
ウォーキングのお供に。らくらく歩ける!。全長約105cm~約125cm。入りたたんでコンパクト
材質【ウォーキングポール】シャフト:アルミニウム合金、グリップ:ポリエチレン、先ゴム:熱可塑性エラストマー(ポリエチレン系)、ポーチ:ポリエステル100%【交換用先ゴム】先ゴム:熱可塑性エラストマー(ポリエチレン系)
寸法(mm)【本体】約奥行40×幅50×1,250、【ポーチ】約奥行5×幅110×高さ410
質量(g)約285(1本あたり/ポーチ含む)
適応身長(cm)150~180対応
1セット(2本)
¥6,989
税込¥7,688
6日以内出荷
関連キーワード