破損時などの取替え用として別売りパーツ販売しております。
材質プラスチック、ABS
内管(Φmm)17.5
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
破損時などの取替え用として別売りパーツ販売しております。
ステンレスポール専用。
材質プラスチック、ABS
内管(Φmm)17.5
1個
¥128
税込¥141
当日出荷
ササガワの「のぼり用ポール」にも備品として付属しておりますが破損時の取り換え用として別売をしております。ポール上部の回転頭です。5個入。
材質FRP
直径×長さL(Φmm×mm)27×68
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様スタンダード用
寸法(mm)Φ26
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
劣化や破損したときの交換用パーツです。
1セット(20個)
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
劣化や破損したときの交換用パーツです。
1個
¥76
税込¥84
3日以内出荷
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
持ち運び楽々。省スペースのコンパクトポール!
用途のぼり用
材質スチール
棒径(Φmm)25
質量(g)約800
横棒(mm)850
縦(mm)1200~3000
噴霧器 No.8655の2頭式ノズルL型回転部セットです。
左右共通に使用できます。
適合本体No.8655
アズワン品番64-6732-41
1個
¥439
税込¥483
3日以内出荷
定番の3mサイズ!2段式の伸縮タイプ!横棒(かんざし)の取り付け部は風向きに合わせて回転します。
用途のぼりを利用した飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。
材質パイプ(スチール+ポリエチレン被覆)
全長(mm)1600~3000
直径(Φmm)(上部パイプ):19 (下部パイプ):22 (下キャップ):24
横棒(mm)850
のぼりの巻き上がりを防止する回転式ストッパーです。
用途22mm径のポール専用
適合ポール外径(Φmm)22
メーカー商品コード007279290
1個
¥138
税込¥152
当日出荷
人気の丸型デザイン(ラウンドトップ)。洗練された形でイメージアップ。外観をスタイリッシュかつソフトな空間へと変えてくれます。3mのぼり用ポール、先端丸型デザインモデル。
用途のぼり旗専用ポール。
段数2
横棒(mm)650
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)1610
最大長(mm)3000
こんなお得な商品も!

のぼり用伸縮式ポール
モノタロウ
¥679
税込¥747
最大3mまで伸縮可能です!
ネジ式ストッパーで約1.6~3mまで上部パイプの高さを調節できます。
焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)24
長さ(mm)1600~3000
材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他
横棒(mm)840
ポールの横棒の突き出ている部分を取り除くことで、屋内外ともに安心してご使用いただくことができます。
不格好なはみ出し部分が無くなる事でのぼり全体のデザインがスマートに!。3mのぼり用ポール、ポールの横棒の突き出ている部分を取り除いた安心モデル。
用途のぼり旗専用ポール。
色白
段数2
横棒(mm)650
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)1610
最大長(mm)3000
モノタロウの樹脂製のぼり用ポール台用の部品です。
用途樹脂製のぼり用ポール台の部品交換に。
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
1個
¥76
税込¥84
3日以内出荷
色黒
材質(ねじ部)鉄
材質(ハンドル部)不飽和ポリエステル樹脂
幟の風による巻き上りや絡みつきを防止します。
材質プラスチック
適合ポール外径(Φmm)22
アズワン品番61-6855-76
1セット(5個)
¥899
税込¥989
当日出荷
縦置き・横置き・マグネット・クリップ・三脚ネジ穴、
人体・障害物センサー、スポット・拡散照射。
用途に合わせてマルチに”使える”多機能ワークライト。
スポットライトと投光器を備えた防水型LEDワークライト。
照度は無段階に調整でき、ディフューザーにより広角投光器をさらに周辺全体、広範囲に照らすことが可能。
多機能ブラケットにより、360°回転、180°傾けることができ、設置、吊り下げ、金属面への取り付け、三脚へのねじ止めが可能。
スプリングクリップでポールに固定でき、ノッチで釘の頭にも吊り下げ可能。
障害物を識別するためのオブジェクトセンサーシステム(OSS)は、ユーザーの安全性を高め、 人体センサー(HBS)は、
人が一定時間スポットライトの近くにいなかった場合にライティングOFF、効率的な節電として機能。
見やすいLCDディスプレイは、バッテリーの充電状態やHBSの状態などの情報が確認可能。
寸法(mm)133×63×70
質量(g)650
規格光生物学的安全性評価(グループ2、DIN EN62471)
電源充電式(USB-C)
使用環境温度(℃)0~40
充電時間(時間)約4
LEDCOB LED
保管温度範囲(℃)-10~60
明るさ(Lm)50~500(スポットライト)/150~1500(投光器)
防水性IP65
照射時間(時間)2~20(スポットライト) / 1.5~12(投光器)
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
関連キーワード