スパナー(13mm用)1つでしっかり固定できる。
取付径(Φmm)25~60
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式立バンド
材質ステンレス(SUS304)
ポールアタッチメントBP-42は電池式赤外線センサーTXF-128Dをポールに取り付けることができるアタッチメントです。
本商品は、ポール径Φ42~Φ49mmのポールに固定できます。
尚、市販のステンレスバンドを使用することで、ポール径Φ49mm以上のポールにも固定できます。
材質ステンレス
質量(g)約95(片側)
適合ポール径(Φmm)42~49
1台
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
仕様ポール専用金具
材質スチール
適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
こんなお得な商品も!

取付ホルダー ガードレール ソーラー式警告灯用
モノタロウ
¥389
税込¥428
取付自由自在、どのような場所にも取り付け可能。
工事灯全種類対応。
クランプ径(Φmm)~50
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。
ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。
クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
バンドは丈夫なステンレス製です。
ケガ防止用保護キャップ付
規格器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm)
許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/98[10]
こんなお得な商品も!

タルキ止めクランプ 単管用
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
タイプ直交
規格仮設工業会認定外
表面処理電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)48.6
質量(kg/個)0.45
1袋(6個)
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
上下穴式標識板を丸ポールに取り付ける時に用いる金具です。ポールの直径が60.5Φに適合します
材質スチールメッキ加工済み
材質SUS304
仕上ヘアーライン
付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本
RoHS指令(10物質対応)対応
すべりパイプ専用受け金具です。
ワンタッチでパイプにセットが可能です。
用途すべりパイプ用
仕様パイプ装着用スチール製ブラケット
材質スチール(三価クロメート処理)
材質鉄
トラスコ品番740-1892
寸法(mm)48.6Φ用クランプ+38.1Φフリーリング
タイプ38.1Φ用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
妻アーチパイプと妻柱(角パイプ スーパービニエース等)の接続部品。
用途自在接続金具
商品タイプ本体のみ
台車等の開閉用に使用するはめ込み金具です。
用途はめこみ金具
仕様パイプ取り付け用金具
トラスコ品番108-2128
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(g)66
1個
¥639
税込¥703
欠品中
適合Φ130mm~Φ390mm
支柱(mm)Φ76.3×340
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
用途ガレージまわりの安全確認のため
材質【金具】スチール(ユニクロメッキ)
適合ポール径(Φmm)15~60
1パック
¥799
税込¥879
当日出荷
材質鉄
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式
表面処理溶融亜鉛めっき
板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.2、1.6
F-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。
コーナーに使用できます。
適合グリーンフレームN
材質SPCH/ABS樹脂他
質量(g)297
シリーズGF
1個
¥1,529
税込¥1,682
当日出荷
関連キーワード