3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東工業ポール用金具
エコ商品
メーターボックス専用のポール用金具です。 小径ポールからコンクリート柱まで幅広い径に取付可能です。
セット内容金具2本、取付ねじ 材質本体:鉄 表面処理溶融亜鉛すず合金めっき 板厚(mm)3 適合バンド幅(mm)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ポール径(Φmm)60~400
1台(2個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業FRP樹脂製ボックス
エコ商品
小型~大型サイズまで豊富なバリエーションを取り揃えています。 屋根一体構造と上部2重パッキンで防水性能が向上しました。(片扉IP44→IP55) ワンアクションハンドルの採用で扉の開閉操作性が向上しました。 ハンドルの飛び出しが無いフラットな形状です。 内部温度が上昇しにくい明るい色彩です。 ボデー側面の凹凸を無くすことで機器取付スペースが拡大しました。 水抜きキャップを標準付属しています。 ポールへの取付けは、ポール用金具PMのご使用をお奨めします。 なお、取付けの際は、六角ボルトM8×35を別途ご用意ください。
仕様風雨等級:WP40H、低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工 材質FRP樹脂 タイプ高性能タイプ 規格CA(CA200、CA-G04) ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属) 保護等級IP55 塗装色クリーム(2.5Y9/1) 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 取付基板木製基板(15mm) ボックス板厚(mm)扉・ボデー:3~4
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バレット型ネットワークカメラのポール取付用金具 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。法規関連:RoHS(10物質対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,990 税込26,389
翌々日出荷