用途EA864AN-1、11用
エスコ品番EA864AN-32
材質樹脂、フック:スチール
質量(g)20
1個
¥9,600
税込¥10,560
翌日出荷
1セット(100個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
樹脂被膜鋼管支柱用ガイシ。
用途コード取付に最適
直径(Φmm)45
高さ(mm)約50
対応支柱直径14~20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
取り付けカンタン!
工具を使わずにワンタッチでΦ19mm~Φ20mmの支柱に設置ができ、軽くて作業もラクに行えます。
適合支柱Φ19~Φ20mm
材質ポリプロピレン
柵線を巻き付ける為に使用。
取付け時に手を傷めない樹脂ナットを採用。
用途EA864AN-11用クイック碍子
エスコ品番EA864AN-31A
材質樹脂
寸法(mm)40×40×70
質量(g)35
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
FRPポール直径14mm専用ガイシです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
サビ、変形に強い仕様になっています。
クリップをつまむだけで、簡単に上下の移動ができますので、
手軽に設置できます。
軽量かつ強度的に大変優れています。
対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質繊維強化プラスチック
※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。
※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。
※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
適合SP-2013、SP-2018
セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
アルミ線・特殊合金線の取付けに最適です。
高さ(mm)約46
直径(mm)約40
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
フェンスガイシ用のFRPポール専用のスプリングです。
直径(mm)約14
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
1箱(50本)
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
直径約4~6mmのワイヤーメッシュ用のマルチガイシとポールなど必要資材のセットです。斜め方向だけでなく、垂直方向への取り付けも可能です。
セット内容マルチガイシ×30個、FRPポール50cm×30個、14mmミニフック×120個、おじろスプリング14mm×90個【約50m分】
1セット
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
より便利に、安全に。使いやすさが基本コンセプト。
ご好評いただいているSP-2013・100m2段張りセットの本体の使用乾電池が単1型電池利用可能になりグレードアップしました。
昼間又は夜間のみ12時間使用時の稼働時間が80日まで延長して性能そのままに、さらに使いやすく低コスト運用が可能になりました。
イノシシ・ハクビシン・タヌキ・キツネなどの野生動物から農作物を守ります。
2段張り、周囲100mセットですが、延長キットにより周囲300mまで延長できます。
防雨型なので屋外での使用が可能です。
昼夜(連続)モードと夜間モードの切替が可能で、夜間モードの受光センサーにて出力ランプが点滅します。
対象動物イノシシ・ハクビシン・タヌキ・キツネ
セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個、ゲートグリップ2個、エリアチェッカー、アース棒(1連式)、高圧線1.5m、本体取付金具(ビス付)、危険表示板
電源(V)DC12
本体寸法(mm)270.5×120×140
出力電圧(V)10000
本体質量(kg)3(セット質量:8)
有効距離(m)600(2段張りで300)
1セット
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
イノシシ、ハクビシン、タヌキ、キツネなどの野生動物から農作物を守ります。
2段張り、周囲100mセットですが、延長キットにより周囲300mまで延長できます。
防雨型ですので、屋外の使用が可能です。
昼夜(連続)モードと夜間モードの切替が可能で、夜間モードは受光センサーにて出力ランプが点滅します。
対象動物イノシシ、ハクビシン、タヌキ、キツネ
付属品ソーラーパネル(AP-SL113)、充電式バッテリー(SP-BT-5AH)、FRPポール(Φ11×900mm)×25、柵線(ヨリ線/200m巻)×1巻、Φ11mmフック碍子か50、ゲートクリップ×2、エリアチェッカー×1、アース棒(1連式)×1、高圧線(1.5m)×1、本体取付金具(ビス付)×1、危険表示板か1、取扱説明書(保証書付)×1
質量(kg)11
電源(V)DC 12
本体寸法(mm)480×250×270
出力電圧(V)10000
有効距離(m)600(2段張りで周囲300m)
1セット
¥45,980
税込¥50,578
9日以内出荷
関連キーワード