190件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
濡れても消えない、チョークのスタンダード。 色が鮮やかでよく書け、よく見える。 油性タイプ。 消す時は灯油やベンジンなどでこすってください。
用途木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、ガラス、石など 形状六角形 寸法(mm)Φ14×111
1本ほか
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

太いので書きやすい、折れにくい。 軍手でも持ちやすい。 油性タイプで濡れても消えない。(消す時は灯油やベンジン等でこすって下さい。)
用途木材 鉄材アスファルト コンクリート ガラス 石等 形状丸型 外径×長さL(Φ×mm)20×106
1本ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

道路面、木材、金属、プラスチック、ゴム、皮革へのマーキングに。 道路工事、水道工事などでのマーキングに最適です。 折れにくく、手を汚さず、簡単に使える固型マーカーです。
用途道路面、木材、金属、プラスチック、ゴム、皮革へのマーキングに最適 長さ(mm)111 形状(断面)六角形 外径(Φmm)14×16 入数10本 商品タイプ使い切り本体
1箱(10本)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

暗くてもよく見える。夜間や暗所で。 蛍光灯のわずかな光や、ブラックライトで発光。 暗所や夕暮れ・夜間の作業がしやすい。 油性タイプ。濡れても消えない。 (消す時は灯油やベンジンなどでこすって下さい)
用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、鉄石など 形状六角形 直径×長さL(Φmm×mm)Φ14×111
1本ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(12本)
1,560 税込1,716
当日出荷

色が鮮やかなよく見えるチョークです。 手につきにくく、折れにくい!
用途木材・ブロック・コンクリートなど 外径×長さL(Φ×mm)約14×111
1パック(3本)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

道路標示・ブロック・コンクリートなどによく書けます。 素材にマーキング後、濡れても消えにくいです。
用途材木・道路標示・ブロック・コンクリート・鉄・ゴム・石材などのマーキング。
1パック(3本)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マーキングチョーク 蛍光タイプ モノタロウ 動画あり
濡れても消えないマーキングチョーク!蛍光灯やブラックライトのわずかな光で発光します。暗い場所や夕暮れ、夜間の作業に便利。油性タイプ。日本製!
用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、石などに。 材質パラフィンワックス+顔料 寸法(mm)14×111 質量(g)15 耐熱温度(℃)-15~+60
1本
119 税込131
当日出荷

マーキングチョーク 太型 モノタロウ 動画あり
濡れても消えないマーキングチョーク! 太い形状で折れにくく軍手をしたままでも持ちやすい。 油性タイプ。日本製!
用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、ガラス、石などに。 材質パラフィンワックス+顔料 寸法(mm)Φ20×95 耐熱温度(℃)-15~+60 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太くて折れにくく、軍手でも持ちやすいです。夏の暑さにも溶けにくく、濡れても消えにくいです。
用途アスファルト、ガラス、コンクリート、木材、プラスチック、鉄板など 外径×長さL(Φ×mm)20×106 形状丸型 タイプ油性
1箱(12本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

WAXタイプ。コンクリート・木材・鉄鋼・ガラスなど書く場所を選ばない。 雨に濡れても消えない。(永久ではない。) 本体は紙巻仕上げ。
用途鋼材・木材・コンクリート・アスファルト・発泡スチロール・段ボールなどのマーキングに最適 全長(mm)115 質量(g)500 箱寸法(mm)120×140×45 対角(mm)14.5(六角断面)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

発色も鮮やかでよく見え、濡れても消えにくいです。
用途木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、石など 形状六角型 寸法(mm)14×111 タイプ油性
1本ほか
79 税込87
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(12本)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート・アスファルト・鉄材など、いろいろなものに書けるクレヨン。
用途資材・構造物へのマーキング
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼材、ガラス、塩ビパイプ等の特に濡れた材料によく書けます。濡れ布できれいに拭き取れます。
用途工事用耐水黒板、グリーンボードへの筆記に。工事中の金属板や建築部材のマーキングに。 寸法(mm)Φ15×100 質量(g)19 材質合成ワックス・界面活性剤・顔料
1パック(3本)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(3本)
339 税込373
当日出荷

インク色 トラスコ品番792-3872 入数1本 商品タイプ使い切り本体
1本
109 税込120
当日出荷

熱さに強く折れにくい、油性マーキングチョーク。 雨でも書けて流れない。
用途道路・土木専用 寸法(mm)25 タイプ油性
1本
499 税込549
当日出荷

木材、ゴム、プラスチック、陶器、ガラス、金属、紙、アスファルトなどのマーキングに。
質量(g)18 本体サイズ(mm)107×13×15
1箱(10本)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

濡れても消えにくいです。
用途木材、道路表示、ブロック、コンクリート 寸法(mm)約19×82 タイプ油性 断面タイプ楕円形
1箱(50本)
3,598 税込3,958
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

暗くてもよく見える。明るく見やすい蛍光チョーク。 蛍光灯のわずかな光や、ブラックライトで発行。 暗所や夕暮れ・夜間の作業に最適。 油性顔料で耐候性・耐光性に優れる。
用途木材、鉄鋼材、アスファルト、コンクリート、石材、ブラックライトによる瑕疵確認など。
1パック(3本)
699 税込769
3日以内出荷

作業手袋着用時にもしっかりと握れる。 スライドストッパー方式でチョークをしっかりホールド。
用途木材、ゴム、プラスチック、陶器、ガラス、金属、紙、アスファルトなどのマーキングに。 本体サイズ(mm)22×116 質量(g)26
1パック
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5.0mm芯の耐熱・耐水性のあるマーキングツールです。キャップレスで片手で簡単、素早くマーキングできるノック式マーキングホルダーです。キャップを取らずに芯がダイレクトに入ります。コンクリートやアスファルト、石膏ボードに。その他、描写やスケッチなどにも使用可能。
全長(mm)147 芯径(mm)5 入数(本)1
1本
620 税込682
翌日出荷

油性。 ガラス、木材、プラスチック、コンクリート、アスファルト、金属、ゴムへのマーキングが可能です。 六角形で転がりにくく、濡れても消えません。 携帯に便利なケース付き(ケースサイズ:200×153×40(H)mm)。 仕切り板付きで綺麗に収まります。
セット内容5本セット:黒・白・赤・黄・青 材質パラフィン、顔料 寸法(mm)20×17×110 黒・白・赤・黄・青 質量(g)28 芯径(mm)対角約20 溶解温度(℃)60 アズワン品番64-7874-64
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

上部に持ち手用の穴をあけていますので手軽に設置・移動・収納できます。 マーカー・チョーク兼用、両面使用できるA型ボードです。
1台
4,798 税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[マーキング等に特化したスプレー] プロ向け商品。細吹き丸型ノズルで、マーキング・文字書きに最適。
用途建築・工事現場でのマーキング・文字書きに 工事現場 : 建築 / 土木 / 配管 / 電気 / 通信 / 鉄道 など その他:林業 / 造船 / 鉄工業 など 素材 コンクリート / アスファルト / 鉄部 / 木部 などに ※ コンクリート・アスファルトに塗装後、長時間放置すると変色や剥離する場合があります。ご注意下さい。 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みの大きい素材] MDF板 など [各種素材] アルミ / ステンレス / プラスチック / 発泡スチロール / ガラス / 皮製品 など [高温部] 熱い物を置くテーブル / ストーブ など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 / 自動車 / 床面 / 食器類 など 塗布面積(m2)1~1.6 危険等級 乾燥時間(時間)20℃/約30、冬/約1 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗り重ね可能時間(時間)20℃/1以上、冬/2以上 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(12本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔らかなチョーク、しっかりはっき濃く書くことができる。 太くて折れにくく、握りやすい太さ。 油性顔料で耐候性・耐光性に優れる。
用途濡れ材(木材、鉄鋼材、雨天道路)、アスファルト、コンクリート、ブロック材、ガラス、石材、タイヤなど
1箱(12本)
3,698 税込4,068
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンプルなデザインなので様々な場所でしようできます
用途カフェや飲食店のメニューに トラスコ品番353-2406 材質/仕上本体:MDF 質量(g)7500
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

持ち手付きでスリム&スタイリッシュな木ベースタイプのハンド式ブラックボード。板面はつや消しブラックで反射しにくく見やすいです。
用途マグネット使用可能、マーカー、チョーク兼用。メニューはもちろんPOP掲示にも便利。 材質集成材/黒鉄板 質量(g)約4700 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×380×460 面板寸法(W×H)(mm)355×595
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷

キットパスはガラスやホワイトボードのような浸透しない素材に載りよく描けて、濡れた布で簡単に消去できる新しいタイプの筆記具です。7gの軽量タイプですので、現場での作業性に優れています。
用途多くの工業用素材のマーキングに。 長さ(mm)40 太さ(mm)7
1箱(10本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボード部分はブラックボード用マーカー・チョーク兼用で書き消し自由! 店内や軒下に置いてお客様へのおススメやメッセージボードとして。
面板寸法(W×H)(mm)450×595 幅(mm)510 高さ(mm)400 質量(g)3320 奥行(mm)50
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

太くて折れにくい材木チョークです。袋入れタイプ。冬の寒さにも耐えられる「マーキングチョーク」です。車内等の高温環境・低温環境にも強く温度の変化にも対応させました。
用途木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、石など。 材質ワックス/顔料 長さ(mm)106 タイプ油性 芯径(mm)20 直径(mm)20
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

商品タイプ詰替用カートリッジ 材質パラフィン 長さ(mm)63(チョーク) 幅(mm)10 厚さ(mm)10 全長(mm)74 高さ(mm)74 質量(g)5 奥行(mm)10 グリップ径(Φmm)12
1セット(10本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉が飛ばず、衛生的な優れた性能。 身体にやさしい炭酸カルシウム製。手が汚れないコーティング加工。 粘着力が高いため鮮明な文字が書けます。 粒子が重いため、粉が飛ばず、室内を汚しません。 ソフトでなめらかな書き味のため、長時間使用しても疲れません。 磨耗度が少なく、石膏チョークに比べ、2倍以上長く使えて経済的です。
全長(mm)64 グリーン購入法適合
1箱(6本)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブラックボードやガラスなどに書いて、水拭きで消せるマーカー。水性顔料インキ。 豊富な色数で、カフェのメニューボードやお店の装飾、ホームデコなどの世界が広がります。
商品タイプ使い切り本体
1本ほか
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ワールドクラフトA型黒板チョークマーカー
飲食店・カフェ・ショップにおすすめの定番型!「チョーク&マーカー対応・両面使い可能」のおしゃれなA型看板(ブラウンフレーム)です。また、折りたたみ可能のため省スペースで収納でき、転倒防止用の開き止め金具つきです。
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)470×845 仕様チョーク・マーカー対応 材質フレーム:天然木、ボード:MDF 質量(kg)3.5 フレーム:ブラウン、板面:ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×580×1115
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷

ブラックボードやガラスなどに書いて水拭きで消せるマーカーです。6mm芯。 水性顔料インキ。 全32色です。 芯先は斜めになっており、文字書きやイラストに最適です。 お店のメニューボードなど、ショップの演出に。
1セットほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

雨に濡れても消えない
用途屋外用、スコアボード、路面マーキングなど 全長(mm)80 直径(Φmm)12 成分焼石膏
1箱(10本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マーキングチョークの普及品。木によく付きます。
材質パラフィン+顔料 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(チョーク)13×110
1箱(3本)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)