道路面、木材、金属、プラスチック、ゴム、皮革へのマーキングに。
道路工事、水道工事などでのマーキングに最適です。
折れにくく、手を汚さず、簡単に使える固型マーカーです。
用途道路面、木材、金属、プラスチック、ゴム、皮革へのマーキングに最適
長さ(mm)111
形状(断面)六角形
外径(Φmm)14×16
入数10本
商品タイプ使い切り本体
濡れても消えない、チョークのスタンダード。
色が鮮やかでよく書け、よく見える。
油性タイプ。
消す時は灯油やベンジンなどでこすってください。
用途木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、ガラス、石など
形状六角形
寸法(mm)Φ14×111
濡れても消えないマーキングチョーク!蛍光灯やブラックライトのわずかな光で発光します。暗い場所や夕暮れ、夜間の作業に便利。油性タイプ。日本製!
用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、石などに。
色赤
材質パラフィンワックス+顔料
寸法(mm)14×111
質量(g)15
耐熱温度(℃)-15~+60
1本
¥119
税込¥131
当日出荷
太いので書きやすい、折れにくい。
軍手でも持ちやすい。
油性タイプで濡れても消えない。(消す時は灯油やベンジン等でこすって下さい。)
用途木材 鉄材アスファルト コンクリート ガラス 石等
形状丸型
外径×長さL(Φ×mm)20×106
太くて折れにくく、軍手でも持ちやすいです。夏の暑さにも溶けにくく、濡れても消えにくいです。
用途アスファルト、ガラス、コンクリート、木材、プラスチック、鉄板など
外径×長さL(Φ×mm)20×106
形状丸型
タイプ油性
色が鮮やかなよく見えるチョークです。
手につきにくく、折れにくい!
用途木材・ブロック・コンクリートなど
外径×長さL(Φ×mm)約14×111
コンクリート・アスファルト・鉄材など、いろいろなものに書けるクレヨン。
用途資材・構造物へのマーキング
1箱(12本)
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
濡れても消えないマーキングチョーク!
太い形状で折れにくく軍手をしたままでも持ちやすい。
油性タイプ。日本製!
用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、ガラス、石などに。
材質パラフィンワックス+顔料
寸法(mm)Φ20×95
耐熱温度(℃)-15~+60
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
油性。
ガラス、木材、プラスチック、コンクリート、アスファルト、金属、ゴムへのマーキングが可能です。
六角形で転がりにくく、濡れても消えません。
携帯に便利なケース付き(ケースサイズ:200×153×40(H)mm)。
仕切り板付きで綺麗に収まります。
セット内容5本セット:黒・白・赤・黄・青
材質パラフィン、顔料
寸法(mm)20×17×110
色黒・白・赤・黄・青
質量(g)28
芯径(mm)対角約20
溶解温度(℃)60
アズワン品番64-7874-64
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
こんなお得な商品も!

マーキングチョーク 蛍光タイプ
モノタロウ
¥119
税込¥131
暗くてもよく見える。夜間や暗所で。
蛍光灯のわずかな光や、ブラックライトで発光。
暗所や夕暮れ・夜間の作業がしやすい。
油性タイプ。濡れても消えない。
(消す時は灯油やベンジンなどでこすって下さい)
用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、鉄石など
形状六角形
直径×長さL(Φmm×mm)Φ14×111
鋼材、ガラス、塩ビパイプ等の特に濡れた材料によく書けます。濡れ布できれいに拭き取れます。
用途工事用耐水黒板、グリーンボードへの筆記に。工事中の金属板や建築部材のマーキングに。
寸法(mm)Φ15×100
質量(g)19
材質合成ワックス・界面活性剤・顔料
木材、ゴム、プラスチック、陶器、ガラス、金属、紙、アスファルトなどのマーキングに。
質量(g)18
本体サイズ(mm)107×13×15
作業手袋着用時にもしっかりと握れる。
スライドストッパー方式でチョークをしっかりホールド。
用途木材、ゴム、プラスチック、陶器、ガラス、金属、紙、アスファルトなどのマーキングに。
本体サイズ(mm)22×116
質量(g)26
発色も鮮やかでよく見え、濡れても消えにくいです。
用途木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、石など
形状六角型
寸法(mm)14×111
タイプ油性
道路標示・ブロック・コンクリートなどによく書けます。
素材にマーキング後、濡れても消えにくいです。
用途材木・道路標示・ブロック・コンクリート・鉄・ゴム・石材などのマーキング。
熱さに強く折れにくい、油性マーキングチョーク。
雨でも書けて流れない。
用途道路・土木専用
色白
寸法(mm)25
タイプ油性
1本
¥499
税込¥549
欠品中
濡れても消えにくいです。
用途木材、道路表示、ブロック、コンクリート
寸法(mm)約19×82
タイプ油性
断面タイプ楕円形
暗くてもよく見える。明るく見やすい蛍光チョーク。
蛍光灯のわずかな光や、ブラックライトで発行。
暗所や夕暮れ・夜間の作業に最適。
油性顔料で耐候性・耐光性に優れる。
用途木材、鉄鋼材、アスファルト、コンクリート、石材、ブラックライトによる瑕疵確認など。
色赤
1パック(3本)
¥699
税込¥769
3日以内出荷
WAXタイプ。コンクリート・木材・鉄鋼・ガラスなど書く場所を選ばない。
雨に濡れても消えない。(永久ではない。)
本体は紙巻仕上げ。
用途鋼材・木材・コンクリート・アスファルト・発泡スチロール・段ボールなどのマーキングに最適
全長(mm)115
質量(g)500
箱寸法(mm)120×140×45
対角(mm)14.5(六角断面)
5.0mm芯の耐熱・耐水性のあるマーキングツールです。キャップレスで片手で簡単、素早くマーキングできるノック式マーキングホルダーです。キャップを取らずに芯がダイレクトに入ります。コンクリートやアスファルト、石膏ボードに。その他、描写やスケッチなどにも使用可能。
全長(mm)147
色黒
芯径(mm)5
入数(本)1
1本
¥620
税込¥682
翌日出荷
上部に持ち手用の穴をあけていますので手軽に設置・移動・収納できます。
マーカー・チョーク兼用、両面使用できるA型ボードです。
質量(g)250
寸法(縦×横×厚さ)(mm)84×134×28
柔らかなチョーク、しっかりはっき濃く書くことができる。
太くて折れにくく、握りやすい太さ。
油性顔料で耐候性・耐光性に優れる。
用途濡れ材(木材、鉄鋼材、雨天道路)、アスファルト、コンクリート、ブロック材、ガラス、石材、タイヤなど
持ち手付きでスリム&スタイリッシュな木ベースタイプのハンド式ブラックボード。板面はつや消しブラックで反射しにくく見やすいです。
用途マグネット使用可能、マーカー、チョーク兼用。メニューはもちろんPOP掲示にも便利。
材質集成材/黒鉄板
質量(g)約4700
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×380×460
面板寸法(W×H)(mm)355×595
1台
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
キットパスはガラスやホワイトボードのような浸透しない素材に載りよく描けて、濡れた布で簡単に消去できる新しいタイプの筆記具です。7gの軽量タイプですので、現場での作業性に優れています。
用途多くの工業用素材のマーキングに。
長さ(mm)40
太さ(mm)7
ボード部分はブラックボード用マーカー・チョーク兼用で書き消し自由!
店内や軒下に置いてお客様へのおススメやメッセージボードとして。
面板寸法(W×H)(mm)450×595
幅(mm)510
高さ(mm)400
質量(g)3320
奥行(mm)50
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
太くて折れにくい材木チョークです。袋入れタイプ。冬の寒さにも耐えられる「マーキングチョーク」です。車内等の高温環境・低温環境にも強く温度の変化にも対応させました。
用途木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、石など。
材質ワックス/顔料
長さ(mm)106
タイプ油性
芯径(mm)20
直径(mm)20
商品タイプ詰替用カートリッジ
材質パラフィン
長さ(mm)63(チョーク)
幅(mm)10
厚さ(mm)10
全長(mm)74
高さ(mm)74
質量(g)5
奥行(mm)10
グリップ径(Φmm)12
ブラックボードやガラスなどに書いて、水拭きで消せるマーカー。水性顔料インキ。
豊富な色数で、カフェのメニューボードやお店の装飾、ホームデコなどの世界が広がります。
商品タイプ使い切り本体
飲食店・カフェ・ショップにおすすめの定番型!「チョーク&マーカー対応・両面使い可能」のおしゃれなA型看板(ブラウンフレーム)です。また、折りたたみ可能のため省スペースで収納でき、転倒防止用の開き止め金具つきです。
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)470×845
仕様チョーク・マーカー対応
材質フレーム:天然木、ボード:MDF
質量(kg)3.5
色フレーム:ブラウン、板面:ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×580×1115
1台
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
ブラックボードやガラスなどに書いて水拭きで消せるマーカーです。6mm芯。
水性顔料インキ。
全32色です。
芯先は斜めになっており、文字書きやイラストに最適です。
お店のメニューボードなど、ショップの演出に。
マーキングチョークの普及品。木によく付きます。
材質パラフィン+顔料
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(チョーク)13×110
キットパスホルダーの詰め替え用、お得な2本入りです。下部にカートリッジが付いているので手を汚さず簡単に装着できます。マーカーと比べて揮発せず、嫌な臭いもありません。固形タイプで揮発しないので、最後までかすれず発色します。マーカーの2~3倍使え、キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。ホワイトボードや窓ガラスにも使用可能で、つるつるした窓ガラスやホワイトボードであれば濡れた布や専用クリーナーで消去できます。
用途建築用マーキングチョーク。
材質ワックス・顔料
入数(本)2
ホルダータイプで手を汚しません。粉の出ない新しい筆記具です。マーカーと比べて揮発せず、嫌な臭いもありません。固形タイプで揮発しないので、最後までかすれず発色します。マーカーの2~3倍使え、キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。ホワイトボードや窓ガラスにも使用可能で、つるつるした窓ガラスやホワイトボードであれば濡れた布や専用クリーナーで消去できます。
用途建築用マーキングチョーク。
材質ワックス・顔料
入数(本)1
卓上タイプの黒板の中では大きめの仕様。多くの情報・内容を書き込めます。脚部分は目立つレッドです。
用途卓上メニュースタンド マーカー・チョーク用
面板寸法(W×H)(mm)約280×230
幅(mm)約230
高さ(mm)300
質量(g)814
奥行(mm)220
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ