61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
300 税込330
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ミラーボールスティック
セット内容本体×1 材質PP.PS 寸法(mm)160×60×60 アズワン品番65-1825-75
1個
246 税込271
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ポンポンカチューシャ
アルミ芯入りで自由に角度が変えられる
セット内容本体×1 材質PP、鉄、ポリエステル 寸法(mm)250×120 アズワン品番65-1826-52
1個
155 税込171
当日出荷


オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク。
対応機種3極の3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。 入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック ケーブル長(m)1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×102×300(ケーブル含まず) マイクロフォン部エレクトレットコンデンサーマイク インピーダンス2.2KΩ 入力感度-40dB±3dB 保証期間6カ月 色(本体)ブラック 指向性単一指向性 周波数帯域(Hz)20Hz~20,000Hz
1個
989 税込1,088
当日出荷

7421 英語で合体!へんてこアニマルカードゲーム アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
間違えちゃっても面白い!へんてこ合体が盛りだくさん!簡単な英語が学べるカードゲームです。メモリーゲームや絵合わせゲームとしても遊べます!このカードゲームは梅花女子大学こども教育学科とアーテックとの産学連携によるコラボ商品です。
セット内容カード54枚 材質 包装形態化粧箱 カードサイズ(mm)56×86
1個
319 税込351
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]衣装ベース動物の耳 黒
いろいろな動物の耳が簡単にできる!
セット内容本体×1 材質耳:不織布、カチューシャ:ABS 寸法(mm)耳:約100×95、カチューシャ:120×135×14 形態包装:PP袋入
1個
237 税込261
当日出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)カラオケエコーマイクロホン
マイク本体にエコー機能を搭載したカラオケエコーマイクです。本体にエコー調整できるダイヤルが付いており、手元でコントロールできます。 エコーマイクとしてご使用いただく他、通常のマイクとしてもご使用いただけます。
ヘッド径(Φmm)52.8 長さ(mm)210 コード長さ(m)約3(外径Φ3mm) 質量(g)約380(コード含む) 型式ダイナミック型 指向性単一指向性 感度正面感度:-58±3dB(0dB=1V/pa) 周波数特性50~13000Hz 出力インピーダンス(Ω)600 コネクタ本体:XLR(キャノン)タイプ プラグ出力:モノラルミニプラグ(Φ3.5mm) 付属品マイクコード、モノラルミニ標準アダプター(Φ6.3mm)、テスト用電池(単3×1) 機能エコー機能搭載(エコー調整ダイヤル)
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷

ハンバーガーを崩さないように積み上げよう!
セット内容EVAシート×6、シール台紙×1 材質EVA 寸法(mm)200×200×60 形態包装:PP袋
1個
464 税込510
当日出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)カラオケエコーミキサー
本体前面にマイク入力端子を2つ搭載でデュエットも出来るお手軽エコーミキサーです。 音量、エコー、トーン(音質)は日本語表記のダイヤル式で見たままの操作が出来簡単です。 背面に映像入力端子、音声入力端子、映像出力端子、音声出力端子付。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×95×48(突起部含む) 質量(g)約174 入力端子マイク×2(Φ6.3mm)、映像×1、音声×1 出力端子音声×1、映像×1 機能マイクミキシング、エコー調整、トーン調整 付属品ACアダプター、取扱説明書
1台
3,898 税込4,288
4日以内出荷

通話時に便利なマイク付
プラグΦ3.5mm4極ステレオミニプラグ(CTIA規格) コード長さ(m)1.2 セット内容本体×1 材質ABS ドライバーユニット(Φmm)14.2 インピーダンス(Ω)32 音圧感度(dB)約80 最大入力(mW)105±10% 再生周波数(Hz)0-20000 イヤホン形状インナーイヤー型
1個
264 税込290
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]卓上マイクスタンド
セット内容クリップ式マイクホルダー、ポール、スタンド 材質鉄、ABS 収納時寸法(mm)118×167×50 高さ調整範囲(mm)(マイクスタンド)250~350 マイク直径(Φmm)45まで対応
1台
1,400 税込1,540
当日出荷

コンパクトながらマイク/ライン4系統とステレオライン1系統の計5系統のミキシングが可能。 ピン→標準変換プラグが2個付属。ステレオピン入力は計2系統まで対応。 ステレオミニジャックはプラグインパワー対応マイク専用入力。 マイク/ライン4系統にはトリムを装備。マイクからCD/MDプレーヤーまで入力調整が可能。 パンポット装備でL/R間の定位を自由に設定。 出力はステレオライン(ピンジャック)とヘッドホン(ステレオミニジャック)の2系統。 使う場所を選ばないACアダプター/電池の2電源対応。
付属品ACアダプター、ピン→標準変換プラグ×2 質量(g)約360(本体のみ) 電源ACアダプター(DC12V、300mA)、または単3形乾電池×4 定格出力-10dBV 周波数特性20~20,000Hz(TRIM=MIN)、50~20,000Hz(TRIM=MAX) 消費電流(mA)50(ヘッドホン 1mW 出力時) 電池寿命(時間)約60時間(アルカリ電池使用時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×160×133(突起部除く) 入力端子Φ6.3mm標準ジャック×4、Φ3.5mm3極ミニジャック×1、ピンジャック×2 出力端子ピンジャック×2、Φ3.5mm3極ミニジャック×1 許容入力+13dBV(TRIM=MIN) 定格入力+10dBV(TRIM=MIN)、-50dBV(TRIM=MAX)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

52313 拡声器付きマイク アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]拡声器付きマイク
音響機器の準備不要 大きな声を出さずに飛沫を防止
付属品ケーブル セット内容本体×1 材質ABS 最大出力(W)5 ×2(スピーカー2個内蔵) 寸法(cm)26×8.5×7.5 連続使用時間(時間)約5~6 周波数特性30Hz-20KHz 包装形態化粧箱 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)2000 充電方式USBケーブル充電(DC5V1A) インピーダンス(Ω)4 音量(dB)115
1個
5,500 税込6,050
当日出荷

52403 大音量 拡声器付きマイク アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]大音量 拡声器付きマイク
25Wの高出力マイク!音響機器の準備不要。大きな声を出さず飛沫防止に。
セット内容本体のみ 材質ABS 寸法(mm)Φ54.5×285
1個
14,000 税込15,400
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]床置マイクスタンド
セット内容クリップ式マイクホルダー、スタンド 材質鉄、ABS 質量(g)(マイク)最大500まで 収納時寸法(mm)101×91×700 高さ調整範囲(mm)(マイクスタンド)800~1400 マイク直径(Φmm)45まで対応
1台
2,600 税込2,860
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]片耳マイク付イヤホン
片耳なので周囲の人と会話しながら使える
プラグΦ3.5mmミニプラグ(CTIA規格)、モノラル音声(右耳用) コード長さ(m)0.73 装着方式片耳 セット内容本体×1 材質ABS、PP ドライバーユニット(Φmm)14.2 インピーダンス(Ω)32 音圧感度(dB)約80 再生周波数帯域(Hz)20~20000 最大入力(mW)105±10% ブラック イヤホン形状インナーイヤー型
1本
200 税込220
当日出荷

51430 USBスタンドマイク(スイッチ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]USBスタンドマイク(スイッチ付)
ドライバーのインストールが必要なくUSBポートに接続するだけで簡単にお使いいただけるスタンドマイクです。 USBポートに接続するだけの簡単接続 ノイズキャンセリング機能搭載 電源はワンタッチの ON/OFF 操作可能 滑り止めラバー付き
セット内容本体×1 材質ABS ケーブル長(m)約1.5 対応OSWindows7以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×260 周波数特性100~16kHz 入力感度-67 dBV/pBar、-47 dBV/Pascal ±4dB プラグ形状USB Aコネクタ
1個
800 税込880
当日出荷

USBが接続できないタブレットにUSB。タイプのマイクやイヤホンを同時接続CTIA規格3.5mm。TRRSミニジャック CTIA規格3.5mm。TRRSミニプラグ。
セット内容本体×1 材質PVC 寸法(cm)8×9×1 アズワン品番65-2743-44
1個
137 税込151
当日出荷

密閉性が高く外れにくいカナル式イヤホンマイク付き。Φ3.5mm 4極ステレオミニプラグ。S・M・L 3種類のイヤーピース付
セット内容本体×1 材質PVC、ABS、シリコン 寸法(mm)Φ8×143.5
1個
300 税込330
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]インナーイヤー型マイク付きイヤホン ホワイト
キャッチコピー:通話時に便利なマイク付イヤホン!。商品説明:耳を密閉しないインナーイヤー型のイヤホンです。マイク付き。ドライバーユニット:Φ14.2mm、インピーダンス:32Ω、音圧感度:約80bdb、最大入力:105mW±10%、再生周波数:20-20000Hz、接続方式:Φ3.5mm4極 ステレオミニプラグ
セット内容本体のみ 材質PP コード長さ(m)約1.2
1個
264 税込290
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]スティックしゃぼん マイク
キャッチコピー:マイク型のシャボン玉!。商品説明:シャボン液入りなのですぐに遊べます。
セット内容本体×1 材質PP、PET 寸法(mm)38×38×110
1個
119 税込131
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]メロディサウンドマイク
ボタンを押すと光ってメロディが流れるマイク!光る!電池内蔵(電池交換可)
セット内容本体×1 材質PP.PS 寸法(Φ×mm)60×140 アズワン品番65-1828-55
1個
464 税込510
10日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]使い捨て不織布マイクカバー(100個入)
使い捨てなのでマイクを清潔に保てるマスクを清潔に保てる使い捨てカバー。
材質不織布 寸法(mm)広げる前:60×15×3
1個(100枚)
600 税込660
当日出荷

キャッチコピー:便利なTypeーC接続タイプのイヤホン!。商品説明:耳を密閉しないインナーイヤー型のイヤホンです。マイク付き。ドライバーユニット:Φ14.2mm、インピーダンス:32Ω、音圧感度:約80bdb、最大入力:105mW±10%、再生周波数:20-20000Hz、接続方式:Type-C
セット内容本体のみ 材質PP コード長さ(m)約1.2
1個
291 税込320
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]プラグピンマイク(オーディオ分配ケーブル付)
オンライン授業などで使えるプラグタイプのピンマイク 付属のケーブルでイヤホンと同時使用可能
セット内容本体×1 材質鉄、PVC、PP ケーブル長(cm)マイクケーブル:190、オーディオ分配ケーブル:19
1個
1,000 税込1,100
当日出荷

持ち運び簡単で、多機能・高音質・ハイパワーの移動用PAシステムです。単一指向性。600Ω、平衡周波数特性(70~15000Hz)
用途行事やイベントのスピーチや講演に最適です。 トラスコ品番448-5289 材質ボディー/亜鉛ダイカスト、ヘッド/鋼材+亜鉛めっき鋼線 質量(kg)0.25
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]全指向性USBマイク(ミュート機能付)
360度全方位集音!ドライバーのインストール不要 USBポートに接続するだけワンタッチミュート 底面滑り止めラバー付
セット内容本体×1 材質ABS 対応OSWindows/Mac OS 接続方式USB A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×15 入力感度-40dB 3dB USBケーブル(m)約2
1個
2,728 税込3,001
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]スティックしゃぼん マイク BOXセット(24個入)
キャッチコピー:マイク型のシャボン玉!。商品説明:24個セット
セット内容本体×24個 材質PP、PET 寸法(mm)240×160×115
1セット
2,837 税込3,121
3日以内出荷

髪どめ・運動会ダンスの仮装素材にも使えるカチューシャ飾りを付けて衣装に合わせよう!
ブラック 材質ABS 寸法(mm)140×115(幅15) 質量(g)16
1個
119 税込131
当日出荷

空間に溶け込むデザイン!超軽量で柔らかく安全!ミラーは反射率バツグンの高級アクリル製!。浮遊感覚のシンプルデザイン 。360°のマルチビジョン
用途天井付け用 型式ドーム型 取付け方法ビス止め式 材質(ミラー)アクリル 材質(取付金具)アルミ(シルバー) 使用場所室内専用
1枚
35,980 税込39,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクがないシンプルなイヤホンS・M・L 3種類のイヤーピース付
セット内容本体、イヤーピースS、M、L 材質PVC、ABS コード長さ(m)12 包装形態チャック付き袋入り ドライバーユニット(Φmm)14.2 イヤホン形状カナル型
1個
155 税込171
当日出荷

51322 ハンズフリー小型拡声器 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
小型なのにクリアで大音量。液晶ディスプレーで状態がわかりやすい。大容量バッテリーで連続20時間使用可能。 使用人数目安 屋外:100人 室内:150人。マスク着用でもしっかり聞こえる。プレゼンや講義にも気軽に使える。ストラップ/ベルトクリップ両対応。
セット内容スピーカー本体、ヘッドマイク、充電用USBケーブル、ベルトクリップ付ストラップ 材質PE 種類ハンズフリー 最大出力(W)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スピーカーサイズ:85×32×92 充電時間(時間)約4 充電方式USBケーブル(Micro USB Type-B)充電 アズワン品番64-8311-06
1個
3,091 税込3,400
当日出荷

浮遊感覚のシンプルデザイン ドーム型で見える範囲は360°どこからでも安定した映像が見られます。
用途室内専用 型式ドーム型 取付け方法チェーン吊り下げ 材質(ミラー)アクリル 材質(取付金具)アルミ(シルバー) 使用場所室内専用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB接続ですぐに使えます。ドライバのインストール不要。200万画素でフルHDでマイクが内蔵されてます。柔軟な回転式クリップでPCに簡単に取り付けられ、オンライン会議、リモートワーク、オンライン授業に最適です。
仕様柔軟な回転式クリップ ●【各種Web会議対応】Skype、Zoom、GoogleMeet、LINE等の各種ビデオ通話ツールで動作確認済 セット内容本体×1 材質ABS 質量(g)127 ケーブル長(m)1.2 対応OSWindows 7/7.1/10 / Mac OS 10.10以降/Linux kernel2.6.26以降 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×約30×約30 インターフェースUSB2.0 Type-A 解像度フルHD 画素数200万画素 アズワン品番64-5186-41 画角55° 内蔵マイクあり
1個
1,700 税込1,870
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]どこでもクロス
乾いた状態で使うと静電気が発生し、細かいほこりをしっかりと吸着します。また、湿らせた状態で使うと、超極細繊維が落ちにくい汚れをしっかりと落とします。
材質ポリアシド20%、ポリエステル80% 寸法(mm)250×250 質量(g)18
1個
91 税込100
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]USBマイクロスコープ
キャッチコピー:最大120倍拡大のデジタル顕微鏡。商品説明:細部まで細かく見ることができる
材質ABS・スチール他 寸法(mm)34×33.5×118 台座寸法(mm)Φ70×105
1個
3,455 税込3,801
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]3in1マグネット式充電ケーブル
出力入力/5V 2.4A
ケーブル長(cm)約120 セット内容端子種類/ライトニング、TypeC、MicroUSB 材質鉄、マグネット、ポリエステル 入出力5V 2.4A 適合用途充電用
1個
1,437 税込1,581
欠品中

アーテック[学校教材・教育玩具]スライドグラス
寸法(mm)26×76 厚さ(mm)1~1.2 タイプ水縁磨 表面処理脱脂洗浄なし 材質硼珪酸ガラス
1セット(50枚)
682 税込750
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]アリロ英語変換microSDカード
英語を話すアリロに! アリロ本体にmircoSDカードを差し込むだけで、英語を話すアリロに変身! 英語教育や英語を使ったプログラミング教育に最適!
セット内容microSDカード×1、説明書×1 寸法(mm)15×11 包装形態
1枚
3,500 税込3,850
3日以内出荷