3,306件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型のプロテクターツールケースです。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。
用途携帯電話やポータブル測定機器など、小型精密機器の運搬・保管に。小型精密機器など小物類の運搬、保管に。 仕様カラビナ付 質量(kg)0.5 材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 外寸(mm)251×142×67 内寸(mm)210×108×57 材質(Oリング)ネオブレン バルブ自動気圧調整 防水性IP67
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ショートマイクスタンドが4本収納可能なマイクスタンドケース 持ち運びにも便利なショルダーストラップ・ハンドル付き 内部は4つに仕切られた構造になっており、スタンドが傷つくことを防ぎます
寸法(mm)約650×200×200 サイズショート タイプ4本収納
1個
5,288 税込5,817
当日出荷

カジュアルに気軽に使えるフック付きメガネケースです。
材質EVA・ポリウレタン、内張:ポリエステル(ブラック) 質量(g)55 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×62×53 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×47×47 開閉ファスナー式
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量かつ堅牢性も兼ね備えたコストパフォーマンスに優れた防水ケース!防水規格は最高等級IP67を満たす使いやすい防水ケース。 気圧調整弁により気圧変化に影響されずにケースの開閉が可能。 軽量で堅牢な構造。 標準のブロックウレタンは切り目が入っており、収納する基材に合わせて間単に切り抜く事ができます。 NATO軍が定める軍用規格「STANAG4280」に適合し、「RoHS指令」にも対応しています。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂 防塵防水性能IP67 防水性IP67
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

レギュラーサイズ用マイクスタンドケース マイクスタンド2本収納可能
全長(mm)1000 サイズレギュラー タイプ2本収納
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。 仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売) 材質(本体)樹脂 クッションウレタン シリンダ錠取付可 シリンダ錠(別売)取付可
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

人気のウレタンケースにフックが付きお出かけにも便利なメガネケースです。
材質EVA・ポリウレタン、内張:ポリエステル(ブラック) 質量(g)67 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×62×46 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×55×40 開閉ファスナー式
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水やホコリから大切な道具をガードします。高耐久・高密閉で大切な道具を保護します。パッキンがフタと密着することで高い密閉性になります。収納物に合わせて切抜き可能なブロックウレタンです。貴重品の運搬や保管に施錠用のカギ穴付きです。気圧開閉バルブ機能付きです。
用途道具の収納・保護。 ブラック 材質(クッション)ウレタン
1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●アルミの高級感と軽量堅固さを兼ねそなえたツールケースです。●内側はEVA樹脂で全面表面加工してあり、傷がつきにくく収納物を衝撃から守ります。●バックル部分には鍵をかけれるので、大切なものも収納できます。
用途●工具の収納や、事務所内の整理保管などの使用に便利です。 材質アルミニウム、MDF、EVA
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型サイズならほとんど入る嬉しいメガネケースです。 保護メガネも入る大きさです。
材質EVA・ポリウレタン、内張:ポリエステル(ブラック) ブラック 質量(g)57 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×86×58 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×80×52 開閉ファスナー式
1個
369 税込406
当日出荷

セット内容マイクユニット(送信機)1台、タイピンクリップ付コード1本、マイク用ストラップ1本、耳かけ型受信機10台、トランク型充電器(収納ケース兼用)1台、トランク型充電器専用ACアダプタ1台 質量(g)(マイクユニット)75、(耳かけ型受信機)50、(トランク型充電器)3900<マイクユニット1台・耳かけ型受信機10台含む) 消費電力(W)6 電源専用リチウムポリマー充電池(交換不可) 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(マイクユニット)42×205×19、(耳かけ型受信機)125×70×163、(トランク型充電器)465×360×145 連続使用時間(時間)8 スピーカーΦ20mm×2 周波数(GHz)2.4
1セット
419,800 税込461,780
4日以内出荷

マイクスタンドが4本収納可能なマイクスタンドケース 持ち運びにも便利なショルダーストラップ・ハンドル付き 内部は4つに仕切られた構造になっており、スタンドが傷つくことを防ぎます
寸法(mm)約1000×200×200 サイズレギュラー タイプ4本収納
1個
5,288 税込5,817
9日以内出荷

マイク5本とマイクスタンド3本を別々の場所に収納して持ち運びできるケース。丈夫な600デニールのナイロン製外装。取り外し可能なショルダーストラップ付属。外寸:約 1,118 mm(W) x 約 260 mm(D) x 約 210 mm(H) 。内寸:約 1,092 mm(W) x 約 203 mm(D) x 約 203 mm(H) 。重量:約 1.8 kg
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷

堅牢な保護とTSAロックで安心の運搬。Gator Cases GTSA-MIC15は、耐久性抜群のミリタリーグレードポリエチレン製ハードケースです。有線ダイナミックマイクを最大15本収納可能。内部にはマイク形状に合わせたフォーム加工が施されており、運搬時の衝撃からマイクをしっかりと保護します。ケーブルやアクセサリー用の収納スペースも完備し、必要な機材をまとめて持ち運べます。TSA承認ロック付きラッチを採用しているため、航空機での移動もスムーズかつ安全に行えます。ツアーやイベントなど、大切なマイクを様々な場所に持ち運ぶ機会が多い方に最適なケースです。・有線ダイナミックマイクを最大15本収納可能。・ミリタリーグレードポリエチレン製で高い耐久性と軽量性を両立。・マイク形状に合わせたフォーム加工で優れた保護性能。・マイクケーブルなどのアクセサリー収納スペース付き。・TSA承認ロック付きラッチで航空機移動も安心。・人間工学に基づいた快適なソフトグリップハンドル。・ブラックパウダーコーティングされたハードウェアで統一感のあるデザイン。・製品名:TSA Series ATA Molded Case w/ Drops for (15) Mics。・型番:GTSA-MIC15。・メーカー:Gator Cases。・用途:ワイヤードマイク15本の収納・運搬。・素材:ポリエチレン (外装)、フォーム (内装)。・内寸:419 x 286 x 197 mm (16.5 x 11.25 x 7.75 インチ) (アクセサリースペース深さ: 133mm 本体 + 64mm 蓋 / 5.25インチ + 2.5インチ)。・外寸:457 x 330 x 241 mm (18.0 x 13.0 x 9.5 インチ)。・重量:2.5 kg (5.5 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408539577
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

大切なマイクを安全に、そしてスマートに持ち運びませんか?GATORCASE GM-4は、最大4本のマイクをしっかり保護するパッド入りバッグ。ケーブルなどのアクセサリーを収納できる便利な外部ポケットも装備し、必要なものをまとめて持ち運べます。耐久性のある素材と快適なショルダーストラップで、現場への移動も楽々。ライブやレコーディング、イベントなど、様々なシーンであなたの機材を守ります。プロフェッショナルな信頼性と使いやすさを兼ね備えた、マイクケースのニュースタンダードです。・最大4本のマイクロフォンを安全に収納可能。・マイクを保護するしっかりしたパッド入り内部。・ケーブルやアクセサリー収納用の外部ポケット付き。・耐久性に優れた600デニールナイロン素材を使用。・持ち運びに便利な丈夫なウェブハンドルと快適なショルダーストラップ。・軽量設計で移動の負担を軽減。・内部にはマイクを固定するためのフォームを装備。・機材の出し入れが容易な開口部。・収納本数:マイク最大4本。・外形寸法:約330mm(幅)× 228mm(奥行)× 152mm(高さ)。・内形寸法:約304mm(幅)× 152mm(奥行)× 114mm(高さ)。・重量:約0.9 kg (2.0 ポンド)。・素材:600デニールナイロン。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408501529
1台
5,998 税込6,598
9日以内出荷

CONDOR(山崎産業)SUSU傘ケース
エコ商品
マイクロファイバーモールを内側全面に使用した傘ケース。出し入れしやすい幅広サイズ。吸水性に優れたマイクロファイバーモールを使用。ペットボトルホルダーとしても使用可能です。
用途折りたたみ傘・ペットボトルの収納に 材質パイル(モール素材)/ポリエステル100%、撥水加工生地/ポリエステル100% グリーン購入法適合
1枚
759 税込835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレスマイクシステムを安全に持ち運び。Gator Cases GTSA-MICW6は、耐久性のあるミリタリーグレードポリエチレン製ハードケースで、ワイヤレスマイクを6本収納可能です。マイク本体に加え、バッテリーの収納スペースも確保し、必要なアクセサリーをまとめて運べます。内部のフォーム加工が移動時の衝撃からマイクを保護。TSA承認ロック付きラッチを備えているため、航空機での移動も安心です。人間工学に基づいたハンドルで持ち運びやすく、ツアーやイベントでのワイヤレスマイク管理に最適なケースです。・ワイヤレスマイクを最大6本、バッテリーも収納可能。・ミリタリーグレードポリエチレン製による高い耐久性。・機材を保護するフォーム加工された内装。・TSA承認ロック付きラッチで航空機移動に対応。・人間工学に基づいた設計のソフトグリップハンドル。・ブラックパウダーコーティングされたハードウェア。・製品名:TSA Series ATA Molded Case for (6) Wireless Mics。・型番:GTSA-MICW6。・メーカー:Gator Cases。・用途:ワイヤレスマイク6本およびバッテリーの収納・運搬。・素材:ポリエチレン (外装)、フォーム (内装)。・内寸:長さ 457 mm x 幅 356 mm x 高さ 140 mm (18.0 x 14.0 x 5.5 インチ)。・マイク収納部サイズ:長さ 260 mm x 深さ 57 mm (10.25 x 2.25 インチ)。・外寸:長さ 457 mm x 幅 356 mm x 高さ 140 mm (18.0 x 14.0 x 5.5 インチ) ※外部寸法に関する情報に一部不一致が見られましたが、複数の情報源で共通する数値と、製品の性質(マイクケース)を考慮して採用しました。・重量:3.9 kg (8.6 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408539591
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

プロテクターツールケース モノタロウ 動画あり
IP65規格適合商品ですので防塵性・防水性を備えており、高耐久・高密閉ですので道具・精密機器の保管・移送に最適です。 ウレタンフォーム付きなので収納物を衝撃から守ります。 施錠用のカギ穴付きです。
用途道具・精密機器の収納・保護に タイプウレタンフォームあり クッションウレタンフォームあり 防塵防水性能IP65 施錠用のカギ穴付き
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メガネの保管、携帯に便利です。
材質ポリエステル トラスコ品番445-5878 質量(g)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×1×180
1個
219 税込241
当日出荷

コンパクトワイヤレスマイク BOYA 動画あり
BOYA史上最少サイズのワイヤレスマイク。妥協のない音質と軽さを両立。親指サイズの送信機の重量はわずか5gでも、最長6時間の電池寿命を実現。3段階のノイズキャンセリングと、3モードのボイスチェンジャー設定が可能。レコーディングをもっと楽しく気軽に行うことができます。DSP(デジタル信号処理)チップを搭載したBOYA miniは、3段階のノイズキャンセリングレベルの切替が可能です。送信機のNRボタンをクリックするだけで周囲の状況に合わせて、お好みのレベルに設定することができます。アプリのダウンロードや複雑な設定の必要なく、送信機をデバイスに接続して受信機を充電ケースから取り出して使用可能。高品質なレコーディングをすぐに始めることができます。
適合信号対雑音比:>80dB 周波数特性20Hz~20kHz 音圧最大:120dB サンプリングビットレート:48kHz/16bit 保証期間2年間 動作範囲最長100m(障害物や干渉のないオープン環境で測定) 極性無指向性 伝送方法2.4GHz帯デジタル周波数 録音方式モノラル オーディオ入力内蔵マイクカプセル バッテリー寿命約6時間
1セット
8,298 税込9,128
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BOYAMIC ワイヤレスマイク BOYA 動画あり
ポータブルサイズの高品質2.4GHzワイヤレスマイクBOYAMIC。高性能なノイズキャンセリングにより、騒がしい場所でもクリアに音声をピックアップします。リアルタイムで録音を保存できる8GBのオンボードメモリを搭載。ローカットフィルターにより、録音中の低音ノイズ(75Hz / 150Hz以下)を除去して録音可能です。8GBのオンボードメモリが搭載された送信機により、録音機材にトラブルがあっても、最大15時間の録音が可能です。MFi認証済みのLightningアダプタおよび、USB-Cアダプタ、3.5mmケーブルが付属。iPhoneやスマートフォン、カメラなど多くの機材に使用可能です。
セット内容トランスミッター×2、レシーバー×1、充電ケース×1、MFi認証Lightningアダプタ×1、USB-Cアダプタ×1、クリップ用マグネット×2、ウィンドジャマー×2、3.5mmTRSオーディオケーブル×1、USB-C - USB-A ケーブル×1、USB-C変換アダプタ×1、ラべリアマイク(ピンマイク)×2、ラべリアマイク(ピンマイク)用クリップ×2、ラべリアマイク(ピンマイク)用ウィンドスクリーン×2、キャリングポーチ×1 質量(g)送信機:約24 受信機:約29 連続使用時間送信機:約6時間(オンボード録音オン)、約10時間(オンボード録音オフ) 受信機:約11時間 充電時間送信機:約1.5時間 受信機:約1.5時間 サイズ(mm)送信機:47×29×13.5 受信機:46×34×19 通信距離(m)最大:300(障害物や干渉のないオープン環境で測定)
1セット
25,980 税込28,578
6日以内出荷

4~6名程度の小規模遠隔会議に最適な会議用スピーカーホン。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適なユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン。オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを実現する”SoundCap”モードを搭載。周りの雑音を気にせず打ち合せが可能。オフィスの空いている場所でいつでもどこでも遠隔コミュニケーションできる。ヤマハの新しい音声信号処理技術を搭載した”SoundCapモード” を利用すれば、周囲に雑音の多いオープンスペースでも快適な会話が可能になる。会議室など周囲に雑音が少ない環境では、スタンダードモードが6名程度の中規模会議に最適。3個の”高性能”マイクによる話者追尾機能で高音質な収音を、USBバスパワーでクラス最大の豊かな音量 (瞬間最大91dB)が明瞭な会話体験を実現。遠隔コミュニケーションの”会話”に向き合い続けたヤマハの音声処理技術がさらに進化し、「音が悪い」「聞こえづらく疲れる」といった音の問題を解決。どこか使い辛さを感じていた遠隔コミュニケーションを快適にします。参加人数が多いときは、オプションの連結ケーブルで2 台の本製品を連結接続することで収音範囲と再生範囲を拡張し、1台ではカバーしきれない多人数や広いスペースでの使用に対応できる。「普段は少人数で使うけど、月に一度は大人数で打合せ」など、様々なミーティングスタイルで活躍します。*連結機能は、スタンダードモード(SoundCapモードOFF)でのみ使用が可能。*YVC-300との連結も可能。専用ドライバー不要でUSBをパソコンなどとつなげば”Plug-and-Play”ですぐに使うことができる。NFC対応Bluetooth接続、Audio IN/OUTなど多様なインターフェースを備え、スマートフォンやタブレット、ビデオ会議システムとあらゆる会議システムに接続ができる。
ブラック アズワン品番64-8867-71
1個
62,980 税込69,278
当日出荷

コンパクトに折りたたみ可能なブームタイプマイクスタンド。 ブーム部分を取り外すことでストレートタイプマイクスタンドとしても使用可能。
付属品ソフトケース、クリップ型マイクホルダー、マイクホルダー変換アダプター(3/8"→5/8") 寸法(mm)(ストレート部)約780~1480、(ブーム部)約890、(折りたたみ時)約900 質量(kg)約1.9 タイプブームタイプ 機能脚部ロック機能
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOYALINK コンパクトワイヤレスマイク オールインワン BOYA 動画あり
進化したコンパクトオールインワンワイヤレスマイクBOYALINK。付属アダプタにより幅広いデバイスで使用可能。デュアルマイクにより、2つの音声を同時に録音可能。3.5mm接続のほかLightningおよびType-Cアダプタが付属し、iPhoneやAndroidスマートフォン、カメラなど幅広くご使用いただけます。ノイズキャンセリングを搭載しており、20Hz~20kHzの周波数特性と48kHz/24bitサンプリングレートによるクリアな音声で動画撮影、配信などに活躍します。
セット内容トランスミッター ×2、レシーバー ×1、充電ケース ×1、USB-A - USB-C充電ケーブル ×1、MFi認証Lightningアダプター ×1、3.5mm TRSアダプター ×1、USB-Cアダプター ×1、ウインドジャマー ×2、収納袋 ×1 質量(g)トランスミッター:12、レシーバー:15(アダプター使用時) 出力オーディオ:(レシーバー)3.5mm TRSアナログ端子、USB-C端子、MFi認証Lightning端子 連続使用時間トランスミッター:約10時間 レシーバー:約6時間 充電時間約1.5時間 サイズ(mm)トランスミッター:59×16.2×13、レシーバー:59×18.2×13 通信距離(m)最大:300(障害物や干渉のないオープン環境で測定)
1セット
16,980 税込18,678
6日以内出荷

スピーカーとマイクが一体となったマイク型拡声器です。 わずらわしい音響機器のセッティングは不要。いつでもどこでもサッと使用できます。 側面2ヶ所、底面1ヶ所の3ヶ所にスピーカーを搭載。また最大出力は15Wなので、広範囲に大きな音を届けることができます。
ブラック 質量(g)約350 電源リチウムイオンポリマーバッテリー 最大出力(W)15 連続使用時間(時間)約6(条件により変化) 充電時間(時間)約3(条件により変化) スピーカー(30×70mm)×2、(Φ31mm)×1
1本ほか
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイク入力回路にボイススイッチ機能を持ったミキサーアンプです。ボイススイッチ機能とは、音声によって働く電子スイッチのことで、この機能によってわずらわしいマイクスイッチの操作が不要となります。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。(1サイズ)
仕様【リモート端子】耐電圧:DC30V、制御電流:1AM3ねじ端子バリアー間隔6.4mm 付属品ホーンプラグ-ホーンプラグ接続コード(2m)×1 材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色) 質量(kg)3.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)4(電気用品安全法による) 出力ライン出力:600Ω0dB※平衡ホーンジャック、録音出力:1kΩ0dB※不平衡RCAピンジャック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×50×271 入力マイク1~5:600Ω-62dB※(ボイススイッチ機能切)ホーンジャック600Ω-54dB※(ボイススイッチ機能入)、不平衡型(別売トランスIT-450にて平衡型に変更可能)、マイク6:600Ω-62dB※不平衡ホーンジャック、予備1:10kΩ-12dB※不平衡RCAピンジャック(マイク6と予備1はジャック切換式)、予備2、3:10kΩ-12dB※不平衡ホーンジャック、RCAピンジャック、予備4:600Ω-12dB※不平衡ホーンジャック(予備4は別売トランスIT-450にて平衡型に変更可能) 周波数特性30Hz~20kHz S/N比60dB 歪率(%)1以下(1kHz定格出力時)
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷

特定小電力無線局ラジオマイク(800 MHz帯)の規格に適合したツーピース型デジタルワイヤレスマイクです。B型に割り当てられた30波の中の任意の1波が選択可能で、混信や干渉に強いデジタル伝送方式を採用しています。さらに、独自の情報秘匿化技術による高い秘話性(セキュリティ設定機能)を実現しているだけではなく、コード設定機能や送信出力の切り換えによる近接エリア間での同一チャンネルの使用、10ch/15chモードの切り換えによる同時使用チャンネルの拡張等、幅広い使用条件に対応しています。また、抗菌処理をしていますので安心してお使いいただけます。
仕様【占有周波数帯域幅】165kHz以下(10chモード)/145kHz以下(15chモード)、【最大入力音圧】120dBSPL(マイク感度:L)/110dBSPL(マイク感度:H)、【入力等価雑音】34dBSPL以下(Aカーブ使用)、【コード設定】10パターン切換、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時) 付属品設定用ドライバー×1、カラーマーク(15種類)×1、チャンネルシール(デジタル)×1、チャンネルシール(アナログ)×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、収納ケース×1 材質ボディー:ABS樹脂ダークグレー(マンセルN1.5近似色)塗装 質量(g)110(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 マイクロホン単一指向性バックエレクトレットコンデンサー型 周波数特性100Hz~12kHz 使用電池単3形アルカリ乾電池(LR6)または専用充電電池WB-2000(1本) 歪率(%)0.5以下(1kHz-10dBFS入力時) 電波到達距離(m)条件の良い屋外にて約60:1mW(送信出力:L)/約100:6mW(送信出力:H)※受信側ATT0dB時 アンテナ内蔵型 電池使用時間(時間)約8(6mW時):アルカリ乾電池(LR6)または専用充電電池WB-2000※常温・連続使用時 送信周波数(MHz)806.125~809.750(30波のうち1波) 変調方式FSK方式 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式 電波型式F1E/F1D 定格電力(mW)【定格空中線】1(送信出力:L)/6(送信出力:H) 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

デュエットモード搭載カラオケマイクスピーカー。マイク2本でスマホにペアリングしてデュエットができる。高音質スピーカー搭載。3通りの再生方法(Bluetooth、オーディオケーブル、MicroSDカード(TFカード)。リバーブレーション、エコー等エフェクト機能、ボイスカット機能あり。USB充電。使用時間約3-7時間、長時間歌える。
用途家族や友人とのホームパーティーに。歌の練習にも最適。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.9×7.9×28.7 質量(g)410 材質ABS/アルミニウム合金 定格入力USB(DC5V 1A) バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:2000 最大出力5W 通信距離(m)約8-10(障害物との状況により異なる) BluetoothBluetooth5.0 再生形式音楽:Bluetooth、オーディオテーブル、MicroSDカード(TFカード) 付属品マイク、USB充電ケーブル、オーディオケーブル(3.5mmステレオプラグ・MicroUSB)、マイクカバー、収納ケース、取扱説明書兼保証書 充電時間(時間)約5(充電環境により異なる)
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷

充電ケース付きで持ち運びしやすく、ヘッドセットを取り外すだけですぐ接続でき通話ができる、完全ワイヤレスイヤホンサイズの超極小設計Bluetooth(R)ハンズフリーヘッドセット。
仕様(法令対応)TELEC、(A2DPの対応コンテンツ保護)○:SCMS-T 、(最大登録可能台数)8台 付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A to Type-C)、取扱説明書、イヤーキャップ(S/M/L:Mは本体装着済)各1個 質量(g)ヘッドセット約6 、充電ケース:約32 電源(V)DC5 出力Bluetooth power class2 接続方式Bluetooth 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドセット:約19×25×28 、充電ケース:約55×33×30 マイクロホンMEMS型 ヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック 通信方式Bluetooth標準規格 version5.0 保証期間1年間 入力端子USB Type-C(TM)(充電用) ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 充電時間(時間)約2 連続再生時間約5時間+3回充電=最大約20時間 動作温度(℃)5~35 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと) 装着方式片耳、ハンズフリー 通信距離(m)見通し 最大約10 使用周波数(GHz)2.4帯 イヤホン形状カナル型 連続待受時間最大約120時間 対応コーデック(A2DP)SBC 音量調節 連続通話時間(時間)約5+3回充電=最大約20 マルチポイント(同時待受け)対応 対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)リモコンマイク
使用温度範囲(℃)0~45 電源DC24V 45mA以下(即結端子台) 仕上上ケース:OAアイボリー色(マンセル5.5Y7.5/0.3近似色)、下ケース:グレー色(マンセルN5.5近似色) 周波数特性ライン50Hz~15000Hz-3dBV土2dBV 歪率(%)1以下(1000Hzにて)
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特定小電力無線局ラジオマイク(800 MHz帯)の規格に適合したハンド型デジタルワイヤレスマイクです。B型に割り当てられた30波の中の任意の1波が選択可能で、混信や干渉に強いデジタル伝送方式を採用しています。さらに、独自の情報秘匿化技術による高い秘話性(セキュリティ設定機能)を実現しているだけではなく、コード設定機能や送信出力の切り換えによる近接エリア間での同一チャンネルの使用、10ch/15chモードの切り換えによる同時使用チャンネルの拡張等、幅広い使用条件に対応しています。また、抗菌処理をしていますので安心してお使いいただけます。
仕様【占有周波数帯域幅】165kHz以下(10chモード)/145kHz以下(15chモード)、【最大入力音圧】132dBSPL(マイク感度:L)/122dBSPL(マイク感度:H)、【入力等価雑音】34dBSPL以下(Aカーブ使用)、【コード設定】10パターン切換、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時) 付属品マイクホルダー×1、収納ケース×1、設定用ドライバー×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、チャンネルシール(デジタル)×1、チャンネルシール(アナログ)×1、カラーマーク(15種類)×1 材質ボディー:ABS樹脂ダークグレー(マンセルN2.0近似色)ゴム塗装、ヘッド:金属メッシュダークグレー(マンセルN2.0近似色)塗装 質量(g)220(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサー型 周波数特性100Hz~12kHz 使用電池単3形アルカリ乾電池(LR6)または専用充電電池WB-2000(1本) 歪率(%)0.5以下(1kHz-10dBFS入力時) 電波到達距離(m)条件の良い屋外にて約60:1mW(送信出力:L)/約100:6mW(送信出力:H)※受信側ATT0dB時 アンテナ内蔵型 電池使用時間(時間)約8(6mW時):アルカリ乾電池(LR6)または専用充電電池WB-2000※常温・連続使用時 送信周波数(MHz)806.125~809.750(30波のうち1波) 変調方式FSK方式 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式 電波型式F1E/F1D 定格電力(mW)【定格空中線】1(送信出力:L)/6(送信出力:H) 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
65,980 税込72,578
当日出荷

Frameworks(フレームワークス)マイク用グースネック
フレキシブルに角度調整できるグースネックマイク。マイクスタンドやデスククランプに簡単に取り付けられ、ポッドキャスト、ライブ配信、会議など、あらゆる場面であなたの声をクリアに届けます。頑丈な作りとシンプルなデザインで、どんな環境にもフィットします。・自由自在な角度調整: 頑丈なスチール製グースネックにより、マイクの最適な角度と位置を簡単に調整できます。一度決めた角度はしっかりと保持され、安定したパフォーマンスをサポートします。・多用途な接続: 5/8インチ-27のオスネジとメスネジを両端に備えているため、マイクスタンドやマイクホルダー、マイククリップなど、様々なオーディオ機器に直接接続できます。・優れた耐久性: オールスチール製の構造は、日常的な使用に耐える堅牢性を備えています。ライブやスタジオでの使用はもちろん、持ち運びにも適しています。・振動を軽減: 安定したマイク設置は、不要な振動やノイズの軽減にも貢献し、よりクリアな音声収録を可能にします。・幅広いアプリケーション: ボーカルや楽器のマイキング、ドラムのオーバーヘッド、アコースティック楽器の収録、会議での使用など、多岐にわたる用途で活躍します。・製品タイプ: マイク用グースネック。・長さ: 約33cm(13インチ)。・材質: スチール。・接続ネジ: 5/8インチ-27(オス/メス)。・JANコード: 0716408542270。・モデル名: GFW-MIC-GN13
1台
1,198 税込1,318
9日以内出荷

あらゆるシーンで活躍する、ホワイトカラーの多機能マイクスタンド。コンパクトに折りたため、ブームを取り外せばストレートタイプとしても使える2-Way仕様。持ち運びに便利なソフトケース付きで、ライブやレコーディング、講演会、カラオケなど、場所を選ばず活躍します。スムーズな組立・折りたたみを実現する脚部ロック機能も搭載し、ネジ紛失の心配もありません。・ブーム部分の角度や長さ調整が可能。・ソフトケース、クリップ型マイクホルダー、マイクホルダー変換アダプター(3/8”→5/8”)付属。・スチール製。・カラー:ホワイト。・ストレート部分サイズ:約780mm~1480mm。・ブーム部分サイズ:約790mm。・折りたたみ時サイズ:約900mm。・本体重量:約1.9kg
1台
4,298 税込4,728
9日以内出荷

特定小電力無線局ラジオマイク(800 MHz帯)の規格に適合したハンド型デジタルワイヤレスマイクです。B型に割り当てられた30波の中から任意の1波が選択可能で、混信や干渉に強いデジタル伝送方式を採用しています。マイクユニットにダイナミック型を採用し、量感ある力強い音質を実現しています。さらに、独自の情報秘匿化技術による高い秘話性(セキュリティ設定機能)を実現しているだけではなく、コード設定機能や送信出力の切り換えによる近接エリア間での同一チャンネルの使用、10ch/15chモードの切り換えによる同時使用チャンネルの拡張等、幅広い使用条件に対応しています。また、抗菌処理をしていますので安心してお使いいただけます。
仕様【占有周波数帯域幅】165kHz以下(10chモード)/145kHz以下(15chモード)、【最大入力音圧】136dBSPL(マイク感度:L)/126dBSPL(マイク感度:H)、【入力等価雑音】40dBSPL以下(Aカーブ使用)、【コード設定】10パターン切換、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時) 付属品マイクホルダー×1、収納ケース×1、設定用ドライバー×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、チャンネルシール(デジタル)×1、チャンネルシール(アナログ)×1、カラーマーク(15種類)×1 材質ボディー:ABS樹脂ダークグレー(マンセルN2.0近似色)ゴム塗装、ヘッド:金属メッシュダークグレー(マンセルN2.0近似色)塗装 質量(g)290(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 マイクロホン単一指向性ダイナミック型 周波数特性80Hz~12kHz 使用電池単3形アルカリ乾電池(LR6)または専用充電電池WB-2000(1本) 歪率(%)0.5以下(1kHz-10dBFS入力時) 電波到達距離(m)条件の良い屋外にて約60:1mW(送信出力:L)/約100:6mW(送信出力:H)※受信側ATT0dB時 アンテナ内蔵型 電池使用時間(時間)約8(6mW時):アルカリ乾電池(LR6)または専用充電電池WB-2000※常温・連続使用時 送信周波数(MHz)806.125~809.750(30波のうち1波) 変調方式FSK方式 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式 電波型式F1E/F1D 定格電力(mW)【定格空中線】1(送信出力:L)/6(送信出力:H) 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

1台
3,298 税込3,628
8日以内出荷

耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
付属品緩衝ウレタン セット内容緩衝ウレタン 材質(本体)ポリプロピレン(pp) タイプウレタンフォーム付 クッションウレタン 仕切りなし 南京錠取付不可 材質(クッション)ウレタン
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SEIWA(セイワ)イヤホンマイク
音声がクリアで、通信性能・省電力性能に優れたBluetooth ver.5.1を採用。 ノイズリダクション、エコーリダクション機能ICにより、送信/受信の双方のノイズを軽減します。 VOLTE(HD+)通話に対応しています。 micro USBケーブル付属、USB Type-Cケーブル付属、充電ケース付属。 外耳にフィットする計上で落下しにくいインイヤータイプのシリコンイヤーピースです。 A2DP、AVRCP対応でワンセグの音声出力も楽しめます。
セット内容本体・microUSBケーブル・USB Type-Cケーブル・充電ケース・取扱説明書 タイプ充電ケース付き 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)73×16×22
1個
3,498 税込3,848
7日以内出荷

4極Φ3.5端子用ステレオイヤホンマイク。 リモコン部分はマイク機能付き。ハンズフリー通話可能。 リモコンのスイッチボタンで、音楽の再生/一時停止/曲送り/曲戻しの操作や、通話時の着信応答/通話終了等の操作が可能。 イヤホンの音量を調節できるボリューム調節機能付。 プラグ部分を蛇腹構造にすることで根元が強い。 しなやかで絡みにくい、ナイロン製ケーブルを使用。 S/M/L3種類のイヤーパッド付属。(各2個)
ブラック ケーブル長(m)1.2 本体質量(g)13 再生周波数帯域(Hz)20~20000 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)10 最大入力(mW)5 イヤホン形状カナル型
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

SEIWA(セイワ)イヤホンマイク
音声がクリアで、通信性能・省電力性能に優れたBluetooth ver.5.1を採用。 ノイズリダクション、エコーリダクション機能ICにより、送信/受信の双方のノイズを軽減します。 VOLTE(HD+)通話に対応しています。 micro USBケーブル付属、USB Type-Cケーブル付属、充電スタンド付属。 外耳にフィットする計上で落下しにくいインイヤータイプのシリコンイヤーピースです。 A2DP、AVRCP対応でワンセグの音声出力も楽しめます。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)73×16×22
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイク以外にもヘッドホンカバーとしても使用可能です
仕様●サイズ:直径約95mm●素材:不織布●内袋:50セット×20袋 1セット2個入/袋 アズワン品番67-3149-25
1ケース(1000枚)
57,980 税込63,778
6日以内出荷