市販のマイクにも使用可能です。
用途説明会・イベント・講演・カラオケなどの飛沫対策に
材質PET
色クリア
質量(g)約24
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約255(展開時300)×90(展開時280)×225
差込サイズ(Φmm)約30(切れ目10)
1個(10枚)
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
持ち運び簡単で、多機能・高音質・ハイパワーの移動用PAシステムです。長さ10mの2芯シールドのマイク延長コード
トラスコ品番448-5386
質量(kg)0.49
1本
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
電線管入線時の無理な引張りによる導体損傷事故をケブラーが防ぎます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単。アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用マイクケーブルです。
色灰
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)4
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)架橋ポリエチレン
色(絶縁体)青・青・白・白
耐電圧(V/min)AC500
用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。
質量(kg)5(100m)
長さ(m)100
外径(Φmm)6.2
導体断面積(mm2)0.31(23)
線心数4
1巻(100m)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
用途接話型、2心シールド不平衡ホーンプラグ付
仕様トークスイッチ付、カールコード2.5m伸長時
質量(g)約230(コード除く)
形式ムービングコイルマイクロホン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×157×33(コード除く)
インピーダンス定格250Ω不平衡
指向性単一指向性
用途EA800PA-1、EA800PA-5用替フェイスガード
材質ポリカーボネート
エスコ品番EA800PA-2
寸法(mm)【フェイスガード】406×203×1.5(厚)
色クリア
タイプ幅広
1個
¥1,510
税込¥1,661
当日出荷
材質(クリア板)ポリカーボネート
寸法(mm)300×200×1
色透明
質量(g)70
アズワン品番64-4067-86
1枚
¥869
税込¥956
翌日出荷
マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。
ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。
遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。
高級感のあるアルミハウジングを採用しています。電流ノイズの影響を受けにくいシールドケーブルを採用しています。
イヤホン形状カナル型
形式ヘッドホン:ダイナミック型直径9mm(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサータイプ
周波数特性20~20000Hz
インピーダンス(Ω)ヘッドホン:16、マイクロホン:2.2K
音圧感度(dB)89±3
最大許容入力(mW)3
指向性無(全)指向性
入力感度‐42dB±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐62dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz)
プラグ形状直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
付属品イヤーピース(S/M/L)各1セット
対応機種直径3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン
操作方法(手元スイッチボタン)着信応答・通話終了:1回短押し音楽再生・停止:1回短押し曲送り:ボタンを2回連続短押し曲戻し:ボタンを3回連続短押し
こんなお得な商品も!

フェイスシールド 使い捨て
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
圧迫感がない軽量仕様!様々な現場で活躍!
相手の飛沫等から顔全体を守り、お客様や同僚などあらゆる対面が必須な仕事で活躍してくれます。
サイズ(cm)約22×33
1袋(10枚)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。
ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。
遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。
高級感のあるアルミハウジングを採用しています。
電流ノイズの影響を受けにくいシールドケーブルを採用しています。
ボリュームコントロール付きです。
イヤホン形状カナル型
形式ヘッドホン:ダイナミック型直径9mm(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサータイプ
周波数特性20~20000Hz
インピーダンス(Ω)ヘッドホン:21、マイクロホン:2.2K
音圧感度(dB)101±3
最大許容入力(mW)5
指向性無(全)指向性
入力感度‐42dB±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐62dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz)
プラグ形状直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
付属品イヤーピース(S/M/L)各1セット
対応機種直径3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン
操作方法(手元スイッチボタン)着信応答・通話終了:1回短押し音楽再生・停止:1回短押し曲送り:ボタンを2回連続短押し曲戻し:ボタンを3回連続短押し
平衡/不平衡の出力切替式。平衡出力により約100mの長距離配線が可能となります。(入力機器側に平衡トランスユニット(TU-600)が必要な場合があります。)
配線に便利な端子式。インテリアにマッチしやすいホワイトカラー
仕様出力条件:最大配線長(平衡時:100m、不平衡時:20m)、負荷インピーダンス:600Ω、平衡時:ツイストシールド線、不平衡時:シールド線、ツイストシールド線(ただし、設置環境によってはノイズの混入により最大配線長を満たさない場合があります。)
配線接続端子式(M3セルフアップ端子)
電源電圧(V)DC8~30(極性あり)
消費電流(mA)15以下
使用周囲温度(℃)-10~+50
シースに高弾性特殊ビニルを使用していますので、特に柔軟性を求められる場合に適しています。
用途音響、放送機器のマイクロホン用及び通信機器などの接続用に使用されます。
厚さ(mm)シールド:0.3
定格電圧(V)100未満
シース厚(mm)1
シース色黒(艶消し)
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
エコ電線。遮蔽が必要な音響機器、OA機器等の配線に使用されています。編組シールドにより外部ノイズ、放射ノイズの影響に対し除去効果があります
色灰
長さ(m)100
規格JCS4508規格(参考)
芯数(C)2
材質(シース)耐燃性ポリエチレン
材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン
電線仕様ハロゲンフリー電線
導体裸軟銅線
材質(導体)(外部導体)錫メッキ軟銅線
学校・企業などの説明会などに最適
仕様トークスイッチ:スライド式ショートオフ型
付属品マイクホルダー(U5/16,NS5/8,W3/8)×1、出力コード(1心シールド線不平衡10m黒半艶 キャノンXLR-3-11C相当品対単式ホーンプラグ)×1
エスコ品番EA763CE-2
材質ボディー:亜鉛ダイカストメタリックグレー塗装、ヘッド:アルミダイカスト、亜鉛めっき鋼線メタリックグレー塗装
形状ムービングコイルマイク
寸法(mm)Φ39.5×163mm(出力コード部除く)
質量(g)298(出力コード部除く)
コード長さ(m)10
感度-52dB(1kHz0dB=1V/Pa)
周波数特性50~12000Hz
指向性単一指向性
インピーダンス(Ω)600平衡
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
用途体育館、結婚式場に最適。
形式ムービングコイルマイクロホン
周波数特性70Hz~15kHz
インピーダンス(定格)600Ω平衡
指向性単一指向性
ボーカル・スピーチ用マイク
体育館、結婚式場などに最適
仕様トークスイッチ:スライド式ショートオフ型
付属品マイクロホンホルダ(U5/16)×1、出力コード(1心シールド線不平衡10m黒半艶キャノンXLR-3-11C相当対単式ホーンプラグ)×1
エスコ品番EA763CE-1
寸法(mm)Φ51×170
質量(g)245(コードを除く)
形式ムービングコイルマイク
コード長さ(m)10
感度-54dB(1kHz0dB=1V/Pa)
周波数特性70~15000Hz
指向性単一指向性
インピーダンス(Ω)600平衡
1個
¥19,100
税込¥21,010
翌日出荷
Van Damme Digi ツアーケーブルは、ユーザーの要望に応じて、緑色シリーズ AES マイクケーブルと、2、4、8、12 ペアのジャケット付きマルチポール製品のブラックジャケットバージョンです。Green シリーズは DMX512 制御信号によく使用されますが 照明やプレゼンテーション市場でよく必要とされる目立たないジャケット色には欠けています静電容量が低く、特性インピーダンスが安定しているため、このケーブルに最適です DMX512 に加え AES/EBU およびアナログ・オーディオ信号用 超純酸素不使用銅により、優れた音波整合性を実現しています
卓上型の呼び出し、案内用のマイクです。使い易い大型のトークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。十分な防振構造と、平衡型出力により各種のノイズにも強くなっています。また、アンプの電源起動や、チャイムの起動ができるリモート機能を備えています。(トークスイッチと連動)
仕様【トークスイッチ】プッシュトゥトーク方式(ロック機構付)ショートオフ型
材質マイクヘッド:亜鉛めっき鋼線グレー焼付塗装、本体:ABS樹脂グレー(マンセルN4.0近似色)
質量(g)400(出力コード部除く)
形式ムービングコイルマイクロホン
使用温度範囲(℃)-10~50
感度【定格レベル】-58dB(1kHz、0dB=1V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×212×150(出力コード部除く)
周波数特性100Hz~10kHz
指向性単一指向性
インピーダンス(Ω)600(平衡型)
接点容量DC30V500mA以下(リモートスイッチ)
出力コード2心シールド線+2心線平衡2.5mグレー半艶先バラ
使用湿度範囲(%RH)95以下(ただし結露のないこと)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
コンパクトレシーバーと全指向性マイクを内蔵したクリップオンワイヤレストランスミッターを別々の場所に置くことができ、ワイヤレス充電での音声収録を可能にする、コンパクトワイヤレスマイクシステムです。トランスミッター側にmicroSDカード(別売)を挿入すれば、ワイヤレスで録音、自動バックアップも可能。一般的なアナログワイヤレスシステムはテレビや電波からの干渉を受けやすいのに対し、WE10は、2.4 GHzの周波数帯域で動作することにより干渉を回避し、 自動的に送信周波数を変更することによって、最大50mの見通し距離でのノイズと欠落を軽減します。付属の外付けラベリアマイク(3.5mmジャック)を使用すると、さまざまなシーンで柔軟に対応でき、液晶モニター付きレシーバーに装備している3.5mmオーディオジャック(ヘッドホン出力)によって、リアルタイムのオーディオモニタリングが可能です。また、ゲインボタンで音量調整、ミュートボタンで消音、ローカットボタンで低音ノイズカット(0Hz、175Hz、230Hz)も可能。ステージ上でのプレゼンテーション、ライブストリーミング、Vlogger、ビデオクリエイターなど、あらゆる分野のコンテンツクリエーターに最適です。
付属品USB-Type-Cケーブル、カメラ用ケーブル、スマートフォン用ケーブル、巾着袋、ラベリアマイクロフォン×2、ラベルクリップ×2、ウインドシールド×2、ファー付きウインドシールド×2
寸法(mm)45×60×22
色ブラック
質量(g)36
形式バックボール型電動コンデンサー
周波数(Hz)20~20K
電源3.7V DC 500mA
バッテリー内蔵/充電式500mAリチウムポリマー
S/N比58dB
インターフェイスUSB Type-C
指向性全指向性
スクリーン0.96インチLED
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
Van Damme Tour Grade Classic XKE Microphone ケーブルは、柔軟性、耐久性、ノイズレス動作、優れた操作特性を兼ね備えています。映画 / レコーディングスタジオ、ハイストリートミュージックショップ、プロフェッショナルツーリング用途、教育分野で使用されています。緊密に充填された綿フィラーにより、帯電を防止し 均一な静電容量 用途に合わせて 10 色の色分けと長さの色分けが可能です 有効と有効の最適なバランスを得るために、重ねた銅スクリーンを閉じます シールドと柔軟性 銀めっきとプレーン超純酸素フリー銅の組み合わせです 卓越した音質を実現するコンダクタ
。Van Damme Tour Grade Classic XKE Microphone ケーブルは、柔軟性、耐久性、ノイズレス動作、優れた操作特性を兼ね備えています。映画 / レコーディングスタジオ、ハイストリートミュージックショップ、プロフェッショナルツーリング用途、教育分野で使用されています。緊密に充填された綿フィラーにより、帯電を防止し 均一な静電容量 用途に合わせて 10 色の色分けと長さの色分けが可能です 有効と有効の最適なバランスを得るために、重ねた銅スクリーンを閉じます シールドと柔軟性 銀めっきとプレーン超純酸素フリー銅の組み合わせです 卓越した音質を実現するコンダクタ
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:3●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:6.35mm●長さ:100m●外被色:茶●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8489
アズワン品番65-7452-71
1個
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
Van Damme Tour Grade Classic XKE Microphone ケーブルは、柔軟性、耐久性、ノイズレス動作、優れた操作特性を兼ね備えています。映画 / レコーディングスタジオ、ハイストリートミュージックショップ、プロフェッショナルツーリング用途、教育分野で使用されています。緊密に充填された綿フィラーにより、帯電を防止し 均一な静電容量 用途に合わせて 10 色の色分けと長さの色分けが可能です 有効と有効の最適なバランスを得るために、重ねた銅スクリーンを閉じます シールドと柔軟性 銀めっきとプレーン超純酸素フリー銅の組み合わせです 卓越した音質を実現するコンダクタ
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:3●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:6.35mm●長さ:100m●外被色:グレー●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8482
アズワン品番65-7449-35
1個
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
Van Damme Pro グレード Classic XKE 紫色カラープロパッチケーブルは、Neutrik 及び Switchcraft バンタムジャックなど、低 OD ケーブルを必要とするその他の用途に適合する 4.85 mm の全径ケーブルとして特別に設計されています。編組スクリーンと密集した構造により、小型でも機械的な音と整合性は損なわれません。柔軟性 銀めっき無酸素銅が使用されています 全体径が縮小
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:2●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:4.85mm●長さ:100m●外被色:白●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8493
アズワン品番65-7454-95
1個
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
Van Damme Pro グレード Classic XKE ブラウンカラープロパッチケーブルは、Neutrik 及び Switchcraft Bantam ジャックなど、低 OD ケーブルを必要とするその他の用途に適合する 4.85 mm の外径ケーブルとして特別に設計されています。編組スクリーンと密集した構造により、小型でも機械的な音と整合性は損なわれません。柔軟性 銀めっき無酸素銅が使用されています 全体径が縮小
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:2●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:4.85mm●長さ:100m●外被色:茶●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8495
アズワン品番65-7455-46
1個
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
Van Damme Pro グレード Classic XKE グレーカラープロパッチケーブルは、Neutrik 及び Switchcraft Bantam ジャックなど、低 OD ケーブルを必要とするその他の用途に適合する 4.85 mm の外径ケーブルとして特別に設計されています。編組スクリーンと密集した構造により、小型でも機械的な音と整合性は損なわれません。柔軟性 銀めっき無酸素銅が使用されています 全体径が縮小
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:2●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:4.85mm●長さ:100m●外被色:グレー●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8479
アズワン品番65-7449-71
1個
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
Van Damme Tour Grade Classic XKE Microphone ケーブルは、柔軟性、耐久性、ノイズレス動作、優れた操作特性を兼ね備えています。映画 / レコーディングスタジオ、ハイストリートミュージックショップ、プロフェッショナルツーリング用途、教育分野で使用されています。緊密
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:3●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:6.35mm●長さ:100m●外被色:燈●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8488
アズワン品番65-7449-61
1個
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
Van Damme Pro グレード Classic XKE 白色カラープロパッチケーブルは、Neutrik 及び Switchcraft Bantam ジャックなど、低 OD ケーブルを必要とするその他の用途に適合する 4.85 mm の外径ケーブルとして特別に設計されています。編組スクリーンと密集した構造により、小型でも機械的な音と整合性は損なわれません。柔軟性 銀めっき無酸素銅が使用されています 全体径が縮小
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:2●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:4.85mm●長さ:100m●外被色:緑●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8475
アズワン品番65-7391-31
1個
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
Van Damme Digi ツアーケーブルは、ユーザーの要望に応じて、緑色シリーズ AES マイクケーブルと、2、4、8、12 ペアのジャケット付きマルチポール製品のブラックジャケットバージョンです。Green シリーズは DMX512 制御信号によく使用されますが 照明やプレゼンテーション市
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:2●断面積:0.14 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:PE●外径:7.7mm●長さ:50m●外被色:黒●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8508
アズワン品番65-7449-50
1個
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
Van Damme Tour Grade Classic XKE 白色カラー Starquad マイクケーブルは、電子的干渉の高い場所における個々のマイクレベルアナログオーディオ信号用に指定されています。外部ブロードキャストマイク及び EMI 及び RFI の影響を受ける可能性がある場所で使用されるマイクに最適です。優れた機械的強度を実現する 98 % 光学カバレッジ編組スクリーン 銀め
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:5●断面積:0.19 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:6mm●長さ:100m●外被色:白●ケーブル形状:マルチコア
アズワン品番65-7391-12
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
Van Damme Pro グレード Classic XKE 緑色プロパッチケーブルは、Neutrik 及び Switchcraft バンタムジャックなど低 OD ケーブルを必要とする用途に適合する 4.85 mm の外径ケーブルとして特別に設計されています。編組スクリーンと密集した構造により、小型でも機械的な音と整合性は損なわれません。柔軟性 銀めっき無酸素銅が使用されています 全体径が縮小
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:2●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:4.85mm●長さ:100m●外被色:黄●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8476
アズワン品番65-7449-69
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Van Damme DMX512 ケーブルは、DMX512 照明制御プロトコルの伝送用の、堅牢なツアーグレードの PVC ジャケット付き精密ホイル遮蔽ケーブルです。1 対のグレーのカラーケーブルです。データ転送を最適化する 22 AWG 導体 柔軟でありながら頑丈な PVC ジャケットにより、信頼性の高いタクティカル用途に最適
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:2●断面積:0.52 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:PE●外径:6mm●長さ:100m●外被色:グレー●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8515
アズワン品番65-7455-45
1個
¥52,980
税込¥58,278
欠品中
Van Damme Pro グレード XKE 不平衡型プロパッチケーブルは、クラシック XKE 機器ケーブルの小径バージョンで、不平衡オーディオ用途にも使用できます。クラシック機器用ケーブルの外径 6.00 mm が大きすぎる場合、モノラルミニジャックやフォノコネクタなどのコネクタに特に最適です。低ノイズ、高い柔軟性、低い外形寸法 全体径の限られたコネクタに最適です ノイズ除去性能に優れたデュアル熱可塑樹脂 / ラップ銅スクリーン 超純酸素不使用銅により、優れた音波整合性を実現しています
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。
スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス
色ブラック
規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証
対応機種USB(A)オス側/USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側/USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど
プラグ金メッキピン
ケーブルツイストペアケーブル(通信線)
シールド2重シールド
インターフェイスUSB2.0
対応転送速度(Mbps)480
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
Van Damme Blue シリーズ Studio グレード UP-OFC 全面編組 Multicore は、業務用ユーザー向けのアナログジャケット付きケーブルです。非常に柔軟性が高く、超透明で、番号付きペアと色分けされたペアの両方を使用してインテリジェントに設計されています。このケーブルは、スタジオエンジニア、設置業者、製造業者の厳しい要求を満たす以上の性能を備えて
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:4●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:PP●外径:2.7mm●長さ:50m●外被色:青●ケーブル形状:マルチコア
アズワン品番65-7393-63
1個
¥72,980
税込¥80,278
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ