182件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頑丈なつくりで持ち運びやすく軽量です。 「ワイヤレスマイクは3本、有線マイクは1本」または「ワイヤレス2本、有線2本」まで使用可能です。なおチューナーユニットやマイクの増設が必要です。
トラスコ品番453-7742 質量(g)110 電源単3電池1本(付属) ハンドル抗菌仕様 定格出力AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

単一指向性のタイピン型マイクです。
付属品クリップ×1 型式エレクトレットコンデンサー型 質量(g)20 感度-46dB(1kHz・0dB=1V/Pa・負荷2 kΩ) 仕上ダ-クグレ-(マンセルN2.5近似色) 音圧115dB/SPL 端子Φ3.5モノラルミニプラグ 指向性単一指向性
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

耳かけ部分が着脱可能のインナーイヤホンタイプ
イヤホン形状耳かけ型 トラスコ品番336-8793 適合本体SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235、SR70A、SR40、FTH-314、FTH-307、FTH-307L、FTH-308、FTH308L、FTH-508 質量(g)35
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

電池のいらないプラグインパワー対応の小型マイクロホン。
付属品タイピンクリップ 形式エレクトレットコンデンサーマイクロホン 電源プラグインパワー方式(1.5V~10V) 本体寸法(mm)約8.8×34.3 本体質量(g)約11 周波数特性100~12000Hz 出力インピーダンス(Ω)2.2k プラグL型Φ3.5mmモノラルミニプラグ アズワン品番64-9619-49 指向性全指向性
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

タイピンマイク MH-62A4B 高感度タイプ イヤホンが交換できるオーソドックスなタイピンマイク FTH314/314L、VXD1、VXD1S共通オプション
イヤホン形状密閉型 トラスコ品番294-7463 適合本体FTH-307、 FTH- 307L、 FTH- 308、 FTH- 308L、FTH-314、FTH-314L、FTH-508、SR100Aシリーズ、SR70シリーズ、SR40シリーズ
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

装着していることを感じさせない小型タイピンマイク。 しっかりとしたクリック感のあるPTT ボタン。 360 度回転クリップでマイクの装着が自在。 イヤホン部は、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。
コネクタ形状Φ3.5mm、4極1芯 マイクロホン無指向エレクトレットコンデンサー型 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k コードストレート インピーダンス(Ω)(イヤホン)32
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネックホルダーでマイクを最適の位置にセット。両手を使いたいプレゼンテーターなどに。 ハンズフリータイプの講師・デモ用マイク。 送信部は、てのひらサイズ。重さ120 g。 ネックホルダー標準装備。 別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能に。 クッション効果の高い抗菌剤入りエンジニアプラスチック採用。カビ・菌類を低減。 (別売WX-M210との組み合わせによりヘッドセット形としても使用可能)
仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1) 付属品単3乾電池1本 寸法(mm)(本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ14×25.5、(マイク・本体間ケーブル長さ)700 質量(g)100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)15g 使用温度範囲(℃)0~+40 制御方式トーン信号によるASK 仕上ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色) マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 周波数特性100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス) 消費電流(mA)60(1.5Vにて) 音圧(最大入力) 116 dB SPL(SENS1) 使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品) 電波形式F3E、F9W 到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて) 電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時] 送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波) 変調方式リアクタンス変調方式 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
1台
56,980 税込62,678
当日出荷


YAESU(旧スタンダードホライゾン)タイピンマイク
イヤホンジャック付 ネジ込みタイプ3.5Φです。 装着を感じさせない軽量タイプです。 360度回転クリップ付き、左右どちらの耳にも装着が可能です。
トラスコ品番470-0437 適合機種SRFD10 品名タイピンマイク
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷


1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷


Φ6穴用/3ヶ ナイロン製 適合純正品番ホンダ:90683-GAZ-003ホンダ:90683-GAZ-930
材質ナイロン(ブラック) タイプΦ6穴用
1セット(3個)
299 税込329
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1台
7,798 税込8,578
8日以内出荷


装着していることを感じさせない小型タイピンマイク。 しっかりとしたクリック感のあるPTT ボタン。 360 度回転クリップでマイクの装着が自在。 イヤホン部は、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。
コネクタ形状Φ3.5mm、4極1芯 マイクロホン無指向エレクトレットコンデンサー型 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k コードカール インピーダンス(Ω)(イヤホン)32
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAESU(旧スタンダードホライゾン)タイピンマイク&イヤホン
エコ商品
SRFD1本体に直接装着するタイプです。
トラスコ品番263-7478 適合機種SRFD1 品名イヤホン付タイピンマイク RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
翌日出荷

1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

マイク:装着を感じさせない小型タイピンマイク。自在に装着できる回転クリップ。 イヤホン:選べる4種のバリエーション。ストレートコードタイプ。左右どちらの耳にも装着可。
対応機種CL40、CL40L、CL45、CL70A、CL120A
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷

衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。 カナルタイプのイヤホンが付属します。
用途各社の無線製品に対応。7種のピンジャックタイプからお選び下さい。 イヤホン形状カナルタイプ 仕様マイク感度調節(L/M/H3段階)、背面クリップ(360度回転) コード長さ(mm)(ジャックからマイクまで)900、(マイクからイヤホンまで)500 プラグΦ(イヤホン用)2.5 インピーダンス(Ω)(マイクロホン)62±2dB/2k、(イヤホン)36/10mW
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルインコ業務仕様タイピン型マイク
エコ商品
DJ-TX80専用マイクです。マイクの裏に回転式のマイククリップがついています。
適合機種DJ-TX80 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,498 税込7,148
3日以内出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)タイピンマイク(イヤピース一体型)
小型タイピンマイク&イヤホンです。 ネジ込みタイプ3.5Φです。 装着を感じさせない軽量タイプです。 360度回転クリップ付き、左右どちらの耳にも装着が可能です。
トラスコ品番452-4006 適合機種SRFD10 品名タイピンマイク(イヤピース一体型)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)タイピンマイク(イヤピース一体型)
小型タイピンマイク&イヤホンです。
トラスコ品番452-5890 適合機種SRFD10 品名タイピンマイク(イヤピース一体型)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷


より対線コードタイプ インイヤーオープン型
トラスコ品番470-0429 適合機種SMJ5001-L3.5 品名イピンマイク用イヤピース
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

より対線コードタイプ インイヤーフィット型
トラスコ品番470-0435 適合機種SMJ5001-L3.5 品名イピンマイク用イヤピース
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

スマートフォンで使用できる「トランシーバーアプリ」に最適!。PTTボタンを短押しで送信を開始、再度短押しで受信に戻ります。PTTボタンで音楽アプリ等の操作も可能です。(再生/停止など:短押し/曲送り:2度押し)。通常電話を受ける時はPTTボタンを押すと着信、そのまま同時通話が可能。もう一度押すと終了します。耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
用途スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 タイピン型PTTマイク [ 1pin L字型プラグ ] 対応機種: Φ3.5mmフォーンプラグ搭載のスマートフォン コード長さ(mm)950 インピーダンス(マイク)2.2kΩ 動作温度(℃)-10~+50 音圧感度(dB)-54±3 内蔵マイクコンデンサマイクΦ6×5mm
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スマートフォンで使用できる「トランシーバーアプリ」に最適!。PTTボタンを短押しで送信を開始、再度短押しで受信に戻ります。電池内蔵型は、PTTボタンを長押ししたまま送話し続ける、通常のトランシーバーに近い操作が可能です。PTTボタンで音楽アプリ等の操作も可能です。(再生/停止など:短押し/曲送り:2度押し)。通常電話を受ける時はPTTボタンを押すと着信、そのまま同時通話が可能。もう一度押すと終了します。耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
用途スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 電池内蔵タイピン型PTTマイク [ 1pin L字型プラグ ] 対応機種: Φ3.5mmフォーンプラグ搭載のスマートフォン コード長さ(mm)950 インピーダンス(マイク)2.2kΩ 電池BR1225 3V 電池寿命PTT の ON/OFF 動作約 5 万回 動作温度(℃)-10~+50 音圧感度(dB)-54±3 内蔵マイクコンデンサマイクΦ6×5mm
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

より対線コードタイプ 耳かけ付きオープンエアー型
トラスコ品番470-0434 適合機種SMJ5001-L3.5 品名イピンマイク用イヤピース
1個
1,298 税込1,428
当日出荷